カテゴリ

  • メカニカル部品(331)
  • 配管・水廻り設備部材(70)
  • 切削工具(62)
  • 溶接用品(30)
  • 作業工具(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 建築金物(3)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「ねずみ鋳鉄」の検索結果

関連キーワード

商品豆知識

513件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEC-マルチドリル刃先交換ヘッド 住友電工ハードメタルSEC-マルチドリル刃先交換ヘッド住友電工ハードメタル
7,998税込8,798
1個
翌日出荷から8日以内出荷
SUS材、軟鋼(SS材等)にも優れた刃型。鋳鉄のコバ欠けを改善。再研磨可能。膜構造。シリコンとクロムを添加することで、耐摩耗性、耐熱性、耐溶着性を大幅に向上。複合超多層構造の採用により、耐チッピング性向上。
用途ステンレス鋼など難削材、軟鋼、ねずみ鋳鉄、低剛性設備に最適。被削材炭素・合金鋼~0.28%/炭素・合金鋼0.29%~/高硬度鋼~45HRC/ステンレス鋼/Ti合金/耐熱鋼/鋳鉄/ダクタイル鋳鉄/アルミニウム合金コーティングDEXコート給油方式内部給油式油穴あり材種ACX80FIG1
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
12,980税込14,278
1箱(10個)
翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
”JIS V プーリー” B形2本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形2本掛カネミツ[コテ]
4,698税込5,168
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)44溝数2適合ベルトB
”JIS V プーリー” B形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” B形1本掛カネミツ[コテ]
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)25溝数1適合ベルトB
”JIS V プーリー” A形2本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” A形2本掛カネミツ[コテ]
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)35溝数2適合ベルトA
”JIS V プーリー” A形1本掛 カネミツ[コテ]”JIS V プーリー” A形1本掛カネミツ[コテ]
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
SNS JIS Vプーリは全製品をバランシングマシンにかけて、バランスの測定とつり合わせ加工をしておりますので、高精度のつり合い良さを有し、高速回転機器にもそのまま使用していただけます。
用途ベルト伝導に。材質ねずみ鋳鉄、鋳物幅(mm)20溝数1適合ベルトA
フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ) カネミツ[コテ]フランジ形たわみ軸継手 部品(ボルト・座金・ゴムブッシュ)カネミツ[コテ]
559税込615
1個
当日出荷
材質ねずみ鋳鉄、鋳物、SS400・SWRH62・耐油性加硫ゴム摘要1本組RoHS指令(10物質対応)対応
EVN SPプーリー SPZ 溝1 EVNEVN SPプーリー SPZ 溝1EVN
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2012
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番380-7118材質ねずみ鋳鉄溝数1RoHS指令(10物質対応)対応適合ベルト3V、M、SPZ適合ブッシング2012データム径(mm)250図面番号2
インサート CVDコーティング MC5020 三菱マテリアルインサート CVDコーティング MC5020三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
VPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020 三菱マテリアルVPX用インサート ミーリング加工用材種 MC5020三菱マテリアル
24,980税込27,478
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。仕様鋳鉄加工用材質MC5020RoHS指令(10物質対応)対応
WWX400形用インサート MC5020 三菱マテリアルWWX400形用インサート MC5020三菱マテリアル
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
優れた耐摩耗性に加えて、ダクタイル鋳鉄加工時に発生しやすい熱亀裂やチッピングを抑制し、長期にわたる安定加工を実現します。
用途被削材:ねずみ鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
SPプーリー SPB 溝数4 EVNSPプーリー SPB 溝数4EVN
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
軸穴・キー溝加工などが不要となり、納期管理が容易となります。適用ブッシング 2517
用途ベルト伝導による変速に。トラスコ品番514-4027材質ねずみ鋳鉄溝数4適合ベルトB、BX、SPBデータム径(mm)150図面番号26
ストレート溝タップ TPS M-G イスカルストレート溝タップ TPS M-Gイスカル
2,798税込3,078
1個ほか
4日以内出荷
ねずみ鋳鉄用です。
用途ねじ切り加工用。材種HENI
3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD) 京セラ3枚刃内部給油ドリル ミリ仕様 トリプルマージン 141K(5XD)京セラ
14,980税込16,478
1本
29日以内出荷
トリプルマージン設計により、穴加工精度を改善し、優れた仕上げ加工、真円度および円筒度を実現します。ピラミッドポイント設計に基づく自己安定化機能により、ワークとの接触時にドリルを安定化します。オープンフルート構造によって効率的に切りくずを排出し、送りを上げたときも強度を維持します。ギャッシュが深いため、切りくずが容易にドリルセンターから排出されます。400 HB(43 HRC)以下の被削材に推奨します。
用途穴あけ加工用。ねずみ鋳鉄フェライト系、ねずみ鋳鉄パーライト、コンパクト黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄フェライト系、可鍛鋳鉄マルテンサイト系
ドラム缶用手回しオイルポンプ エスコドラム缶用手回しオイルポンプエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用 動力源いらずの手回しポンプ手でくるくる廻すだけだから簡単で、連続圧送が出来るため移送が楽々です。緊急時・災害時にもおすすめです。 ドラム缶を密閉しなくても使用可能 連続圧送が可能 マグネットアース線付で静電気対策 ※ドラム缶は別売です。
仕様●吐出量:240ml/ストローク●適用:ガソリン、灯油、軽油、A重油、オイル●ホース長:1.2m●重量:6.6kg●全長:1323mm●材質:本体/ねずみ鋳鉄品/アルミニウム(アダプタ)パッキン/NBR/PTFEホース/PVC●付属品:アダプタ、アース線、ストレーナ(40メッシュ)●使用可能粘土:500cP●最大押上揚程:2m●アース線:有アズワン品番68-1883-81
ISO標準インサート1 セコ・ツールズ・ジャパンISO標準インサート1セコ・ツールズ・ジャパン
19,980税込21,978
1箱(10個)
翌日出荷
MP1501前身のCVD材種、高硬度材のフライス加工や、安定条件下での中粗加工の高速切削向け材種。ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄での粗加工にも対応します。
仕様AN(deg):11トラスコ品番434-6101寸法L(mm)16.45寸法S(mm)4.76材種MP1500RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ TT6080 テグテックジャパンチェイス4ミル用チップ TT6080テグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス4ミル用チップ TT7515 テグテックジャパンチェイス4ミル用チップ TT7515テグテックジャパン
13,980税込15,378
1箱(10個)
翌々日出荷
ユニークな両面使い構造で、低抵抗でスムーズな加工を実現します。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工用。トラスコ品番445-6054コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス12ミル用チップ TT6080 テグテックジャパンチェイス12ミル用チップ TT6080テグテックジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。厚さ(mm)8.3被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス12ミル用チップ テグテックジャパンチェイス12ミル用チップテグテックジャパン
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番445-6056厚さ(mm)6.8被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイス12ミル用チップ TT7515 テグテックジャパンチェイス12ミル用チップ TT7515テグテックジャパン
15,980税込17,578
1箱(10個)
翌々日出荷
12コーナー使用可能な6角形のハイポジ切れ刃を採用しました。
用途平面加工用。傾斜面肩削り&面取り加工用。ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番442-3591厚さ(mm)8.3被削材(適合)K・HコーティングCVD適合ホルダ12D-TF45-・・RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT7515 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT7515テグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番442-3561被削材(適合)K・HコーティングCVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
チェイスミル用チップ TT6080 テグテックジャパンチェイスミル用チップ TT6080テグテックジャパン
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌々日出荷
90度肩削り加工で、良好な加工面を実現します。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。高硬度鋼の仕上げ~中切削加工に。トラスコ品番442-3501被削材(適合)K・HコーティングPVD適合ホルダTFM90AP・・コーナー半径(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ TT7005 テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7005テグテックジャパン
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。材質TT7005被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ TT7005 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT7005テグテックジャパン
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の連続旋削加工、高速加工用。材質TT7005被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ TT7015 テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7015テグテックジャパン
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。材質TT7015被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応
80°菱形ネガチップ TT7025 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT7025テグテックジャパン
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。仕様ブレーカー:MTトラスコ品番441-4181材質TT7025被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応加工形状中切削
80°菱形ネガチップ TT7015 テグテックジャパン80°菱形ネガチップ TT7015テグテックジャパン
5,998税込6,598
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の一般加工用。連続及び断続旋削加工用。材質TT7015被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
六角形ネガチップ TT7025 テグテックジャパン六角形ネガチップ TT7025テグテックジャパン
6,298税込6,928
1箱(10個)
翌々日出荷
鋳物加工用、厚膜CVDコーティングチップです。
用途ねずみ鋳鉄及びダクタイル鋳鉄の断続旋削加工用。トラスコ品番441-2620材質TT7025被削材(適合)KコーティングCVDチップ形状六角形RoHS指令(10物質対応)対応
フライス チップ REHR1605 セコ・ツールズ・ジャパンフライス チップ REHR1605セコ・ツールズ・ジャパン
22,980税込25,278
1箱(10個)
翌々日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です。
トラスコ品番434-8108寸法S(mm)5.56材種MP1501RoHS指令(10物質対応)対応
フライス  その他インサート CVD セコ・ツールズ・ジャパンフライス その他インサート CVDセコ・ツールズ・ジャパン
25,980税込28,578
1箱(10個)
当日出荷
Duratomic(デュラトミック)コーティングを基本とした CVD コーティング材種で安定した状況での鋼材、ならびに焼入れ鋼のフライス加工で高い性能と生産性を実現する材種、ねずみ鋳鉄やノジュラー鋳鉄に最適の材種です
仕様AN(deg):11トラスコ品番486-4628寸法S(mm)6.35材種MP1501寸法RE(mm)1.7RoHS指令(10物質対応)対応寸法BS(mm)0.8寸法IC(mm)21.458
フライス CBNろう付けインサート セコ・ツールズ・ジャパンフライス CBNろう付けインサートセコ・ツールズ・ジャパン
27,980税込30,778
1箱(2個)
翌々日出荷
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
RoHS指令(10物質対応)対応
[鋳鉄用]パイプタップ エスコ[鋳鉄用]パイプタップエスコ
3,710税込4,081
1本
翌日出荷
JIS2級。被削材がねずみ鋳鉄、球状鋳鉄、黒鉛鋳鉄、可鍛鋳鉄、などの各種鋳鉄や黄銅鋳鉄に適しています。
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
ひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズ エスコひしフランジ形ユニット EA966MNシリーズエスコ
2,380税込2,618
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCFL形:201●サイズ(mm):H/113、L/60、L1/66、A/25.5、J/90、N/12、A1/12、A2/15、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-54
角フランジ形ユニット EA966MJシリーズ エスコ角フランジ形ユニット EA966MJシリーズエスコ
14,400税込15,840
1個
8日以内出荷
仕様●呼び番号UCF形:213●軸径(mm):65●サイズ(mm):L/187、A/50、J/149、N/19、A1/20、A2/30、A0/69.7、B/65.1、S/25.4●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形アズワン品番65-9330-09
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
33,300税込36,630
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形アズワン品番65-9329-54
ピロー形ユニット EA966MAシリーズ エスコピロー形ユニット EA966MAシリーズエスコ
6,610税込7,271
1個
8日以内出荷
関連キーワード
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら