388件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです 衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ 刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断 刃長(mm)225 全長(mm)370 山数130T 表面処理無電解ニッケルメッキ 刃幅(mm)33 刃の厚さ(mm)0.6 グリップ部(mm)130×90×15 刃先処理衝撃焼入れ 切り幅(mm)0.9
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 刃先衝撃焼入れで、切れ味長持ちです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途塩ビパイプ・竹・アクリル等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様樹脂用 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.6 仕上無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入 材質(刃)SK-5 目数20
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

使いやすさを考慮した短い刃長180mmで、狭い場所での作業や穴あけ加工にも最適。用途が広く小回りの利く便利鋸。鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、サビの発生を抑え、木ヤニも付着しにくくなっています。丈夫で刃こぼれしにくい刃形状が、塩ビ板はもちろんの事、デコラやアクリル等の硬質プラスチック材まで無理のないスムーズな切断を実現。電気配線カバーや塩ビパイプの切断にも使用でき、あらゆるプラスチックの切断を可能にしました。
用途デコラ・塩ビ・アクリル 刃長(mm)180 全長(mm)390 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) トラスコ品番769-1491 質量(g)160 板厚(mm)0.3 切り幅(mm)0.52
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)160 全長(mm)315 サイズ(mm)42.2×315.5×22.0 ピッチ(mm)1.6 トラスコ品番360-7267 材質本体:ABS SUS430刃:SK-95 質量(g)115.6 板厚(mm)0.35 刃厚(mm)0.35 切り幅(mm)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

軽量・コンパクト・ポケットサイズで携帯に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 サビにくいクリアー塗装仕上げです。ロックボタンは押さえやすいPCカバー付きです。
用途一般木材・ベニヤ・石膏ボード等の切断作業。 刃渡り(mm)120 仕様引廻し 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.9 仕上クリアー塗装 材質(刃)SK-5 目数12
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

のこぎり刃部分にチップポケット(窓鋸)があるため、切りバリが少なく切り粉のはけに優れます。
用途塩ビパイプ、鉛管など。 刃長(mm)300 全長(mm)490 質量(g)177 トラスコ品番336-0318 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)スチール
1丁
2,398 税込2,638
当日出荷

用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード 刃わたり(mm)225 ピッチ(mm)1.50 仕様本体 材質無電解ニッケルリンメッキ 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途木材の横引き・硬質樹脂板 刃長(mm)225 刃わたり(mm)225 全長(mm)494 ピッチ(mm)1.50 仕様本体無電解ニッケルリンメッキ トラスコ品番818-5855 質量(g)123 板厚(mm)0.60 切り幅(mm)0.93
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

エンジニア・クラフトマン向けのプロ用セットです。 フレームの長さを自在に調節できるので短いブレードも使用できます。 ドイツ製の糸鋸刃が付いています。
用途木工、樹脂、軽金属、貴金属、貝殻などの精密切抜き、切断作業用自在型糸鋸です 刃長(mm)130 全長(mm)280 ピッチ(mm)33T、46T、50T、61T 仕様替刃5本付 トラスコ品番859-1908 種別木工用(スパイラル)、貴金属用、軽金属用、貝殻用、樹脂用 刃数貴金属50山、軽金属50山、貝殻用
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。 刃長(mm)230 全長(mm)380 ピッチ(mm)18山 トラスコ品番361-7475 質量(g)135 板厚(mm)0.7 材質(柄部)エラストマー樹脂 材質(刃)焼入特殊鋼 切り幅(mm)1.0±0.05
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

粗大ごみの解体や、DIYに。お金がかかる粗大ごみの解体がご家庭でお手軽に出来る万能ノコギリ。金属、竹、木材、段ボール、カーペット、プラスチック …などに。
用途かさばるゴミをコンパクトに。 材質(刃)炭素工具鋼SK5、(ハンドル)TPE樹脂、鉄 質量(g)1000 折りたたみ寸法(mm)50×285×22
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。 共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。 刃渡り(mm)250 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30 材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5 山数24(中目) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

塩ビ・プラスチック用タイプです。 丈夫で耐久性に優れた刃は塩ビパイプや硬質樹脂材の切断がスムーズにおこなえ、切口共に綺麗に仕上がります。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
用途塩ビ・アクリル・硬質樹脂の切断 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.7
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

K-120 挽廻鋸 剣匠 SK(新潟精機) 動画あり
鋸材に最適な安来鋼を使用。多用途に対応できる替刃式。先端はR形状で、壁の中にある配線等を傷つけにくくなっています。
用途電気工事、配管工事等の設備工事関連の穴あけ、くりぬき作業に。木材、化粧合板、新建材、ベニヤ板、石膏ボード等の挽き抜きに 刃長(mm)120 全長(mm)270 ピッチ(mm)12山/30.3mm トラスコ品番253-5637 材質鋸刃/安来鋼グリップ/ABS樹脂 質量(g)40 硬度HV520~540 山数12山/30.3(1寸) 寸法A(mm)130 寸法D(Φmm)20 寸法B(mm)270 寸法C(mm)52 板厚(mm)1 切り幅(mm)120
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

折込のこぎり 替刃式 モノタロウ 動画あり
クリアコート採用により、サビに強く長持ちします。 2段階で角度の切替が可能なので、用途に合わせてご使用できます。 永切れを実現する衝撃焼入を施しているので、目立が不要です。 力の入るソフトグリップで滑りにくさを実現しました。
用途コンパネ、一般木材、合板、集成材、庭木の剪定、硬木のよこ挽きなどに ピッチ(mm)3 折込折りたたみ式 コーティングクリアコーティング(サビに強い) 刃先処理衝撃焼入
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本格目立てで切れ味抜群の特大H型刃サイズの使い勝手の良い鋸です。 カッターと同じスライダー式で刃を収納できるので、腰袋などにも安全に収納でます。
規格H型 トラスコ品番397-9105 質量(g)133.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

仮枠・剪定用(アサリあり)。しっかり握れ、滑りにくい、エラストマー樹脂グリップ。付属している刃は「アルミニスト替刃」です。2段ストッパー付(切断の状態に合わせて2段階の刃角度調節ができます。)
板厚(mm)0.7 歯ピッチ(mm)3 切り溝幅(mm)1
1本
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。
用途青竹・樹脂の切断に。 ピッチ(mm)1.75 ねじスチール 刃長(mm)210 板厚(mm)0.6 材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ) 刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号) 材質(固定金具)スチール+PP樹脂 グリップタイプスチール+TPE樹脂
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。 刃長(mm)225 刃渡り(mm)225 全長(mm)380 ピッチ(mm)1.41 トラスコ品番818-5849 種別本体 材質ハイス鋼(刃先) 質量(g)120 板厚(mm)0.7 切り幅(mm)1.15
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

電源(V)AC100 消費電力(W)280 コード長さ(m)2 切断能力(Φmm) 樹脂(塩ビパイプ)120 切断能力(mm)木材60 切断能力(mm)木工(植木剪定)65 質量(kg)1.5 消費電流(A)2.9 定格時間(分)約20 切断能力(mm)軟鋼3.5 ストローク数(min)0~3700
1台
6,798 税込7,478
当日出荷

BIGMAN(ビッグマン)精密糸鋸
木工・樹脂・銅・アルミ・薄鉄板の精密切抜き。金・銀など貴金属の彫金に エンジニア・クラフトマン向けプロ用セットフレームの長さが調整できるので短いブレードも使えます。
用途木工・樹脂用刃:刃厚0.24ミリΦ0.85スパイラルタイプ・前後左右全方向切断可。金・銀など貴金属用:刃厚0.24ミリ61山。真鍮・薄鉄板用:刃厚0.28ミリ50山。銅・アルミ・貝殻用:刃厚0.25ミリ46山。堅木・樹脂・鉄板用:刃厚0.24ミリ33山。(刃数はいずれも25ミリ当り) 仕様替刃5本付 寸法(mm)304×27×120 質量(g)232
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

剪定・整枝作業用です。経済的な替刃式。
用途替刃式剪定鋸 刃長(mm)240 材質刃部:刃物鋼、柄部:樹脂 全長(mm)395 質量(g)180 ピッチ(mm)3.75 板厚(mm)0.9 切り幅(mm)1.35
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

色々な材料が切れる! 無段変速。引金を引く強さで、ブレードのストロークスピードを調整。 3種類のブレード付ですぐに使える!
用途木材、プラスチック、一般金属の切断に。 電源(V)AC100 電流(A)3.7 定格消費電力(W)350 コード長さ(m)2 切断能力(mm)軟鋼板2.5 切断能力(mm)パイプ軟鉄パイプ:Φ32 切断能力(mm)木材(厚さ)55 切断能力(Φmm) 樹脂塩ビパイプ:Φ60、(厚さ)2.5 対応材質木工、鉄工、樹脂 ストローク数(min-1[回/分])0~2200 ストローク(mm)約18 周波数(Hz)50/60 質量(kg)1.6 付属品木工刃×1、PC刃×1、鉄工刃×1、刃交換用レンチ×1 定格時間(分)30
1台
8,598 税込9,458
当日出荷

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途堅木・樹脂・鉄板の切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 ピッチ(mm)33T トラスコ品番859-1909 刃数33山 刃厚(mm)0.22
1セット(6枚)
449 税込494
当日出荷

商品コード01275用の交換用替刃になります。
用途木工・樹脂などの切断に 刃長(mm)130 全長(mm)130 トラスコ品番859-1913 タイプスパイラル 寸法(Φmm)0.85
1セット(6枚)
539 税込593
当日出荷

SHINKO(新興製作所)電気ノコギリ用ブレード
用途木材、植木剪定、合成樹脂 全長(mm)170 1インチ当たり山数8
1個
519 税込571
当日出荷

1008396 多目的マジックのこぎり アイメディア 動画あり
1.切るものに併せて刃を選ぶ 炭素鋼・・・金属や厚めのプラスチック 平ノコ刃・・・木材、じゅうたん、薄いプラスチック 2.時間短縮 平ノコ刃でスイスイ切れる。 ・これ1本で2役!・廃棄物はもちろん金属、プラスチック、じゅうたん、木材までサクッと切れる!・刃の飛び出しを防ぐロックボタン付。・女性でも握りやすいグリップで疲れにくい。・収納に便利な折りたたみ式
材質握り手:ABS樹脂、スチレン系熱可塑性エラストマー、ロックボタン:ABS樹脂、金ノコ刃・平ノコ刃:炭素工具鋼、ナット・刃止め:スチール 質量(g)約167 折込折りたたみ式 寸法(cm)折りたたみ時約22.5×4.5×2.4、使用時39×4.5×2.4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

用途電気のこぎり用ブレード(木材の切断・合成樹脂塩ビ等の切断・竹の切断) 全長(mm)165 山数8(1インチあたり) 切断対象木工・合成樹脂用 クランプ寸法(mm)12.7
1枚
279 税込307
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のがんタイプのこりぎです。鋸刃はサビにくいクリアー塗装仕上げです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途一般木材・合板・集成材・硬木などの切断作業。 刃渡り(mm)260 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃SK11替刃式鋸用替刃(EBSB-260・250・260II・300・350GL・250GP・240GB・270GK・240GS)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)電気のこぎり ASK-1001
庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット 木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き 家庭から出る粗大ゴミを小さく"かさ"を減らすことも可能 ブレード(別販売品)を交換すれば、繊維製品などもラクにカット
用途便利な万能のこぎり 付属品レシプロソーブレード No.68(木工剪定用)/No.79(鉄工、ステンレス用)、レシプロソー刃用ブレードホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納) 質量(kg)1.2 電流(A)2.0 電源(V)単相100 消費電力(W)180 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)333×61×126 切断能力(mm)(庭木)45、(木材)40、(塩ビパイプ)120、(軟鋼材)3.5 ストローク量(mm)10 ストローク数(min)0~4500
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。 耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途竹・一般木材・集成材・ベニヤ板などの切断作業。 刃渡り(mm)240 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)0.6 適合替刃EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・270仮枠用・240剪定用)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。 小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。 切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。 すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。 刃の交換が簡単にできる替刃式です。 直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ 種類押刃
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

SKM2-160 家庭用万能のこぎり 2枚刃 SK11 動画あり
ご家庭でいらなくなった廃品を小さく切断できます。2枚刃なので素材に合わせて使い分けできます。 木工用は、木材・竹・塩ビ・プラスチック・生木・段ボールに使用でき、金属用は、アルミ・軽金属・鉄に使用できます。 軽量で、握りやすいABS樹脂ですので、指の掛かりがよく、挽きやすいエビ型柄です。 折込式で収納・携帯に便利、収納時は刃先が隠れるので安全で、刃先の保護にもなります。 刃先は衝撃焼入れで切味が長持ちします。
用途プラスチック収納ケース・木製イス・ベビーカー・生木・アルミパイプなどの切断作業。 刃渡り(mm)160 表面処理無電解メッキ 折込折りたたみ式 刃厚(mm)0.8 材質(ハンドル)ABS樹脂 刃先処理衝撃焼入れ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

全長(mm)130 山数16 番手6 アズワン品番64-7863-60 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.4(幅)×0.49(厚み)
1パック(10本)
870 税込957
翌日出荷

全長(mm)130 山数18 番手5 アズワン品番64-7863-59 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1.15(幅)×0.41(厚み)
1パック(10本)
925 税込1,018
翌日出荷

全長(mm)130 山数22 番手4 アズワン品番64-7863-58 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)1(幅)×0.34(厚み)
1パック(10本)
800 税込880
翌日出荷

付属品:ブレード2種(剪定刃:EA851SR-1、鉄工刃:EA851SR-2B)、レシプロソーブレード用ホルダー(本体取付)、六角棒レンチ3mm(本体収納)。二重絶縁。ジグソーブレード用ホルダー(EA851SR-10:別売)併用でジグソーブレードもつかめます。庭木・木材から金属・樹脂など、手ノコ感覚で簡単にカット。木工・剪定用と鉄工・ステンレス用のブレード付き。家庭から出る粗大ゴミを小さく”かさ”を減らすことも可能。カットする物に合せて刃物を付け替え。電気の力が手の動きをアシスト。各種木材、合成樹脂、軟鋼材など金属の切断や庭木の剪定に。
材質PAその他金属 質量(kg)1.2 電流(A)2 電源AC100V・180W コード長さ(m)2 取り付け工具取付可能な先端工具:通常レシプロソー用ブレード(板厚1.0mm、幅12.6mm)、 金切鋸刃(ハクソー)等のブレード形状のもの 切断能力(mm)庭木(径):45 木材(厚さ):40 塩ビパイプ(径):120 軟鋼材(厚さ):3.5 カーボンブラシ呼び番号替:EA813RA-5 ストローク数(spm)0~4500 サイズ(mm)333×61×126 ストローク長(mm)10
1台
14,500 税込15,950
翌日出荷

全長(mm)130 山数32 番手3 アズワン品番64-7863-57 入数10本 断面寸法(幅W×厚さ)(mm)0.85(幅)×0.26(厚み)
1パック(10本)
805 税込886
翌日出荷