20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
のり付のペーパーロールです。 自由なサイズにカットできるため、当て木やパット、サンダーの大きさに合わせて使用できます。 裏面にのりが付いているため、裏すべりがないです。
用途木工製品の木地研磨から塗装面生地の研磨に。 基材Cw 砥材シリコンカーバイド 接着剤R/R 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1巻(25m)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

シリコンカーバイト砥粒を使用したライナー紙のないのりつきペーパーロールです。
用途木工その他の塗面生地の研磨 砥材S(シリコンカーバイト) 仕様のり付 形状ロールタイプ 適合ツールオービタルサンダー 適合材木工など
1ロールほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
砥粒AA 基材Cw紙 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 接着剤R/R
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

酸化アルミニウム砥粒の、のりつきペーパーロールです。 安定した切削力と優れた耐久性を発揮します。
長さ(m)18 基材Cwt 仕様のり付 形状ロールタイプ
1ロール
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨ブロック用の替耐水ペーパーです。ペーパーが磨耗したら、新しい面を引き出してお使い下さい。貼って使えるのり付きです。
用途研磨ブロック64mm巾用耐水ペーパー。 長さ(m)約1.8
1個ほか
679 税込747
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手作業用の研磨ブロックに、糊付きペーパーを組み込んだアイディア設計の製品です。 表面にフリーカット加工を施してあるので、切削力・耐久性に優れています。 サンディングブロックとあわせてお使い下さい。
用途生地研磨から塗面研磨まで さびとり キズとり 仕上げ等 形状64mm幅ロールタイプ
1箱(10ロール)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ライナー紙のない、のり付き研磨ロールペーパーです。カッター付きの箱にセットされていますので、そのまま必要な長さに切って使用できます。
幅(mm)75
1箱(1ロール)
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パッケージがそのままディスペンサーとして利用できるため、手軽に自由なサイズにカツトできます。また、持ち運びが簡単で、ホコリが入らず保管に便利です。 裏面にのり加工されているため、裏スベリがなく加えた力が100%研磨に生かされます。基材の破れもありません。 サンダーやファイル、当て木や当てゴムを使用すると、さらに簡単に研磨できます。パットに貼れば、溝研磨も楽にできます。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用。自動車補修塗装面研磨。FRPやプラスチック製品の素地・塗装面研磨。金属塗装全般の塗装面研磨。木工製品の木地研磨から塗装面研磨。 適合材金属、FRP、プラスチック、木工など
1巻(10m)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

FUJI STAR(三共理化学)ピーエスペーパーR
ペーパーがライナー(離型紙)から簡単にはがせます。 目詰まり防止加工をしているので研磨が安定的に持続します(ロングライフ)。 パテ研磨から仕上げ研磨まで幅広く使用できます。
用途乾式研磨に向きます。 仕様目詰まり防止処理 種別のり付き、穴あき 基材Cw紙 外径(Φmm)125 砥粒AA 接着剤R/R 危険物の類別非危険物
1箱(100枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汚れ・さわりキズ等がつきにくい。 カール(丸まること)しにくい。 水研ぎ(水に濡らした研磨)に強く、きれいに仕上がります。 空研ぎ(水を使わない研磨)にも使用できます。
寸法(mm)230×280 基材Cw
1枚
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
3,998 税込4,398
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロール状に巻かれ、ライナーのないのり付き研磨紙です。 必要なサイズにカットして使用できます。
仕様目詰まり防止処理 種別のり付き 基材Cw紙 砥粒AA 接着剤R/G 危険物の類別非危険物
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネバリのある紙を使用しているため、サンダーで使用する場合もクリップに止めた部分から破れたりしません。 使い込むほどスクラッチが浅くなり、美しく仕上がります。 目詰まり防止加工。
用途あらゆる材料の素地及び塗面の空研ぎ用自動車補修塗装面研磨FRPおよびプラスチック製品の素地研磨・塗装研磨金属塗装品全般の塗装面研磨木工製品の木地研磨から塗装面研磨 シートサイズ(mm)228×280 形状シートタイプ 砥材シリコンカーバイト 基材クラフト紙CW 適合材FRP、プラスチック、金属、木工など 接着剤R/R RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
5,298 税込5,828
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)サンドペーパー
目づまりが少ないサンドペーパーです。 必要な長さにカットして使用できるロール状です。
種別のり無、マジック式無 幅(mm)75 全長(m)23
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐久性・切削性・カラミ性ほか、すべての面でワンランク上の実力を発揮するペーパーディスク、作業性・保管性に優れるカッター付ボックス入りです。
用途荒研ぎ、面だし作業に適しています。 外径(Φmm)125 砥材A(酸化アルミニウム) 仕様のり付 形状ロールタイプ
1箱(125枚)ほか
6,398 税込7,038
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ペーパーがライナーから簡単にはがせます。目詰り防止加工を施しています。
用途自動車補修研磨作業。建物塗装、インテリア工事での研磨作業。各種車両における塗膜研磨。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。金属焼付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

空研ぎペーパー モノタロウ 動画あり
空砥ぎ専用のシートです。 目詰まりやからみが少なく、耐久性に優れています。
用途金属塗装面、木工生地の研磨などに。 シートサイズ(mm)230×280 厚さ(mm)0.7~1.0 基材クラフト紙CW 適合材金属、木工 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
1パック(5枚)
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャープな切れ味を持つ研磨材を使用し、また、砥粒が整っているためにスクラッチがはいりません。
用途木工製品の、素地研磨から塗装面研磨等。 寸法(mm)228×280
1箱(100枚)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

のり式脱着ペーパーでライナー紙をはがし、レザーパッド等に圧着して使用します。ダブルアクションサンダー、シングル回転サンダーを使用してのサンディング作業に最適です。
用途空とぎ用 外径(Φmm)125 砥材AA 仕様目詰まり防止加工品 形状円形 穴の有無無し
1箱(100枚)
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
785 税込864
当日出荷