153件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、梁と柱および銅差と通し柱の接合 付属品六角ナットM12×1個 規格Zマーク金物
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 ねじ径W3/8 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

総ねじ加工の為施工中に切断で柔軟な配管設備が可能
用途立てバンド用の取付足ボルトタイプ 種類羽子板
1個
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。ビスのみでの施工ですので、施工効率がアップします。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁および通し柱と胴差の接合に使用します。 材質(板部)JIS G 3131(熱間圧延軟鋼板及び鋼帯)SPHC、(ボルト部)JIS B 1180(強度区分4.6を満足する炭素鋼) 付属品専用角ビットビス(TBA-65D)×4本 厚さ(mm)3.2 寸法(mm)40×280 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)2級Ep-Fe/Zn 5/CM2 C 法規制告示1460号第二号(に) N値1.5以下 耐力試験短期許容引張耐力8.0kN
1個
299 税込329
当日出荷

はご板(羽根付)1枚です。 無着色です。 絵をかくだけでも、彫刻しても、どちらもできます。
セット内容はごいた×1、羽根×1 材質しな材 寸法(mm)90×320×10
1個
346 税込381
当日出荷

金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質/仕上鉄/ユニクロメッキ ねじ径W3/8
1個
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
79 税込87
当日出荷

立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
229 税込252
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。 告示 平12建告第1460号第2号
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引き寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品(認定対象製品:羽子板ボルトSB・E2) 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1個
149 税込164
当日出荷

羽根部とボルト部がプレス加工による一体成型となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもナットを十分締付けることができます。 かんざし用ボルトの穴芯からボルトの先端までの規格サイズは一般的な255mmです。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質JIS B 1180(六角ボルト)に規定する機械的性質の強度区分4.6に適合する炭素鋼 仕様短期基準接合引張耐力(Pot)/7.5kN、接合部倍率(N値)/1.4 付属品ナット1個 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種2級Ep-Fe/Zn5/CM2)
1本
99 税込109
当日出荷

材質ステンレス(SUS304) 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)9×12 寸法(Φmm)37.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)20 寸法d3/8
1個
429 税込472
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


立バンド用のねじ込み式取付足。「A10825ターボ(ALCアンカー)」(別売り)などのアンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 本体2個と六角ボルトで横架材相互の締付けができます。 六角ボルト(M12)の長さで寸法の調節が行えますので任意の箇所に設置できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途六角ボルト(M12)を併用して材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):10.3kN、接合部倍率(N値/T値):1.9 付属品ビスYPR-85(Mブロンズ)×3本 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT136
1個
199 税込219
当日出荷


昭和コーポレーションステンレスガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具 材質SUS304 寸法D(mm)9 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3.2 板幅(mm)16
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。アンカーやインサートに直接取り付けが可能です。化粧座金は取り外しが可能です。
種類羽子板 材質SUS304 ねじ径W3/8 寸法P(mm)20 寸法D(Φ×mm)9×14
1個
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

日栄インテックN-010407 ターボ用羽子板
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法H(mm)45 寸法t(mm)2.8 寸法D(mm)9×12 寸法(Φmm)37.5 寸法B(mm)19 寸法P(mm)20 寸法d3/8
1個
139 税込153
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

昭和コーポレーションガス用羽子板ボルト
タンバックルの代わりに直接吊バンドにご使用ください。
用途バンド用支持金具 材質ユニクロメッキ 寸法D(mm)9 ボルト径dW3/8 板厚t(mm)3.2 板幅(mm)16
1個
129 税込142
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
109 税込120
当日出荷

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法A(mm)37.5 寸法t(mm)3.4 寸法E(mm)14 寸法B(mm)21 寸法P(mm)20 寸法d3/8
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アカギ化粧座金
RoHS
ねじ足、羽子板用の座金。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
54 税込59
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス施工なのでかんざしのボルトが不要となり、プレカット加工の必要がありません。 既存の桁、胴差に直行する梁に羽子板ボルトを取付けるとき、外壁に穴を開けずに羽子板ボルトを取付けられます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途羽子板ボルトの代わりに横架材を引寄せます。 材質JIS G 3131 SPHC 仕様短期基準接合引張耐力(Pot):12.1kN、接合部倍率(N値/T値):2.2 セット内容レンコン金物・Ⅱ×1個、ビス羽子板金物・Ⅱ×1個、ビスYPR-85(Mブロンズ)×6本、全ねじボルト(M12×140)×1本、M12ナット×1個 仕上クロメートメッキ(JIS H 8610に規定するEp-Fe/Zn8/CM2) 試験機関ハウスプラス確認検査(株)性能試験 HP16-KT137
1セット
699 税込769
当日出荷

昭和コーポレーションターボ用羽子板ボルト
用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ユニクロメッキ 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
199 税込219
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質SUS304 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

アカギ溶接ねじ足
RoHS
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき 幅(mm)32 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アカギ座付羽子板
RoHS
立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質電気亜鉛めっき ねじ径W1/2 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質SUS304 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
549 税込604
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき 寸法t(mm)3 寸法D(mm)11×15 寸法B(mm)20 寸法d3/8
1個
259 税込285
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ足、羽子板用の座金。SUS304製。
材質SUS304 厚さ(mm)6 外径(Φmm)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。
種類羽子板 寸法D(mm)9×14 寸法P(mm)20 仕上溶融亜鉛メッキ
1個
439 税込483
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質電気亜鉛めっき 寸法D(mm)Φ11×18 寸法P(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
779 税込857
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。
材質溶融亜鉛めっき ねじ径W3/8 寸法D(mm)Φ9×14 寸法P(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


用途立バンド用の取付足ボルトタイプ 材質ドブメッキ 寸法D(mm)38 寸法P(mm)20 ボルト径dW3/8 長穴(mm)8.5×13 板厚t(mm)3 板幅(mm)17
1個
499 税込549
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)