150件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

丈夫なポリエステル製収納ケース
用途ガーデニングのおともに 材質(本体)ポリエステル 幅(mm)90 厚さ(mm)28 寸法(mm)H225×W95×25 全長(mm)230 質量(g)73 適合ベルト幅(mm)約50ミリまで 適合サイズ(mm)剪定鋏180~200 材質(テープ)ポリプロピレン
1個
929 税込1,022
当日出荷

1個
999 税込1,099
当日出荷

鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。付けはずしが楽なカン付き。
用途道具ケース 材質牛皮 幅(mm)75 厚さ(mm)50 全長(mm)215 質量(g)100 適合ベルト幅(mm)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

視認性の高い反射テープとシンプルな黒色デザインで、使い勝手抜群のロングセラー商品です。 高密度のナイロン生地を使用し、摩耗や釘の突き抜けに強い頑丈さと軽さを兼ね備えています。 ポケットの縁が指先に引っかからないフラットテーピング方式を採用しています。 金属補強で底抜けしにくく、金切りばさみ等鋭利な刃物の収納に最適です。
用途ハサミ類収納・職種例/大工・電工他全般 ブラック 材質ナイロン100%(2520デニール) 幅(mm)100 適合ベルト幅(mm)50
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋏の収納用です。使いここち抜群の国産牛皮製。出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途道具ケース 材質牛皮 幅(mm)75 厚さ(mm)35 全長(mm)210 質量(g)80 適合ベルト幅(mm)45
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

全長(mm)210 適合ベルト幅(mm)40 適合芽切り鋏専用 材質牛革 幅(mm)80mm(うち口の部分:65mm) アズワン品番64-8284-74
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
839 税込923
当日出荷

特殊樹脂を張り合わせており、台座が傷つきにくくなっています。
用途電工関係、内装工事などに。 材質ポリエステル OD トラスコ品番488-0676 形状カッター2丁差し 幅(mm)80 高さ(mm)245 質量(g)60 奥行(mm)40 ベルト通し幅(mm)約60
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 深さ(mm)150
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

毎日使う小物をサッと出し入れ、マグネット小物収納ケースラップやホイル、洗濯小物の収納に便利な小物入れ。 マグネット式で、冷蔵庫や洗濯機などにも。出し入れがしやすく見た目もスッキリ。冷蔵庫サイドでは、ラップやアルミホイルの収納に。 洗濯機サイドでは、洗濯バサミや部分用洗剤などの収納に。
ホワイト 材質ポリプロピレンマグネット 質量(g)110 耐荷重(kg)0.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×75×105 耐熱温度(℃)120
1個
499 税込549
当日出荷

ベルトクリップ式で、簡単手軽に着脱可能なカッター差し。クリップ式だから腰に密着、ぶらぶらしない。撥水加工&反射ラインテープ付き。
材質本体:ナイロン・合成皮革、クリップ部:鉄・革、カラビナ:アルミニウム 適合ベルト幅(mm)50
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱が簡単なカン付
材質(本体)牛革 仕様カン付 幅(mm)75 厚さ(mm)32 寸法(mm)220×76×33 全長(mm)270 質量(g)105 ベルト幅(mm)48
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

タフ設計の使い心地と安心感!軽量で丈夫! 表面生地には摩擦に強いバリスティック加工した1680デニール生地を使用 型くずれがしにくく使いやすい 万能タイプのフラットケース 折れ込み鋸やウォーターポンププライヤーなど収納しにくかった工具も収納できます
材質1680デニール生地 ブラック 適合ベルト幅(mm)50 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)265×95×30 深さ(mm)170
1個
999 税込1,099
当日出荷

抜群の耐久性、ハードな使用にもOKです。開口部をR型にカットしてあるので、出し入れしやすくなりました。 床皮に黒染コーティングを施してありますので、摩擦に強く水をはじきます。
用途ラシャ切鋏、洋裁鋏等の道工具類の収納、携帯。 材質牛黒床皮 適合ベルト幅(mm)60まで 寸法(幅W×長さL)(mm)約100×300
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ハードな職種に耐える タフ設計の使い心地と安心感 撥水効果抜群! 摩擦・突き刺しに強い!
材質ポリエステル セット内容マルチ3段腰袋、ペンチサック、ワンタッチバックルベルト 形状3段 ベルト幅(mm)38 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)マルチ3段腰袋/210×165×10、ペンチサック/230×80×30 有効長(mm)(ワンタッチバックルベルト)1150 深さ(mm)マルチ3段腰袋/190、ペンチサック/100
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一般用 全長(mm)670 刃長(mm)165 トラスコ品番818-8024 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)白樫 質量(g)900 柄長さ(mm)450
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

調質焼入(ダブル焼入) 柄は丈夫な樫を使用。
全長(mm)670 刃長(mm)165 材質(刃)ステンレス特殊鋼、(柄)樫 質量(g)810 柄長さ(mm)450
1個
5,498 税込6,048
翌日出荷

誤って枝を挟み込んでも刃が戻り、切れ味が持続するダブル焼入れ刃 薄刃仕上で切れ味良く作業がはかどる
用途一般刈込用 切断能力(mm)(刃元)約Φ12 使用目的刈込用
1個
3,898 税込4,288
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

総焼き入れ
用途枝の剪定などに 材質頭部:S65MO、柄:アルミ、グリップ:ポリプロピレン、刃先カバー・ケース:ポリ塩化ビニル 全長(mm)150 使用目的剪定など 切断対象 アズワン品番64-4077-76
1丁
1,298 税込1,428
翌日出荷

調質焼入(ダブル焼入) 細身タイプで軽量化。 12mmまで切断可能。 アルミパイプ柄で耐久性アップ、また使いやすいロンググリップ。
全長(mm)790 トラスコ品番818-8038 材質(刃)S55C 調室焼入処理、(柄)楕円アルミパイプエラストマグリップ(PPエラストマの2重成形) 質量(g)865
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途鋏の収納用 材質牛皮 幅(mm)125 厚さ(mm)30 全長(mm)340 質量(g)180 適合ベルト幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

全長(mm)690 刃長(mm)195 材質(刃)刃物用炭素鋼、(柄)樫 質量(g)845 柄長さ(mm)450
1個
4,898 税込5,388
5日以内出荷

出し入れスムーズ型入れ処理済み。
用途鋏・鋸の収納用 材質牛皮 幅(mm)140 高さ(mm)215 質量(g)140 奥行(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

KLASS(クラス/極東産機)ツールバッグPro
取り外し可能な仕切り板が採用されている腰袋です。 仕切り板に小物を差すためのポケットが付いているため、角ベラや鉛筆などの収納がしやすくなっています。 サイドのハサミ入れは入り口が広く底が深いため、ハサミが収まりやすくなっています。
寸法(mm)355×165×255 質量(g)約840 開口寸法(mm)約230×60
1個
8,498 税込9,348
5日以内出荷

ダイヤモンド砥石 両面 モノタロウ 動画あり
粒度の異なる両面タイプ。 台付で作業効率アップ。
用途超硬、焼き入れ鋼、セラミック等の研磨。 庖丁、ハサミ等の研磨。 全長(mm)200 幅(mm)70 厚さ(mm)8.3 仕様乾湿両用 材質本体:スチール樹脂台:ABS 適合材超硬、焼き入れ鋼、セラミック等 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーブ形状のダブルR刃なので枝木にくい込みやすいです。一段刃でなめらかな切れ味です。全身焼入れで丈夫で切れ味が長持ちします。
仕様総焼入れ、シブ取り付き 全長(mm)165 刃長(mm)165 刃厚(mm)4±1 刃先形状R刃(ダブルカーブ刃) 使用目的剪定・整枝作業の際に 硬度HRC(刃部)57±1 アズワン品番64-3672-11 切断可能径(Φmm)12(季節や木の種類、状態により変化)
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷

ペンホルダー付。はさみを入れやすい角度になっています。
材質耐久ポリエステル 寸法(mm)110×40×215 ベルト通し幅(mm)62
1個
2,210 税込2,431
翌日出荷

人間工学から生まれた「ツイストリング」。従来のオールステンレスはさみに比べて使い易い新設計のリングです。プラスオリジナルの形状で、手の自然な動きをもとに設計したグリップです。指の動き、力を入れる方向に合わせたリング構造により、自然に握れて指への負担が軽くなりました。大きいリングの方が親指になるように握り、中指を小さい方のリングに入れて、人差指をリング外側のくぼみにそえると、よりはさみが安定し、正確に切ることができます。ハンドルの形状が「左右非対称」のはさみです。刃の元から先まで同じような力でスムーズに切ることができるよう、刃部の板の厚さを先にいくほど薄くする加工がしてあります。刃の裏面を丸くへこむように削り、両方の葉裏のすれ合う部分を刃先の部分だけにして、切断するとき、物との摩擦面を少なくし、切れ味を高めます。握りの部分の直接指に触れるリングにはこだわりの樹脂素材を使いました。エラストマー(弾性に富んだ高分子化合物)製のカラーリングがはめ込んでありますので、柔らかく手触りがよいです。長時間の作業でも手が痛くなりにくいです。リングは廃棄時には抜き取って分別することができます。
材質リング部:TPE、刃:ハイカーボンステンレス鋼 板厚(mm)刃元2.4/刃先1.4
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラテックスフリーのネット包帯です。はさみを入れてもほつれにくく、スピーディーな処置が行えます。
包帯種類ネット包帯 材質ポリエステル・PU(ポリウレタン) タイプラテックスフリー 長さ(m)25(伸長時) オートクレーブの可否オートクレーブ・EOG滅菌可
1箱(1巻)
709 税込780
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

裏表に刈込鋏を入れ、木、キャタツにぶらさげる事ができます。500mLペットボトルも入ります。
使用荷重(kg)2.5 コード110535 アズワン品番64-8284-60
1個
4,398 税込4,838
5日以内出荷

転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1巻(5m)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セラミック砥粒を焼き固めたオイルストーン(油砥石)に作業性のよいPCハンドルを組み合わせました。 粒度により、ハンドルを色分けしていますので、使いたい粒度が一目でわかります。
用途包丁、鋏の刃付け、ドリル、バイトの研ぎ直し、ガラスのエッジの面取り 焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等の研磨 ご使用の際は、灯油等を十分に含ませてご使用になると切削性が良くなります。 適合材焼入鋼、ステンレス鋼、超硬合金、ガラス、陶磁器、等 厚さ(mm)16 全長(mm)145 質量(g)20 全幅(mm)16 砥石サイズ(mm)45×12×5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

セーブインダストリーシュレッダーはさみ 一刀量断
ステンレス製 5枚刃で手軽に裁断!握りやすく、滑りにくい!握る部分の材質は、滑りにくいTPR樹脂加工。 <1方向カット>一回で5列カットできます。 <2方向カット>手元1cm以上を残し、同一方向にハサミを入れます。入れ終わったら、切れ目の直角の方向でハサミを入れると、3.5mm正方形にカットできます。
用途シュレッダーはさみとして 材質ステンレス鋼・PP・TPR ピンク・ホワイト 切断能力コピー用紙:2枚/名刺・ハガキ、封筒:1枚 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×82×20 刃部加工シュレッダー刃
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途手・足・腕 幅(mm)20 長さ(m)25(伸長時) 材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル アズワン品番8-2441-02 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向) 包帯種類ネット包帯
1巻
1,386 税込1,525
当日出荷

木柄に切り込みを入れ、はさみ込むことにより隙間を最小限に抑えました。3段で締めて密着度もアップしています。
材質白羊毛・木柄 毛丈(mm)40
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途頭・胸小・腹小 幅(mm)55 長さ(m)25(伸長時) 材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル アズワン品番8-2441-05 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向) 包帯種類ネット包帯
1巻
3,564 税込3,920
翌々日出荷

1号 ベスケア ネット包帯 1号 1巻入 ナビス(アズワン) 動画あり
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途 幅(mm)8 長さ(m)25(伸長時) 材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル アズワン品番8-2441-01 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向) 包帯種類ネット包帯
1巻
743 税込817
翌々日出荷

ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途胸・腹・腰 幅(mm)70 長さ(m)25(伸長時) 材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル アズワン品番8-2441-06 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向) 包帯種類ネット包帯
1巻
4,257 税込4,683
翌々日出荷