24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SH はすば歯車 モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
モジュール2 種別はすば歯車 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SNねじ歯車 Jシリーズ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)SNねじ歯車 Jシリーズ
種別ねじ歯車 材質S45C 表面処理黒染 歯形並歯 歯直角圧力角20°
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (408種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(青色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 材質ポリアセタール 圧力角(°)20 ねじれ角(°)45 精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

PNネジ歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
食い違い軸でご使用の場合は、同一方向ねじれ(右と右または左と左)の組み合わせで、平行軸でご使用の場合は違うねじれ(右と左)の組み合わせになります。
材質MC901 種別ネジ歯車 形状S1 歯形並歯 ねじれ角(°)45 精度等級JIS N9級(JIS B 1702-1:1998)旧JIS5級(JIS B 1702:1976) 歯直角圧力角20 歯面仕上げ切削 歯車基準断面歯直角 歯切基準面
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG 歯研はすば歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
強度、耐摩耗性に優れており、よりコンパクトな設計が可能です。
モジュール1 種別歯研はすば歯車 材質SCM440 形状S1 表面処理歯部以外黒染
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ヘリカルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
909 税込1,000
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スパイラルベベルギヤ モジュール1 S45C 協育歯車 CADデータあり
モジュール1 種別ベベルギヤ 材質S45C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

はすば歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)はすば歯車
SS平歯車に比べてかみ合い率が大きいため、騒音や振動の対策に効果を発揮します。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0119
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SN ねじ歯車 (スパイラルギヤ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
ねじ歯車の普及品です。
種別ねじ歯車(スパイラルギヤ) 材質S45C 形状S1 表面処理黒染
1個
819 税込901
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

PMプラスチックマイタ 20マイタ KHK(小原歯車工業) CADデータあり
歯数20 種別プラスチックマイタ 材質MC901 減速比1 形状B3 圧力角(°)20 歯形グリーソン 精度等級JIS B 1704 4級 歯面硬度115~120HRR 歯面仕上げ切削 歯切基準面 歯先円すい角L49度48分
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

KHG歯研はすば歯車 Jシリーズ モジュール2 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 歯幅(mm)16 材質SCM440 表面処理歯部以外黒染 種別歯研はすば歯車 形状S1K 寸法F(mm)13 寸法E(mm)16 寸法J(mm)6.5 寸法G(mm)29 熱処理調質、歯面高周波焼入 歯形並歯 精度等級JIS B 1702-1 N6 級 歯直角圧力角20° 歯面硬度55~60HRC 歯車基準断面軸直角 歯数比1
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

SS平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) CADデータあり
モジュール2 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 歯面仕上げ切削 歯切基準面穴(H7)
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (485種類の商品があります)

SS 平歯車 モジュール1 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
・モジュール、歯数等を豊富に取り揃え、低価格で応用性に富んでいます。
モジュール1 種別平歯車 材質S45C 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998)、旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 バックラッシ(mm)0.08~0.18 公差AH7 歯切基準面
1個
特価
719 税込791
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (146種類の商品があります)

SSA平歯車 KHK(小原歯車工業) CADデータあり
種別平歯車 材質S45C 形状S5 表面処理黒染 圧力角(°)20 歯形並歯 精度等級JIS N8級(JIS B 1702-1:1998旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度194HB以下 歯面仕上げ切削 公差AH7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

青木精密工業スパイラルギヤ
ねじれ 材質S45C 表面処理黒染 種別スパイラルギヤ 圧力角(°)20
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1 種別歯厚用 タイプアナログ・超硬合金チップ付 シリーズ123 寸法t(mm)0.7 寸法e(mm)20 測定子直径(Φmm)20 測定可能モジュール0.5~6 寸法f(mm)9.8
1台ほか
32,980 税込36,278
翌々日出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 平面度(μm)1.6 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 寸法t(mm)1 寸法e(mm)30 測定子直径(Φmm)30 測定可能モジュール0.7~11 寸法c(mm)6 寸法f(mm)12
1台ほか
53,980 税込59,378
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 タイプカウント式 寸法t(mm)0.7 測定可能モジュール0.5~6
1台ほか
35,980 税込39,578
翌々日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

はすば歯車/ねじ歯車 モジュール1.5 ポリアセタール(白色) 協育歯車 CADデータあり
モジュール1.5 種別ヘリカルギヤ 材質ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種別スパイラルマイタギヤ 材質S45C 減速比1 ねじれ 表面処理黒染 圧力角(°)20
1個
849 税込934
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ねじ歯車SN KHK(小原歯車工業) CADデータあり
KHK(小原歯車工業)ねじ歯車SN
ねじ歯車の普及品です。歯面高周波焼入の追加工が可能です。
用途動力伝達用歯車。 材質S45C 2018年トラスコ掲載ページ2 0133
1個
959 税込1,055
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。 定圧装置付。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
最小表示量(mm)0.01 仕様定圧装置付き 種別歯厚用 タイプアナログ式 シリーズ123 特性平歯車、はずば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
1台ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

関連キーワード