被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等
成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部
材質真鍮
タイプ四角
調質F (製造したままのもの)
切断方法鋸切断
サービス分類オーダー・加工
寸法(縦×横)(mm)38×38
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製のため、腐敗せず、耐久性、耐薬品性が高い。
用途製品保管や緩衝材として
材質ポリエチレン主体
色黒
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。
耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。
耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。
クッション材。
長さ(mm)300
材質ウレタン
一般構造用鋼。熱処理をせず、使用されることが一般的です。
材質SS400D(ミガキ材)
タイプ四角棒
サービス分類オーダー・加工
パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。
取り扱いに便利な持ち手をつけています。
用途工場、物流倉庫
高さ(mm)120
奥行(mm)180
間口(mm)400
寸法(縦×横)(mm)38×89
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
表面処理アルマイト仕上げ
軽量で省スペースの反復利用型の輪木です。
1個あたり重量430gと軽量で、ポリプロピレン樹脂で、錆びたり、腐りません。
用途パネルの仮置き用に。
倉庫の保管用に。
材質ポリプロピレン樹脂
色ライトブルー
トラスコ品番116-1842
高さ(mm)100
質量(g)430
奥行(mm)100
間口(mm)490
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
鉄に比べて重量が約1/3!アルミ製で軽く、持ち運びや施工が楽に行えます。アルミ製で持ち運びや施工が軽く、切断・穴あけが容易なため、様々な用途にご利用頂けます。
【アルミ製で驚きの軽量】組立、解体作業の効率UP。鋼製に比べて重量は約1/3!
【錆びない】雨に強く、耐久性抜群!
【両端にスチールキャップ採用!】両端には、スチール製のキャップを採用しました。 角バタの中にモルタルや土砂が入らず、メンテナンスも簡単です。
【残存価値が高い】使用後もリサイクルの残存価値が高く経済的です。
用途型枠、仮設の補強や土木工事など
仕様許容曲げ応力度:17.3kN/cm2(17346N/cm2)、ヤング率:6.86×103kN/cm2(6.86×106N/cm2)
材質A6N01-T5
断面2次モーメント24.7cm4
断面積(cm2)4.5
断面係数(cm3)8.3
一般的に使用されているアピトン材に比べ強度も強く軽量(アピトン材の約1割軽い)
用途フォークリフト等による荷物の積み下ろしの台木として使用
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
タイプ角棒
表面処理アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
100%廃プラスチックを使用しています。
耐久性・耐薬品性に優れています。
材質廃プラスチック
寸法(mm)100×100×1000(L)
質量(kg)9
1個
¥7,070
税込¥7,777
当日出荷
家具用器具、住宅設備用器具など、様々に対応いたします。
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
高級感のある角箸です。箸が丸みを帯びた形状で口当たりがよく、箸先が細くなっているので、小さい食材も摘みやすいです。割らずに使える1本箸は、握力の弱い小さなお子様やご高齢の方にもおすすめ。バラ入りだからエコ!お箸を落とした場合でも、片方だけなら一本のみ新しく換えるだけで良く、地球環境にやさしい。アウトドアや行楽などで使い捨てでき大活躍!学校行事や自治会ごと、レストランや飲食店など、業務用にも最適な100膳入り。一般的なサイズの割り箸より少し長めで使いやすいです。
材質竹
幅(cm)0.5
内容200本(100膳)
高さ(cm)24
奥行き(cm)0.5
1パック(100膳)
¥819
税込¥901
5日以内出荷
用途電力用
種類フロアコンセント
定格電圧(V)125
定格電流(A)15
仕様送り端子付
適合(ビルトインイタプ)LS3000/LS5000、TS305/TS505
材質アルミ
厚さ(mm)12~40(床仕上げ材含)
型角型
高さ(mm)(床仕上げ)58以上
開口寸法(mm)Φ80~90
ころがりにくい角型柄。
箸先はつかみやすいすべり止め加工。
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
鍛造品、炭素鋼(全鋼)、角波になっている角波板の切断に使用します。ガリバニウム鋼板(角波板)の切断も可能です。
用途波板を美しく、正確にカットティング。
寸法(mm)300
幅(mm)60
全長(mm)300
高さ(mm)320
質量(g)565
奥行(mm)20
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)120×120×50H
TGK品番129-31-75-04
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-120S
1個
¥5,990
税込¥6,589
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)90×90×50H
TGK品番129-31-75-02
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-90S
1個
¥4,890
税込¥5,379
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)100×100×50H
TGK品番129-31-75-03
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-100S
1個
¥5,590
税込¥6,149
3日以内出荷
電子部品、電子材料、ガラス原料など焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-75-01
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM。
品番ACE-60S
1個
¥3,590
税込¥3,949
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
縦×横×高さH(mm)60×60×35H
TGK品番129-31-80-20
品番997-60S
1個
¥6,890
税込¥7,579
3日以内出荷
ACE-997 高アルミナセラミックス磁器(ハイクラス)MM・アルミナ純度:>99.7%、純度、特質、耐酸、耐アルカリ、耐食性などACE質よりも良好。試料との反応、コンタミも少なく、耐熱性も比較的高温域での使用に耐えられます。使用条件により1500℃以上でも使用できます。電子部品、材料、特殊金属、セラミック原料、フェライトなどの焼成用。電子部品の焼成用容器。
外形寸法(mm)60×60用
TGK品番129-31-80-25
品番997-60SC
1個
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
外形寸法(mm)60×60用
TGK品番129-31-75-11
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-60SC
1個
¥1,990
税込¥2,189
3日以内出荷
外形寸法(mm)100×100用
TGK品番129-31-75-13
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-100SC
1個
¥3,190
税込¥3,509
3日以内出荷
外形寸法(mm)90×90用
TGK品番129-31-75-12
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-90SC
1個
¥2,590
税込¥2,849
3日以内出荷
外形寸法(mm)120×120用
TGK品番129-31-75-14
スペースACEアルミナ磁器質(スタンダード)MM
品番ACE-120SC
1個
¥3,990
税込¥4,389
3日以内出荷
剪定・整枝作業用です。軽量・丈夫なアルミパイプ柄。剪定タイプ刃で作業楽々。
用途刈込鋏
刃長(mm)145
切断能力(mm)(生木)15
材質刃部:刃物鋼、柄部:アルミ
質量(g)640
使用目的刈込
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ