タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。
溝の泥あげにもご使用戴けます。
スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。
スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。
柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質スコップ部/ステンレス鋼
幅(mm)90
全長(mm)420
材質(グリップ)エラストマー樹脂
材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
材質アルミ、木
全長(mm)370
質量(kg)0.31
タイプ右利き用
容量(L)0.75
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
ひしゃく形状口付き
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
錆びにくいステンレス製。
用途タメマス掃除用
材質頭部:ステンレス柄部:木
幅(mm)130
全長(mm)430
高さ(mm)430
質量(g)260
奥行(mm)95
頭部長(mm)120
先端幅(mm)90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
アルミパイプ柄を採用した、スチール製ためマス用溝さらえ
水抜き穴を採用
用途会所等の泥すくい作業。
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
全長(mm)1290
質量(g)580
深さ(mm)(頭部)38
板厚(mm)(頭部)1.2
頭部長(mm)135
先幅(mm)(頭部)100
1丁
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質(柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。
頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います
リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業
材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)155
全長(mm)1380
質量(g)720
深さ(mm)(頭部)65
板厚(mm)(頭部)1.2
先幅(mm)(頭部)130
1丁
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
全長(mm)650
質量(g)500
板厚(mm)1.2
頭部長(mm)130
先幅(mm)105
頭部深さ(mm)35
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ヘッド部は角形形状で、コーナー部分の汚泥もすっきり取れ、Kaoグリリース吸着シートの取り出しにも最適です。さらにヘッド部はメッシュ構造で汚泥すくいの際に余分な水分をすくうことなく、しっかりと水切りできます。
用途グリーストラップ清掃用品
一体成形により洗浄性が向上。ステンレスグリップを四角(25mm角)にする事でグリップの滑りを抑制し、操作性が向上。
材質ステンレス
小分けや希釈などに使用し、コーナー部分は口付きなので残さずに取る事が出来ます。
金属部分はアルミでできていて軽くて丈夫です。
ひしゃく形状口付き
材質アルミ、木
質量(kg)0.31
容量(L)0.75
全長(mm)370
タイプ左利き用
上径(Φ)×高さH(mm)140×70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ
リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業
泥すくい作業
材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE)
長さ(mm)(頭部)200
全長(mm)1090
質量(g)400
深さ(mm)(頭部)60
先幅(mm)(頭部)145
1丁
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途角型・丸型の溝掃除
全長(mm)630
トラスコ品番762-6011
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、パイプ:樹脂被覆鋼管
質量(g)230
先幅(mm)90
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
ハセガワ 抗菌柄シリーズ
頭部は18-8ステンレス製。柄は木材と超高分子量ポリマーの複合体ですから軽量で耐久性抜群!。ボルトによる固定式ですから、頭部と柄を簡単に着脱できお手入れ簡単。また、ボルトは長さ25mm のロングタイプですから、使用中に抜け落ちる心配はありません。抗菌角柄は木芯の回りに抗菌剤を配合した超高分子量ポリマーで覆ってありますから衛生的。さらに、 断面が四角形(角柄)ですから、操作性は最高。
材質SUS18-8
質量(kg)0.4
外径(Φmm)180
呼び寸法(cm)18
TKG品番9-0205-0201
TKG品番(2017)6-0188-0201
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
水切り穴付きでゴミや泥だけをすくい取ります。
軽くてさびない樹脂製ヘッドです。
先端のステンレスプレートでしっかりかき取ります。
用途お掃除しにくいタメマス・溝のドロあげ
全長(mm)405
トラスコ品番762-6002
材質ヘッド・グリップ:ポリプロピレン(PP)、プレート:ステンレス、柄:アルミ
質量(g)180
奥行(mm)140
先幅(mm)90
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
関連キーワード