40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
23 税込25
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。 形状19型S 材質スチール 穴径(Φmm)6.5 表面処理黒塗装仕上げ 板厚(mm)2 長さL2(mm)- 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けてもタル木及び桁に干渉しません。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 板厚0.6mm(従来のひねり金物は、板厚1.6mm)と薄くて軽量のため、現場での持ち運びが楽です。 財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途タル木と桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×4本 使用方法(1)桁等の外側に接して取付け位置を合わせてください。(2)桁等に仮どめのツメを打ち込んでから太め釘ZN-40を桁に2本、タル木に2本で取り付けてください。 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)28.6×112 規格財・日本住宅・木材技術センター性能認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1.6
1個ほか
52 税込57
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19 穴径(Φmm)6.5 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

たる木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。太めくぎZN-40の4本止めでZマークひねり金物ST-15と同等品です。桁等に接して取り付ける金物です。たる木の両面に使用可能です。
材質SGHCまたはSGCC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 寸法(mm)22.5×22.5×118 規格同等認定(D12F07-08) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
65 税込72
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(5個)
279 税込307
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイロジック支え金具
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。 材質鉄(クローム) 穴径(Φmm)6.5 板厚(mm)2.0 幅W(mm)19
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
たる木と軒桁、母屋、棟木等の接合に使用します。 Zマークひねり金物「ST-12」相当品。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から取り付けます。 爪付きですので仮止めができ高所作業に便利です。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番821-8510 寸法(mm)20×115 質量(kg)0.41 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0054(4) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具太めくぎZN40(4本/組) 短期基準接合耐力(kN)1.46
1袋(10個)
979 税込1,077
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1袋(10個)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひねりが一か所加えられた金具です。6.2mm×8.7mmの長穴が開いています。
用途アイデア次第で様々な用途にお使いいただけます。 材質ステンレスSUS304 仕上ヘアライン 寸法D(mm)20 板厚(mm)2 長穴(mm)6.2×8.7
1本
579 税込637
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

皿ビス止めですので、効率よく作業ができます。屋根にかかる風圧に、より強固に耐えられるよう設計しています。仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途たる木と桁、母屋の緊結に使用する皿ビスによる、たる木止め金物です。 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 付属品金具(皿)ビスΦ4.5×40:4本 寸法(mm)30×30×150 表面処理Z27 板厚(mm)1.2 同等認定D12F07-05
1個
49 税込54
当日出荷

たる木の両面に使用可能です。全長がZマーク金物のST-12より長いため、たる木の勾配が大きくても施工が可能です。
用途たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。 付属品太めくぎ(ZN-40)×4本 材質JIS G 3302 SGHC または SGCC 表面処理Z27 板厚(mm)1.6
1個
57 税込63
4日以内出荷

たる木と母屋、桁の緊結に使用する金物です。たる木に帯をまわして緊結しますので、風圧でたる木(屋根)が吹き上げられることを抑えます。
材質SGHC(JIS・G3302) 付属品太めくぎ(ZN-40)×5本 規格同等認定(D12F07-04) 表面処理Z27 板厚(mm)1.2
1個
80 税込88
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじZヒネリ金物
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)ほか
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1個
109 税込120
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途垂木と軒桁、または母屋の接合 規格Zマーク金物 付属品太めくぎZN40×7本
1個
54 税込59
当日出荷

材質は鉄で高級感ある仕上げです。たくさんの取付け穴がある為便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。 型番NO.11
1セット(5個)
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)Zマーク ひねり金物
垂木と軒桁、又は母屋の接合に。
材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板Z27
1箱(200個)
7,498 税込8,248
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋根が風圧で吹きあげられないよう、母屋、桁に確実に接合するために、たる木に帯をまわして緊結する金物で、釘打ちのみで簡単、確実に施工できます。本体はクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。金物をたる木に巻きつけて取付けることで強風に強く、特に軒の出の多い建物に最適です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-CC-DZC90) 付属品太めくぎ(ZN40)×5本 規格(財)日本住宅・木材技術センター/Zマーク同等認定品D11K07-01 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板
1個
88 税込97
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

たる木と桁を固定する、たる木止め専用ネジです。Zマーク金物のひねり金物ST-12と同等以上の性能を有します。ネジの先端が施工しやすい先割れ形状になっています。ネジの頭部に識別しやすい長さの刻印入りです。専用取付冶具のたる木ネジサポートを使用する事で、施工精度、作業性が向上します。
材質JIS G 3507-1 SWRCH22A 相当 表面処理デュラルコート 建材試験センター第11A1096号 短期基準接合耐力(kN)1.9
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじ太メ釘(袋)
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(40本×5パック)ほか
399 税込439
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シネジックタルキックⅡ
RoHS
ビス1本でタル木施工が可能になるため、施工時間が短縮されます。 Zひねり金物ST-12同等以上の耐力を有しています。 ビスの先端に特殊加工が施されているため、木割れ防止とスムーズな作業が実現できます。 公財・日本住宅・木材技術センターによる耐力試験済み商品です。
用途タル木と軒桁・母屋・棟木の接合に使用します。 材質SWCH22A相当(JIS G 3507-2) 寸法D(mm)13 表面処理プロイズ 寸法s(mm)40 耐力試験性能試験 依24-9 適合ビット(mm)四角ビット No.3
1箱(100本)
特価
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH たる木ストッパー
Zひねり金物(ST-12)と同等の耐力を有した商品です。 ひねり金物のように干渉しないので軒先側から施工が可能です。 仮止め爪がついているので、高所作業を安全におこなえます。
用途たる木金物として。 付属品Z太め釘 ZN40 4本/組 トラスコ品番225-9189 材質JIS G 3302 (溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHCまたは相当材 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 短期基準接合耐力(kN)1.46
1箱(200個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

特殊先端構造形状により胴縁材端部でも木割れを大幅に解消。 ディスゴ処理で防錆力が強く、ノンクロム商品対応。 断熱材メーカー、サイディングメーカー推奨の6mm径ビスで壁たれ防止。 四角ビット採用でビット外れを強く防止。
用途外張り断熱工法(外張り断熱工法用ビスとして通気胴縁と断熱材を柱・間柱に固定します) 垂木留め(桁に垂木を直留めで施工できます。従来のようにひねり金物を垂木、桁それぞれに側面打ちする手間を省きます) ねじの呼びM6 呼び径(mm)6.0 材質 頭径(Φmm)11.2 表面処理ディスゴ 頭部形状四角穴
1箱(100本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Zマークひねり金物(ST-12)の2倍以上の耐力を有します。引き寄せ効果を持たせたネジ形状により高耐力を実現し、屋根が吹き飛ばされないよう、たる木を強固に接合できます。屋根構面で使用する場合、小屋組みの水平方向の変形を防止し、小屋組みの火打ち梁を省略できるため、すっきりとした勾配天井の吹抜けをつくることができます。ビス頭のフランジ部に特殊加工を施しており、バリ・ささくれを抑えます。ネジ先部と頭部のネジピッチを変えることで、木材を強力に締め付けることができます。頭部径を大きくすることで、めり込みを防止します。特殊な刃先により木割れを防ぎます。Zマークひねり金物等と比べて施工性がよく、施工時間を短縮できます。クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズS」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途たる木と母屋・軒桁・棟木の接合に使用します。 材質JIS G 3507-2 SWCH22A相当 表面処理プロイズS処理
1袋
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイント
たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に使用する金物です。Zマークひねり金物(ST-12)の同等認定品です。軒先側からも施工が可能です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木の接合に。 付属品Z太め釘ZN40 5本/組付き 材質高耐食メッキ鋼板(ZAM 400N) 厚さ(mm)0.6
1箱(100個)
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DH タルキジョイント
Zひねり金物(ST-12)の同等認定品です。
用途たる木と軒桁、母屋、棟木に 材質ZAM/高耐食溶融めっき鋼板 セット内容Z太め釘 ZN40 5本/組 長さL(mm)180 寸法W(mm)0.6
1袋ほか
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじZクラ金物
桁にZN-40を6本、垂木に1本打ち留めつけます。ひねり金物よりも高い耐力値を持ちます。
用途垂木と桁の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
1,198 税込1,318
3日以内出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)プレミア断熱ビス
特殊ドリル形状で木割れを防止します。線径が太く、せん断強度抜群です。ノンクロムラスパートは、ひねり金物(ST-12)同等以上の性能評価試験品です。複合の表面処理で防錆性能を強化しました。
用途外張り断熱工用・たる木止め用ビス 材質スチール 線径(Φmm)6 頭径(mm)12
1袋(15本)ほか
特価
309 税込340
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

八幡ねじタル木どめSD
ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
499 税込549
3日以内出荷

新開発のカット形状「匠のカット」。速い打込み速度、抜群に軽い打込み、優れた木割れ防止機能を実現。ひねり金物(ST-12)と同等以上の耐力があります。
用途垂木と桁の締結。 材質 ねじ長さ(mm)40 頭径(Φmm)14 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(50本)ほか
2,210 税込2,431
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじタルキック2
ねじ部による高い引抜強度と大頭径による強力な締付で、屋根の吹き上げに対する必要な強度を確保しています。
用途ひねり金物(ST-12)の代わりにビス1本で垂木留めが可能です。 耐力はもちろん、施工性を追求した設計をしており、高所での作業負担を大幅に軽減します。 材質 表面処理プロイズ
1セット(20個×3パック)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ウイングたる木ビス
「Wスタート」mp2条ねじ。早い打ち込みスピード。 「Wノッチ」(ネジ山に入ったカット)がのこぎり刃となり軽い打ち込み。 「先端レイトカット」使用で食いつきがよく、木割れを防止します。 「頭部サイズ表記」で、打ち込み後のサイズ確認が可能。 環境に配慮し、強力な防錆力のノンクロムシルバーコート。 ひねり金物と同等以上の耐力確認済み。
ねじ長さ(mm)50 材質 表面処理シルバーコート 穴の形状四角穴3番
1箱(100本)
7,698 税込8,468
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タナカたる木バンド
RoHS
板厚0.6mm高張力鋼板を使用。金物の角度を調整することで3寸~10寸勾配に対応します。 耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。 Zマーク金物(ひねり金物ST-12)と同等認定品です。
用途タル木と桁の接合に使用します。 材質NSDC570:ZQNK18(新日本製鐵(株)製) 付属品太め釘(ZN-40)×5本 使用方法(1)タル木の勾配に合わせ、金物を調整しながら取り付けます。(2)太め釘ZN-40を打ち込みます。※たる木バンドは、たる木寸法や勾配、軒桁成によりサイズの使い分けが必要です。 厚さ(mm)0.6 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(ST-12)同等認定 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

さまざまな用途に使用できる構造用木ビス。各仕口や継手の接合に使います。1.様々な用途に使用可能な構造用木ビスです。2.かすがい2本分の耐力を有し、ビス施工により作業効率がアップします。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。3.Zマークひら金物SM-12相当の耐力を有しています。(垂直打ち)。4.Zマークひねり金物ST-12の2倍以上の耐力を有し、首下のねじによる引寄せ効果でより屋根が飛ばされにくい垂木接合が可能です。(垂木どめ)。5.2×4工法用の垂木材にも対応可能です。(垂木どめ)。6.付属ガイド治具を使うことで墨出し作業が省略できます。(ほぞ打ち、斜め打ち、継手補強)。7.ハウスプラス確認検査(株)による接合部性能試験済み商品です。
1個ほか
269 税込296
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

デイリーに使えるオシャレなクロスボディバッグ。外側・内側ともに豊富なポケットを配置。内側にカード収納5枚、ナスカン付きストラップが2本あり、小物類の整理整頓に便利。斜め掛けでも肩掛けでもフィットし、旅先やお出かけ、街歩きの際に活躍します。
仕様●サイズ:縦24×横26×マチ3cm/ショルダー立上り34~65cm●材質:(表地)ナイロン(裏地・ベルト)ポリエステル●重さ:約430g●デザイン:アメリカ●付属品:ファスナー付ポーチ×1(ファスナー開閉タイプ、Dカン付き)●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面ファスナーポケット×3、かぶせ蓋ひねり金具ポケット×1、後面マグネットポケット×1内側:ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、カード入れ×5、ペン挿し×2、キーフック×1、Dカン×1 アズワン品番65-9238-51
1個
11,980 税込13,178
6日以内出荷

貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。
仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37~65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュ アズワン品番65-9238-54
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷

見た目はスマートですっきりデザイン且つ、抜群の収納力。丈夫で軽く、普段のショッピングや旅行の際などにもピッタリ。ポケットが多数施され、整理がしやすく使いやすい。タブレット等の持ち歩きに便利なクッションポケット仕様
仕様●サイズ:縦28×横33×マチ11cm ショルダー立上り35~68cm●材質:(表地)ナイロン/(裏地)ポリエステル●重さ:約535g●デザイン:アメリカ●付属品:同色ファスナーポーチ(ストラップ付、Dカン付)●仕様/開閉:ファスナー式/底ビョウ:無/裏地:有[ポケット]外側:前面ベロひねり金具ポケット×1(中にオープンポケット×1)、後面マグネットポケット×1、左右にファスナーポケット各1内側:オープンポケット×2、ファスナーポケット×1、カード入れ×5、ペン挿し×4、ベロ面ファスナーポケット×1、キーフック×1、Dカン×1
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。貴重品を肌身離さず携帯できる、斜め掛けタイプのお財布です。ストラップ紐は取り外しでき、普通のお財布としても使用できます。肩掛けできるので、お出かけの際に両手が空いて、アクティブに行動できます。
仕様●サイズ:15×13×3cm(ハンドル立上り37~65cm)●材質:ポリエステル●重さ:約200g(付属品含む)●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●デザイン:アメリカ●付属品:ショルダーベルト、ストラップ●仕様/開閉:かぶせ蓋ひねり金具式/裏地:有[ポケット]外側:オープンポケット×1、内側:ファスナーポケット×2(お札用、小銭用 各1)、カード入れ×5(ベロスナップボタン付き)、カード入れ(メッシュ)×1 ※付属ポケットのみ、スキミング防護機能(RFID保護機能)搭載の為、電子マネーや定期券、セキュリティーカード等をご利用の際は、ケースより取り出してご使用ください。 アズワン品番65-9238-55
1個
6,998 税込7,698
6日以内出荷