「ひび割れストップ 水回り」の検索結果

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 乾燥も早く作業性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり力アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ) 防水コーティング剤で水のかかる場所にもOK(屋内専用)
用途タイルのひび割れ、衛生陶器(トイレ・洗面所・浴室)のひび割れに。 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) 防水コーティング剤:シリコン樹脂(95%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、防水コーティング剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5、防水コーティング剤:3 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-19 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
1,498 税込1,648
当日出荷

穴埋め・成形用 エポキシパテ セメダイン 動画あり
接着力の強いエポキシ樹脂を成分とした接着パテです。 パテ状のため肉盛り成型が簡単にできます。 各種スポーツ製品(ボード、ラケットグリップなど)の成型補修、欠けたものの補修、造形美術など用途と使い方はいろいろ。 水に浮くほど軽く、くぎの打てるものなど特長のある商品が揃っています。 硬化後は、塗装やヤスリがけが可能です。
用途ヒビ、すきま、こわれ、欠けなどの補修、接着、穴埋め、成形に。
1本(60g)ほか
899 税込989
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

細かなひびに入り込む超浸透性の瞬間接着剤 ひびに入り込んで強力接着 ・乾燥も早く浸透性抜群(約10分で表面硬化) 浸透力、広がり度アップ(一般的な瞬間接着剤との比較:メーカー調べ)
用途水のかからないタイルのひび割れ補修 ガラスのひび割れ補修(一時的対応) 成分浸透性瞬間接着剤:シアノアクリレート(90%以上) はがし剤:アセトン(80%以上) セット内容浸透性瞬間接着剤、はがし剤、手袋、液ダレ防止袋、細ノズル、はけ、ヘラ 容量(mL)浸透性瞬間接着剤:3、はがし剤:5 使用量一般タイルでヒビ幅0.15mmの場合、200cm 危険等級 アズワン品番64-5076-18 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量5mL 危険物の性状水溶性
1セット
839 税込923
当日出荷

2液混合型。耐水性。耐熱性。
用途ホーロー製の洗面台・置物などのカケ・割れ。 冷蔵庫塗装鋼板のキズ。 特性耐水性、耐熱性 成分エポキシ樹脂系 セット内容A剤+B剤 8g 主な用途ホーロー製の洗面台・置物 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 混合比主剤:硬化剤=1:1 危険物の性状非水溶性 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(8g)ほか
389 税込428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

万能補修パテ モノタロウ 動画あり
穴やひび割れの補修に使用できます。粘土状なので成形も自由にできます。必要な分だけ切り取り捏ねてください。硬化後、ヤスリ掛け・のこぎり掛け・穴あけ、塗装ができます。
用途プラスチック、金属、木、コンクリート、陶磁器、ガラスなどへ接着可能 グレー 硬化時間(分)60 完全硬化時間24時間 成分ビスフェノールA型エポキシ樹脂(液状)、滑石(タルク)、非晶質シリカ、2,4,6-トリ(ジメチルアミノメチル)フェノール、炭酸カルシウム、ポリエーテルポリメルカプタン 使用方法1.補修する面のホコリ・サビ・油・水気等を落し、サンドペーパーを掛けます。2.プラスチックケースから取出し、フィルムをはがして必要な量だけカッター等で切取ります。3.色むらがなくなるまで練り合わせます。(約1分)4.補修する面に塗り込みます。*硬化するので5分以内に終えて下さい。5.穴あけ・のこぎり掛け・ヤスリ掛け・塗装は、完全に固まってから行って下さい。*5℃以上の場所で作業して下さい。【状況・気候によって硬質材になる時間が変わってきます。】 硬度ショアD75 使用温度範囲-30~160(連続使用)、300(断続使用) 可使時間(分)5~7 剪断強度(kg/cm2)78 引張強度(N/cm2)3019.9 圧縮強度(N/cm2)8267 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(56g)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2液混合型。耐水性・耐熱性・耐久性にすぐれる。ガラスクロス付。
用途FRP製品のキズ・ひび割れ補修に。ボートやサーフボード、自動車のエアロパーツに。 アイボリーホワイト 成分エポキシ樹脂系 トラスコ品番374-8448 セット内容A剤+B剤 100g 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.075L 危険物の性状非水溶性
1セット(100g)
1,698 税込1,868
当日出荷

住まいの雨もれ、すき間にこの1本!超多用途のシールです。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 防かび剤と抗菌剤を配合。カビや汚れを長期間防ぎます。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途バスルームやキッチンの目地やすき間の補修、シールに。 瓦屋根やトタン屋根、ポリカーボネート波板にも使用可能。 室内のひび・すき間に。水回りの防水に。外壁のひび割れに。 付属品マスキングテープ、らくらく絞り器、ヘラ、ノズル タイプ防カビ 主成分変成シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物
1本(50mL)ほか
518 税込570
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

コンクリート・モルタル・ブロックのひび割れ、へこみの補修剤です。珪砂を使っていますので肉やせが少ないです。 水と混ぜる必要が無く、このまましぼり出して使えます。 ダレにくいので壁面の補修も出来ます。 屋内外で使用できます。水性ですから低臭です。 速乾です。乾燥後、塗料が塗れます。 防水効果があります。 タイルの目地の補修にも使えます。
特性防水 硬化時間(時間)夏季/約3、冬季/約6、内部完全硬化/約24 適合モルタル・コンクリート 作業量(目安)3mm×3mm×約25mの補修が可能 危険物の類別非危険物
1袋(400g)ほか
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

白セメントのようなひび割れ、こぼれ落ちはありません。耐水性があり、浴室など水がかかる部分にも使用できます。
用途タイル、レンガ、石などを用いた壁、床などのモザイク目地入れ、ひび割れた目地補修。 質量(g)570 仕様粉末タイプ 付属品ヘラ、ねり容器 トラスコ品番453-6282 材質ポルトランドセメント、合成樹脂、骨材、その他 可使時間(分)30 施工長さ約20m(目地幅5mm×3mm厚) 硬化時間(時間)約24(20℃) 危険物の類別非危険物 特性耐水性
1缶(500g)
629 税込692
当日出荷

09208 FRP補修トライアルセット SOFT99 動画あり
FRP製のエアロパーツやカウル、ジェットスキー、ボート、サーフボード等のひび割れ、欠損、穴あきの補修や補強ができる、やせの少ない2液性のポリエステル樹脂の補修キット。商品のブリスター部が調合トレイになりますのでとっても便利。FRPの骨となるガラス繊維には複雑に繊維の絡み合った、高強度の「ガラスマット」を採用しました。
トラスコ品番754-4073 セット内容主剤145mL、硬化剤4mL、ガラスマット(300×200mm)、パウダー50g計量カップ、スプーン、ヘラ 危険等級Ⅲ/Ⅰ 危険物の類別第四類/第五類 危険物の品名第二石油類/有機過酸化物 危険物の数量145mL/4mL 危険物の性状非水溶性/第1種
1個
3,198 税込3,518
10日以内出荷