日向土は宮崎県南部で産出される軽石の一種です。
粒には微細な穴が開いており、団粒の働きにより、水、養分、空気を保つことができます。
培養土作りや市販の培養土に混ぜたり、鉢底石としてもご使用頂けます。
用途山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物などの培養土作りや鉢底石として。
適合作物山野草、花木、盆栽、サボテン、寒ラン、東洋ラン、洋ラン、観葉植物
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
菊の栽培に適した安定感のある寸胴設計で、通気性の良い底穴構造
用途菊の栽培
材質R-PP
色黒
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
材質ポリプロピレン
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
とっても軽い鉢底石。天然素材を1000℃以上で燃やし発泡させた、無菌・無臭の素材です。
通常のパーライトよりくずれにくいため、繰り返しの使用が可能です。
鉢の中の通気性・排水性がアップし、根腐れを防止します。
こくよう石は真珠岩を原材料としたものと違い、崩れにくく、長期間使用しても劣化しにくいのが特徴です。
用途鉢底の石。
主原料こくよう石パーライト
鹿沼地方に分布する粒状・多孔質の火山灰土で、弱酸性・多孔質の団粒構造の土の細粒です。
用途サツキ・つつじ・シャクナゲ・ブルーベリーなど弱酸性を好む植物に最適。鉢植え全般にも向く。
適合作物サツキ、つつじ、シャクナゲ、ブルーベリー
仕様粉抜き良品
容量(L)18
寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
粒サイズ(mm)1~2
赤城山南面で産出される軽石を乾燥・選別したものです。
シンビ洋らん・東洋ラン等の植込みとして使用できます。
大粒、中粒は鉢底用土としても最適です。
仕様乾燥良品
天然多孔質軽石を使用しています。排水性・通気性に優れています。また加熱処理済ですので清潔です。
用途鉢植えやプランターに
成分天然多孔質軽石
寸法(mm)505×330×80
質量(kg)1
適合作物観葉植物、鉢花草花全般
1袋(10L)
¥549
税込¥604
当日出荷
鹿沼土の中でも限られた地層からしか産出されない、超硬質の鹿沼土。粒が硬く崩れづらいので通気性が長持ちし、長期間植え替えを行わない、大鉢物や盆栽、花木等にとって最適な用土。
用途さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物等
適合作物さつき、つつじ、盆栽、山野草、観葉植物
真珠岩を高温で焼いた多孔質の軽石。土に混ぜて通気性・排水性を改善するのに効果的です。
用途園芸培養土、土壌改良。
関東ローム層の赤土を乾燥・粉砕・ふるい分けした物で殆どの植物に使える基本用土です。
通気性・保水性・保肥性に優れ、大粒は鉢底の土、小粒は挿木用としても使用できます。
仕様粉抜き良品
菊の栽培に適した土容量タップリで安定感のある寸胴設計。根のサークリング現象の防止に効果的なスリット付き。通水性・通気性のよい底形状。支柱止め用の針金穴3ヵ所付。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。(8~10号)
材質ポリプロピレン
色ブラック
摂氏300度にて熱風乾燥処理した赤玉土。小粒は、草花、観葉植物等幅広い植物に適する。
用途草花、花木、観葉植物、野菜等植物全般
適合作物草花、花木、観葉植物、野菜等植物
タイプ小粒
粒径(mm)2~5
スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。
根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。
特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。
スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。
色モスグリーン
菊づくりに適した専用鉢。品種や段階に応じて必要なサイズをお選びいただけます。支柱を針金で固定できる穴付き(3ヵ所)
用途鉢群。
材質ポリプロピレン
色ブラック
かかと・ひじ・ひざ・ツルツル。すっきり角質ケア。
手のひらにフィットする、使いやすい形状。
寸法(mm)50×75×20
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質ポリプロピレン
色ブラック
玉づくり・福助作り・だるまづくり・一本仕立て・三本仕立てができるように各サイズを揃えた菊鉢です。
支柱用のガイドと支柱固定用の紐を通す穴を設けています。
色グレー
関連キーワード