「びっくり粉」の検索結果
【超微粒子研磨剤配合パウダー洗剤】液体では落とせないひどい汚れに抜群の効果を発揮します。
やわらかく溶け易い超微粒子特殊シリカ配合で洗浄表面を傷めにくく、床面から立面まであらゆる用途にご使用いただけます。
ご使用方法は、びっくり粉に水を加えて擦り洗いするだけ!液体洗剤の溶解作用や浸透作用に要する時間をカットします。
用途磁器タイル・御影石(バーナー仕上げ)・蛇口、鏡、 ガラスなどの水垢や石鹸カス、ウロコの除去
液性アルカリ性
形状粉末
化学物質等安全データシート(SDS)(0.9MB)
繰り返し・詰め替え対応
1個(500g)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
ガラスの頑固な油膜やうろこを2分でスッキリ。
プロ向け大容量とライトユーザー向け少容量をラインナップ。
スポンジで磨いたら水で流して拭くだけ。
用途自動車用窓ガラスやガラス製ミラーの油膜・カルキ・ウォータースポットの除去(うろこ取り)
適合油膜、ウロコ
成分水、軽石粉末、ペントナイト、結晶性シリカ、希土類混合酸化物
使用方法1.ガラス面の砂や泥等は、予め水洗いして、取り除いて下さい。2.本品をスポンジ(ポリッシング、ワックス用などの固めのものが適します)またはウエスに適当量取り出し、ガラス面にムラなく塗布しながら円を描くように磨いて下さい(液が乾いてきたら水を足してください)(取れにくい場合は不織布での作業をお勧めします)。3.磨いた後は十分な水で、スポンジを使い良く洗い流してください。4.最後に乾いた布で拭きとってください。5.特に汚れのひどい箇所は2、3回繰り返してください。
タイプクリーム状(ケイ素入)
種類琢磨剤タイプ
危険物の類別非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ
形状液体
目の粗さ超微粒子
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
高純度(98%以上)の白色アルミナ質研摩材です。
鉄系材料を中心に幅広く対応できます。
密閉容器(ポリ容器)入りなので取り扱い簡単、保管が楽です。
用途超仕上用精密砥石・超仕上用研磨布紙の材料・超精密表面仕上用研磨加工など、幅広い用途で優れた性能を発揮します。
材質アルミナ質高純度研磨材
隅々までしっかりと洗える薄型カーブブラシ。
ブラシの先端がカーブしているので角までお掃除することが出来ます。
薄型ブラシなので、溝や狭い隙間もお掃除可能です。
握りやすく、力が入るグリップです。
使用場所を選ばない家じゅうで使える柔らかめのブラシです。
サッシ・タイル目地・蛇口周りなどの家じゅうのお掃除に。
材質PP
全長(mm)230
質量(g)60
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥479
税込¥527
当日出荷
こんなお得な商品も!
コンパウンドスポンジ
モノタロウ
¥459~
税込¥505~
手作業で均一に研磨作業を行え、プロのバフ仕上げ並みの美しい光沢面に仕上げられる専用スポンジ。
密度ウレタンフォームを採用し、作業もラクラクです。
コンパウンドの粗さによって使い分けができる2個入りがうれしい。
適合用途コンパウンド磨き
材質ポリエチレン・ポリウレタン
寸法(mm)68×90×30
質量(g)15
危険物の類別非危険物
1袋(2個)
¥699
税込¥769
当日出荷
【塗り置きができる強力酸性洗剤】お風呂・トイレ・シンクなどの水回り用。浴室内の蛇口についた水垢や石鹸カス、鏡のうろこやトイレパイプの青さびなどに塗布してしばらく置いた後、軽く擦り洗いするだけ。
力を使わず簡単に汚れが落とせ、作業時間も短縮できます。
また、粘性があるため少量で汚れを落とすことができ経済的です。
※汚れに応じて、原液~20倍希釈で使用
用途浴槽、鏡、蛇口、タイル、目地、シンク、洗面台、プールなど
※ステンレス・アルミ・ホーロー・陶磁器・鏡・FRPなどさまざまな素材に使用できます。
液性酸性
関連資料仕様
研磨面積の大小に関係なく、必要な分だけを水、油などに溶いて使用できるため使用目的に応じて調整ができます。
全高(mm)58
外径(mm)30
【重汚染用強力洗剤】。ノンスリップ・シート(塩化ビニールシート)の凹凸に入った汚れの内部にも素早く浸透、汚染物質を浮かせて除去します。あとは高圧洗浄機で洗い流すだけ。
低発泡で環境にやさしい成分なのに強力な洗浄力を実現。汚染のひどいエリアでは、ポリッシャー洗浄をするとより一層の洗浄効果がみられます。
従来品を1/2に濃縮し持ち運びや保管にも大変便利になりました。
用途ノンスリップシート(塩化ビニールシート)・磁器タイル・セラミックタイル・バーナー仕上げの御影石など
成分メタケイ酸ナトリウム・2-(2-ブトキシエトキシ)エタノール ほか
使用方法1.汚れに応じた希釈液を塗布。2.5~10分放置する。3.高圧洗浄機で洗い流す。
液性アルカリ性
希釈率(%)石材:10~、ノンスリップシート:60~
鏡のウロコ取り。
トイレの尿石取りに使用できるクリーナーです。
天然のミネラルで作られており、研磨剤や危険な酸、塩素系成分を一切使用していないので、傷などの心配なく、安心して使用できます。
ペースト状ですのでパッドやタオルに付けて擦るだけで驚く洗浄力が得られます。
使用場所浴室、洗面所、トイレ
商品タイプ本体
1個(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ガンコな水アカや石けんカスを徹底的に分解するバス用超強力洗剤です。次亜塩素酸ナトリウムを主成分とした多くのカビ取り剤との併用が可能なアルカリ性に調整している上、その洗浄力は他社品を遥かに凌駕しています。
究極の洗浄力を保持しながら、広範囲な住まいの汚れを徹底カバーできるよう、基材への危害性を極小化した処方設計になっております。プロ向けケミカルメーカーだからこその一般の方々でも安心に使えるように配慮しました。
使用場所室内全般、キッチン、ガラス
商品タイプ本体
形状液体
1個(700mL)
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。
すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。
塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。
仕様JIS K 5674合格
使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。
危険物の類別非危険物
関連資料使用可能素材(0.65MB)
■[タイルを傷めずキレイに] タイルの素材を傷めず、本来のツヤと美しさを取り戻します。 ■[塩酸が含まれていない] 塩素を含んでいないので、作業の安全性・効率性が高まります。 ■[集合住宅にも◎] 有毒ガスの発生がなく集合住宅でも安心です。 ■[釉薬を侵さない] 釉薬付タイルでは、表面の釉薬を侵さず洗浄できるので、ツヤが残ります。 ■[ブリードにも] シーリング材のブリードの汚れもカンタンに除去できます。
用途■[外壁・床などのタイルの黒ずんだ汚れの除去に] 場所:外壁 / 床 / 玄関ポーチ 素材:磁器タイル / レンガ調タイル / 釉薬付タイル(転写絵も可能) ■[ブリード]シーリング材のブリードの汚れ。※使用前に、まずは目立たない所で試してみてください。 【使えないもの】■[特殊なタイル] パールタイル / ラスタータイル 等 ■[プリント付] プリントを接着しているタイル ■[その他] ガラス / サッシ / 植栽 / 塗装面 等 ※必ず事前に影響を確認し必要に応じて養生して下さい。 【ご使用方法】[1] 洗浄したい部分に対して水洗いして下さい。 [2]
本品を布に浸み込ませ、タイルの汚れた部分に30秒程置いてから擦り洗いをして下さい。 ※この状態のまま長時間放置しないで下さい。 汚れが酷い個所は、この作業を繰り返して下さい。 [3] 目地などに本品の成分が残らないように、念入りに水で洗い流して下さい。 また、水洗いできないような所は濡らした布で拭いて下さい。
天然の柑橘類植物を主成分とした純植物性なので人体と環境にやさしく安心して使用することができます。
手荒れの心配もなく、庭の植栽を傷めずに作業ができます。
水質源を侵すことがないので、洗浄後の流水を一般下水道に放流しても全く安全です。
用途コンクリート・石材類・スレート瓦などの外壁に付着した黒ジミや駐車場の油汚れ・黄ばみの洗浄に。
大理石・御影石に付着したもらいサビや黄ばみ・汚れに。
カビの除去・洗浄に。
液性弱アルカリ性
成分植物抽出洗浄液、脂肪酸アミド、ラウリルジメチルアミン、アルキルアリールポリエーテルアルコール
使用面積(m2/L)80~100
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ液体
名称Sea sand
等級化学用 CP
その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
濃度(%)≧98 (SiO2として)
化学組成なし
労働安全衛生法の表示労57,57-2
アズワン品番89-0066-39
危険物の類別非危険物
特性強い眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、発がんのおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (腎臓、呼吸器系、免疫系)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
CAS登録番号7631-86-9
1本(500g)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
こんなお得な商品も!
研磨ディスク コンクリート用
モノタロウ
¥489~
税込¥538~
サンドペーパーを使った特殊な構造が、鋭い切れ味となめらかさ、更に耐久性と安全性を実現しました。
コンクリートに余分な喰い込みを与えず、表面研磨や補修、面取りやバリ取りをスムーズに行うことができます。
用途コンクリートの表面研磨、よごれ落とし、バリ取り、面取り、モルタルの塗装はがし、コンクリート床の面ならし
粒度24
砥材シリコンカーバイド
研磨材の構造サンドペーパー
羽根枚数62
適合材コンクリート、モルタル、大理石、瓦、タイル、レンガ
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
ステンレスシンクの石けんカスを除去し、きれいに保ちます。
種別本体
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×73×216
RoHS指令(10物質対応)対応
1個(500mL)
¥749
税込¥824
欠品中
ファインセラミック研磨材を配合することにより、コンパウンドでの研磨・艶出し時に発生する細かい研磨傷や、仕上り塗膜のボケを除去、艶出しする鏡面仕上げ剤です。
特により高い光沢性を要求されるウレタン塗膜、フッ素クリアー塗膜で問題になる僅かな曇りも解決します。
塗膜に傷をつけることなく、塗膜本来の光沢とワックス効果が得られます。
光沢の持続性が良好で汚れ落とし効果も優れています。
用途硬質塗膜の鏡面仕上げ、艶出し。
塗膜に付着した水アカ、汚れの除去。
車のリフレッシュ。
成分水、ミネラルスピリット、艶出剤、酸化アルミニウム、添加剤、n-ノナン、酸化チタン(IV)
危険物の類別非危険物
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
研磨剤の中心粒径(μm)1~5
1本(1L)
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷