こんなお得な商品も!
防鳥用 大型フクロウ
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
驚異な目玉に注目。
砂を入れておいてもOK、吊るすこともできます。
対象動物鳥類
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×450
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
軽い力が加わるとリアルに首を振ります。
横にぐるり360度。
上下にも傾きます。
目玉は本物そっくりな鋭い眼光です。
底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
対象動物鳥類
質量(g)約550
寸法(cm)16×16×44
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
作業性・耐久性を両立。驚異的なまとまりと塗料含み&伸び。
形状筋違
種類刷毛
材質(毛)山羊毛(白細)/PBT
主な用途合成樹脂用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約180×400
タイプ首固定タイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
作業性・耐久性を両立、驚異的な塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け
用途長時間使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に効果を発揮します。
形状筋違
毛丈(mm)約30
玉厚(mm)約10
種類刷毛
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用
形状筋違
毛丈(mm)約30
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
主な用途目地用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
本物そっくりな鋭い眼光で、底部のフタを開けて石や砂を入れ設置するだけです。
用途畑・果樹園、ゴミステーション、ベランダなど被害がある場所に。
材質ポリエチレン
寸法(mm)約190×460
タイプ首振りタイプ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
対象動物鳥類
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途隅切り用
形状筋違
毛丈(mm)27
玉厚(mm)11
型式筋違
種類刷毛
材質(毛)化繊(PET)
主な用途隅切り用
毛色白
RoHS指令(10物質対応)対応
仲間の死がいと勘違い。怖くて近寄れない。
ハトやスズメにも効果バツグン。
対象動物ハト、スズメ
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)540×140
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
本物そっくりで防鳥効果アップ
対象動物鳥類
作業性と耐久性を両立。強いコシがあり、優れた塗料含みと伸びを実現させた弱溶剤系塗料向け万能刷毛。
長時間の使用でも毛のまとまりが持続するため、入隅やダメ込み作業に最適。
用途目地・サッシュ用
形状平
毛丈(mm)約30
玉厚(mm)5.5
種類刷毛
主な用途目地用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
ふくろうは世界各国で親しまれている鳥のひとつ。日本では昔から「福来朗」や「不苦労」などといわれ、縁起が良いとされています。また、よく首が回ることからお金に困らない、夜目が利くことから見通しが良いことの象徴として古くから親しまれている存在。様々な色を、光とともに映し出す親子ふくろう。青森県の伝統工芸士が作り出したふくろうは、和洋インテリアを問わず、モダンな空間を演出。玄関に置けば、お家の守り神のようなおおらかな形のふくろうが、毎日お出迎えをしてくれます。親子ともに、金箔が入ったデザイン
材質ソーダガラス・りんごの木
最大径×高さH(Φmm×mm)(親ふくろう)約85~78×105
抜群の防鳥効果を発揮。
ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり等の鳥害対策に。
対象動物ハト、カラス、スズメ、ひよどり、むくどり
長さ(mm)700
幅(mm)1100
質量(kg)1.4
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
停電灯:コンセントに差し込んでLEDスイッチをONにしておくと停電時に自動点灯します。
ナイトライト:ナイトライトのスイッチをONにすると、暗くなると光センサーにより自動点灯します。
ハンドライト:コンセントから外してハンドライトとして使用できます。
用途光源に球切れのない高輝度LEDを使用しています。
ライトとして使用する場合は、持ちやすいようにACプラグを収納できます。
電気用品安全法の適合確認済み。(特定電気用品以外の電気用品の「充電式携帯電灯」に該当します。)
コンセントに差したままでも、月間の電力代は約5円です。(電力単価 27円/1KWhで試算した場合)
材質(本体)ABS樹脂、(レンズ部)PC樹脂
質量(g)個装: 約 112
光源高輝度白色LED×3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)個包装:約 9.4×4×18
充電時間(時間)約100
連続点灯時間(時間)約8
1個
¥2,488
税込¥2,737
当日出荷
害鳥を傷つけずに追い払います。センサー式で首を振り、光る眼と音で害鳥を威嚇します。3段階の電源スイッチで用途にあわせてお使い頂けます。3つのモードは(1)停止、(2)首回る・眼が光る、(3)首回る・眼が光る・音が出る、となります。状況によって異なりますが防滴構造を備えています。
用途害鳥・害獣の忌避。
付属品充電用ケーブル
材質ポリスチレン樹脂
バッテリーリチウムポリマー電池600mAh3.7V
充電時間(時間)【ソーラーパネル】15(全日光時)
動作時間6秒動作→5秒休止→6秒動作
センサー感知範囲360°
感知距離(m)8
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
リアルな目玉で威嚇し、害鳥を遠ざけます。風で首が揺れるため、まるで本物のように見え効果抜群です。砂を入れて設置可能です(約3.5kg)。付属のビスで固定が可能です。
用途田畑・マンション・ベランダ等の害鳥対策。
仕様砂を入れて設置可能(約3.5kg)・ビス固定可
材質ポリスチレン樹脂
寸法(mm)約160×390×160
対象動物トリ
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
畑の鳥被害でお困りの方に!
対象動物鳥類
材質ポリエステル、グラスファイバー、ナイロン、鉄
支柱1M
寸法(高さH×幅W)(cm)82×180
ポール約4M
1本
¥3,898
税込¥4,288
欠品中
強力磁石(約1300ガウス)で、鳥が持つ体内磁石を狂わせるので、迷惑鳥を寄せ付けにくくします。
用途ベランダ・果樹園など、鳥の被害でお困りの場所に。
対象動物鳥類
トラスコ品番375-9733
幅(mm)113
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)430
奥行(mm)90
材質(磁石)フェライト磁石
キャッチコピー:やわらか素材のふくろう型ヨーヨー。商品説明:色取混ぜ(黄、緑、橙)
セット内容本体のみ
材質TPR
寸法(mm)100×100×40
包装形態袋入/個
1個
¥146
税込¥161
3日以内出荷
こんなお得な商品も!
鳥追いリアル大型カラス
モノタロウ
¥2,998
税込¥3,298
カラスには下向きに。ハト・スズメ・ムクドリなど、その他の害鳥には上向きに吊るせば効果的です。
対象動物ハト、スズメ、ムクドリ、カラス
付属品吊り下げ用ひも付
全長×幅W(mm)600×200
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの角型ショベル
用途狭い場所でのかき混ぜ、すくう作業に適しています。
全長(mm)800
先幅(mm)170
質量(g)1100
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
木柄ハンドルの角型ショベル
用途固まった硬い雪の除雪に最適
全長(mm)970
先幅(mm)255
材質頭部:スチール、柄部:天然木
質量(g)1700
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ゴミ袋に直接ゴミを掃き込めるチリトリ。ゴミに触れることなくそのまま廃棄できます。ゴミをチリトリからゴミ袋へ移す手間が省け衛生的です。
用途お庭のお掃除・現場の後片付け・企業や地域の清掃御活動に適しています。
材質ステンレス、ポロプロピレン、ABS樹脂
全長(mm)約640(使用時)
取付【推奨袋サイズ】45L用/【可能袋サイズ】20L~70L用
全幅(mm)約330(使用時)
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ハンドルが長い軽量コンパクトなスチールハンドルの丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)970
肩幅(mm)170
質量(g)1200
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
スチールハンドルの丸型ショベル
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使え掘る作業に適しています。
全長(mm)970
肩幅(mm)230
質量(g)1600
1個
¥2,098
税込¥2,308
翌日出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)25×45×25
種類生き物
品名・タイプクッキー抜型
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
軽量コンパクトな木柄ハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)815
肩幅(mm)170
質量(g)1000
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
軽量コンパクトなスチールハンドルの小型丸型ショベル
用途狭い場所での掘る、すくう作業に適しています。
全長(mm)815
肩幅(mm)170
質量(g)1100
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
かわいいフクロウ型のロリポップモールドです。
材質シリコンゴム
寸法(mm)39×32×H20、スティックの長さ85
耐熱温度(℃)180
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
かわいい動物をモチーフにした本革のメガネスタンド
幅(mm)100
高さ(mm)100
奥行(mm)75
1個
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
ペンダント型ルーペと同様に首から下げて使う、倍率3.5倍のルーペです。
幅(mm)80
高さ(mm)90
奥行(mm)30
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
かわいいアクセントがホコリと湿気を防止。
材質本体/シリコーンゴム(難燃電気絶縁性)、コンセントキャップ/PP樹脂
寸法(mm)上用/45×6×70、下用/58×5×50、コンセントキャップ/25×21×18
質量(g)上用/9.5、下用/6.5、コンセントキャップ/1
1パック(4個)
¥359
税込¥395
3日以内出荷
毎日ハッピーになるお話しや、開運に関するアドバイスが盛りだくさん!。開運おしゃべり80通り、楽しいお歌も収録。毎日ふれあう事で仲良し度アップ!。今日1日の運勢を占ってくれる開運占いモード搭載。毎日運勢を占ってくれます。頭の体操や脳トレに役立つ、リズムに合わせて拍手するゲームも遊べます。目がクルクル動き、ふわふわな毛並みで見た目も本物そっくり!
仕様●本体サイズ:W95×H145×D80mm●重量:約175g●材質:ポリエステル、ABS●電源:単3アルカリ乾電池3本(別売)●対象年齢:15歳以上●初期不良以外の保証期間なし
アズワン品番65-9620-34
1個
¥8,598
税込¥9,458
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ