材質耐熱ガラス
容量(mL)120
耐熱温度(℃)フタ/90、注ぎ口/120、パッキン/200
直径×高さ(mm)58×120
TKG品番9-1974-0601
TKG品番(2017)6-1773-0801
1個
¥969
税込¥1,066
当日出荷
材質フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン、本体/AS樹脂、パッキン/シリコン樹脂、パンチング・バネ/ステンレス、ピン/BS真ちゅう
幅(cm)8
長さ(cm)8
高さ(cm)13.2
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
記号F(ふりかけ)
材質18-8ステンレス
材質:本体/メタクリル樹脂 フタ/ポリエチレン フラップ/ポリプロピレン
材質本体:メタクリル樹脂、フタ:ポリエチレン、フラップ:ポリプロピレン
メッシュタイプの振り口は小麦粉や片栗粉、ココアなどの粉振りにピッタリです。
本体は耐熱ガラス製で汚れもカンタンに落ち、におい移りもありません。
容量(mL)140
材質(メッシュ)ポリプロピレン、ポリエステル
材質(本体)耐熱ガラス
耐熱温度(℃)(本体)120、(フタ)90、(メッシュ)70、(パッキン)200
材質(フタ)AS樹脂
材質(パッキン)シリコーンゴム
直径×高さ(mm)61×123
TKG品番9-0522-0301
TKG品番(2017)6-0466-0101
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質PP
耐熱温度(℃)85
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)
口内径(Φmm)7
3段階の分量調節が可能です。
材質本体/ガラス、フタ/PP、キャップ/AS樹脂
材質蓋:18-8ステンレス・本体:ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
耐冷温度(℃)-20
記号N(のり)
材質18-8ステンレス
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1個
¥129
税込¥142
翌日出荷
使いたい量が片手で調節できる調味料保存容器。前後にフタをスライドさせ、分量を選んで出すことができます。四角い形状で引き出しなどに無駄なくすっきり収納できます。
付属品インデックスシール
材質容器:アクリル樹脂、蓋上下:ポリエチレン
容量(mL)50
質量(g)約52
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.7×3.7×9.5
材質18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)70×95
メッシュ28m/s
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
SIAA抗菌加工。Ag+ 銀イオンで抗菌仕様。細菌の増殖を抑制します。フタとパッキンが一体型で、パッキンを取り外し不要で洗いやすいお弁当箱です。ドーム型のフタでふわっと盛っておいしさUP! のりやふりかけがフタにつきにくい。高い仕切りでおかずが偏りにくい。食洗機使用可能。エアーバルブ付きで、フタをしたまま電子レンジOKです。
材質フタ・本体・仕切:ポリプロピレン、パッキン:熱可塑性エラストマー、エアーバルブ:シリコーンゴム、使用抗菌剤の種類:無機抗菌剤
形状角形
容量(mL)450
高さ(mm)59
質量(g)105
縦(mm)102
横(mm)140
耐熱温度(℃)140
デザインミッフィーモノトーン
電子レンジ○
1個
¥1,198
税込¥1,318
7日以内出荷
フタはワンプッシュで簡単オープン。
お菓子作りやお料理の下ごしらえに、サッとふりかけられる粉ふりケース。
ホコリや湿気を防ぐパッキン付きのフタ。
均等に振りかけやすいステンレスメッシュ。
小麦粉・片栗粉・ココアパウダー・シナモンパウダー等の粉末タイプの食品におすすめです。
仕様●商品サイズ:直径64×135×80mm●材質:上フタ・中フタ・プッシュボタン/ポリプロピレン(耐熱温度100度)、本体/AS樹脂(耐熱温度80度)、パッキン/シリコーンゴム(耐熱温度120度)、メッシュ・バネ/ステンレス、ピン/真ちゅう●本品に、液体調味料を入れてご使用しないでください。●冷凍庫・電子レンジ・自動食器洗浄機・食器乾燥機の使用はしないでください。
アズワン品番68-0515-38
1個
¥979
税込¥1,077
7日以内出荷
粘度のある液体をはじめ、粉末を入れても使用ができます。また、調味料などの食品にも使用できる耐熱PP容器。容器本体を押して中身を出す容器です。マッサージオイルや液体石鹸、うがい薬、粉チョークなどの小分けにぴったりです。ポリオフィレン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準A規格
用途食品や液体の保存・運搬。粉末、粉チョーク、ふりかけ
材質ポリプロピレン
容量(mL)740(1kgは蜂蜜の比重での容量になります)
質量(g)44(±3)
全高(mm)キャップ込:202
目盛なし
寸法(Φ×高さH)(mm)容器(胴部最大):86×169
口内径(Φmm)39.8
耐熱温度(℃)80~85(充填後、40℃以下まで冷却。殺菌温度ではありません。)
保管環境高温多湿を避け、直射日光の当たらない常温の場所
1ケース(135個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)300×300×258
粉チーズ・塩・砂糖など入れるのに合わせて3種類(大・中・小)の穴が付いています。砂糖・スパイス等チーズ・ふりかけ等塩・だしの素等。
材質本体/メタクリル、蓋/18-8ステンレス
外径×高さH(Φmm×mm)75×120
アズワン品番64-4187-43
TKG品番9-0515-0701
1個
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
肉や魚料理の下味付け、仕上げに、又フライ等のつけ塩に最適ステーキ・ムニエル・焼き肉・焼き鳥・焼き魚並びにゆで卵にふりかけるだけで、レモンが香り味も広がります。
保存環境常温
入数1セット(6個入)
1セット(55g×6個)
¥2,198
税込¥2,374
3日以内出荷
4枚刃で氷や冷凍食品、ナッツ類も粉砕可能。調理のレパートリーが広がります!
カッターは氷や冷凍食品も粉砕できるので、シャーベットやフローズンドリンクも手軽に手作りできます。
小容器を使うと、各種の乾燥食品をパウダー状に加工できます。(粉緑茶、粉だし、きな粉、ふりかけ等に)
容器はレンジ加熱OKのため、粉砕後のジュース状の野菜をポタージュスープにもできます。
食品が触れる容器とカッターは丸ごと煮沸消毒できるので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×131×273
質量(kg)大容器セット時:約1.5、小容器セット時:約1.4
容量(mL)(大容器)260 (小容器)75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)210
定格時間(分)モーター:連続使用2以内
電源コード(m)約1.6
付属品大・小容器、容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂、スイッチカバー:AS樹脂、カッター成形部:POM(ポリアセタール樹脂)、ミルカッター:ステンレス、カッター部パッキン:シリコンゴム、ガラス容器:強化ガラス、容器キャップ:PE樹脂
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
バッグにすっきり収まる、縦型ランチボックス。最上段のフタに調味料やふりかけ、ピックなどをいれることができます。
材質ポリプロピレン、AS樹脂
高さ(mm)179
質量(g)200
縦(mm)80
横(mm)80
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
小麦粉などをふりかけるのに使えて、そのまま収納もできる容器です。
必要な分だけ片手でサッとふりかけられるからムダがありません。
中フタのメッシュにより、均等にきれいにふりかけられます。
片手でサッと使えるので手が汚れません。
※長期保存はできません。なるべく早めにご使用ください。
<使えるもの> 小麦粉、片栗粉、粉砂糖、きな粉、ココアパウダー等の粉もの
材質ポリプロピレン/ポリエチレン
容量(mL)200
耐熱温度(℃)80
耐冷温度(℃)-20
1個(1個)
¥179
税込¥197
4日以内出荷
清潔で丈夫な18-8ステンレス。
用途調味料入れに。
材質18-8ステンレス
容量(mL)280
手軽にお好みに合わせてすり加減の調節ができる「3段階粗さ調節」つきごますり器。お手入れ簡単!容器・上うす分解丸洗いOK&便利なブラシつき。ご飯にふりかけるなど、ごまそのものの食感を楽しみたいときに便利な、すらずに使える「ふりかけ口」つき。
色ホワイト
付属品ブラシ
容量(g)30
本体質量(kg)0.23
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×65×150
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
多彩な調味料をサッと注げる!選べる細口、広口。
日常使いに便利な「目盛り付・卓上調味料ボトル」
色オレンジ
材質本体・フタ・キャップ:ポリエチレン
1~2人分のジュースが簡単に出来るコンパクトミキサー。
緑茶など乾燥食品のパウダー粉砕も可能。
付属のミルを使用し、手作り粉・自家製ふりかけ・粉末緑茶が作れます。
カッターは刃をつぶしてあるのでお手入れも安心です。
ミキサー容器は分解してきれいに洗える構造なので、衛生的に使えます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ミキサー容器セット時:約152×134×266、ミル容器セット時:約110×133×210
質量(kg)ミキサー容器セット時:約1、ミル容器セット時:約0.9
容量(mL)ミキサー容器:420、ミル容器:75
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)135
定格時間(分)モーター:連続使用1以内
電源コード(m)約1.6
付属品ミキサー容器、ミキサー容器フタ、ミル容器、ミル容器キャップ、オリジナルレシピ
材質本体:ABS樹脂・エラストマー、カッターユニット:SPS(シンジオタクチックポリスチレン)、プロペラ:ステンレス、容器:AS樹脂、カッター用パッキン シリコンゴム、容器用フタ:PE樹脂
1台
¥6,298
税込¥6,928
5日以内出荷
シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。マグネットが着くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利。直接洗面シンクの上に置いても使えます。
付属品扉用フック:スチール(粉体塗装) 扉用フック用緩衝材×3
材質容器・蓋:ABS樹脂・マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
質量(g)約480
耐荷重(kg)約1.5
内容量(L)約1.8
対応取り付け可能な扉 扉の幅:本品の幅約17cm以上(扉のハンドル等を含まず) 扉の厚さ:約1.4~2cmまで 扉と上部との隙間:約3mm以上が必要。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約17×9.5×17
内寸(cm)約W16×D8×H15.5
特殊加工により抜群の静防効果を発揮します。
静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
充填時袋の2枚取りがなく、作業性がアップします。
充填時の粉体や埃の巻き込みが解消されます。
商品陳列時、埃の付着を抑制します。
開閉が簡単なチャック付の三方袋です。再封を必要とする内容物に最適です。
光沢性・透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
開封性を良くするためU型ノッチ加工されています。
シール幅は両サイド5mm・頭5mmの三方チャック袋です。
外装袋には、バーコードが印刷されています。
1枚ごとに開封位置を示す印刷が施されています。
1枚ごとに容器包装識別表示義務のプラマーク表示がされています。
用途各種粉末(ふりかけ、ごま、あおのりなど)、おつまみ、塩干物、干菓子、お茶など
性能防湿性OK、静防性OK、ノッチ加工(U型)
形状三方シール袋チャック付
構成OPP20//CPP40(特殊静防処理)
関連資料成績書
気になる箇所にサッとふりかけ、専用ヘアーミストをスプレーするだけ!手軽で簡単に気になる箇所をカバーできます。植物繊維を使用、頭皮・髪に害が無い。水に濡れても色落ちしません。普通のシャンプーで簡単に洗い流せます。20gは1瓶で約45~60回分、40gは約90~120回分セット可能です。
材質植物性繊維(ビスコースレーヨン)
寸法(mm)45×45×93
ティップトップ(20g・40g)の詰め替え用。気になる箇所にサッとふりかけ、専用ヘアーミストをスプレーするだけ!手軽で簡単に気になる箇所をカバーできます。植物繊維を使用、頭皮・髪に害が無い。水に濡れても色落ちしません。普通のシャンプーで簡単に洗い流せます。20gは1瓶で約45~60回分、40gは約90~120回分セット可能です。
材質植物性繊維(ビスコースレーヨン)
寸法(mm)10×65×160
キッチンやインテリアに馴染むマット調デザイン。
ファミリーからパーソナルまで幅広いシーンで活躍するシンプルミキサー。
小松菜やほうれん草などの葉物野菜を細かくカットし、氷などの硬い材料もパワフルに粉砕。
なめらかで口当たりの優しいスムージーが作れます。
重さはガラスの約半分。
軽くて丈夫&たっぷり作れる1Lミキサー容器。
1Lの大容量サイズながらも、容器の底を絞った形状とし、刃と容器側面のスペースを狭めることで、混ざりにくい葉物野菜も刃が効率よく捉え、少量の食材でも口あたりなめらかなスムージーを楽しめます。
ふたロックと容器ロックが正しくセットされるまで作動しない。
誤作動を防ぐ、着脱スムーズな安全ダブルロック構造。
ミキサー容器とブレード部は回すだけで簡単に取りはずし可能。
また、ブレード周りの囲いをなくしたことで、ブラシが入りにくい刃回りも隅々までお手入れができます。
食材や用途に合わせて選べる3つのモード搭載。
ミル機能つきミキサーは、コーヒー豆のミルにも対応。
ふりかけ、ドレッシング、ソースなど多様な使い方も可能です。
質量(kg)約1.9(ミル使用時1.6)
色ブラック
容量(L)ミキサー1.0、ミル0.2
消費電力(W)225
電源コード(m)1
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×365(ミル使用時130×150×270)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
シンク扉や冷蔵庫横などに簡単取り付け。調理中にでるゴミをその場でポイ!蓋付きでゴミも見えずスッキリ。
片手でサッと開けられます。パッキン付きでニオイもガード。食洗機用粉末洗剤入れとしても。
マグネットが付くキッチンパネルや直接シンクの上に置いても使えます。
マグネット脱着式なのでゴミが溜まったらサッと取り外して捨てられます。
冷蔵庫横などに、だしパック・ふりかけ等のストック容器として。コットンや綿棒など洗面所で出るゴミを捨てるのにも便利です。
【取り付け可能な壁面】マグネットが付く平らな面、スチール壁面
材質容器・蓋:ABS樹脂、マグネット、パッキン・滑り止め:シリコーン
寸法(mm)約170×95×H170
色ホワイト
質量(g)約480
容量(L)約1.8
内寸(mm)約160×80×H155
耐熱温度(℃)90
耐冷温度(℃)-40
1個(1個)
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
手軽で簡単、ケーキ作りに大活躍の粉糖ふりです。
上面が網になっているので、粉糖をまんべんなくふれます。
フタ付きなのでゴミが入らず、容器としてもお使いになれます。
目盛が付いているので、計量したまま粉糖がふるえます。
ケーキに粉糖をふりかけたり、クッキーやパイの生地に打粉をふる、バターを塗った型に粉をふったりするのに大変便利です。
ご使用前によく洗剤で洗ってからお使い下さい。
強い衝撃を与えると、割れたり欠けたりするのでご注意下さい。
火の側に置かないで下さい。
たわしや磨き粉で洗うと傷付くことがあります。
食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
材質網/18-8ステンレス 本体/メタクリル樹脂
容量(mL)約250
寸法(Φ×高さH)(mm)約75×120
1個(1個)
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)15
外寸(mm)Φ307×402
容器と蓋の密閉性を良くしました。洗浄し易い構造になっております。畑や庭のない集合住宅やマンションでも生ゴミリサイクルが出来る都会派生ゴミ処理容器です。本容器に生ゴミを入れ、EM(有効微生物群)を素にして作られた生ゴミ処理剤をふりかけると、生ゴミのリサイクルが可能です。
材質PP
色ナチュラル
容量(L)11
外寸(mm)Φ307×332
関連キーワード
1
2
次へ