材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.315m
アズワン品番64-2298-79
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
本体部分が錆びにくいステンレス製です。土・砂などのふるい作業に最適です。ひとつの枠で網を交換すれば、何サイズものフィルターとして使用できます。
用途フルイ
付属品金網3枚付き(粗目・中目・細目)
材質枠:ステンレス(SUS430) 網:スチール亜鉛メッキ
質量(g)260
用途土・砂・穀物などのふるい作業用
材質鉄、ヒノキ
幅(mm)350
高さ(mm)90
奥行(mm)350
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
材質ステンレス
寸法(mm)150×25
線径(Φmm)0.315
アズワン品番64-2298-95
1個
¥16,600
税込¥18,260
8日以内出荷
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
網は取り外して交換できます。荒目(7mm)・中目(5mm)・細目(3mm)が各1枚ずつ付いています。
付属品替え網×各1枚(荒目・中目・細目)
材質(本体)ステンレス
材質(網)鉄・亜鉛メッキ
目合い(mm)荒目(約7)・中目(約5)・細目(約3)
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
材質18-8ステンレス
本体部分が錆びにくいステンレス製です。
用途土ふるいに
セット内容替アミ3枚(細目・中目・荒目)
材質本体:ステンレス鋼アミ部:鉄(亜鉛メッキ)
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
材質(枠)檜
材質(網)真鍮
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
穀物や土・砂のフルイ作業に最適。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
有孔虫やケイソウなどの細かい化石や、たい積物を粒度別に分離するときに使用します。ふるい目の開きを土壌用として選んだもので、受けそうおよびふたがついていますから大変便利です。
付属品受けそう、ふた
材質ステンレス
形状JIS型
寸法(Φ×mm)150×45
目開き(mm)0.25(60)、0.5(30)、1(16)、2(8.6)、4(4.7)、6.7(2.5)
1個
¥57,000
税込¥62,700
8日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
フタ・受皿付の土壌ふるい6種セットです。 真ちゅう製網は、粒状の細かい物をふるう場合に落ちが良く、ステンレス製網は薬品などによる腐食がおきにくい材質です。
目開き6種(4、2、1、0.5、0.25、0.125mm)
寸法(mm)Φ150×60
耐熱性に優れ、200℃までの高温滅菌処理及び濾過処理ができる高性能メッシュです。耐薬品性に優れ、高温のふるい分けにも用いられ150℃で常時使用可能です。
材質PFA
長さ(mm)1000
形状ロールタイプ
幅(mm)920
質量(g)500
多様な選別作業に昔から使われている国産桧材使用の丸篩です。手触りが良く、軽く、強度もある木材である檜材を使用しております。
材質(網)ステンレス
材質(枠)檜
Φ150以上の大きさに対応。網面を広範囲にブラッシング。台座Φ80×全高55mm(毛長35mm)
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.50
アズワン品番64-2298-76
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)200×45
線径(Φmm)0.5
アズワン品番64-2298-91
1個
¥26,800
税込¥29,480
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)150×25
線径(Φmm)0.5
アズワン品番64-2298-73
1個
¥16,600
税込¥18,260
翌日出荷
仕様5個組・受皿付き
種別5個組・受皿付き
穴径(Φmm)0.25・0.5・1.0・2.0・4.0
寸法(Φmm)55
アズワン品番3-9420-01
1セット(5個)
¥18,980
税込¥20,878
8日以内出荷
仕様円孔径:0.25、0.5、1、2、4mmの5種
付属品ふた、受つぼ
材質真鍮
直径(mm)55
1個
¥28,000
税込¥30,800
6日以内出荷
・Φ150mm以上の大きさに対応。・網面を広範囲にブラッシング。・持ちやすく扱いやすい。・毛が抜けにくい。・各網目に対応。・台座Φ80mm×全高55mm(毛長35mm)
素材毛:ナイロン、柄:PE
・小さいふるいにも対応。・ふるいの際にも毛が届く。・持ちやすく手軽に使用。・毛が抜けにくい。・2本で全ての網目に対応。・幅25mm×全長約155mm(毛長35mm)
素材毛:ナイロン、柄:PE
ステンレス製標準ふるい(JIS型)
材質ステンレス、JIS型
寸法(mm)内径200、深さ45
毛丈(mm)35
材質毛:ナイロン、ブラシ台:PE
全高(mm)55
台座径(Φmm)80
フルイドフィルムAと同様であるが、粘度が高い(準液状)
用途室内外に保管中である部品の防錆(0.5~0.8mm)
ひどく錆び付いた船舶のバラストタンクのコーティングに使用
各種タンク、海洋ボーリング設備、農業分野の各種機械類、船舶修理装備等
タイプ液状タイプ
形態準液状タイプ
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
ハサミでカットして使用することができます。
柔軟性がありミシンなどで縫製することも可能です。
サイズ幅1m×長さ1m
篩い用のメッシュですので目開き合わせで織られたメッシュです。
幅(mm)1000
洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23
本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
関連キーワード