少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
小型のふるいを使用していますので、分級後ふるいごと計量できます。
材質(本体)亜鉛ダイキャスト焼付塗装
材質[ふるい部]ステンレス
回転数1000~2500rpm
モーターDCブラシモーター
適合[ふるい]Φ75mm×3~5段
仕様水平回転
付属品ステンレスふるい用フタ、受器、中間受器、防振シート
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取付時)
粒子の3次元動作による高い性能によって、垂直変動と回転動作を混合してスクリーン上のサンプルをふるうことができる振とう機です。 継続・断続的分級処理ができ、振動をふるいの搭載段数に従って自動調節します。ふるい搭載数、振幅、時間、稼働パターンの4つの設定を保存でき、繰り返し試験ができます。
仕様最大分級数:8(ふるい高さ50mm)、15(ふるい高さ25mm)、ふるいタイプ:湿式・乾式、断続運転:継続/断続運転(10秒間隔)
振幅(mm)デジタル 2.0
タイマー1~99分
5段積みふるいを装着可能で、旋回速度の調節によりふるいの効率を向上します。旋回半径はΦ30mmで電磁式に比較して振り幅が10倍です。
アズワン品番5-3269-01
適合(ふるい)Φ200×45mm(5段)
寸法(mm)380×375×469
質量(kg)17.2
電源AC100V 50/60Hz
方式旋回運動(旋回径Φ30mm)
回転数(旋回)20~200rpm
1個
¥285,000
税込¥313,500
当日出荷
JIS K 0069試験法に準じたふるい振とう機です。「振とう」と「たたき」の動作切り替えができ、水平振とう時には同時運転が可能です。ふるい架台は90度回転機構(手動)装備です。連続運転・タイマー運転が可能です。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)570×385×492
振幅(mm)約70
振動数約60回/分
たたき回数約120回/分
傾斜角度(°)約20
適合(ふるい)Φ200×深さ60mm(2段まで)
安全装置漏電遮断機
材質鋼板焼付塗装
電源AC100V 3Pプラグ(2P変換プラグ付き)
質量(kg)28
振幅やタイマーをデジタル設定できます。断続振とう機能付きで目詰まりしやすい試料のふるい分けに効果的です。
仕様【加速度設定】無、【断続振とう】振とう10秒・休止2秒(固定式)、【条件登録】1件、【校正証明書/装置の校正】無/不可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別AS200 DigitcA(50/60Hz)
寸法(mm)417×384×842(支柱含む)
質量(kg)約35
電源AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)【ふるい】200・203
電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)0.2~3(デジタル)
ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番5-4001-13
タイマー1~99分(デジタル)
インターフェイス無
最大荷重(kg)ふるい(4kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥699,800
税込¥769,780
6日以内出荷
仕様振動方式:モーター、適応ふるい径(mm):Φ300、消費電力(W):200
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約23
回転数(min-1[r.p.m])3600
電源AC100V 2Pプラグ付き
モーター200W
電源コード(m)2
振幅(mm)4~10
サイズ(mm)355×382×583
アズワン品番1-3578-01
1個
¥772,999
税込¥850,299
17日以内出荷
鉛フリーです。試験用ふるいとして、JIS Z 8801に準拠しています。
JIS規格JIS Z 8801
少量の粉体の分級に適しています。
ふるいは3~5段で使用できます。
※ふるいは付属していません(3~5段で使用してください)
付属品ステンレスふるい用フタ、受器固定、中間受器、防振シート
適合ふるい:Φ75mm×3~5段
寸法(mm)115×230×253
質量(kg)3(ふるい5段取り付け時)
電源AC100~240V 50/60Hz(専用ACアダプタ付属)
回転数1000~2500rpm
強力電磁石と特殊板上スプリングに金属振動板の組み合わせにより振音のない静かな振るい分け試験ができます。ふるいには上下の強いショック状の振動を与えるので網目への目ずまりも少なく、振動はHzによって何時も一定した振動数と振幅の強弱は電圧調整により自由に調整することができます。通常タイマーにより運転時間を設定しタイムアップまで連続運転を行いますが試料によりふるい網との共振をおこすのをなくすために瞬間停止させ0.5秒後に再び振動させるインターバル機構が組み込まれています。ふるいは、直径200mmを標準に使用できるよう設計されてますがアダプター使用により他のサイズの物も使用できます。その他湿式ふるい分け用にスプレーノズルの付いたフタと排水口の付いた受け皿も用意しております。
質量(kg)約23
本体寸法(mm)300×350×350H(ふるいを除く)
<AS200BASIC>振盪幅は側面の読み取りマークを見ながらアナログ調節できます。
<AS200DIGIT>連続・断続切り替えスイッチにより、ふるい分けの困難な試料にも効率的なふるい振とう効果が得られます。
<AS200CONTROL>振り幅等の校正が可能なISO9000対応機種です。ふるい底面の加速度を設定できますので、より高い再現性を保てます。マイクロプロセッサーのコントロールで振り幅は自動で補正され一定に保たれます(GLP対応)。シリアルインターフェース付きです。
タッチパネルによって6段階の振動調整ができます。電源を切っても直前のレベル設定を記憶しているので、パワースイッチを入れるだけで使用できます。
寸法(mm)140×140×110
質量(kg)2
電源(V)AC100/50Hz or 60Hz
消費電力(W)150
機能機能:振動6段階切替え
連続使用時間(分)5
振幅や加速度の校正が可能なISO9001対応機種です(校正証明書標準付属)。ふるいの重さに関わらず、振幅が一定に保たれます。
仕様1.0~15.1g(デジタル)、【断続振とう】振とう10秒~99秒・休止2秒(可変式)、【条件登録】99件、【校正証明書/装置の校正】出荷時標準付属/可、湿式分級可(オプション:湿式アタッチメント)
種別AS200 Control(50/60Hz
寸法(mm)417×384×842(支柱含む)
質量(kg)約35
電源AC100-240V 4.0A
適合外径(Φmm)【ふるい】200・203
電源コード(m)2.4(3Pプラグ付き)
振幅(mm)0.2~3(デジタル)
ふるい架数最大高さ450mm(Φ200×高さ45mmの場合、ふるい9段)
材質(フタ)【保持】監視窓付きアルミダイキャスト製(窓/プラスチック)
アズワン品番5-4001-17
タイマー1~99分(デジタル)
インターフェイスUSB
最大荷重(kg)ふるい(6kg)+試料(3kg)
振動数(回/min-1)3000(50Hz)・3600(60Hz)
1個
¥849,800
税込¥934,780
24日以内出荷
インバーターで振動速度を自由に設定できます。
すべての回転、稼働部にベアリングを採用し、給油不要のメンテナンスフリーを実現しました。
振動・打撃の機械音を低減しています。
電源(V)AC100/5A
ケーブル長(m)3
打撃数(min-1[回/分])26~165/OFF
寸法(Φ×mm)200×45(150×45は条件により使用可)
振動数(min-1)30~300
振幅(mm)30±15
ふるい架数10個(蓋+受器含む)
タイマー0.1秒~10時間
外径Φ200mmの試験ふるいを使った乾式分級に適しています。回転往復運動とタッピングの併用により、手ぶるいの原理が再現されています。操作は容易で、合計420mm高の試験ふるい(受器含む)を装着する事ができます。
ふるい架数420mmまで(受器含む)
測定範囲20μm~25mm(試料と試験ふるいにより異なります)
回転数280rpm(固定)/150回
最大投入量(g)3000
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。頭部カバーのインジケーターにより目視で振幅巾を確認できます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式
寸法(mm)370×400×200
質量(kg)21
電源(V)AC100~120 50/60Hz
機能振幅:頭部カバーゲージ
振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
タイマーデジタル表示
1個(1個)
¥519,800
税込¥571,780
40日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×60mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)60
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)75
内高(mm)20
枠寸法Φ75×20mm
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1個
¥23,980
税込¥26,378
10日以内出荷
1個
¥87,980
税込¥96,778
10日以内出荷
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
1個
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ300×100mm
内径(Φmm)300
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)100
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×74
材質枠/SUS430、網/SUS304
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ150×45mm
内径(Φmm)150
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ200×45mm
内径(Φmm)200
規格ISO3301-1/ JIS Z-8801
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
両端に異なった規格のブラシが付いています。
タイプ両端ブラシ
《JIS Z8801-1準拠》 ●網上のふるい枠隅部を内側に絞り凹ませることにより、ふるい分け操作中の試料のすべりをなめらかにし、溜まりを防ぐ構造となっています(100/300mmΦを除く)。枠の隅に試料が溜まって前回の試料が混入したり、測定誤差が生じたりしません。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)150
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ISO3301-1/JIS Z-8801
材質:金網/125mm~150μm…ステンレス(SUS304)、125~20μm…ステンレス(SUS316)、枠/ステンレス(SUS304)
枠寸法Φ400×100mm
材質ステンレス(SUS304)
内径(Φmm)400
規格ISO3301-1/JIS Z-8801
内高(mm)100
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)75
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
縦線と横線が交互交差している基本的な織り方で、網目が安定しているため正確で、かつ効率のよいふるい分けができるため、一般的に最も多く使用されます。
摘要平織
仕様JIS Z 8801-1:2000
スティックタイプのふるい専用ブラシです。細かいところに行き届きます。
材質毛材:ナイロン、ブラシ柄:PE
内径(Φmm)200
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
内径(Φmm)150
内高(mm)45
材質(枠)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
電磁式運動による垂直方向の振動と最大3mmの振幅運動により、静かで効率的なふるい分けを行うことができます。タイマー・振幅・インターバルをデジタルで表示します。またプログラム機能を使って振幅巾を記憶させることができ、再現性の高い処理が行えます。
仕様●ふるい搭載数:標準JIS規格ふるい 高さ60mmで最大6段(受皿除く) 高さ45mmで最大8段(受皿除く) ※内径75/100/150mmΦのふるいは別途アダプタが必要です。オプションよりご購入下さい。●ふるい分け:乾式:20μm~20mm 湿式:20μm~10mm●運動方式:電磁式
寸法(mm)370×400×200
質量(kg)21
電源(V)AC100~120 50/60Hz
機能インターバル:デジタル表示、振幅:デジタル表示
振動数3000rpm(50Hz)/3600rpm(60Hz)
タイマーデジタル表示
1個(1個)
¥629,800
税込¥692,780
40日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ