葡萄の棚仕立てと雨よけができます。内部中央にはぶどう木を這わせるための横通しパイプ、耐荷重用パイプあり。
用途家庭菜園に使える葡萄栽培専用キット。ぶどう栽培をこれから始める方、苗を育てている方に。
材質農業用ビニール
厚さ(mm)ビニール:0.075
パイプ径(Φmm)19.1
設置方法支柱の埋め込み
奥行(m)5.02
材質(パイプ)スチール亜鉛メッキ
高さ(m)2.2
間口(m)1.2
1セット
¥28,980
税込¥31,878
8日以内出荷
新たな空間でブドウや藤棚を!
ブドウやキウイなどの果樹栽培に最適で、きれいな棚仕立てにできます。
支柱は耐久性があり、本格好みの木調色です。
安定性もあり、庭先や外溝フェンスとの隙間にも組立て設置可能です。
材質(樹脂被覆鋼管支柱)スチール、PE樹脂、(固定金具・フックバンド)亜鉛めっき鋼板、バネ鋼線、PE樹脂コーティング
パーゴラとは、庭や軒先に設ける格子状の棚、またはその空間のことで、イタリア語のぶどう棚が語源です。
バーゴラには藤やブドウ、ゴーヤなどツル科の植物を絡ませると、夏場の日差しを遮るグリーンシャワーで涼しげなイメージだけでなく室温の上昇を緩和させる効果も期待できます。
木目調42mmパイプの上品な色合いで植物の下での落ち着いた大人のティータイムが楽しめます。
市販のハンギングポットを吊るしたり、ラティスと組み合わせれば一層おしゃれになります。
お客様組立商品です。六角レンチ付きです。
用途ガーデニング(藤、ぶどう、キウイなどの植物棚・園芸棚)
エクステリア(お庭の日よけ、憩いの場、休憩所)
材質イレクター(メタルジョイント使用)
寸法(mm)2710×1590×2590
質量(kg)31.4
色ブラウン
内寸奥行(mm)(柱間)1490
内寸幅(mm)(柱間)2050
太さ(Φmm)(イレクターパイプ)42
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
キウイやブドウの棚として。地ばい栽培ができない場所でも、植木鉢やプランターなどでくだもの棚を楽しむことができます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、スチール、ナイロン、ポリエチレン
パイプ径(Φmm)天井19・天井以外26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)28
材質プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)24.1
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステル樹脂を使用し、強度は従来の鉄線の2倍。伸びや温度変化によるゆるみがありません。針金の1/6の軽さで作業性に優れます。
長さ(m)1000
ベース式を採用。時期と作物により菜園畑を移動させ連作障害を防げます。またハウスの移動は大人2人でらくらくできます。
春~秋は天井部にビニール天幕を被せ、側幕を防虫ネットで囲い完全に外部と遮断する為、害虫の侵入を防げます。
秋~春先は防虫ネットをビニール(0.075mm)に張り替え、温室で使用できます。
別売の遮光ネットを張れば日よけ、霜よけになります。
仕様採光性95%以上農ビ0.1mm、白色防虫ネット
質量(kg)78.8
パイプ径(Φmm)25
面積約3.3坪
奥行(m)4.0
扉形式スライド式扉
高さ(m)2.2
間口(m)2.7
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
木製パーゴラ。つる性植物を這わせたり、デッキを屋外リビングとしての空間づくりに。
材質天然木
幅(mm)2260
質量(kg)約38
色ナチュラル
質量(g)38
保証期間3年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅226cm×奥行227.5cm×高さ270cm
取扱説明書(1.54MB)
1台
¥89,980
税込¥98,978
翌々日出荷
菜園ジョイントパイプと連結式で、雨よけハウス、つるもの用棚がワンタッチで組み立てられます。
材質スチールパイプ樹脂コーティング、ポリエチレン
外径(Φmm)20
亜鉛メッキスチールパイプで錆びにくく、農業用ビニールを使用し耐久性が高い。
ベース付で移動が簡単で連作障害の作物に最適
用途家庭菜園入門に。有機栽培入門に。連作障害対策に。
間口(m)2.2
パイプ径(Φmm)19
高さ(m)2.2
材質鉄
RoHS指令(10物質対応)対応
全長(mm)155
材質ステンレス鋼
質量(kg)0.06
TKG品番9-0586-1401
TKG品番(2017)6-0526-1201
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボルト、ナットによる締めつけ固定ジョイントで、組立分解が可能です。
材質鉄
適合パイプ呼び径Φ28
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付レンチ5mm
花木、野菜やつる性植物などの鉢植えやつるもの用棚に最適です。
お好みに合わせて間口幅を広げることができるので、鳥よけ、雨よけなどにもピッタリです。
色グリーン
材質スチールパイプ(樹脂コーティング)、ポリエチレン
日光を浴びてテープが分解。
作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。
収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm)11
ビニールは0.1mm、扉ビニールは0.1mmを使用。
前後パイプは19mmを使用。
風対策としてラセン杭、丈夫なバンドもセットしました。
パイプは亜鉛引加工パイプで耐久性はもちろん、錆にくい。
【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ】
。天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、むし歯菌や酸から歯を守ります。
。毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
。ピリピリしないノンアルコールタイプ
。お子様が歯みがきを嫌がるときに
。みがき残しが気になるときに
。※お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。
。(c)2020 Peanuts Worldwide LLC(本製品はPeanuts Worldwide LLCとの契約により、アース製薬(株)が日本国内で販売するために製造したものです。)
用途日常(毎日)の歯みがきに加え、適量約10mLをお口に含んで、20秒から30秒程すすいでから吐き出してください。20mLの線(キャップ半分の線)の半分が約10mLです。使用後、お口を水ですすぐ必要はありません。
成分【湿潤剤】濃グリセリン【溶剤】PG【香味剤】香料(ぶどうタイプ)、トレハロース、キシリット、スクラロース、グリチルリチン酸2K【pH調整剤】炭酸水素Na、水酸化Na【可溶剤】POEセチルエーテル【歯のコーティング剤】白色セラック【保存剤】フェノキシエタノール、パラベン【洗浄剤】EDTA-2Na【薬用成分】塩化セチルピリジニウム(CPC)【赤色227号、青色1号】
種別オーラルケア
区分医薬部外品・洗口液
タイプノンアルコール・低刺激
シリーズモンダミン
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)97×220×60
効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
アズワン品番65-2349-28
香味毎日使いたくなるジューシーなぶどう味
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(600mL)
¥799
税込¥879
8日以内出荷
強力タイプの本格構造。
ビニールは耐久性、耐候性に優れた農業用ビニールを使用。
パイプは錆に強い亜鉛メッキスチール製で耐久性抜群。
前後褄部はビニバー下地となるためビニールの固定がしやすく強力で風に強い。
出入口は扉式で容易に出入りでき、作業性に優れています。
ビニールの風対策補強用としてラセン杭、カラー番線、押えバンドをセットにしました。
用途育苗ハウスに、雨よけハウスに、促成栽培に、抑制栽培に。
パイプ径(Φmm)25
【クチュクチュだけでむし歯を防ぐ洗口液】
天然のコーティング成分セラックと殺菌成分CPCが歯の表面をWでコートし、虫歯菌や酸から歯を守るマウスウォッシュです。
歯ブラシでは届きにくい歯のすき間まで、しっかりと効果が行き渡るので、お子様が歯みがきを嫌がるとき、歯みがきができないとき、また、みがき残しが気になるときにおすすめです。
ピリピリしないノンアルコールタイプ。
お子様が自分でクチュクチュして吐き出せるようになったら(3歳頃)使用できます。
(c)2018 Peanuts Worldwide LLC
タイプ低刺激(ノンアルコール)
シリーズモンダミン
使用の目安適量約10mLをお口に含んで、20から30秒程すすいでから吐き出してください。
効能むし歯の予防。口中を浄化する。口中を爽快にする。口臭の防止。
商品タイプボトル
医薬品医療機器等法医薬部外品
Φ48.6mm、Φ42.7mm兼用
日本製
小型張線器付
太さ5mmまでのワイヤー・樹脂線、番線が巻取り可能です。
クランプの取付けと、ワイヤーの巻取りが、レンチ(17mm)1本でできます。
仕様●本体サイズ:98×160×56mm●重量:760g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●使用例:【青果誘引線用として】トマト、きゅうり、なす、ピーマン、えんどう豆、長芋、いちじく、メロン【果樹棚用として】棚の親網、りんごのトレリス、桃のY字農法、ぶどうの短梢選定【ネット張りとして】防獣、防鳥、防風、遮光
アズワン品番65-2266-07
1個
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
関連キーワード