短い工期、低コスト。配線、配管等の多い場所に効果を上げる点支持具。
コンクリートスラブに直接接着剤で固定し、その上に床パネルを張っていく工法で、現場の加工部分がほとんどありません。
洗面所など水廻りの小部屋から、配線・配管の多い台所など、あらゆる局面で優位性を発揮します。
上部寸法(mm)97×97×厚み15
圧縮最大荷重(N)3000
木製品より耐水・耐腐蝕に優れ、軽天・壁内装間仕切りに適したプラスチック製パッキン剤です。
材質樹脂 - プラスチック
寸法(mm)30×40×80
包装形態PP不織布/段ボール
熱伝導率(W/mk)プラスチック製モクレンガ:0.066以下、合板:0.16、ヒノキ等:0.12、松/ラワン材:0.15
引抜強度(N)ビス:733(平均値)
推奨接着剤セメダイン社製(SG-1・L)1kg、コニシ社製(PX8000)650ml、タイルメント社製(PS-100)1kg(約250個分相当)
1箱(500個)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。
材質硬質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
従来の木製品(木レンガ)と比べて、湿気に強く、腐朽しないプラスチック製内装下地材です。
軽量化により、接着作業性を向上しました。
墨打ち線の見やすい白系淡色です。(リサイクル樹脂使用のため、色はロット毎に多少異なります。)
縦横使い可能で断熱材厚さ30mm・40mm(3040タイプ)、45mm・60mm(4560タイプ)に対応できます。
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
質量(g)約28
耐荷重(kg)約95(横置き)、約45(縦置き)、約20(立て置き)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)約200×100×50
こんなお得な商品も!

当り止めブロック 角型
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
耐磨耗性と弾性に富み、機械的性質にすぐれています。
用途トラック等の荷台扉のアオリ止めに。
RoHS指令(10物質対応)対応
無焼成で作るためCO2を削減し、また製造工程でのゴミ・排水がゼロのためエコ。
種別レッド
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×98×50
使用量1m2敷くのに約50個必要
ブロックの形をしたゴムです。
用途緩衝材、底上げに最適です。
材質SBR
色黒
硬度60°±5
RoHS指令(10物質対応)対応
手軽に棚やラック、置き台としてもお使いいただけます。カラーバリエーションが豊富でインテリアでの使用や工作用としても加工しやすい商品です。
材質EPS
ゴム製のブロックです
防音・防振・吸音・滑り止め
ゴムは弾性があり耐摩耗性、小さな防振・防音の効果に優れています
色黒
材質天然ゴム
花壇の縁をシックに彩ります。
プラスチック製なので軽くて持ち運びや作業が楽チン。
使用方法中が空洞で軽めの設計になっております。根元部分を土に埋めていただき、固定して使用して頂くことをおすすめします。
材質容リ材(PP・PE混合再生材)
色ブラウン
油や水による劣化が少なく耐久性が高いリフトパッドです。
長さ(mm)160
幅(mm)120
建築の内装部材にご使用いただける弾性接着剤です。
耐水性があるので、半屋外の使用にも可能です。
木材だけでなく、プラスチックや鋼材など幅広い素材を強力に接着できます。
揮発性有機化合物を含まない「無溶剤タイプ」なので、安全に強力接着が可能です。
硬化スピードが速く、作業効率も良好です。また、冬場の低温時でも快適にご使用いただけます。
シンナーフリーなので、現場での臭いも改善。快適に施工することができます。
用途内装用途の壁材、床材などの接着。
巾木、戸当り、胴縁、サッシ回り、回り縁、付け枠、カーテンボックスの接着。
木レンガ、プラ木レンガの接着。
アンカーピン・金具等小物部品の接着。パネル補強材(金属フレーム等)の接着。
片面速乾、パネルの接着。発泡ポリスチレンの接着。
店舗、デパート、病院等改装用途。リフォームの造作用途。建築現場造作用途。
建築部材の工場生産用途、住宅造作材の工場内接着での生産性向上に。
主な用途建築内装用・巾木・プラ木レンガ・パネルなど
仕様多用途タイプ、速硬化
色白色
規格JAIA 4VOC基準適合
JIS規格JIS A 5538
主成分変性シリコーン樹脂
標準使用量4g/プラ系木レンガ1個、2m2/kg(1本)
改正建築基準法(JIS対応)F☆☆☆☆
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合
貼合せ可能時間10分以内(23℃)
外観白色ペースト
粘度(Pa・s)270
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
使用可能材質木材、金属、コンクリート、モルタル、合板、けい酸カルシウム板など。
特性高弾性、速硬化、無溶剤、環境対策品
適合用途低VOC、速乾
主なワークパーツ
明治時代より受け継がれる、日本の伝統レンガ。
用途和風から洋風の外壁や花壇作りに。
材質粘土と土
レンガの質感をリアルに再現!扱いやすい軽量タイプ。両面テープで取り付けもスムーズに。
用途屋内用
材質発泡ウレタン
質量(g)約30~40
寸法(縦×横×厚さ)(mm)約60×200×10
1個
¥1,270
税込¥1,397
当日出荷
束石、レベラーとして利用する、樹脂ブロックです。プラスチック製の為、対候性、衝撃などに強く、高強度・長寿命です。束石としてコンクリートブロックや木材の代替で使用されます。
用途プレハブハウス、物置、仮設トイレ、コンテナ等の高さ調整に使用します。束石。コンクリートブロック等の代替。
長さ(mm)400
幅(mm)200
色黒系
高さ(mm)45
関連資料(0.58MB)
グリーン購入法適合
1セット(4個)
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
耐久性のあるプラスチックフレームを使用
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用
2重焦点レンズ(キズ防止コート)はより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
タイププラ枠ルーペ(プラレンズ)
種類手持ち式
材質(レンズ)2重焦点アクリル(キズ防止コート)
1箱(200本×20巻)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途木下地への焼杉板止め用
材質鉄
全長(mm)32
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
頭部布目
1箱(200本×20巻)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
用途鉄骨下地(C型鋼)への外装板金・木材止めに
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
頭部平頭
用途内装木下地用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.5
頭部丸頭
胴部スクリング
豊富なカラーバリエーション!垂直タイプの連結カラー釘
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
全長(mm)32
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
用途コンクリート下地用
材質鉄
呼び径(mm)2.5
頭径(Φmm)5.5
表面処理ユニクロ
用途木下地+窯業系サイディング、タッチアップ用
材質SUS304
色白
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
用途木下地+窯業系サイディング
材質SUS304
色生地
呼び径(mm)2.3
頭径(Φmm)5
頭部布目
胴部不燃リング
液体の移し替えに便利です。
トラスコ品番135-4184
材質ポリプロピレン
長さ(mm)130、すくい部:62
幅(mm)すくい部:42
全長(mm)135
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26
税込¥29
当日出荷
用途外装木下地、カラー薄鋼板止め用
材質SUS304
呼び径(mm)1.83
頭径(Φmm)4.8
耐久性のあるプラスチックフレームを使用。
レンズは軽量で透明性の高いアクリルを使用。
2重焦点レンズはより小さい文字を部分的により大きく拡大します。
材質(レンズ)2重焦点アクリルレンズ(キズ防止コート)
関連キーワード
1
2
次へ