90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ製への字押えに木目調のポリエステルフィルムを貼った一般住宅用のへの字押えです。
用途塩ビタイルや長尺シート等、薄手の床材用押え金物です。 材質アルミ製(A6063S-T5) 長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(2m)
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

絨毯などの床材のエッジを押えて保護し、美しく仕上げます。絨毯などのエッジ保護・固定。絨毯やカーペットのカラーに合わせやすい押えです。
寸法(mm)3×36
1本
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質硬質ABS 厚さ(mm)2.5
1本
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
幅(mm)35 厚さ(mm)1.2 高さ(mm)6.4
1本
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(5本)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)1000 材質硬質ABS 幅(mm)30 厚さ(mm)2 仕上木目柄シート貼り RoHS指令(10物質対応)対応
1本
459 税込505
当日出荷

さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途建築資材 じゅうたん、カーペットのほか、床材やタイル仕上げに。 厚さ(mm)2
1本
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本(2m)
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 仕上アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品SUS十字穴付なべタッピンネジ(3×20)×2本 材質木粉発泡材入ABS・アルミ 木目調 耐荷重(kg)150
1本
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

じゅうたん、カーペットの端を押さえきれいに仕上げます。他、床材やタイルの仕上もきれいに出来ます。
材質S6063S 幅(mm)36 仕様木目
1本
2,498 税込2,748
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗濯の時など、小物掛けに 物干し竿の吊り下げ、高い場所への小物掛けに便利。 洗濯ハンガーの吊り下げに。 ロングタイプの大型S字フック。 観葉植物のハンギングにも。 ポリエチレンコーティング加工だからサビに強い。 2個入り。
耐荷重(kg)15まで 長さ(cm)50 開口幅(mm)フック:40
1個(2個)
679 税込747
当日出荷

あらゆるパワーを内蔵した二液混合注入タイプ。(主剤)非スチレン系エポキシアクリレートを主成分としており、臭いが少なく、施工現場での環境を改善しました。また、チクソトロピーを付与することにより、天井施工での液ダレをなくしました。(硬化剤)BPO(ベンゾイルパーオキサイド)ペースト(特許出願中)を低濃度化することにより安全性を高めた、貯蔵安定性の良い硬化剤です。また黒色に着色しているため、主剤との混合が目視確認できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用 U字筋・L字筋取り付け ALCへの金物取り付け 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 材質(主剤)エポキシアクリレート樹脂 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本ミキシングノズル2本
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。ジュータンやカーペットの押さえに使用されています。
材質6063アルミ 厚さ(mm)1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


耐熱樹脂パイプに使用する30°L型金具です。継手本体が30度になっているので、配管への負荷低減やネジの斜め接続を防止できます。壁掛け給湯器から壁中へ配管するような現場でも便利です。
材質銅管、黄銅製
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

エポキシアクリレート樹脂により、高い固着力と経時安定性を発揮します。幅広い形状、材質のボルトに対応できます。
用途コンクリート・岩盤・ALC・中空母材用。U字筋/L字筋取付け、ALCへの金物取付け、天井インサート、冷暖房ダクト工事、ベンチ固定、仮設レール等に使用。 適合材コンクリート・岩盤・ALC・中空母材 トラスコ品番294-3689 セット内容樹脂カートリッジ(500cm3) 1本、ミキシングノズル(MX-EA5) 2本 質量(kg)0.95
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 定格電流(A)15 シャッターほこりシャッター付き 定格容量(W)1500 使用場所屋内専用 雷ガード 耐トラッキング
1個
1,614 税込1,775
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途カバーとベースがセットになった塩ビ系硬質床材用の見切りです。 材質硬質樹脂製 長さ(m)2 穴の有無穴あけ加工済み(約190mmピッチ) RoHS指令(10物質対応)対応 適合厚さ(mm)(床材)5~7
1組(2m)
3,500 税込3,850
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着付 材質非塩ビ樹脂 タイプ4列孔タイプ
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒナカ(旧:日中製作所)への字
用途への字絨毯押さえ 材質アルミ 長さ(m)2000 板厚(mm)1.8 穴の有無
1本
939 税込1,033
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

作業工具等の収納にジャストサイズのオールマイティーBOXです。 長さ・幅・高さをワイドに設計。 本体・中皿とも収納スペースを最大限に有効利用。 出し入れしやすいフロント、バックとどちらでも開閉できます。 オールマイティーに収納でき、作業工具等の収納にもジャストサイズ。 フタ・本体とも、リブ増量で強度アップ。 スタッキング可能。 浅底タイプで使いやすく取り出しやすい。使う頻度の高い収納物は中皿へ収納。異形な工具・道具等もラクラク収納。 小物収納に便利な仕切板4枚付。(ロック機能付) L型中皿の移動なしで本体の収納物も簡単に取り出し可能。 高さのある工具・道具等も収納出来ます。(200mmスプレー缶等も収納可能) 高耐衝撃性コーポリマー使用。
トラスコ品番487-2584 材質バックル:ポリプロピレン(PP) 質量(kg)1.5 ブルー 材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー タイプ中皿あり 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)233 外寸法・奥行(mm)265
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290 高さ(mm)522 材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装) ブラウンオーク/ブラック 耐荷重(kg)(全体)10 キャスターなし 総耐荷重(kg)全体:10
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

床材やタイルのエッジを押えて保護し、美しく仕上げます
1本
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

雷から接続機器を守る耐雷サージ付 LEDランプ仕様 独立スイッチ スッキリ配線できるL型プラグ 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用 ホコリ防止の扉付き ACアダプターも使えるゆったりスペース コードは保護被ふく付安全構造
ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能耐衝撃、難燃性、ランプ付 シャッターほこりシャッター付き 使用場所屋内専用 プラグ形状L型 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,994 税込2,193
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カラビナ・U字フックなどへ引っ掛けができます。ペンドライバをカラビナやU字型のツールフックに引っ掛ける事ができます。ピストル型で腰に引っ掛けたときのバランスが良く、素早く取り外しができます。ペンドライバのヘッド側に取付けるタイプなので、作業時グリップを握った際に邪魔になりません。先端にビットやソケットを取付けたままでも関係なくご使用いただけます。樹脂部はグラスファイバー入強化樹脂を使用しているので強靭です。
用途マキタのペン型ドリルドライバー用のフック。 仕様本体強化樹脂製、フックブラックメッキ仕様 付属品ネジ4×25mm2本、スペーサー2個 材質本体:ナイロングラスファイバー入、フック:バネ鋼 対応機種TD022D、TD021D(ペンインパクトドライバ)/DF012D、DF010D(ドライバドリル)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

独立スイッチで無駄な待機電力をカット。 ランプレス独立スイッチで省エネ性能を追求。 ランプ無しでも「入」「切」が判別しやすいデザインカラースイッチ採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 スイッチ内部へのホコリの侵入を防ぐワイドスイッチ。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 ACアダプターも使えるゆったりスペース。 スッキリ配線できるL型プラグ。 コードは保護被ふく付安全構造。
プラグ形状L型 コンセント形状2P 機能耐衝撃、難燃性、耐トラッキング ホワイト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ個別スイッチ 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数3 定格電流(A)15 使用場所屋内専用 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
1,329 税込1,462
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パソコンなどの本体とプリンタなどUSBBコネクタを搭載した機器を接続するケーブルです。USBAコネクタ側は表裏を気にすることなく使用可能な”両面挿せる”ケーブルです。 USBAコネクタ側はL型形状なので、狭い場所への配線にも便利です。モールドコネクタ内部を樹脂モールドで固め、全面シールド処理を施していますので外部干渉を防ぎ、ノイズの影響を受けにくく、耐振動・耐衝撃性にも優れています。 外部ノイズを受けにくい2重シールドケーブル&ツイストペア線を使用しています。サビにも強く経年変化による信号劣化の心配がない金メッキ処理を施しています。
ブラック 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 構造より線(撚線) コネクタ形状Type-Aオス(L型) - Type-Bオス シールド2重シールド 結線方式ストレート結線 USBタイプUSB2.0 ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
1本
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着付 材質非塩ビ樹脂 タイプ2列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1巻
3,998 税込4,398
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着無 材質非塩ビ樹脂 タイプ2列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1巻
2,998 税込3,298
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
用途下地補強用 仕様粘着無 材質非塩ビ樹脂 タイプ4列孔タイプ テープ幅(mm)50 寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
1巻
2,998 税込3,298
8日以内出荷

新開発長孔パンチングにより、パテの充填効率が良く、肉ヤセを抑えます。 折り曲げてしごくとL字状になりますので、出隅への施工が容易です。 表面にヘアラインが施してありますので、パテの食いつきが良好です。 P2は2列孔タイプ、P4は4列孔タイプです。 環境に配慮した非塩ビ樹脂を採用しています。
タイプ粘着付 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 孔数4
1巻
2,798 税込3,078
8日以内出荷

セムコーポレーションpH中継器
L型ホルダー支持具NT-Bへねじ込むだけで簡単に取り付けできる、新型中継器です。 10mm穴をアングルなどに開ければ取り付けも固定も簡単。 ABS樹脂製の本体にクロームメッキを施しているため、軽量で絶縁性に優れています。
仕様ポール取付型(1~2B)
1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

信頼と実績のホワイトウルフブランド!アルミ製ですが、一般的な収納式の警棒よりも太い作りになっており、重量感があります。振出方式は、先端を指で掴んで引っ張り出すオートロック式。鍔は樹脂でできており、可動式なので回転させることでI字から十字の鍔へ形状を変えることが可能です。グリップは耐久性のある合成皮革製です。全日本防犯グッズ協会推奨品です。ホルスターはバトン用ナイロンホルスター(F31用)がおすすめです。
仕様鍔(つば):あり 材質本体:アルミ鍔:樹脂 ブラック 質量(g)約485(個体差あり) サイズ(inch)21 材質(グリップ)合皮 寸法(cm)約32~53.5 ロックオートロック式
1本
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ZETA チェーンガイド耐摩耗性、復元性に優れるPU樹脂製スライダーとジュラルミンプレートで構成されたチェーンガイド。 衝撃を受けやすく、トラブルになりやすい箇所にはPU樹脂を採用し、スイングアーム取付ステーへの負荷を緩和。3Dデザインによるスライダーはあらゆる方向の衝撃を逃がす。車種専用にデザインされたジュラルミンプレートにより剛性が必要なガイド性能を確保。 チェーンスライダー下側部分のV字形状は、ワダチなどを走行する際に路面との接触面積を低減させるデザイン。 進行方向からの衝撃をより逃がすため、大きく角度をつけた設計。滑らかな3Dデザインによって破損リスクを軽減する。 ナットの飛び出しを抑えたインサートナットを採用。ホイール着脱時のチェーンガイドへの干渉を軽減し、整備性が向上する。
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

仕事中も休憩中も身体はずっと楽でいたい。長時間の作業をサポートするリクライニング機能チェア。むれずに快適!抜群の通気性と速乾性を持ち合わせた年中快適なナイロン素材の全面メッシュ。疲れにくい弾力座面。適度な弾力と傾斜のついた座面が正しい姿勢へ導き疲れにくい。安心の耐久性。耐荷重約100kg。強度の高いスチール脚を防食性のあるエポキシ樹脂で塗装。付属の六角レンチで簡単組み立て。〇可動式ヘッドレスト。角度と高さを調節できるヘッドレスト。首への負担を軽減。〇収納式フットレスト。足をのせて全身リラックス。使わない時は閉まっておけるオットマン。〇可動式アームレスト。上下・前後・左右で調節できるアームレスト。〇ランバーサポート。人間の骨格に沿った、S字形状が腰への負担を軽減。〇360°回転。360°くるっと回転できるので、座ったまま向きを変えやすく作業範囲が広がる。〇ウレタンキャスター。床に傷がつきにくく静かなウレタン素材。フローリングで使用したい方にオススメ。
耐荷重(kg)約100 キャスターあり 肘掛あり 主要材質張り材:ナイロン・ポリエステル、背もたれ・座面:ポリプロピレン、肘掛け:ナイロン・ポリウレタン、脚部:スチール(エポキシ樹脂塗装)・ナイロン、キャスター:ナイロン・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×約70~133×約113.5~121 座面高(cm)約43~50
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

「構造物施工管理要領(令和元年7月)」の指定するエポキシ樹脂規格値を満たし、耐久性に優れ、水中施工時でも強力な固着力が得られます。 現場の状況に応じて適量を無駄なく注入でき、ボルト等の斜めカットや、挿入時の電動ハンマー等は不要で、静かに施工ができます。 L型、U型の鉄筋や特殊形状のボルトも施工でき、天井面、壁面への施工も可能です。 水中の施工にも対応しております。 容器をフォイルパック化することで、使用後の廃棄物が削減できる環境に配慮した製品です。 カートリッジ容量は430cm3です。 カートリッジ使用後の廃棄物の体積、85%以上削減(メーカーのプラスチック容器を用いたカートリッジ製品と比較)
材質有機系エポキシ樹脂 容量430cm3 主成分主剤:ビスフェノールA型エポキシ樹脂、硬化剤:変性脂肪族ポリアミン
1本
4,195 税込4,615
当日出荷