24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかし刷毛
材質プラスチック製 寸法(mm)34×117
1個
173 税込190
3日以内出荷

1個
250 税込275
3日以内出荷

1個
440 税込484
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アーテック[学校教材・教育玩具]ぼかしセット
セット内容ぼかし網、ぼかし刷毛×各1 材質プラスチック 寸法(mm)ぼかし網(プラ製):95×164
1セット
446 税込491
当日出荷

木版画で多用するハケとブラシのセットです。【創作ハケ】毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。【創作ブラシ】コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。【水刷毛】版画用紙の湿し用。水刷毛で新聞紙にまんべんなく水を含ませ、それに版画用紙を挟んで湿します。
用途木版画 セット内容創作ハケ15mm×2本、20mm×2本、24mm×1本、創作ブラシ60mm×3個、水刷毛125mm×1本 材質創作ハケ、ブラシ:馬毛、水刷毛:羊毛
1セット
11,980 税込13,178
6日以内出荷

道刃物工業創作ハケ 15mm
事前に刷毛おろし加工済み。毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。
用途木版画用 材質毛先:馬毛、ハンドル:木 ハンドル長さ(mm)125 サイズ(mm)15
1本
649 税込714
6日以内出荷

馬毛の短い軟質の毛を使用しています。 毛玉の細いものから、太いものまであらゆるサイズを用意。 染料を反物にたたき込む場合、毛先が馴染みやすく便利です。
用途方刷り込み、ローケツ染め 形状立型 毛色赤色 種類刷毛 材質(毛)馬毛、ロバ毛(尾毛) 主な用途方刷り込み、ローケツ染め RoHS指令(10物質対応)対応
1本
259 税込285
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質:毛/馬毛胴毛 ハンドル/竹柄
材質竹 馬毛 全長(mm)150 質量(g)5 毛丈(mm)13 TKG品番9-0782-0801 TKG品番(2017)6-0694-0601
1個
319 税込351
当日出荷

1個
273 税込300
当日出荷

薬品に使用できます。
全長(mm)185 材質(柄部)PP(ポリプロピレン) 材質(毛)PBT(ポリブチレンテレフタレート)・ナイロン 耐熱温度(℃)120
1個
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

高級津久毛を使用し、適度な腰があります。
材質(毛)津久毛
1個
3,620 税込3,982
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


道刃物工業創作ハケ 20mm
毛先を細く割り、軟らかい。腰が強く絵の具の伸びが良く、毛先が軟らかいので絵の具の含みが良い。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用 材質毛先:馬毛、ハンドル:木 ハンドル長さ(mm)125 サイズ(mm)20
1本
829 税込912
5日以内出荷

寿司ネタ用のタレを塗るのに便利です。
幅W×全長×毛丈(mm)10×150×13 材質(柄部) 材質(毛)馬毛 TKG品番9-0782-0701 TKG品番(2017)6-0694-0501
1個
319 税込351
当日出荷

使いやすいダブルアクションタイプ。筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途圧縮空気を利用して、プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 最高使用圧力(MPa)0.4 接続ねじ(ホース)1/8 動作(レバー)ダブルアクション
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刷毛 万能タイプ 筋違 モノタロウ 定期注文 動画あり
水性はもちろん油性やニスにも使用可能な、コストパフォーマンス抜群の万能刷毛。 山羊毛と化繊の混毛から生まれた、柔らか過ぎず硬すぎないコシ感が魅力。
用途万能用 形状筋違 種類刷毛 材質(毛)山羊毛、化繊 主な用途万能用(多用途) 毛色白色
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

毛色ブルー 材質ナイロン毛 耐熱温度(℃)130 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
17,300 税込19,030
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道刃物工業創作ブラシ 60mm
コシが強く、毛先のあたりが柔らか!刷毛おろし加工済み。【ご使用上の注意】台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
用途木版画用 材質馬毛 寸法(mm)60 毛丈(mm)約20 サイズ(mm)台木:45×60×19 使用上の注意台木は天然の木製のため、水分が残留したまま放置すると割れることがございます。使用後は画像のように毛の部分を下にして保管してください。
1個
1,798 税込1,978
6日以内出荷

1個
769 税込846
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアブラシがすぐに使えるお得なセット。 エアブラシは使いやすいダブルアクションタイプ。 保管や持ち運びに便利な収納バッグ付。 筆や刷毛ではむずかしい、ぼかしやグラデーションなども表現可能。
用途プラモデルの塗装・エアブラシアートなどに。 ノズル口径(Φmm)0.3(サイズ変更不可) カップ容量(mL)約7 セット内容ミニホビーコンプレッサー本体、ACアダプター、エアーホース(約2m)、エアブラシスタンド、エアブラシ(上付き重力式)、ノズルレンチ、スポイト、ケース(エアブラシセット用)、収納バッグ、収納バッグ用肩掛けベルト 周波数(Hz)50/60 電流(A)(エアブラシ)電力/1.6 電圧(V)DC12、(アダプター)AC100-240 コード長さ(m)約1.7 接続ねじ(ホース)1/8 出力電圧(V)12 騒音値(dB)約50 吐出量(L/min)約10.5 消費電力(VA)18 動作(レバー)ダブルアクション 入力電流(A)0.6 定格使用時間(分)15(※0.1MPa≒1.02kgf/cm2) リリース起動圧力(MPa)約0.10
1セット
12,980 税込14,278
当日出荷

エアブラシとは絵具や塗装をコンプレッサの空気で霧状にして吹き付けるハンドピースです。 線描き、ぼかし、砂目吹きなど、刷毛では真似できない微妙なフィニッシュが自由自在にできます。
用途スタジオワーク・製造現場・クラフト&ホビー絵画・ファッション・装飾
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大塚刷毛製造うこんや 摺込
染色用刷毛は古くから染色産地で好評を博したロングセラーです。●柔らかな毛質のスリ込刷毛です。●広い範囲のすり込みやぼかしに適します。●型染めなどの模様の刷り込みなどにも使用します。●腰が強く、しなやかで、毛の密度が詰まっています。
用途染色専用に。 種類刷毛
1本
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)