寸法(cm)9
1組
特価
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1組
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
低コストでボリューミー!展開場所を選ばない両面仕様です。3色7連の厚紙製ぼんぼり連続旗に1.8mの黒ひもが通してあります。
仕様両面
材質綿ひも・厚紙
寸法(cm)H18.5×W14
全長(cm)180
1セット
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
水や洗剤を含ませてワーク材を洗うスポンジ!
スポンジの水平及び垂直に入れられたスリットが平面・凸凹面にもなじむ効果を生むボール型のスポンジポリシャー
用途流し台・タイル・浴槽・車のアルミホイール等の汚れ落とし、ワックスがけ
六角対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
最大許容回転数(s-1[r.p.m])2500
軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。
ランプカバーは紫外線に強く、耐久性に優れたクロスを使用し、眩しさを大幅にカットした目にやさしいソフトな光です。
ハンドルを倒すと転倒防止のアウトリガーになります。
用途土木・建設工事、トンネル工事、電気・ガス・水道・下水道工事に。
トラスコ品番194-7810
質量(kg)34.6
周波数(Hz)60
電源(V)100
消費電力(W)700
コード長さ(m)1.2
アズワン品番64-8771-60
明るさ(Lm)38300
1台
¥289,800
税込¥318,780
当日出荷
消費電力260Wでメタルハライドランプ400W相当の明るさ。
LED仕様で約40000時間の長寿命。
瞬時に点灯・再点灯可能な為、災害時や緊急時に最適。
消費電力(W)90~260
電球の種類LED
全光束(Lm)(最大)41000
寸法(mm)1416×1226×1491~3200
質量(kg)約22.5(収納ケース含む)
周波数(Hz)50/60
電圧(V)(AC)100~240
芯数2芯・3芯兼用
使用環境温度(℃)-10~40
素子(発光)白LED
効率(発光)158Lm/W
使用環境湿度(%)95RH以下
調光方式調光ボリューム
1台
¥449,800
税込¥494,780
11日以内出荷
現場作業を安全かつスムーズに!抜群の明るさで360度を照らします。工事現場をはじめ、展示会やイベントなど、あらゆるシーンで大活躍!。軽くて錆びないオールアルミ製の台車で移動、持ち運びが簡単です。ハンドルが転倒防止のアウトリガーに簡単操作で切り替わります。軽量コンパクトながら、安定の良い低重心の安心設計です。最大約3mの高さまで伸ばせる伸縮マスト。ランプ部、台車部、マスト部に分解可能で持ち運びに便利です。簡単操作の使いやすいブレーキを採用。360度照明なので、1台で広範囲の照射が可能です。台車は段積み収納可能です。マスト吊り下げ用のフックも装備。明るさはHI(300W)・LOW(150W)の2段階切り替えが可能です。グラスファイバー骨採用で、送風ファン無しでバルーン形状に。バルーンは風の影響による変形が少なく、収納時は折りたたんでソフトケースに収納可能です。投光器部の防塵・防水性能はIP65です。
用途工場現場、展示会やイベントなどあらゆるシーンに
全長(mm)アウトリガー収納時800/アウトリガー張出時1100
質量(kg)ぼんぼり(投光器部)5.45/バルーン0.2/マスト1.7/台車部(発電機除く)18.2/総質量25.5
タイプ台車セット
出力(W)ランプ:150/300
種類ランプ:LED
径(Φmm)バルーン:720
電流(A)始動時:5/10/2025、安定時:1.5/3
電圧(V)100
全幅(mm)アウトトリガー収納時440/アウトリガー張出時760
全高(mm)バルーン:506、マスト最大時3110/マスト最小時2230/マスト取外し時726
保護等級IP65
ランプ全光束(Lm)28500/57000
使用場所屋内外
電球の種類LED
1台
¥469,800
税込¥516,780
翌々日出荷
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質チリメン
長さ(cm)31
分類ひなまつり
寸法(Φ×高さH)(cm)2.5×10.0
1袋(2本)
¥509
税込¥560
6日以内出荷
上部ひも付。フロアスタンド等を活用して展開してもGood!
用途売り場のボリューム+視認性UPに!
材質不織布・紙・PVC
寸法(高さH×幅W)(cm)60×60
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
柔らかいスポンジを球形に加工、中性洗剤やコンパウンドを併用し家庭内のクリーニング作業や、ポリッシング作業に。
用途電機ドリル・インパクトドライバー・フレキシブルシャフトに取り付けて、家庭のお掃除(シンクや衛星陶器ガラス・鏡等)やポリッシング作業に。中性洗剤、コンパウンド併用使用。
外径(Φmm)50
材質研磨部:無砥粒スポンジ、軸部:鉄
厚さ(mm)35
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500
アズワン品番64-3679-13
六角軸対辺(mm)6.35
適正回転数(min-1)1000
1本
¥708
税込¥779
当日出荷
5連の立体的なボンボリが付いてとってもお得!。ひも付。平たく折りたためて収納時はコンパクトな紙製ボンボリを使用しています。
材質不織布・紙
全長(cm)180
寸法(高さH×幅W)(cm)18×10
1本
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
プリーツ部分(L)は伸縮するので、スペースに合わせて展開できます。
用途視認性高まる吊りアイテムで売り場を楽しくアピール!
材質不織布・紙・PET・PVC・PP
寸法(高さH×幅W×長さL)(cm)45×45×180
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
幅(mm)Φ690
質量(kg)1.8
取付引っ掛けシーリング
高さ(mm)193
材質(本体)樹脂(木調)
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
全高(mm)357~757
定格消費電力(W)44
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:112.4
光源寿命40000時間
皮相電力(VA)45(100V)
デザインぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
定格光束(Lm)4949(白色時の値)
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
適用畳数~12
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
指物工芸の曲げ木の技が伝える優美なフォルム
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引っ掛けシーリング
材質(本体)白木
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)固有:101.1
光源寿命40000時間
デザイン曲げ木ぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
サイズ直径21×H25cm
仕様※ろうそくは取り付けられません。名入れ不可
素材ポリエチレン製
形状京扇子(小)
寸法(高さH×幅W)(cm)6.8×9
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
紅葉とぼんぼりの飾りが鮮やかな店内装飾です。店内を秋らしく演出できます。グルメフェア、オータムフェア、秋の収穫祭などに最適!紐で天井から吊るして使用します。
材質塩化ビニール他
その他紐付
伝統的な日本のあかり、曲げ木ぼんぼり。そのやさしい意匠は時代に合わせ材や仕様を変えながら、今なお愛され息づいています
種別器具:LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引掛シーリング
材質(本体)白木
電圧(V)100
ランプ高演色LED
光源寿命40000時間
演色指数(Ra)94
数寄屋建築に調和するぼんぼりのあかり。
数寄屋がもっている静けさ、おおらかさをかたちにしたほんぼりのあかりが部屋にゆとりをもたせます。
用途客間・茶室
材質和紙:本美濃紙、木製:秋田杉
幅(mm)Φ595
質量(kg)1.5
取付引掛シーリング方式
高さ(mm)257
フランジ角型フランジ付
電圧(V)100
消費電力(W)51.6
全高(mm)調整可能:425~810
色温度(K)2700
ランプの種類LED電球
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)70.7
光源寿命40000時間
入力電流(A)(100V)0.86
明るさ100形電球4灯器具相当
演色指数(Ra)84
定格光束(Lm)3650
調光の可否不可
適用畳数~8畳
LED交換可能
1台
¥89,980
税込¥98,978
31日以内出荷
両面。5連。平たくたためて収納時はコンパクトな紙製の立体ボンボリが連なって目を引きます。
材質紙・PET・ひも
寸法(cm)全長180 H27
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
上向き・下向きどちらでも設置時の向きにより照射方向を選べる
オプションのライトスタンドで高位置からの照射が可能
床面にそのまま置いて、コンセントに接続するとすぐに点灯します
オプション(別売)
ライトベーススタンドPDS-ST-A床面での使用に最適
ライトスタンドPD-5ST高位置からの照射に最適
用途ほぼ全周囲を照らすことができるLED作業灯
材質アルミニウム・PC
質量(kg)1.52
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)100
ケーブル長(m)約3(2ピンプラグ付)
本体寸法(mm)232×306×300
入力電圧(V)AC100(50/60Hz)
保護等級IP64
色温度(K)4000
入力電流(A)1
光束(Lm)9000
使用場所屋外用
関連資料(0.8MB)
取扱説明書(1.19MB)
電球の種類LED
1個
¥94,980
税込¥104,478
4日以内出荷
ただ飾るだけでなく、積み木としてお子さまが触れて遊ぶことができるDisney KIDEAのおひなさま。やさしい木のぬくもりと繊細でかわいらしい和装に身を包んだキャラクターたちが華やかなデザイン。リビングや玄関など、どこでも手軽に飾ることができるコンパクトサイズ。収納時も小さく分解が可能。お二人目のお子さまのお祝いにもぴったりのアイテム
用途雛飾りに、つみきとしても。
セット内容台座本体×1台、キャラクタードール×10体(ミッキー・ミニー・エイプリル・メイ・ジューン・グーフィー・プルート・ドナルド・チップ・デール)、モチーフブロック×4つ(ぼんぼり×2、菱餅×2)
材質本体:木、PA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)パッケージ:32×5×25
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)台座(組立後):23×16×13.5 / ミッキー:6×1.5×6.8 / ミニー:6×1.5×6.5 / エイプリル:3.5×1.5×5.5 / メイ:3.5×1.5×5.5 / ジューン:3.5×1.5×5.5 / グーフィー:4.8×1.5×7 / プルート:5×1.5×6.1 / ドナルド:3.9×1.5×6.2 / チップ:3×1.5×4.9 / デール:3×1.54.9 / ぼんぼり:5×1.5×6.9 / 菱餅:3×1.5×3 / 無垢BLOCK:3×1.5×3 /
1セット
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
CONNECTED LIGHTING
LC-FREE。手元のリモコンであかりを手軽に調光&調色。すべての光色で100%まで明るくできます
高演色照明R15クラス2
仕様紐スイッチ付
種別LED一体型
材質セード:樹脂シート(和紙入)
取付引っ掛けシーリング
スイッチ壁:全灯→メモリ-点灯(調光・調色)→常夜灯
対応CONNECTED LIGHTING
色温度(K)2700~6500
ランプの種類高演色LED
光源色電球色~昼光色
光源寿命40000時間
デザインぼんぼり
別売品番【リモコン】RC911・RC913・RC917・RC919・RC921・RC924、お手持ちのスマートフォン(アプリケーション条件対応機種)
演色指数(Ra)94
調光率(%)連続100-1、調色
調光の可否不可
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1枚
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。
仕様チチ仕立て
材質ポンジ
寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
北海道産の黒豆をじっくり蜜に漬けて甘露をしみこませ、ふっくら炊きあげた、和三盆糖のやさしい甘さの黒豆しぼり。味付けは素朴に砂糖と塩のみで、素材のおいしさをひきだしました。
保存環境常温
入数1セット(10個入)
1セット(40g×10個)
¥1,798
税込¥1,942
3日以内出荷
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ蓋
色(柄)べっ甲雲乱彫
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×155×23
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
よごれ防止塗・荒彫カンナ目塗にてキズを防止します。
材質木製品
タイプ蓋
色(柄)曙雲乱彫
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×155×23
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ