7,968件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワールド金属工業所ポイ ラッキースクープ
難易度に合わせて厚みをお選びいただけます。
材質紙 ポリスチレン サイズ(mm)155×85
1箱(100本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(200枚)
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難易度に合わせて厚みをお選びいただけます。幼児向けです。
材質紙 ポリスチレン サイズ(mm)155×85
1箱(100本)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いろいろなサイズ、変わり種が入っています。かごは付いていません。
材質合成ゴム
1パック(300個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途金魚すくいの必需品 直径(Φcm)輪:9 長さ(cm)16.5 内径(Φcm)輪:8
1箱(30本)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

網目が細かく、小型魚類のすくい上げや水槽内のゴミの除去に適しています。ネットは柔らかい素材でできており、魚を傷つけにくいです。
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(1000枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


本物そっくりな、やわらかいミニきんぎょです。本物さながらの金魚すくいが楽しめます。透明ドラム入り。5色アソート(オレンジ・ピンク・グリーン・イエロー・ブルー)。
材質PVC/PE 全長(mm)35
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

1箱(100枚)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

虫に刺された時ほど不快な事はありません。Dr.ヘッセルはその時の不快感を軽減する方法を考えました。小型で軽く、誰にでも手軽に使用でき、傷口に応じてカップ両側のマウスピース面を差し替えて使用できます。
寸法(mm)(本体最大直径)27、(長さ)93、(レバー幅)62 材質(本体)プラスチック(ポリエチレン系) 質量(g)12
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(12個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

ワンちゃんのウンチを袋で包んで、そのまま流すだけの便利な、ウンチ処理袋。PE袋と紙袋がセットになっています。紙袋はそのままトイレに流せます。
材質
1個(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

難しいプリント管理のお悩みも解決!ぽいっ!と入れるだけ ぜんぶひとまとめ♪にできるボックスファイル 投げ込み式で入れやすい!複数のポケットでぱっ!と見つかるように分類できる 入れるものの目印にできる、教科・習い事などの仕切りタブ付
用途収納 アイボリー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)330×(最小)24~(最大)200×235 質量(g)315 ポケット数13 付属品(仕切りタブ)24枚入り 材質(本体)PP
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1箱(500枚)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
52 税込57
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1セット
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フジタ(室名札・標識)平付型木製サイン 400番台(草花)
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。広い空間に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
取付方式ビス止め 材質表示基板:タモ材練付板t12/t18クリア塗装仕上 ブラケットスライドロック脱着式 表示方式UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×150×21(角部R15)
1枚
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

フジタ(室名札・標識)突出型木製サイン 400番台(草花)
自然なあたたかみのあるタモ材の室名札です。廊下に面したお部屋におすすめ。木のぬくもりで安らぎを与えます。幼稚園、学校、老人ホーム等でよく使われています。
取付方式ビス止め 材質表示基板:タモ材練付板t18クリア塗装仕上 ブラケットアルミ形材、焼付塗装仕上 表示方式UV印刷 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)175×151×27(角部R15)
1枚
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

少量サンプルの検査などに、とっても便利なEOG滅菌済の、使い捨てスポイトです。 使いやすい、100本単位の販売です。 ※個装ではありません。
材質PE 滅菌滅菌済み 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(100本)
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1束(100枚)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ピペット用のスポイト無しでも注入や注出する事ができるジャバラタイプのスポイトです。材質が軟質性の高いLDPEなので使いやすいです。
材質LDPE 使用温度範囲(℃)-30~60 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(10本)
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

微量な量の摘出や混合に。 肥料の混合や2サイクルエンジンオイルの混合に。 目盛付き。
材質ポリエチレン(PE) 滅菌なし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



注入、注出がスムーズにできるジャバラ式で、材質は柔軟性のあるLDPEです。 温度範囲は、-30℃から60℃まで使用できます。 凍結しても構造的に安定していますが、オートクレーブにかけることはできません。
材質LDPE(低密度ポリエチレン) 目盛あり
1袋(10本)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の通り穴めねじ加工に。 材質ハイス(SKH51) 表面処理 等級JIS 2級相当 適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼 溝数3 形状M6以下は突き出しセンタになります。
1本
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。
用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 ねじの種類M 食付4P 関連資料技術情報はこちら(75MB)
1本
739 税込813
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)


一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) ねじの種類M 食付5P
1本
特価
669 税込736
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)



正逆切り替え機能つき電動ドリルなどに取付け可能で、楽にねじ穴加工ができます。 切屑を下方向に排出させるため、通り穴加工に向いています。
用途通り穴のねじ穴加工に。 材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼HSS-E・SKH55材・5%コバルト含有) ねじの種類M 六角対辺(mm)6.35
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

容量2ml、目盛単位0.1mlの角スポイトです。ポリエチレン製です。
材質ポリエチレン 全長(mm)95 容量(mL)2 最小目盛0.1c.c. アズワン品番64-4187-42 TKG品番9-0511-1101
1個(10本)
159 税込175
当日出荷


ファンヒーターやストーブの底にたまる灯油や水を吸い取れます。シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。
用途シーズンの使い始めや長期収納時、炎が弱い時や灯油の臭いが強い時に。 材質ポリエチレン 長さ(mm)285 寸法(mm)45Φ×285 ナチュラル 取扱説明書(0.42MB)
1本
329 税込362
当日出荷

No.28-P 6角軸ステンレス用ポイントタップ 大西工業 動画あり
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ラクラクネジ穴加工が出来ます。被削材内部の切り屑を前方に排出。折れにくく、安定加工。チタンコーティングにより、耐久性の向上。ステンレスにも使用出来ます。
用途ネジ山の形成。つぶれたネジ山の修正用 材質高速度工具鋼(HSS) 適合機種インパクトドライバー(12V以上)、ドリルドライバー(12V以上) チャック径(mm)6.35(6角軸) 切削材ステンレス・鉄・アルミ・真鍮
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。
用途通り穴用 ねじの種類M 材質HSS-CO 形状M8以下は突き出しセンタになります。 溝数3 表面処理ホモ処理 加工通り穴用
1本
638 税込702
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)