22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多目的な丸型ストーブカマド。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 セット内容エビ曲、ロストル、中仕切り、2ツ割 直径(Φmm)(煙突)120
1台
27,900 税込30,690
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~10 開口寸法(mm)50
1袋(2個)
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1組(2個)
2,498 税込2,748
4日以内出荷

浅井戸用ホームポンプ 寺田ポンプ製作所 動画あり
水面から8mまでの井戸に使用できます。
用途庭の水まきに。 洗車に。 洗濯やお風呂にも。 水不足対策に。 付属品抵抗スプリング×1個、ストレーナ×1個 型式開放防滴形 (屋外カバー付) 極数2 接続フランジ接続 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)250×430 電動機コンデンサ誘導電動機 取扱液清水 液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと) 最大吸上げ高さ(m)8 構造(羽根車)カスケード 構造(軸封)メカニカルシール 材質(ケーシング)CAC406 材質(羽根車)CAC406 材質(主軸)SUS420J2 構造(軸受)玉軸受
1台
62,980 税込69,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット(2個)
4,998 税込5,498
4日以内出荷

耐熱・耐蝕性が高いのでサビにくく長期間ご使用できます。 触る可能性のある箇所はすべて研磨、もしくは折り曲げ処理がしてあります。又、子供の手が入らないよう工夫した空気穴など、随所に気配りした設計です。 ロストル・灰掻棒以外はすべてステンレス材を使用してます。
材質ステンレス
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽と風呂釜の接続管
用途バスルーム用 厚さ(mm)(挟み込み)0~20 開口寸法(mm)50 管長(mm)300
1組(2個)
4,998 税込5,498
欠品中



1セット(2個)
2,798 税込3,078
4日以内出荷


電源を使わずストーブの熱を利用して発電しファンを回し暖気を撹拌。ストーブファンで薪ストーブの暖房効率UP。電気、コード、電池不要。ケガ防止安全ガード付き。小型軽量で場所を取らず動作音が少ない。
用途ストーブファン、循環、薪ストーブ、ガード付ストーブファン、薪ストーブアクセサリとして。 材質本体:アルミダイキャスト、羽:アルミ、ガード:ステンレス 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×110×180 (持ち手含め)
1台
19,900 税込21,890
6日以内出荷

豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
排水短辺中央
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

エイシン電機焼き芋機
家庭用電源が使用できます。
用途焼き芋だけでなくオーブンとしても使えます 温度調節範囲(℃)50~250
1台
319,800 税込351,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスを用い、さらに黒の耐熱塗装を施すことで耐食性と風格を高めた。ガラス窓を正面扉に配置、揺らぐ炎を楽しめる。脚は安定性の高い鋳物製を採用。天板には鍋やヤカンを置いて調理等に活用可能。26cm、28cm、30cmの羽釜をセットでき、薪の炎で美味しいご飯が炊ける。
用途カマド、かまど、釜戸、薪ストーブ、クッキングストーブとして。 暖房の目安10-15坪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×400 仕様最大薪長さ:500mm、対応羽釜:26~30cm 材質ステンレス(SUS430) 質量(kg)7 直径(Φmm)(煙突)106 熱出力(kW[kcal/h])3600
1台
27,900 税込30,690
翌々日出荷

新Y字溝形状羽根車を採用。 (200Wクラス)日立ポンプ史上最高。押上高さ23mを実現。 楽でか操作パネルで運転圧力が3段階から選べるようになりました。
用途水圧が高いから3階への給水やヘッダー配管などに タイプ自吸式(逆止弁内蔵) 電源コード(m)2 機能凍結防止 ケーシング耐摩耗弾性ケーシング 運転音49dB(※吸上高さ8m時)
1台
87,980 税込96,778
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(2個)
5,698 税込6,268
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風呂釜と浴槽の接続用部品。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 適合パイプ径(Φmm)45
1セット(2個)
2,198 税込2,418
当日出荷

風呂釜と浴槽の接続用。浴槽の出湯部は樹脂製。 風呂釜の循環パイプ径45・50mmどちらにも対応。
用途バスルーム用 材質(ゴム管)EPDM 厚さ(mm)(挟み込み)0~2 開口寸法(mm)48~50
1セット(2本)
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


簡易汚水用水中ポンプ 口径25ミリ SM―Xシリーズ 工進 動画あり
超硬度S|Cメカニカルシールの採用風呂水を洗濯機で再利用水まき等の散水に便利なワンタッチカップリング付き周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
用途清水の移送に 仕様清水用(砂混じり) 付属品ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個カップリングΦ25×1個カップリングパッキンΦ25×1個タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個ワンタッチカップリング(25×15)×1個 型式非自動型 質量(kg)4.8 寸法(幅W×高さH)(mm)164×278 電源コード(m)4 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)100
1台
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンフィールドプロジェクト【タネ】ジャーマンカモミール
カモミールは栽培が比較的簡単なので、菜園初心者さんにもおススメです。カモミールと言えばハーブティーの中でも代表的な存在。ふんわりと甘いリンゴに似た香りは世界中で愛されています。自分で栽培すれば、摘みたてのフレッシュな生花をティーにできます。その香りは格別です!乾燥させれば日持ちするので、いつでもハーブディーが楽しめます。また、お風呂に入れて入浴剤の代わりにするのも素敵ですね。自分で栽培したカモミールを部屋に飾って、ハーブティーにする。【栽培方法】。まき時:3月~5月、9月~10月 セルトレーまたはポットで、薄く覆土して育てます。本葉5~6枚になるころまでに1本に仕立て、株ま30cm程度に定植します。。込み合ってきたら間引きます。秋播きなら翌春から初夏までが開花期で、収穫適期は花の中心が盛り上がる頃が香り豊かです。摘み取らずに株を残せば枯れますが、こぼれ種から増やせます。
1セット(0.25g×10袋)ほか
3,098 税込3,408
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)