こんなお得な商品も!
業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
大きな食材を調理できるプラスチック製の業務用まな板。
厚タイプなので丈夫で長持ち。調理スペースを広く使えます。
色ナチュラル
リサイクルシステム対応。
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
抗菌加工で衛生的!安全なAg+銀イオン配合!。抗菌まな板シリーズは確かな抗菌力と安全性がございます。大腸菌・黄色ブドウ状球菌の減少率99%以上。食洗機不可。
材質ポリエチレン(PE)
食器洗浄機×
仕様塩素漂白OK
色ホワイト
規格SIAAマーク取得商品
材質プラスチック
耐熱温度(℃)90
抗菌耐熱100℃。熱湯をかけても変形・変質しにくくなり、使用前・使用後の 熱湯(100℃)消毒が可能になりました。食器洗い乾燥機(100℃以内)による消毒もできます。しかも 木の感触に近い刃あたりは従来品と変わりません。リサイクルシステム対応。従来のまな板は70~80℃まで、100℃まで対応可能なまな板が出来ました!殺菌庫にも対応可能
材質ポリエチレン
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
食器洗浄・乾燥機が使えます。
変形しにくく、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
熱湯消毒OK
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機家庭用
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)90
刃あたりが良く、包丁の刃を傷めにくい。
黄色ブドウ球菌・大腸菌の減菌率99%以上。
塩素漂白OK
両面使用OK
食器洗浄機×
材質ポリエチレン
耐熱温度(℃)70
こんなお得な商品も!
業務用使い捨てまな板 50枚入
モノタロウ
¥4,198
税込¥4,618
包丁の刃当たりがソフトで包丁をいためません。
洗いやすく、水切りも早く手入れが簡単です。
材質ポリエチレン(PE)
耐熱温度(℃)-30~90
厚さ(mm)20
食器洗浄機×
色ホワイト
フック穴の形が食材別で使い分けができるまな板。切った食材をこぼさずそのままフライパンに。
材質PP
サイズ(cm)24×38.2×0.1h
1セット(4枚)
¥599
税込¥659
当日出荷
大きいサイズのまな板もまるごと除菌・漂白。
木製・プラスチック製・シートまな板OK。
ストッパー付でまな板が浮き上がりません。
水があふれないように水位線が付いています。
ふきんやしゃもじ、箸などにも使えます。
質量(g)818
耐熱温度(℃)100
耐冷温度(℃)-20
適合サイズ(mm)横420×縦250×厚さ30mm以内
材質ポリプロピレン
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
魚・野菜・肉など区別してお使いください。大変衛生的です。
材質合成ゴム
広げてB4サイズ、たたんでB5サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。
コンパクトに持ち運べるので、アウトドアにもピッタリ!
用途広げてB4サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでB5サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約365×257×2(厚)、折りたたみ時/約180×257×4(厚)
色ホワイト
寸法(幅W×奥行D)(mm)約365×257
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
抗菌耐熱温度:70℃。抗菌力試験JIS規格適合品
材質ポリエチレン
「TPX樹脂」という特殊な素材を表面に使用しているため、色移りしにくく、白さが長持ちします。TPX樹脂とはものがくっつきにくく剥がれやすい剥離性に優れた素材です。抗菌製品技術協議会が制定したSIAAマークを取得した抗菌性能で安心。耐熱温度100℃ 食器洗い乾燥機OKです。安心の日本製です。
用途料理で食材を切る際に使用する台として
材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリメチルペンテン
食器洗浄機家庭用
材質ポリプロピレン
耐熱温度(℃)110
ソフトタイプまな板Informationまな板や調理台にのせて使用します。また、食器類の下敷きマットなどにも使用できます。出刃庖丁を使用する重切削、又はたたき物などには御使用にならないでください。抗菌。従来より耐熱性に優れた素材を使用しているため、 熱湯をかけたり、食器洗い乾燥機(90℃以内)等 に入れても変形や変質がしにくくなりました。材質:ポリプロピレン
材質ポリエチレン
広げてA3サイズ、たたんでA4サイズで使い分け自由
折りたたむ事で、食材をこぼさずお鍋へ投入する事ができます。
また、自立できるから水洗い後は場所を選ばずに乾燥できます。
用途広げてA3サイズ:大きい食材を切るときに
たたんでA4サイズ:小さい食材やちょっと使いに
寸法(mm)約420×297×2(厚)、折りたたみ時/約210×297×4(厚)
寸法(幅W×奥行D)(mm)約420×297
自立するので、洗った後も場所を選ばず乾かせます。
雑菌の繁殖を抑制する抗菌仕様で衛生的。
熱湯消毒可能。
使用時は広げて、収納時はコンパクトに畳める扱いやすいまな板です。
表も裏も両面まな板として使えます。
大きい食材を切る時は広げて、小さい食材やちょこっと使いには畳んで使用できます。
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
質量(g)172
寸法(縦×横)(mm)257×365×厚さ2(折り畳み時 257×180×厚さ5)
耐熱温度(℃)100
食器洗浄機可
1枚(1枚)
¥599
税込¥659
4日以内出荷
大きいまな板や木製の厚いまな板など、様々なサイズに対応。布巾も干せる便利な戸棚下まな板&布巾ハンガー
材質本体:スチール(粉体塗装)
質量(g)約700
耐荷重(kg)各段:約1、各バー:約0.5
対応取付可能な吊り下げ戸棚:棚板の厚さ約1.4~2cmまで。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約23×23.5×15.3
大きい食材や複数の食材を切りたいときにしっかり食材が収まるラージサイズ
材質ポリプロピレン、熱可塑性エラストマー
色ダークグレー
高さ(mm)2
質量(g)235
縦(mm)420
横(mm)297
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
フィルムフックでお好みの位置に簡単取り付けできるまな板ホルダー。光沢のある壁面にフィルムフックで簡単取り付け。浮かせるので直置きにならず衛生的。厚み約1.5cm・2.5cmまでのまな板を1枚ずつ収納可能。設置面をキズつけないクッション付き。キッチンパネルやシンク中、タイルにも取り付け可能です。
付属品クッション×2
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装) フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
取付取り付け可能な壁面:光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
質量(g)約140
耐荷重(kg)約2
適合サイズ厚み約1.5cm・厚み約2.5cm以内のまな板を各1枚
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:約12×5.7×12(フィルムフック含まず)
衛生的で後片付けが楽なまな板シートをフィルムフックで簡単に取り付けできるまな板シート専用ケース。市販のまな
板シートをケースのまま収納できます。壁につけたまま、まな板シートをカットできます。スライダーをすべらせやすい設計
です。蓋は片手で開け閉めできます。蓋が開けやすいデザイン。光沢のある壁面に。タイルにも取り付け可能。フィル
ムフックに掛けるだけ。
付属品緩衝材×2
材質本体:ABS樹脂 フィルムフック×2:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン
質量(g)約330
備考取り付け可能な壁面 光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・タイル・プラスチック面・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐荷重(kg)約1
適合サイズ約幅24cm×長さ3~5mのカッター・ケース付きのロール型まな板シート
耐熱温度(℃)本体:90 フィルムフック:60
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)本体:約30×8.8×8(蓋開口時:H15.5)
内寸(cm)約W29×D6.7×H7
ハンドブラシ3587よりひとまわり大きいサイズのハードハンドブラシです。
用途大きな作業台やまな板の広い面の清掃に
材質ボディ:PP、フィラメント:ポリエステル
質量(g)250
タイプハード
線径(Φmm)0.5
毛丈(mm)39
寸法(縦×横×厚さ)(mm)190×66×60
耐熱温度(℃)121
RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 15mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 10mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥15,980
税込¥17,578
7日以内出荷
RS Pro ポリプロピレンプラスチックシートPP シート:ポリプロピレン. From RS Pro a range of high-quality Polypropylene solid plastic sheets available in a range of sizes and thicknesses. What are Solid Plastic Sheets.. Solid plastic sheets are sheets of strong durable plastic or plastic like materials which are cut to size and sold in a wide range of sizes and thickness. These hard plastic sheets, once purchased, can then be cut or machined into components for the fabrication of products for use in a wide range of industries. Different plastics have different properties which lend them for use in specific applications. What is Polypropylene.. ポリプロピレン、別名PPは半結晶性の軽量ながら丈夫な熱可塑性樹脂です。ポリオレフィンと呼ばれるポリマーのグループに属しています。この種のポリプロピレンは、高純度のポリプロピレンホモポリマー(PP-H)と呼ばれ、酸化防止剤、顔料、その他の異物が添加されていません。これにより汚染の可能性がなくなるため、食品加工、医療、水処理産業での使用に最適です。その他にもポリプロピレン(PP)には、優れた耐薬品性、低吸水性、優れた電気絶縁特性など、バランスのとれたさまざまな特性があります。ポリプロピレンには、低温で脆く、熱膨張率が大きい(高温で変形)という2つの短所があります。このため、高温又は低温用途でのポリプロピレンの使用は限定されます。Features and Benefits. 希釈酸、洗浄剤、多くの溶剤に対する優れた薬品耐性 優れた剛性及び衝撃強度 良好な耐疲労性、折り曲げを何度も繰り返した後も形状を維持 軽量、屈曲性 汚染を低減する高い純度 非常に低い吸水性 応力破壊不形成 非常に優れた電気絶縁性 接着は困難、溶接は簡単. 用途. ポリプロピレンシートは、家庭用でも産業用でも使用されています。軽量性、耐衝撃性、屈曲性、優れた化学耐性などの独特の性質により、幅広い産業での使用に適しています。ポリプロピレンは純度が高く、食品加工、水処理、医療産業での使用に特に適しています。その他には、機械工業、電気産業、化学工業、農業などがあります。ポリプロピレンプラスチックシートは、軽量ながら丈夫でしなやかなプラスチックを必要とする幅広い用途で使用できます。ポリプロピレンは、耐疲労性に優れているため、リビングヒンジの作成によく使用されます。リビングヒンジとは、ケチャップやシャンプーのボトルのふたなどに付いている、折れずに曲がる薄いプラスチックの部分です。その他にも次のような用途があります。 大型化学装置及び化学器具 シール 食品用輸送箱及び継手 医療用トレイ及びハンドル マンモグラフィ用圧迫板 絶縁体 換気ダクト パレット ドリップパン、酸 / 化学薬品タンク 業務用まな板 消費者向け製品のパッケージング. 質問と回答. このプラスチックシートをカットするには、どのようなツールを使用できますか。 このプラスチックのカットに使用するツールの選択は、カットするシートの厚さにより異なります。プラスチックの薄いシートは、鋭利なユーティリティナイフを使用してカットできます。厚いシートは、刃が細かいハンドソーか弓のこぎりか電動テーブルソー、バンドソー、丸のこやジグソーなど、さまざまなタイプののこぎりを使用してカットできます。ソーブレードの上の歯は、プラスチックの割れ、欠けを防ぐため、よく研いで等間隔に高さと形を揃えてください。のこぎり引きによる摩擦が原因で、ブレードが熱くなり、プラスチックを溶かす可能性があるため、「ノーメルト」ブレードをお勧めします。通常のブレードを使用している場合は、ブレードを冷却するために、カットしてから次のカットまで時間を空けることをお勧めします。
仕様カラー = ベージュ長さ = 1000mm幅 = 500mm厚さ = 20mm材料 = PPラミネート加工 = なし引張強度 = 35 MPa硬さ = 80ボール押し込み燃焼性評価 = UL 94 HB吸水 = 0.03%動作温度 Max = +80℃伸長 = 65%
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
まな板から野菜くずをスライドさせてそのまま捨てられるポリ袋ホルダー。貼り付けたフィルムフックに掛けるだけ!簡単に設置できるポリ袋ホルダー。蓋は片手で簡単に開閉でき、お好みの向きに取り付け可能です。蓋は簡単に取り外しできて、ポリ袋や水切りネットが楽に交換可能で、蓋を閉めれば気になる臭いも防げます。浮かせて設置するので、水切れや乾燥が速くキッチンを清潔に保てます。光沢のあるシンク扉やタイル、キッチンパネルなどに取り付けできます。
仕様対応サイズ:幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタン
色ブラック
質量(g)210
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:18×10×7.5(蓋開口時:15.5)(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)開口部:W16.5×D7.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
まな板から野菜くずをスライドさせてそのまま捨てられるポリ袋ホルダー。貼り付けたフィルムフックに掛けるだけ!簡単に設置できるポリ袋ホルダー。蓋は片手で簡単に開閉でき、お好みの向きに取り付け可能です。蓋は簡単に取り外しできて、ポリ袋や水切りネットが楽に交換可能で、蓋を閉めれば気になる臭いも防げます。浮かせて設置するので、水切れや乾燥が速くキッチンを清潔に保てます。光沢のあるシンク扉やタイル、キッチンパネルなどに取り付けできます。
仕様対応サイズ:幅25cm以上のポリ袋(周囲50cm以上)
材質本体:スチール(ユニクロメッキ+粉体塗装)、蓋:ポリプロピレン、フィルムフック:ABS樹脂・PET・ポリウレタン
色ホワイト
質量(g)210
備考使用できる面:光沢のある平らな油染みしない面で、フィルムフックの接着面よりも大きい面(タイル・プラスチック・ステンレス・ガラス・金属塗装面・人工大理石)
耐熱温度(℃)フィルムフック:60
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:18×10×7.5(蓋開口時:15.5)(フィルムフック含まず)
耐荷重(g)500(静止荷重)
内寸(cm)開口部:W16.5×D7.5
1個
¥2,000
税込¥2,200
9日以内出荷
関連キーワード