厚めのゴムコート。丈夫なハードタイプ。
打ち損じ負荷軽減に最適!
抗菌防臭加工。
RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ゴムコート。作業性が良いソフトタイプ。
挟み込みや打ち損じによる衝撃の緩和に!
抗菌防臭加工。
トラスコ品番785-6857
RoHS指令(10物質対応)対応
1双
¥999
税込¥1,099
当日出荷
どんな場所にもフィット!抜群のクッション性。取付簡単らくらくカット!
用途柱、コーナー部分、H形鋼など、色々な凹凸箇所の保護・衝撃吸収。
材質本体:EPDM、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)約6.5
幅(cm)約7.5
土木作業から荷物の運搬やピッキング作業まで、用途色々。滑り止めグリップ付きで、ペン作業など細かい作業も行いやすい。
質量(g)73
RoHS指令(10物質対応)対応
看護師の声から生まれた、点滴針・管の抜去防止用ミトンです。手首固定部分がミトン本体に覆われているため、自分では外しにくいです。ファスナー、面ファスナー等でカンタンに着脱できます。ミトン内側は抗菌防臭・吸汗速乾素材を使用しています。ミトン内部は、手指を動かすことができる大きさでストレスを軽減します。
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
耐摩耗性に優れた特殊フィルムです。
耐候性に優れているので、屋外に貼っても黄変が少ないです。
曲面にもなじみやすく、貼った後も透明で目立ちません。
用途屋内・屋外用
トラスコ品番787-5584
材質基材:透明ポリウレタンフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)50
厚さ(mm)0.21
質量(g)65
長さ(m)1
引張強度33N/10mm
使用可能温度範囲-20~80℃
特性耐摩耗性、耐候性、屋外使用可
1巻
¥889
税込¥978
当日出荷
電池寿命10年など、従来品の性能は維持しつつ、容積約35%ダウンを実現しました。
室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、コンパクトな形状の住宅用火災警報器(熱式)です。
火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい 音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単 配線不要・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・異常をお知らせ 自動試験機能・ボタンで警報停止 各警報音停止機能・これでぐっすり 電池切れ警報遅延機能
用途台所など、天井・壁兼用
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
種別定温式住宅用防災警報器
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第2019~3号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
電池寿命10年
主材質PC系樹脂
感知方式熱式(定温式・65℃相当)
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】
種別光電式住宅用防災警報器
感知方式煙式(光電式・2種)
付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部
色ナチュラルホワイト
質量(g)約80(取付ベース、電池含む)
使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
外形寸法(mm)Φ89×25
国家検定合格番号住警第30~4号
警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)
主材質ABS樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
土木・建築現場の重機(ミニユンボ、バックホー)の運転座席用養生カバーです。冬季の霜や夜露、雨の後は座席が濡れた状態なので、そのまま座るとお尻が濡れて冷たいので、職人が困っているとの声から商品企画しました。
用途ミニユンボやバックホー等の重機の座席カバーに。フォークリフトの座席カバーにも使用できます。重機などの座席を夜露や結露、霜、雨水などから守るための座席用養生カバーです。夏場の高温環境下では、日中の休憩時に座席本体が高温になるのを防ぐ効果があります。重機を使用しない時にカバーすることで、座席シートの痛み防止になります。
材質ポリエチレン/ゴムロープ/ポリエステル縫製糸/ステンレスハトメ
色シルバー
サイズM
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×600×720
1枚
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
握りやすくソフトなデザイン設計
緩衝材とすべり止め手袋が一体型に。
挟み事故による手の甲への衝撃を緩和。
用途手甲保護
機能耐摩耗性
振動から手を守る。
オリジナルのゴム加工と、ブロック意匠により高い振動軽減効果を実現。
背抜き加工で柔らかさと通気性が抜群。
滑り止め加工が強力なグリップ力を発揮します。
用途刈払機、チェーンソー、グラインダー作業、インパクトドライバーの使用など。
色グリーン
入数(双)1
機能振動軽減
材質(すべり止め)天然ゴム
IEC 規格 60529 に基づく IPX7 等級の水密性 耐候性、耐薬品性などに優れた、非常に耐久性の高いEPDM製の防水パッキンを備えている。
業界初!CCT試験600サイクル(沿岸部で20年相当)に合格しており、高い防食性を誇る。
耐油性、耐薬品性、耐熱性にも優れており、塩害地域だけでなく、凍結防止剤や融雪剤 にも強い。
設置面にEPDMゴム防水パッキンを使用しており、コーキング材を使用せずに、施工可能。
高い耐候性と耐衝撃性に優れた高品質プラスチックのポリカーボネートを採用し、目視確認可能。
材質(本体)PC
材質(パッキン)止水ゴムパッキン:EPDM
菊水テープの補修マルチテープがリニューアル、新色の白が新発売。手で切れるポリエチレンクロス基材にUV劣化防止剤配合で優れた耐候性があります。強粘着アクリル系粘着剤(ノントルエン・無溶剤タイプ採用で環境にやさしい)防草シートや遮光ネットなどの固定、ジョイント、補強・補修には「黒」が最適です。反射シートや白いシートの固定、ジョイント、補強・補修には「白」が最適です。
用途防草シート、遮光シート、マット等の固定、ジョイント、補強・補修に。防草シートや遮光ネットの端部のホツレ止めに。防草シート等の固定ピン杭部の目張りにも便利です。
白いシート等の固定やジョイントに。プラスチック製品の簡易補修にも便利です。
テープ幅(mm)80
テープ厚さ(mm)0.17
テープ長さ(m)20
基材UV劣化防止剤入りポリエチレンクロス
粘着剤強粘着アクリル系
粘着力(N/10mm)7
引張強度(N/10mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
片足の重量わずか約30gの室内用シューズ。ソールの素材は、ウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。ウォッシャブル仕様。
形状ローカット
甲被タイプスリッポンタイプ
材質(アッパー)ポリエステル
材質(底部)発泡合成ゴム・ポリエステル
欧州統一規格EN388:2016カットレベルX/Dの15ゲージ耐切創手袋。高強度の超高分子量ポリエチレン繊維ADAMAS(R)を使用し、ソフトな着け心地を実現。更に耐油性、耐摩耗性に優れるニトリルを背抜きコーティングする事で、強度と高いフィット感を両立しています。甲側には打撃や挟み込みから手指を守る衝撃吸収セルを配置。作業中の様々なリスクを緩和します。
用途普通作業全般
材質ポリエチレン、ポリエステル、天然ゴム(保護セル)
色ブラック/イエロー
入数(双)1
機能耐切創、耐油
材質(すべり止め)ニトリル
ゲージ数15
関連資料(1.83MB) (1.52MB)
甲被タイプ手甲保護
片足の重量わずか約30g。ソールはウェットスーツで使用する発泡合成ゴムを採用。柔軟性・断熱性・保温性が高く、フローリングを傷つけにくいので室内作業や普段使いのルームシューズとしてもオススメ。コンパクトに折りたためるので持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様
用途内装業。室内作業。ルームシューズ
材質アッパー:ポリエステル、ソール:発砲合成ゴム・ポリエステル
サイズL
適合サイズ(cm)28~30
OSB材の端材を使用したリサイクル刷毛
用途なめらかな仕上がりの万能刷毛
形状筋違
奥行(mm)12
材質(毛)化繊
主な用途万能用
極薄滑り止めを追加しほどよいグリップ力を発揮します。ソールには柔らかく断熱性・保温性に優れた発泡合成ゴムを採用。デリケートな床面での作業はもちろん、室内移動の多い引っ越し業や、普段使いのルームシューズとしてもおすすめです。コンパクトに折りたたむこともできるので、持ち運びも簡単。ウォッシャブル仕様。
用途内装、引っ越し作業、ルームシューズ
材質(アッパー)ポリエステル、ポリウレタン
材質(ソール)発砲合成ゴム、ポリエステル、アクリル、シリコン
標準質量(g/片足)30±(Sサイズ)
機能ウォッシャブル、軽量
関連資料商品チラシ(0.75MB)
食材を切る際にまな板の上に敷くことで、生ものを切る際の雑菌や食材からの色移り・臭いからまな板を守るシートです。原料には環境に配慮されたFSC認証で未ざらしタイプの紙を使用しています。
1パック(32枚)
¥349
税込¥384
欠品中
明るい光のもとでのびのび安心。透明フィルムで紫外線だけをシャットアウト。What’sUV(紫外線)UVのあれこれ。UV光が多い時期4月ぐらいから多くなり、6~8月をピークに10月ぐらいまでの時期に注意が必要です。1日の間では午前10時から午後3時までが最も注意が必要です。注意する場所太陽光の当たる場所全てといえますが、北から南に向かって強くなる傾向にあり、太陽が頭上に来るほど強くなります。また雪や砂、水などの反射しやすいものに囲まれた場所も要注意です。UV光の種類と人体への影響UV光には波長によってABCの3種類がありUV-Cは地表には届かず、UV-Bは皮膚や目に対して有害な波長で、UV-AはUV-B程ではないですが長時間浴びた場合健康はへの影響が懸念されています。UV光は体内でビタミンDをつくるのを助ける働きがありますが、1日に必要とされるビタミンDをつくるには15分程度UVを浴びなければ十分とされていますので、日光浴もほどほどにし大気浴をするというような意識をもたれることがおすすめです。陽に当たってしまう商品も対象人体への影響ばかりでなく、商品の色褪せの原因となります。
寸法(mm)1370
1巻(30m)
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
工事中の破損・凹み・傷から保護します。
用途一般家庭の屋外機遮熱ボードしても効果抜群
材質ポリプロピレン製
長さ(mm)650~815
幅(mm)290
質量(kg)1.05
パックごと入れて、たまごの押しつぶれを防ぐ専用ケース。ハードケースタイプなので、上に荷物が置かれても安心 。お買い物時の持ち帰りやアウトドアにオススメです。10個パックまで入ります。使わない時はフタを重ねてコンパクト収納OK。 ※一般的なパックサイズに適していますが、パックの形状によりご使用できない場合がありますのでご了承ください。 ★ご注意★ たまごのパックを取らずに、そのままケースに入れて下さい。袋に入れる時は縦置きはしないで下さい。たまごが割れる恐れがあります。
材質ポリプロピレン
寸法(mm)278×127×73
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
1個
¥839
税込¥923
3日以内出荷
警報とエンジン停止、ダブル予防!
発電機、メインポンプの盗難防止に、安心のバックアップバッテリー内蔵型。
防滴、防振、防塵、ヘビーデューティ仕様!
用途小型建機や発電機、単車などの盗難防止に
仕様(サイレン)音量:120dB、持続時間:10または30秒・5回繰り返し
付属品リモコン×1個、LED表示灯(140cm)×1個、振動センサー調節用ドライバー×1本、 両面テープ、結束バンド、電線(140cm)、バックアップバッテリー(ニッケル水素乾電池)
寸法(mm)58×83×23
質量(g)約300
入力電圧(V)DC12(5Aヒューズ付)
センサー傾斜、バッテリー回路遮断、振動、イグニッション
機能オートセット(5分後)、スリープモード、リモコンなしの緊急解除機能
消費電力(mA)(サイレン)300、(警戒モード)4、(スリープモード)2
動作温度範囲(℃)‐20~60
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
安全性や使用感にこだわり、医療ガーゼ基準で作られたガーゼ素材のおくるみです。(※本製品はパッケージに柄を印刷しており、ガーゼには印刷されておりません。)。医療基準で作られた安全性の高いガーゼ・世界保健機関(WHO)が推奨する出産直後の新生児の保護ケアに必要とされる保温などに適しており、一般医療機器医療ガーゼ基準で作られた安全性の高いガーゼです。赤ちゃんにとって心地良い使用感・縫製後、水洗い加工して生地を柔らかくしています。また、吸水や保温を目的とし、ガーゼを6枚重ねにしており、赤ちゃんに優しいソフトな使用感となっています。適度な厚みとなっていますので、オールシーズンご使用頂くことができます。産学連携でできたこだわりのパッケージ・近畿大学文芸学部との産学連携プロジェクトにより共同開発されたデザインで、パッケージの形状や企画まで考えていきました。
仕様●素材:綿100%(蛍光増白剤は含まれておりません。)●サイズ:95×95cm 6枚重ね(※縫製時の生地サイズ)●入数:1箱(10枚入)●※綿100%素材の為、洗濯後、タンブラー乾燥機を使うと風合いは一段と増しますが、ガーゼの特徴上、極端に縮む恐れがあります。長時間のご使用は控えてください。
アズワン品番65-3748-49
1箱(10枚)
¥19,980
税込¥21,978
8日以内出荷
挟まれによる受傷事故の防止にお役に立てます。
台車やカゴ台車に取り付けることで握り手と柱や壁との空間を確保します。
簡単に取り付けが可能で、素材は柔らかい樹脂の発泡体ですので、身体や柱、壁と接触してもケガや破損の心配がほとんどありません。
用途台車運搬時の安全対策品に。
長さ(mm)100
形状パイプ
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:1個/背面扉:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×2コ(ボルトキャップ2コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
天然石に木タール、木酢液、にんにく、ハバネロ、唐辛子粉末などを含浸させた、まきやすい顆粒状の忌避剤。
植物由来の商品の為微生物により分解され土壌への残留はありません。
内容量(kg)2
1個(2kg)
¥2,098
税込¥2,308
5日以内出荷
感染対策のために手指消毒用の製品をまとめてご用意しました。病院の売店で患者やお見舞い家族向けのプレゼントなどに。
仕様内容物:ハクゾウオートディスペンサーRub 1個、エレファジェル350mLつけかえ用 2本、ハクゾウハンドケアジェル肌ほのか 1本、リーフレット(A5サイズ 2折) 1枚
アズワン品番65-3665-96
1箱
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
材質ポリプロピレン
幅(cm)19.5
長さ(cm)13
高さ(cm)4.4
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
工事中の破損、凹み、傷から守ります。軽量で耐久性に優れています。工事中のお客様も職人様もこれがあれば安心です。様々な現場で大活躍。軽量タイプ。
仕様●サイズ:高さ360×幅245×奥行55mm●重量:817g
アズワン品番65-9541-26
1セット(2枚)
¥2,055
税込¥2,261
10日以内出荷
その他パチン錠、前扉:1個、背面扉:1個、施錠ロック、前扉:1個、背面扉:1個キーボード収納台:1個、USBポート
セット内容取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【窓】透明
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【PC棚】40まで
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)【アクリル窓】500×420×3
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
USBポート3口3mPC用延長ケーブル付、ケーブル引き込み口、3ヶ所
総耐荷重(kg)50
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【PC棚】526×408
特製燻製酢の力で病害虫を退治&予防!。100%食品成分!まいた直後から害虫を寄せつけない![特定防除資材]。【独自ブレンドの燻製酢がすばやい忌避効果を発揮!】。オリジナルブレンドの燻製酢が害虫を包みこんで退治し、病気を殺菌して発生を防ぎます。さらに虫が嫌がる燻製の香りで、忌避効果もアップ。まいた直後から害虫を寄せつけず、3~4日に一回まけば予防効果が持続します。【キノコバエにも効く!】。土に住みつくクロバネキノコバエにも効果を発揮します。鉢植え等の土全体に散布すれば、3日間効果が持続。3~4日に一回続けてまけば、成虫の寄りつきを防ぐと同時に成虫・幼虫の駆除もできるので、数を徐々に減らしていくことができます。【食品成分だから食べる直前まで使える!】。食品成分100%だから、いろいろな植物に使え、安全な野菜を育てたい方やお子様やペットのいるご家庭、化学系農薬に抵抗のある方にもおすすめです。酢独特のニオイを抑えた処方で、ツンとしないので室内でも使えます。【活力効果で元気に育つ!】。お酢が持つ活力効果により植物が元気に育ちます。さらに乾燥ストレスを軽減させ、水切れにも強くなります。
有効成分酢酸
適合害虫アブラムシ、アオムシ、コナジラミ、ハダニ、クロバネキノコバエ、ナメクジ、ハモグリバエ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病
剤形液剤
1本(1000mL)
¥879
税込¥967
4日以内出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
カラー:透明。ピッタリフィット、各メーカーに対応。対応サイズ:縦 約3.5~5.5cm×横 約6~8cm×厚み 約1.5~2.5cm。日本製
材質シリコーン
アズワン品番64-9548-83
1個
¥708
税込¥779
当日出荷
付属品取扱説明書、システムロック鍵(2種類)、ボルトキャップ、OAタップ、アンカー固定金具、備品一式
材質スチール
色【アクリル窓】透明
寸法(幅W×奥行D)(mm)【底板】550×556、【キーボード収納部】486×230.5(可倒式/マウステーブル付160×160)
寸法(幅W×高さH)(mm)100×50(上下入れ替え可能)
耐荷重(kg)【固定棚(設置スペース)】50まで、【スライド棚(設置スペース)】40まで、【底板】80まで
キャスターΦ65mm 全輪ストッパー付き
ロック施錠ロック/前扉:2個/背面扉:1個 キーボード収納台:1個
許容湿度(%)25~80
色(ASTM)本体:7.5Y6/0.5、扉:N4.0 粉体静電塗装(溶剤を使用しない環境にやさしい塗装)
吊ボルト径M12×4コ(ボルトキャップ4コ付き)
鍵【パチン錠】前扉:2個、背面扉:2個
USBポート3口 3mPC用延長ケーブル付
総耐荷重(kg)150
棚板調整ピッチ(mm)25(上下)
アジャスターM10 Φ37 ※キャスター接地面から-20mm~+10mmまで調整可能
棚寸法(幅W×奥行D)(mm)【固定棚(設置スペース)】510×420、【スライド棚(設置スペース)】510×420
寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)500×420×3
独自ブレンドの燻製酢がすばやい忌避効果を発揮!。オリジナルブレンドの燻製酢が害虫を包みこんで退治し、病気を殺菌して発生を防ぎます。さらに虫が嫌がる燻製の香りで、忌避効果もアップ。まいた直後から害虫を寄せつけず、3~4日に一回まけば予防効果が持続します。キノコバエにも効く!。土に住みつくクロバネキノコバエにも効果を発揮します。鉢植え等の土全体に散布すれば、3日間効果が持続。3~4日に一回続けてまけば、成虫の寄りつきを防ぐと同時に成虫・幼虫の駆除もできるので、数を徐々に減らしていくことができます。食品成分だから食べる直前まで使える!。食品成分100%だから、いろいろな植物に使え、安全な野菜を育てたい方やお子様やペットのいるご家庭、化学系農薬に抵抗のある方にもおすすめです。酢独特のニオイを抑えた処方で、ツンとしないので室内でも使えます。活力効果で元気に育つ!。お酢が持つ活力効果により植物が元気に育ちます。さらに乾燥ストレスを軽減させ、水切れにも強くなります。
有効成分酢酸
適合害虫アブラムシ、アオムシ、コナジラミ、ハダニ、クロバネキノコバエ、ナメクジ、ハモグリバエ、ハスモンヨトウ、モンシロチョウ、うどんこ病、灰色かび病、黒星病
剤形液剤
1本(850mL)
¥689
税込¥758
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ