驚異的な切れ味と力強さを実現
一般的な雑草の草刈りや、除草作業に困難なすきま草の処理、コンクリートや歩道脇などにも対応できます。
石などが多い場所では、本体を逆に装着していただくと、石はねを軽減できます。
夏場に繁茂する大型の雑草や繊維質の多い厄介な雑草も簡単に刈り取りができます。
フェンスやガードレール際の除草作業に大きな効果を発揮します。
田んぼの草刈りや、芝刈りにも最適です。
本体はアルミ合金により、軽量で劣化しにくく、半永久的にご使用いただけます。次回からは替刃(別売り)で対応可能です。
6ヶ所の差し込み口があり、用途に応じて2方出し、3方出しを選択可能で、時短できます。
用途ハンドル付、動力式エンジン付草刈機にそのまま取り付けるだけ。刃先がブラシなので、お年寄りや女性にも安全に、安心してご使用いただけます。ブラシ刃だから、すきま草の処理や、コンクリート構造物の際刈り、フェンス草際の草など、気にせずこれ1枚でOK。チップソーや金属刃をお使いの方もこれ1枚あれば多用途にご使用いただけます。
仕様本製品は、替刃(2方出し、クリスタルドラゴン)が取り付けられた状態でのお届けになります。ラベルが貼付されている面が上です。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル、本体盤/アルミ(合金)
本体質量(g)約240
排気量(cc)エンジン:22以上
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
驚異的な切れ味と力強さを実現
刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。
ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。
ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。
本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。
替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。
ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。
用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。
材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
1セット(10本)
¥2,398
税込¥2,638
6日以内出荷
コード交換が超簡単。差し込み巻き込むだけ。
回転中、地面を叩くだけで自動的にコードが出る自動繰り出し式。コードは中敷の付いたボビンに巻かれる構造なので絡まず溶着せずスムースにコードが出ます。本体は、コンパクトで薄型軽量。ナイロンコードはアルミ含有アルエッジコード使用。
付属品アルエッジ4ツイストコード2.4mm×1.5m
高さ(mm)50
外径(Φmm)110
1巻
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
草刈り作業に加え、苔や路面の清掃作業に使用できます。耐久性に優れ、茎のしっかりした雑草も除去できます。
用途草刈り、苔などの除去、路面の清掃作業に。
セット内容取付プレート:(外径34×内径11×厚み3.0)mm
穴径(Φmm)25.4
最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000
メッシュ軽量タイプなので、長時間作業時の負担を軽減します。
斜め埋込み両刃仕様のため耐久性も抜群。
用途一般草刈用
刃厚(mm)2
穴径(Φmm)25.4
ブロック塀・壁フェンス沿いのキワ刈りに、石の多い場所でもOK!
ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。
コードの出口を変えるだけで簡単長さ調節。
刈払機に取り付けたままコード交換が可能。
市販の2.0mm~3.0mmまでのナイロンコードが使えます。
丸型・角型・星型など、形状はどれでもOK。
付属品丸型Φ2.4mm×75cm(2本付)
適合各種2.0~3.4mmナイロンコード
材質本体/アルミダイキャスト、付属ワッシャー/SPCC相当、付属ナイロンコード/PA6+PA66(コポリマー)
アズワン品番64-4067-73
1巻
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
高品位の線材を使用したノット(ひねり)加工品で、高い研削力と研掃力に優れている長寿命品です。
用途溶接業、鉄鋼業、造船業などの現場に。鉄鋼、非鉄金属の研磨、溶接のバリやスラグ・サビの除去などに。
厚さ(mm)12
線径(Φmm)0.5
適合(グラインダー)砥石径100mm電動工具用
全長(mm)35
ねじピッチ1.5
ねじ径(M×P)10×1.5
適合材鉄鋼、非鉄金属など
こんなお得な商品も!

刈払機用チップソー 草刈用
モノタロウ
¥1,298~
税込¥1,428~
一般雑草下刈用。4面研磨、斜強力埋込。
用途草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。
こんなお得な商品も!

草刈り用ナイロンコード四角型 チタン配合
モノタロウ
¥1,898~
税込¥2,088~
草刈用ナイロンコード。
小石の多いところ・フェンス、塀の際・雑草、植木の周囲での作業に。
チタニウムを含有することにより耐久性、柔軟性が優れており摩耗抵抗力が高くなります。
高耐久性、高耐摩耗性であるため、コード交換の手間が減少され、作業効率の向上、経費削減になります。
用途草刈り
形状四角型
刈払機に取り付けたままでコードの交換・巻き付け簡単。
コードが磨耗して短くなると、円心力を加えることで自動でコードが飛び出し、使いやすい長さになります。
コード巻き込み範囲3ミリまでOK。
金属製のため、耐久性に優れます。
用途雑草刈りに。
小石の多い所やフェンス・塀の際などチップソーでは作業しにくい場所に。
形状四角型
仕様ナイロンコード適用範囲(2.0~3.0mm)
付属品角型2.2mm×3m
材質スチール製
質量(g)320
穴径(Φmm)25.4
外径(Φmm)125
使用範囲(mm)2.0~3.0
刃厚(mm)20
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
鋸の目立てを応用した千鳥刃に、斜め埋込み超硬チップを採用しました。
直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。
用途山林、竹、笹、雑木、下刈用に。
刃厚(mm)約2
穴径(Φmm)25.4
石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈るほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。軽量設計。刈払機に取り付けたままコード交換可能。市販の丸型Φ3.0mmまで、または角型2.4mmまで使えます
用途壁・フェンスのキワ刈り・雑草刈りに。石の多い場所でもOK!。ナイロンコードで草を刈る
付属品付属コード:角型2.2mm×3m付
寸法(mm)210×162×33
材質(本体)樹脂+20%ガラス強化材
質量(g)204
アズワン品番64-4067-89
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
用途山林・造園・プロ向け
刃の種別10"チップソー(255×40P)
キャブレターダイヤフラム式 ロータリーバルブ
始動方式EZスタート
刈払機に取付け出来るワイヤーブラシ!。チップソーでは処理し難いアスファルト路面・壁際・縁石などのキワまでブラシが届くので、隅々まで除草を除去できます。
外形寸法(mm)190
最大回転数(min-1[r.p.m])1000
取付内径(Φmm)25.4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
環境にやさしい低燃費モデルです。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプル機能でメンテナンス簡単な低燃費背負い式モデルです。
用途一般雑草刈りに
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、背負いバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
長さ(mm)2310
幅(mm)250
高さ(mm)360
タイプスロットルレバーSタイプ
使用燃料混合ガソリン(FD級)50
動力2サイクルエンジン
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル
付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付
質量(kg)5.1
タンク容量(L)0.6
排気量(mL)30
燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1
スタート方式Rスタート
運転時間(分)(満タン)約90
1台
¥54,980
税込¥60,478
当日出荷
ゼノア最軽量の刈払機。ゴールドの塗装した抜群の切れ味の9インチ3刀流チップソー付き。
質量(kg)3.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
ハンドル形状ループハンドル
1台
¥47,980
税込¥52,778
4日以内出荷
スタート簡単、ラクラク作業!家周りの雑草から畦まで!
仕様パイプ:標準
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)21.7
全長(cm)184.4
パイプ直径(Φmm)24
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。軽量で使いやすさ抜群です。安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。シンプルな構造でハイパワーモデルです。
用途一般雑草刈りに。
仕様肩掛式
セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]])
お得なだけじゃない!操作性と機能性を兼ね備えたTRZ"5"シリーズ!。新型キャブレタ搭載。ハイパワー&信頼性抜群な軽作業向け刈払機。
質量(kg)4.6
サイズ(inch)チップソー:9
排気量(mL)22.5
ハンドル形状両手ハンドル
1台
¥43,980
税込¥48,378
当日出荷
関連キーワード