32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナス漬には、下漬けの際に、少し加熱したミョウバン液(ナス1kg当たり2~20gを水に溶かした液)にナスを通します。レンコン・里芋・ゴボウ等のアクの強い野菜類や栗等には、皮をむいてから2Lの水に焼ミョウバン約2gを溶かした液に2~3時間漬けるだけで、アクを抜くことができます。栗・芋・豆・昆布等のような煮くずれしやすいものに対しては、2Lの水に焼ミョウバン約2~10gを溶かし、2~3時間浸し、水洗い後調理します。
名称焼ミョウバン 成分硫酸アルミニウムカリウム(乾燥) 95%以上 危険物の類別非危険物
1個(100g)
219 税込237
欠品中

1個(50g)
459 税込505
当日出荷

さらっとした粉末なので滑りをよくしたい時などご使用できます。
用途加工助剤として使用。 材質タルク 危険物の類別非危険物
1個(500g)
539 税込582
当日出荷

名称Aluminium, Powder 等級化学用 CP 種別一般用試薬(研究実験用) 化学式Al 濃度(%)≧99 比重d≒2.699 化学組成Al 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0062-93 危険物の類別非危険物 特性水に触れると可燃性ガスを発生、臓器の障害 (呼吸器系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (呼吸器系) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量26.98 CAS登録番号7429-90-5
1本(500g)
3,198 税込3,518
3日以内出荷

重曹カルシウム炭酸湯/スキンケアシリーズ/ザラつく肌荒れ・しっしんに/花の香り/淡黄色の湯(透明タイプ) ボトル・つめかえ用から、環境配慮型の「サステナパック」へ変更。 プラスチック使用量 約75%削減(従来品ボトル重量比) 小さく丸めて捨てられる。 つめかえ要らずでパッと使える。 計量スプーンでチャックを閉められ、スプーンは容器にかけて保管可能。 新処方 温泉構成成分を10%増量
用途お風呂のお湯(200L)に約30g(付属の計量スプーンで1杯分)の割合でツブ剤を溶かしてから入浴します。 発泡中に顔を湯面に近づけると、まれにせき込む場合があります。 さら湯で洗い流さず、そのままお上がりください。 赤ちゃん(生後3か月以上)と一緒に入浴する時も使えます。 シリーズきき湯 香り花の香り 湯の色淡黄色の湯(透明タイプ) 商品タイプサステナパック 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(360g)
599 税込659
当日出荷

お得な大容量2kg入り。食品添加物として使われている食用グレードの重曹のみを使用。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 成分炭酸水素ナトリウム アズワン品番64-1135-64
1個(2kg)
1,198 税込1,294
当日出荷

界面活性剤を使用していないため環境に優しく安心してお使いいただけます。 住まいの至る所で使える便利な家庭用洗剤です。 肌に優しくしかも強い洗浄力を持っています。 保存容器の消臭、鍋の焦げ、カビ取り、カーペットのお手入れ等の是非ご利用ください。
使用場所キッチン 商品タイプ本体 質量(kg)4 TKG品番9-1327-1502 TKG品番(2017)6-1183-1502
1個(4kg)
1,598 税込1,758
当日出荷

名称タンニン酸 等級化学用 CP アズワン品番89-0067-02 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) CAS登録番号1401-55-4
1本(500g)
5,998 税込6,598
当日出荷

白菜などアブラナ科野菜のホウ素欠乏対策に。
適合作物白菜、アブラナ科野菜
1個(500g)
879 税込967
当日出荷

重曹は、自然界に存在する成分でできた洗浄剤です。 暮らしの中で、いろいろな使い方が出来て便利です。
用途湯のみの茶渋・コップのくもり取り、鍋の焦げ落とし、換気扇・レンジの油汚れ落とし、冷蔵庫・シンクまわりの拭き掃除に、浴室・浴室小物の汚れ落とし、下駄箱内の消臭、 成分炭酸水素ナトリウム 形状粉末 シリーズ激落ちくん 液性弱アルカリ性
1個(500g)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

実験でよく使う試薬を、教科書の実験にそのまま使えるように濃度を調製してあります。実験したい時にすぐ使えます。
仕様薬品の識別に役立つカラーラベル付き 容量(L)1 化学式NH4OH 濃度(%)約1.5
1本
2,400 税込2,640
4日以内出荷

無リンタイプで環境面を配慮し、アルカリ洗浄剤のpH を中和する。
用途アルミフィン洗浄後の洗浄液中和に。 使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。 容量(kg)10 使用量【洗浄剤1Lに対する中和剤使用量】(シルバーNプラス)640mL(グリラー)425mL(シルバーマイルド)486mL アズワン品番64-6748-47
1本(10kg)
11,980 税込13,178
当日出荷

香料、着色料、防腐剤、アルコールメントール無配合の無添加処方。ミョウバン100%。水でぬらして使うストーンタイプ。
香り無香 性別男性用
1個(60g)
999 税込1,099
当日出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アーテック(学校教材・教育玩具)キラキラ結晶づくり
モールでキラキラかわいい結晶をつくろう カラーモール8色付
セット内容プラスチックさじト×1、粉末ミョウバン50g×1、粒状ミョウバン25g×1、ミシン糸×1、薬包紙×4、カラーモール8色組×1 材質プラスティック、ミョウバン、繊維 包装形態ヘッダー付PP袋 寸法(mm)180×240×30 アズワン品番65-2744-72
1セット
400 税込440
3日以内出荷

チューブの修理後パッチ面へ塗布しタイヤとチューブの磨耗を軽減。
危険物の類別非危険物
1本(500g)
879 税込967
当日出荷

中和剤(アルカリ排水用) アクト 動画あり
モルタル洗浄時などに発生するアルカリ排水を中和します。 劇物・危険物に該当しないため、作業者への安全性に配慮した商品です。 ただし、pH1.0以下の酸化液であるため、正しい使用方法を守ってご使用ください。
用途アルカリ排水の中和 仕様強酸性(pH1.0以下) 付属品スプーン、使用説明書付 使用方法対象液に少量ずつ添加しかき混ぜ、目的のpH値になるよう中和します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(1L)
2,298 税込2,528
当日出荷

多種多様に使えます。
材質綿100% 質量(g)390 寸法(幅W×長さL)(cm×m)34×10 TKG品番9-0445-1001 TKG品番(2017)6-0403-0901
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ガンコな焦げ汚れもしっかり落とす粒子サイズにこだわった重曹です。脱臭から汚れ落としまでいろいろな場面で大活躍。環境にやさしく、安心です。
使用場所キッチン
1個(500g)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『キンカン 虫よけスプレーS』は、レジャーやスポーツ、庭いじりや畑仕事の時、肌にスプレーすることで虫さされを防ぎます。保湿成分アロエエキス配合。パウダー入りなので、サラサラとした使い心地が特徴です。
適合害虫蚊、ブユ(ブヨ)、サシバエ、アブ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)、マダニ、ヤマビルの忌避 利用場所屋外 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(200mL)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種をとり食べやすくした、さっぱり塩味の国産カリカリ梅です。
用途熱中症対策、塩分摂取に。 種類梅干し 原材料梅(中国)、漬け原材料(醸造酒、食塩、りんご酢、酒精、かつおぶしエキス)、/調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、酸味料、甘味料(ステビア)、香料、みょうばん、着色料(赤102) アレルギー表示対象28品目:りんご 栄養成分【可食部100gあたり】エネルギー28.0kcal、タンパク質1.4g、脂質0.1g、炭水化物5.3g、食塩相当量5.6g 寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)230×350×35
1袋(210g)
1,590 税込1,717
当日出荷

暑い日には、水分のほかに塩分の補給も必要です。 熱中カリカリ梅は、暑い日や、仕事やスポーツなどで汗をたくさん流す時にお勧めです。ゴルフを楽しむお父さんや、部活を頑張るお子さんにいかがでしょうか。大袋(業務用)サイズなので、遠足や合宿、スポーツ大会など、皆で頑張る日に最適です。
用途暑い日や、仕事やスポーツなどで汗をたくさん流す時に。 寸法(mm)184×278×48 種類カリカリ梅 内容量(g)450 カロリー(kcal)29 原材料梅(中国産)、漬け:食塩、醸造酢、酒精、りんご酢、かつおぶしエキス 栄養成分たんぱく質:1.4g、炭水化物:5.6g、脂質:0.1g、調味料:香料、みょうばん、食塩相当量:9.7g
1袋
2,390 税込2,581
当日出荷

スライド丁番やドロップ丁番の取り付けが簡単に!
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル/ボール盤/ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長(mm)70 セット内容六角レンチ シャンク径(Φmm)三本溝10 刃先径(Φmm)3 有効長(mm)20 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1個
7,698 税込8,468
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

1袋
1,998 税込2,158
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩味と酸味のバランスが絶妙な元祖「カリカリ梅」です。
内容量(g)380(約35粒) 保存方法直射日光、高温多湿を避け、冷暗所にて保存してください。 アズワン品番67-3017-95 原材料梅(中国)、漬け原料(食塩、醸造酢、酒精、果糖ぶどう糖液糖、りんご酢)、酸味料、調味料(アミノ酸等)、乳酸カルシウム、香料、甘味料(アセスルファムK)、みょうばん
1袋
2,198 税込2,374
5日以内出荷

大菱計器製作所アリ溝定盤(三角定盤
エコ商品
機械等のアリ溝(摺動溝)等の摺り合わせ用です。 材質は良質な鋳鉄製(FC300)で製作されております。 精度面は精密なキサゲ仕上げです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279,800 税込307,780
32日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スターエム丁番錐B(先三角)
全長(mm)95 シャンク径(Φmm)三本溝10 有効長(mm)25 適合電動機電気ドリル / ボール盤 /ドリルドライバ14.4V以上 適正回転数(回転/分)1500以下
1本
2,198 税込2,418
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

しなやかで歯切れのよい麺と、牛と豚のだしをベースに香味野菜を掛け合わせた深旨ダレ。
その他常温 内容量(g)104
1セット(12個)
2,198 税込2,374
3日以内出荷

しなやかで歯切れのよい麺と、牛と鰹のだしをベースに数種のスパイスを掛け合わせた深旨ソース。
仕様常温 保存環境常温 入数(個)12
1セット(112g×12個)
1,998 税込2,158
3日以内出荷