34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
瑞穂化成工業製の容器専用部品です。
用途キャップの交換・紛失時等 材質ポリエチレン(PE) ホワイト 耐熱温度(℃)80 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 パッキンあり
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ねじ込みキャップ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


キャップ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状キャップ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)10 材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.29 種類グロメット 外径D(Φmm)13
1個
24 税込26
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類グロメット 硬度50°±5° RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質ポリプロピレン(PP) 質量(g)0.22 種類グロメット 外径D(Φmm)13 取付穴径(Φmm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用 材質ポリアミド(PA) ブラック 種類グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)




1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


六角キャップ アソー CADデータあり
材質黄銅(C3604BD) 形状キャップ 種類ねじ込み継手 使用温度(℃)-50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70] 使用流体水、空気、油
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

力の弱い人でも楽に使用できるT0207シリーズのナナメキャップです。力を入れやすい三角形シルエットなので、障がいのある方や高齢の方、女性でもしっかり開閉することができます。災害などで被災した時でも指や爪を傷めにくいです。丸型キャップと使い分ければ目の不自由な方でも触れるだけで容器を識別することが可能になります。
用途T0207シリーズのナナメキャップ トラスコ品番558-5590 適合機種T0207シリーズのナナメ側キャップです。 材質高密度ポリエチレン(HDPE) ナチュラル 品名斜め側用キャップ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
309 税込340
当日出荷

材質キャップ:ポリエチレン(PE)、パッキン:発泡ポリエチレン(EPE) トラスコ品番114-5015 適合機種0207、0207R、0207BL、0207BK、0207Y、0207G、0207GY、0204、0482、0484、0485、0486、0487、0489、0462 ホワイト 質量(g)24 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)外寸70Φ、内寸60Φ
1個
289 税込318
当日出荷


特注で難燃材(UL94V-0適合)での製作も可能です。
材質エチレンプロピレンゴム(EPDM) ブラック 種類グロメット 硬度50°±5°
1セット(100個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0864 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)6
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0848 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)3
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

パーツの内径または外形で固定してから、指定した量だけ回転します。 三爪クランプは円柱形パーツの固定に使用するもので、パーツの周囲を遮るものなくプローブで測定できるようになります。 ベースプレート上に縦か横に取り付けることができます。 三爪設計のため、要件に応じて外径または内径でパーツを固定してから、指定した量だけ回転できます。 直径1mmから直径62mmまでのパーツを収容でき、三次元測定機、Equator ゲージングシステム、画像測定機、マルチセンサー機への使用をお勧めします。
仕様●ねじサイズ:M4、M6●サイズ/高さ×幅×奥行×調節範囲(mm):60×102×70×63●セット内容/付属品:ソケットヘッドキャップスクリュー・チャックキー●原産国:イギリス●コード番号:324-9605 アズワン品番67-5639-43
1個
78,980 税込86,878
32日以内出荷

付属品ブロッキングブロック×1、Oリング(P9、1種B)×4、六角穴付ボルト M5×25L×4 適合NDJ89-101、NDJ81-152、NDJ159-152 トラスコ品番838-8494 形状その他継手 名称ブロッキングブロックセット
1個
10,980 税込12,078
翌日出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0899 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)12
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0881 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)10
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0856 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0929 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)1/2
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0872 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)8
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0911 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)3/8
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0830 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)2
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

メーカーのバルブ・ジョイントについている「ソロバン型シール」と入れ替えて、袋ナットをしめつけるだけで流体をストップ可能です。
用途流体用 材質PTFE トラスコ品番735-0902 形状キャップ 質量(g)25 適合チューブ外径(Φmm)1/4
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷