37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質特殊ステンレス 仕様電磁調理器IH200V対応 サイズ210(W)×200(H)mm 質量(g)570 容量(L)1.5
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。
材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%) 材質(取手)フェノール樹脂 材質(つまみ)フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.4
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

IH使用可能
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%、ニッケル4%)、ふた:ステンレス鋼、取手・つまみ:フェノール樹脂 底面の厚さ(mm)0.7
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

しゅう酸皮膜加工によって耐食性が(メーカー比)3倍以上! 耐摩耗性に優れ丈夫で長持ち、安心して長くお使い下さい。
材質アルミ 表面処理外面・内面/蓚酸アルマイト
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

茶こしアミ付でむぎ茶の煮出しに最適。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、茶こし:ステンレス鋼、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)508 容量(L)1.6 板厚(mm)0.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

オール熱源対応。
容量(L)1.5 適合ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×135×225 底面の厚さ(mm)0.8
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空焚き防止機能搭載。本体二重構造で熱くならない。電源プレートは裏面コード収納可能。蓋が取り外せてお手入れ簡単。入切のみの簡単操作。注ぎ口にフィルター搭載
用途湯沸かし器として。ティーポットとしても。 ケトル 電気ケトル 電気ポット 二重構造 熱くなりにくい フィルター付き ティーポット 湯沸かし器 フタ取り外し やかん 質量(kg)0.9 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1200 コード長さ(m)1 保証期間メーカー:1年間 最大容量(L)1.5 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)20.5×14.7×24.5
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製広口ケトル。 手を入れて中まで洗える広口タイプ。 サビにくく丈夫なステンレス製。 IH対応、ガスコンロも使用OK。
材質本体・注ぎ口:ステンレス鋼
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

hokua(北陸アルミニウム)パレスケットル
軽くて使いやすい、ベーシックタイプのケットル。
材質(本体)アルミニウム合金・プレス 加工硫酸アルマイト加工 材質(取手)フェノール樹脂
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗いやすい広口タイプの万能ケットル。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 サイズ3L 質量(g)630 容量(L)3、適正:2.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅240×奥行190×高さ265
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷

大型でサイズが豊富な業務向けタイプのステンレスケットル。IH対応。
仕様IH対応・直火対応
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

洗いやすい広口タイプ。オール熱源対応。
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)底の厚さ約0.5mm 注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%) 蓋:ステンレス鋼(クロム14%) 取っ手・つまみ・座板:フェノール樹脂 質量(g)465 容量(L)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×160×220 適合容量(L)1.1
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

1個
9,798 税込10,778
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シルバー 質量(g)390 容量(L)適正:1 寸法(縦×横×高さ)(mm)205×175×175 原材料※本体:ステンレス鋼、笛部・注ぎ口:ナイロン 満水容量(L)1.5
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

お手入れ簡単なステンレス製。本体はストレートで洗浄など、お手入れがしやすい。アップハンドルで持ちやすく、熱源から離れているため熱くなりにくい。ガス火・IH電磁調理器100V・200V対応。。。材質・仕様。本体・蓋:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)・底の厚さ:0.4mm、取っ手・ツマミ:フェノール樹脂。。サイズ等。約290×145×187mm(約480g・満水容量1,500ml)
材質本体:ステンレス鋼、底部:ステンレス(底の厚さ0.5mm)、取っ手・ツマミ・笛部:フェノール樹脂 容量(L)1.5
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

沸騰を優しく知らせる笛吹タイプ。金属軸貫通ハンドルの安心構造。電磁調理器対応のSGマーク取得品。。。材質・仕様。本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木。。サイズ等。約211×164×220mm(460g・満水容量1,500ml・適正容量1,200ml)
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%・ニッケル8%)、底部:ステンレス鋼(クロム18%)(底の厚さ0.5mm)、蓋:ステンレス鋼、取っ手・ツマミ:天然木 容量(L)1.5
1個
5,398 税込5,938
6日以内出荷

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:A/265×B/Φ125×C/230mm●容量:1.5L●NICKEL SILVER<洋白E.P.N.S>三種メッキ(3.8ミクロン)材質:銅・亜鉛・ニッケルの合金●10人用●コード番号:AH0988 アズワン品番67-8155-12
1個
78,900 税込86,790
8日以内出荷

ちょっとだけお湯を使いたい時に便利。小さいから少ない量を効率よく沸かす。およそティーカップ3杯分
材質本体:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(クロム18%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:ナイロン 容量(mL)(適正)700 質量(g)348 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×145×195 耐熱温度(℃)フェノール樹脂=150、ナイロン=200 底面の厚さ(mm)0.4 満水容量(L)1.2
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

象印マホービン電気ケトル
「6つの安全設計」 必要な分だけすぐに沸く「ハイパワー1300W」「カップ1杯(140mL) 約60秒(室温23℃・水温23℃・定格消費電力)」 清潔!ほこりの入りにくい「注ぎ口 ほこりブロック」 ひと目でお湯の量を確認できる「見やすい水量窓」
消費電力(W)1300(湯沸かし時)
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PETROMAX(ペトロマックス)ニューパーコマックス
容量1.5Lのホウロウ製パーコレーター。
材質ホーロー 寸法(cm)20.5×18.5×14.5
1個
7,288 税込8,017
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お湯が沸くと笛を鳴らしてお知らせ♪便利なインファントリー笛吹きケトル満水容量:2.2L、適正容量:1.5L
材質側面:ステンレス鋼(クロム13%・マンガン10%)、底面:ステンレス鋼(クロム16%)、フタ:ステンレス鋼、取手・つまみ・笛部/フェノール樹脂 寸法(mm)約182×210×220 容量(L)満水容量:2.2、適正容量:1.5 コード43197880 アズワン品番65-0434-30
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

広口タイプなのでお手入れ簡単 衛生的で丈夫なステンレス製 IH・ガスを含むオール熱源対応
材質本体・底面:ステンレス鋼(クロム16%)、注ぎ口:ステンレス鋼(クロム18%、ニッケル8%)、フタ:ステンレス鋼(16%)、取手・つまみ・座板:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 容量(L)2.5 寸法(mm)215×195×215 適合容量(L)1.7 ミラー仕上げ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷


有磁性特殊ステンレス鋼。電磁調理器対応
材質有磁性特殊ステンレス。つまみ・取手は粒状フェノール樹脂
1個
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

和平フレイズ千歳 木柄ケトル
「千歳(ちとせ)」は、愛着を持って末長く使い続けてもらえることを願った、千歳に記憶を紡ぐ調理道具です。素早くお湯が沸く本体、水切れの良い注ぎ口、手になじみのよい木製品の持ち手とつまみ・・・お湯を沸かすというシンプルな目的だからこそ、細部にまで丁寧に仕上げています。使いやすさはもちろんのこと、愛着のわくようなどこか懐かしいデザインも魅力的です。
材質本体:18-8ステンレス、底部:ステンレス鋼
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

宮崎製作所(MIYACO)茶き くろいろケトル
マットブラックに塗装した和モダンなデザイン。。耐蝕性と耐久性に優れたステンレス製ケトル。。全面をマットブラックに塗装した和モダンなデザインです。。本体にはサビにくく耐久性に優れた18-8ステンレスを使用しています。お手入れもしやすく、毎日の使用に最適な素材です。。桟橋やウッドデッキにも使用される天然木をツマミとハンドルに使用しました。使う程に深みのある色に変化していく木材のため、色の変化を楽しめます。
仕様100VIH、200VIH、3Kw使用可 材質本体=18-8ステンレス(シリコーン樹脂塗装)・ハンドル、ツマミ=天然木 クロ
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パートナーズセッションケトル
用途お湯を沸かす際に 材質本体:ステンレス鋼 ツマミ・ハンドル・笛部:フェノール樹脂 シルバー/ブラック 対応使用可能な加熱器具:電磁調理器、シーズヒーター、ハロゲンヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーター、ガスコンロ・200V電磁調理器に対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。シンプルで存在感のある佇ずまいと、やさしいまろやかな色合い。
材質ホーロー 容量(L)1.5 仕様IH100V200V対応 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで存在感のある佇まいとやさしいまろやかな色合いデザイン・使用感・洗いやすさ、全てにおいてこだわった新しい定番です。ケトルにもポットにもなる。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(ツマミ)天然木 容量(L)1.5 仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)900 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)22.5×13×17.5
1個
5,298 税込5,828
欠品中
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質本体:アルミ、持ち手:フェノール樹脂、蓋本体:アルミ、蓋ツマミ:フェノール樹脂
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

指定農園果実をきれいな純水で仕立てた、着色料・保存料不使用の果汁飲料。 みかんの爽やかな香りと心地よい酸味が楽しめます。果汁20%
原材料果実(うんしゅうみかん、オレンジ)、砂糖類(果糖ぶどう糖液糖、砂糖)/酸味料、環状オリゴ糖、香料、ビタミンC アレルギーオレンジ 栄養成分(100mL当たり)エネルギー:44kcal、たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:11g、食塩相当量:0.0.3g、ナトリウム:12mg、リン:3mg、カリウム:35mg
1箱(1.5L×8本)ほか
3,198 税込3,454
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沸騰したら笛の音でお知らせしてくれます。 オール熱源対応。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×180×225 質量(g)410 材質本体・蓋・注ぎ口:ステンレス鋼(クロム13%、ニッケル1%)、底部:ステンレス鋼(クロム16%)、取手・つまみ:フェノール樹脂、笛部:ナイロン 容量(L)2.3(適正1.6)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。電源:単相100V 50/60Hz消費電力 :600W容量:10L(満水)温度調節:30℃~90℃(ダイヤル式)サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)温度過昇防止装置:手動復帰型バイメタル式サーモスタット(115℃)コードの長さ:約1.5m質量:約6.5kg。内部容器はステンレス製です。
材質アルミニウム 質量(kg)6.5 直径×高さ(mm)350×390 TKG品番9-0817-0101 TKG品番(2017)6-0729-0101
1個
51,980 税込57,178
3日以内出荷

BAN-ZIサビキラーシルバー
エコ商品
サビの上から直接塗れ、強力な防錆力。ケレン作業の手間が省けます。サビキラーシルバーは防食性に優れているため、残存の錆に対して進行を止める防錆力があります。軽い錆なら本品のみで仕上まで可能です。深い錆の場合は、サビキラーPRO(またはRS)にて錆転換を行い、錆をストップさせ、サビキラーシルバーを上塗りに用いる事で、より強力な防錆力を発揮する事が可能です。 サビ止めと上塗りが一度にできる、鮮やかなシルバー光沢仕上げ!
用途鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など シルバー カラーコードなし 対応材質鉄部全般、車両、自転車、太陽光発電などの架台、配管や、ダクト、建屋屋根、鉄塔など 主な用途サビ止め 膜厚(μm)20~30(1回塗りの場合) 密度(g/cm3)0.97 指触乾燥時間(分)約20(20℃) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 半硬化乾燥時間(時間)2(20℃) RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性 標準塗布量(g/m2)100~160 塗装間隔最短:16時間、最長:7日
1缶
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砂糖をベースに使用した、キャラメルなどを調理するのに理想的なソースパン。 銅は優れた熱伝導性を持つため、キャラメルをなめらかに仕上げ、まろやかで風味豊かな味わいに仕上げます。 銅イオンの働きにより、食材の色もより鮮やかに変化します。 使用後はよく洗いしっかり乾燥させてください。 スチールたわしや磨き粉等は使用しないでください。
仕様【オーブン】不可、【ガスコンロ】可、【IH調理器具】不可 材質本体:銅、取っ手:鋳鉄 寸法(mm)直径160×165×H80 質量(g)1120 容量(L)1.5 内寸(mm)157 レンジ不可 食器洗浄機不可
1個(1個)
27,980 税込30,778
4日以内出荷