材質ステンレス
全長(mm)229
質量(g)約254
TKG品番9-0044-1501
TKG品番(2017)6-0049-1501
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
用途やっとこ鍋をつかみます。
材質アルミ
全長(mm)180
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
針金等の細工作業に。鉄板や帯板の折り曲げ作業。
タイプ平型
強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。
質量(g)47
材質ステンレスSUS410
盆栽道具の持ち運び、保管に重宝します。上下に差し込みができます。素材は合成皮革を使用しています。鋏など5~6点ほどの盆栽道具を収納できる巻き物タイプのケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約450×270
タイプC
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質鉄
幅(mm)19
全長(mm)225
質量(g)330
TKG品番9-0044-1601
TKG品番(2017)6-0049-1601
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
バックの開閉はチャックで簡単にできます。鋏などの道具はベロクロテ-プで自在に止めることができます。鋏など5~8点の盆栽道具を収納できる専用ケースです。
寸法(mm)(開いた状態の場合の大きさ)約330×245
質量(g)約228
1個
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
くわえ部にギザがなく相手に傷をつけない。
用途板や線材を折り曲げたり、つぶしたりする作業。
形状標準
材質/仕上SUS410
過酷な使用に最適です。プロの職人の方々に多く使用されています。
耐磨耗性が非常に高く、重量バランスに優れた設計です。
入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC60。
材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
こびり付きません。
釜洗いの時間と労力を軽減します。
節水のお役に立ちます。
水洗いで繰り返し使えます。
材質ポリエステル100%
トタン板の端のつかみ軽く力を加えれば簡単に曲がります。
充分に曲げたら、はさみ変えてグッと握ればそれでOK。
開く時にもコレを使えばラクラクと作業できます。
危険物の類別非危険物
ふりふりすると中にいるすみっコたちがしゃかしゃか動いて楽しいレジンキット・製作時間:約45分(硬化時間は除く)
用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、ヤスリ、マスキングテープ
あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿
セット内容レジン、シリコン型、フィルム、パウダー、ヒートンキャップ・丸カン・ボールチェーン、パーツA、パーツB、パーツC
材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など
寸法(mm)約Φ32×8(本体のみ)
包装形態ヘッダー付袋入り
カードケースは完成品が入っているので、初心者の方やお子様でも簡単に作成できます。製作時間:約30分(硬化時間は除く)
用意するもの:ピンセット、つまようじ、レジン用ランプ、はさみ、平ヤットコ、マスキングテープ
あると便利なもの:シリコンマット、厚紙、カッター、エンボスヒーター、パーツを入れるお皿、綿棒
セット内容カードケース×1、フィルム×2、リングパーツ・丸カン・ヒートンキャップ×1、キーホルダー×1、レジン×1
材質シリコン、特殊アクリレート樹脂など
寸法(mm)62×100×9(本体のみ)
包装形態ヘッダー付袋入り
関連キーワード