ゆで玉子や蒸し料理を簡単に。半熟~固ゆでまでゆで加減を調整できる調理タイマー付き(最大30分)。
一度に最大7個までゆで卵が作れる。ヘルシーでおいしい蒸し料理も簡単に作れる。
肉まんもホカホカにできる。上部のトレー、フタは取り外しが可能。お手入れも簡単。
用途電気蒸し器、スチームクッカーとして。
質量(kg)0.6
消費電力(W)370
電源AC100(50、60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×188
保証期間お買い上げ日より1年
1台
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
材質ポリプロピレン、アルミニウム(アルマイト加工)
質量(g)136
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×170×105
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけで簡単にゆでたまごが完成。
卵の仕上がり加減も自由自在です。
材質フタ、ツマミ/ポリプロピレン、目皿、ふた内側/アルミニウム(アルマイト加工)
間口W×奥行D×高さH(mm)160×180×131
耐熱温度(℃)120
TKG品番9-0246-0701
TKG品番(2017)6-0226-0701
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
「温泉たまご」「半熟たまご」「固ゆでたまご」が調理できます。一度に1~6個までゆでることができます。「エッグスタンド」つき。できあがりをブザーでお知らせします。
質量(kg)0.9
色ホワイト
消費電力(W)300
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×200×235
使用の目安できあがり時間(1~6個、水温20℃室温20℃の場合)/(温泉卵)約30~35分、(半熟卵)約15~20分、(固ゆで卵)約30~35分
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
半熟も固ゆでも思いのまま、簡単にできるレンジ調理道具です。卵と水を入れて電子レンジで加熱するだけです。
材質ポリプロピレン、金属(アルミニウムアルマイト加工)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×140×120
耐熱温度(℃)120
耐冷温度(℃)-20
1個
¥1,998
税込¥2,198
11日以内出荷
付属品ゆで卵ケース、オムレツケース、蒸し料理ケース、電源コード、レシピブック
質量(g)730
消費電力(W)400
電源AC100V 50/60Hz
コード長さ(m)電源:0.8
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×135
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
ご家庭で熱湯を注ぐだけで簡単に温泉玉子ができます。
断熱容器(3重構造)になっていますので、保温以外に、アイスペール等の保冷容器としても、ご利用できます。
コンパクトなデザインで使用しない時も場所をとりません。時間調節でゆで玉子もできます。
質量(g)約220
タイプ2個用
寸法(cm)約14.8×11.5×10.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
7日以内出荷
慌ただしい朝に!鍋もレンジも使わずに、ゆで卵のできあがり。コンセント式エッグスチーマー「たまくっく」
「たまくっく」は電子レンジやコンロを占有せずにゆで卵が作れるから、忙しい朝にぴったり。
最大3個まで同時にゆで卵をつくることができます。
また、半熟から固ゆで卵までお好みの固さに調節可能。
使わないときは食器棚にしまえるコンパクトサイズです。
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
ゆで卵を簡単調理。蒸し料理が簡単。調理タイマー搭載。フタとトレーは水洗いOK。ステンレストレー仕様で、さらに清潔。
用途ゆで卵メーカー、電気蒸し器、スチームクッカーとして。
付属品取扱説明書(保証書付き)、計量カップ
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
アズワン品番64-3287-63
1台
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
玉子を入れてお湯を注ぐだけ。手軽に温泉たまごが作
れます。2~4個の温泉たまごが一度に作れます。またゆで玉子も作れます。
温泉たまごは栄養価も高く消化もよくヘルシー食です。
温泉たまごをトッピングするだけでお料理のレパートリーが広がります。
また保冷性が良いので、アイスペールとしても使えます。
材質ポリプロピレン、ポリエチレンフォーム
質量(g)約320
タイプ4個用
寸法(cm)約17×14×12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
レンジでゆで卵が作れます。調理時間を調整することでやわらかめ、固ゆでとお好みで。
材質ポリプロピレン(耐熱温度120℃、耐冷温度-20℃)、アルミニウム合金(アルマイト加工)
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅160×奥行180×高さ135
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ゆでる前に小さな穴をあけるだけで、卵の殻がきれいにむけます。
材質本体 /ABS樹脂、金属部/ステンレス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×25
TKG品番9-0572-0201
TKG品番(2017)6-0512-1501
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
卵と水を少量入れ、スイッチを押すだけ! 半熟卵~固ゆで卵まで、お好み通りにきれいに仕上がるコンパクトなゆで卵メーカー。
コンロも電子レンジもふさがないから、忙しい朝などにもとっても便利。しかも省エネ設計です。
卵を支える[ リバーシブルトレイ ]は、鶏卵用とうずらの卵用に裏返すことで切り替え可能。鶏卵1個、うずらの卵なら1~5個まで加熱できます。
セット内容本体、軽量カップ、クリアカバー、リバーシブルトレイ
質量(g)約270
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100
コード長さ(m)約0.85
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×80×155
レンジ・湯煎不要で缶詰もホカホカ食べごろ!
出来立てのようなおつまみで晩酌をワンランクアップ。
温めるのには少し面倒な缶詰。
温めると出来立てのようで何倍も美味しくなるおつまみ缶詰。
でも、電子レンジは使えないし、湯煎するのも面倒。
お皿に移すと洗い物が増えるし…缶のままホカホカにできると便利だと思いませんか?
このスチーマーを使えば、レンジも湯煎も不要で缶詰がホカホカの食べごろに!
冷めてきても温め直しも簡単なので、いつもの晩酌が簡単にワンランクアップすること間違いなし!
蒸し器としても有能
缶詰を手軽に温められるこちらの商品ですがあらかじめ入れた水を熱して中のものを温めるので、温めるだけじゃなく蒸し料理にも最適なんです。
特に蒸し野菜は、煮るより栄養価が逃げないのでヘルシー&健康的!
付属のトレイでカマンベールチーズを入れると、別の段で蒸した野菜でチーズフォンデュ風にも!
他にも目玉焼きを作ったり、枝豆を蒸したり、調理の幅が広がります。
使用方法はとっても簡単
食材をセットしたら水を入れてボタンを押すだけ!
あとはブザーがなるまでほったらかしで食材の温めや蒸し料理ができちゃいます。
※水量/時間は環境温度・湿度に左右されます。
トレイが分かれているので、お手入れがしやすいのも嬉しいポイント!
容量の割にはコンパクトなので、収納もしやすいです。
卓上で手軽に温め&蒸し料理
おつまみの幅が広がり毎日の晩酌がもっと楽しみになる!
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×145×210
質量(g)約960
ケーブル長(cm)約70(プラグ含まず)
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)500
安全装置サーモスタット:115℃ 温度ヒューズ:216℃
ヒーター温度(℃)115
音量(dB)60(ブザー)
タンク容量(mL)280
セット内容本体、トレイ×2、深型トレイ、仕切り、蓋、計量カップ、日本語取扱説明書
保証期間購入日より12カ月
仕様【最小水量】35mL(最小水量時の終了目安時間:5分50秒)、【最大水量】280mL(最大水量時の終了目安時間:38分)
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
もう面倒な茹で加減の調節は要りません。この商品なら簡単にとろとろ半熟たまごが作れます。もちろん、好みにあわせた茹で加減もタイマーで簡単に作れます。2段のトレーは野菜や肉まんなどお好み食材をホカホカ美味しく仕上げます。1段での使用もOK。2段に別々の具材の調理もOK。高級ステンレストレーだから、においや汚れを防ぎお手入れも簡単。長く清潔にご使用いただけます。
温度管理や時間調節が大変な蒸し料理が簡単に。火を使わない安全な調理家電です。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×180×262
質量(kg)0.8
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)370
調理能力ブロッコリー100g(水80ml、蒸し時間6~7分)、冷凍肉まん(水80ml、15~17分、上下各1/計2個)、半熟たまごMサイズ5個(水80ml、10~12分、1段)
1台
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ラクラク、スムーズにゆで卵をカットできる。
用途ゆでたまごのカットなどに。
材質(金属部)ステンレス鋼、(PC部)ポリプロピレン
質量(g)50
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)36×85×115
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
材質ポリエステル100%
寸法(mm)約550×550
材質本体/ポリプロピレン(耐熱120℃)、線材/ステンレス
寸法(mm)120×85
TKG品番9-0571-0401
TKG品番(2017)6-0512-0501
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
関連キーワード