1,342件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(3個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。
材質 表面処理ユニクローム ねじ山種類メートル並目
1パック(25個)ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス 表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
1パック(5セット)ほか
479 税込527
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)
1パック(6個)ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。
材質ステンレス 規格1種 ねじ山種類メートル並目
1パック(50個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1パック(2個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 仕様箱入
1セット(40個)ほか
8,798 税込9,678
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1パック(3個)ほか
439 税込483
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。 材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301) 表面処理ユニクロ
1パック(20個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個ほか
639 税込703
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1セット(6個)
930 税込1,023
当日出荷

ねじ回り回転がほぼおこらない完全に近い緩み止め効果を発揮します。おねじの中間位置でも完全に固定することが可能です。繰り返し使用が可能です。ボルトの折損を防ぎ締結体自身の寿命を延ばすことができます。振動が発生する異種材料(木、プラスチックなど)を締結するのに最適です。
用途微振動が継続して発生する、大きな荷重が繰返し発生する、温度変化が大きい(高温、低温)(ガスタービンなど)、ボルト軸方向やボルト軸直角方向またボルト軸回り方向に繰返し外力が加わる、一度締結すればメンテナンスできない、人間がメンテナンスできない危険な箇所 材質SS400相当材 タイプH-1・リム付 表面処理三価クロメートメッキ仕上げ
1パック(7個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

低強度タイプ。M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取外しも容易に行えます。チキソ性を有するため、使用部位への塗布後、液たれを低減します。
用途ねじの緩み止め。例えば、調整ねじや小径ねじ、かみ合い部分の長いねじなどに適しています。 低強度取りはずし可能(ねじ用)M12以下のロックとシールに適します。耐振動・耐衝撃性良好で取り外しも容易に行えます。 使用温度範囲(℃)-55~150 粘度(mPa・s[cP])900~1500 破壊トルク/脱出トルク(Nm)6/4 液色 主成分嫌気性樹脂 推奨ねじ径M12以下 固着時間(分)25 種別低強度 その他【推奨硬化促進剤】74717649 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 蛍光性 危険物の性状非水溶性 適合用途ねじ弛み止め 主なワーク3次元形状
1本(10mL)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(500個)ほか
5,230 税込5,753
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(250個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(6個)
930 税込1,023
当日出荷

並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
1個(10個)
150 税込165
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

KFC(ケー・エフ・シー)ゆるみ止めKナット ステンレス
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。 通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。 米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付 材質ステンレス 仕様箱入
1セット(300個)ほか
21,980 税込24,178
翌日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1パック(11個)ほか
478 税込526
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋
475 税込523
当日出荷

1袋
475 税込523
欠品中

1パック(2個)ほか
特価
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋(6個)
860 税込946
当日出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
570 税込627
当日出荷

安定したゆるみ止め機能を発揮します。軸力が低下しても早期の脱落を防止します。再使用が可能です。締付けが容易で、熟練した技術や専用工具が不要です。単体でゆるみ止め効果を発揮するので、部品管理が容易になり取付けミスを防止します。
材質ステンレス(SUS304) 強度区分A2-70
1袋(30個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ねじの呼びM100(#20) 材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
81,980 税込90,178
翌々日出荷

1パック(1個)ほか
829 税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじの呼びM100(#20) 材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(1個)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

1パック(2個)ほか
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1袋
430 税込473
当日出荷

1袋(4個)
860 税込946
当日出荷

1袋(6個)
860 税込946
当日出荷

材質ステンレス(303、304、XM7等) 表面処理生地(または標準) ねじの呼びM10
1パック(1個)ほか
509 税込560
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
590 税込649
翌日出荷

1箱(1個)
2,598 税込2,858
翌々日出荷

1パック(1個)ほか
409 税込450
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)