くり返し使用は何十回でも可能。
ゆるみ止め効果が非常に高い。
おねじの中間位置でも完全ロック。
ゆるみ止め効果は、永久に持続。
材質ステンレス
表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
安定したゆるみ止め機能を発揮します。
材質SUS316L
規格1種
ねじ山種類メートル並目
ナット締付時にフリクションリングがねじ山を強く押さえ、高いゆるみ止め効果を発揮します。
通常のナットと取扱い方法が同じですので特殊工具は不要です。
米国宇宙航空規格NAS3350およびNAS3354に準じた試験に適合しています。
用途道路・鉄道等常時振動している場所、天井吊ボルト・天井ラック、ケーブル支持金具取付
材質ステンレス
仕様箱入
パック単位の小口販売です。並目
材質ステンレス
規格3種
ねじの種類ナット
材質SUS316L
ねじピッチ3
規格1種
全高(mm)27
ねじの種類ナット
二面幅(mm)46
ねじの呼びM30
ねじ高さ(mm)約24
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
関連キーワード