27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
室内の温度上昇を抑えます。エアコン等の効率がアップします。粒ぞろいの洗練された最高級の天然葦を使用しています。ブラウン色は色落ちしない着色を行っています。
用途夏場の日差し対策に。 プライバシー保護に。 厚さ(mm)5 材質(本体)天然葦、(桟)竹、(織糸)綿糸
1枚
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目隠し、日よけに最適で通気性に優れた洋風タテス。外からは見えづらく、暗くなり過ぎない適度な生地厚。錆びづらいアルミ製のハトメ。横にもポールが入っていてシワになりにくい。UVカット率70%。
用途日よけ、日除け、洋風タテス、タテス、たてす、すだれ、サンシェード、オーニング、スクリーン、シェードとして。紫外線カット、省エネ、サッシ、UV、紫外線、庭、ウッドデッキ、ベランダ、キャンプ、マンション、窓、ガーデンに。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

寸法(横×縦)(mm)300×300 材質ひご:竹 紐:綿 質量(kg)0.18 TKG品番9-0535-0901 TKG品番(2017)6-0477-0801
1個
939 税込1,033
当日出荷

日差しを和らげ通気性にも優れた洋風タテス。横幅が2mあるので窓全体を覆い隠すことが可能。外からの日差しを和らげ、内側からは見通しがよく開放感がある。錆びない樹脂製ハトメ。ハトメ4箇所付き。UVカット70%。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 ブラウン
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

室内の温度上昇を抑えます。エアコンなどの効率がアップします。
用途夏場の日差し対策に。プライバシー保護に。 ブラウン 厚さ(mm)(上下サン)10 本体生地厚さ(mm)1 材質生地/ポリエチレン、桟/ABS樹脂 紫外線遮断率(%)約89
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 水を使用せず保護フィルムを外すだけで簡単に貼りつけられます。 窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットして使用できます。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
用途遮光、遮熱に 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)約0.5 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。 室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間) 水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。 メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。 凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに 仕様断熱効果約35% 材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン 厚さ(mm)0.5 遮光率(%)黒/約75、白/約72 紫外線遮断率(%)約68 幅(m)0.9
1枚
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強い日差しや視線をカット。つっぱり式でデッキやベランダにも簡単に設置! 手軽で場所をとらず、デッキやベランダにも簡単設置! 伸縮式つっぱり棒は約210~310cmまで高さ調節可能。 天井つっぱりタイプ。 シェードの角度は自由自在。 レバーを回して簡単操作。 全体を支える支柱を太くして強度をアップ!! 使わない時は巻き上げておく事ができます。スクリーンの巻き上げはレバーを回してらくらく収納。 視線を遮るブラインドとして便利。 すだれ部はマジックテープで簡単に脱着できます。 節電対策・省エネ効果 UVカット率約99%(アイボリー約92% (一財)カケンテストセンター調べ) 撥水加工、突然の雨も安心 お客様組立式
寸法(幅W×高さH)(cm)約300×210~310(つっぱり式) 質量(kg)約10.5 材質フレーム:スチールパイプ・アルミパイプ、生地:ポリエステル100% 寸法(幅W×長さL)(cm)スクリーン:約286.5×200(最大)、すだれ:約286.5×98
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋
1,898 税込2,088
当日出荷

吊りすだれ対応のオプションパーツです。簡単取り付け、すだれがスムースに巻き上がります。長さ220cm迄のすだれに対応
用途天然すだれの巻き上げに最適。 質量(g)23 トラスコ品番440-7652 材質本体:ポリプロピレン滑車:ポリアセタールロープ:綿
1個
259 税込285
4日以内出荷

遮熱効果で冷房効率がアップします。 太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。 紫外線防止・目かくし効果に良好です。 水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。 材質ポリエステルフィルム 厚さ(mm)0.065 長さ(m)1.8
1巻
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷

「温度上昇防止剤入り」ですのでネット表面に蓄熱しません。 白色のため光線透過率が高く、明るさを保ちつつ遮熱が可能です。 低遮熱から高遮熱まで取り揃えておりますのてあらゆる作物に使用が可能です。 カラミ織で強度に優れ、収束性が良く、巻き取り及びスライドカーテンに使用できます。
1枚ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

周囲テープ加工ハトメ付き 夏場の強い日差しをカットし植物が生育しやすい環境を作ります。
再生材使用使用
1袋
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統的な和の日よけをモダンにアレンジ。すだれ調の落ち着いたデザインのシェードです。 すだれの代替品として、窓際や軒先にご利用いただけます。
用途日よけや遮熱、休憩場所、目かくしなどに ブラウン 遮光率(%)約80
1枚ほか
1,590 税込1,749
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。 セット内容シェード、取付ロープ3m×2本 材質ポリエチレン フックなし
1枚
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ワタナベ天津すだれ
天然葦製のすだれです。 室内の温度の上昇を抑えます。 遮熱効果や遮光性に優れておりエアコンなどの効率もアップします。 外からの目かくし効果があります。
用途夏場の日差し対策に、プライバシー保護に 材質天然葦、竹、綿糸
1ケース(30本)ほか
8,590 税込9,449
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


従来からある粘着テープ、輪ゴム、紐に替わる新しい結束用のラップです。 ラップどうしがくっつきますので、手間がかからず、また梱包物を面で固定しますので傷めません。 粘着テープではありませんので、直接巻いてもべたつきません。
用途引越し時の梱包用 ホース、電気コードをまとめる カーペット、すだれ、ござ等の保管 新聞、雑誌の結束 材質ポリエチレン 質量(g)375 アズワン品番64-1126-74 バイオマス配合率(%)0 再生材使用使用
1巻
599 税込659
当日出荷

ガーデニングやスポーツ用品、野菜、ポリタンク、ゴミ保管庫などの簡易保管庫としてマルチに使える収納ボックス。マンションのベランダや勝手口に合わせて150~300Lの豊富なバリエーションからお選びいただけます。ホウキやホコリ取りなどを掛けられるフック4個付き。底板には衣服内にゴミが落ちるのを防ぐ穴と、ネズミの侵入を防ぐカバーが付いています。南京錠を取り付けて防犯できる南京錠取付プレートが付属しています。(南京錠は別売りです。)。設置時の水平出しが容易なアジャスター4個付きです。本体は耐久性の高い屋外用樹脂焼付塗装。手に触れる板金端は折り曲げとプラスチックカバーで保護してあり安全。
用途ストッカー、収納として。工具/DIY道具/物置/タンク収納/ポリタンク/灯油/野菜/すだれ/ホース/長靴/かま/農具/スコップ/シャベル/庭/玄関横/ベランダ/屋外 材質鋼板(樹脂焼付塗装)、ポリプロピレン、ポリスチレン、鋼板(亜鉛メッキ)、ABS樹脂 高さ(mm)730
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール3 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)30 表面処理黒染 歯形並歯 精度等級JISN8級(旧JIS4級) 歯面仕上げ切削 軸穴径公差JIS H7級
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=4.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール4 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)40 表面処理黒染
1個
41,980 税込46,178
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (88種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=6.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール6 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)60 表面処理黒染
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=5.0
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール5 種別スパーギヤ 材質S45C 歯幅(mm)50 表面処理黒染
1個
48,980 税込53,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (77種類の商品があります)

青木精密工業スパーギヤ MP=2.5
歯車の材質は色々あります。用途に合わせてお選び下さい。 2 歯車の精度 1)歯車 JIS4級程度です。歯研ギャーはJIS1~3級です。焼入れギヤ(仕上ナシ)はJIS6~7級程度です。 2)穴径 H7仕上です。 3 追加加工上の注意点 1)穴基準にて歯切りを行っておりますので、芯出しは、中心穴より行い芯振れのないよう充分注意して穴加工をして下さい。 2)チャッキングには生づめスクロールチャックまたは、三つづめスクロールチャック簾を、御使用下さい。
モジュール2.5 種別スパーギヤ 歯幅(mm)25
1個
28,980 税込31,878
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)