987件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケージクランプ(R)スプリング方式採用の新機構。 透明ハウジングで安心・安全。 単線、より線、ストランド線の混在使用OK。 ソフトなレバー操作でワンタッチ結線。 PSEマーク取得製品。 屋内配線用途の他、一般電気工作などの配線に使用OK。
用途ジョイントボックスに。ダウンライト・照明器具に。換気扇・送風機に。盤内中継用に。 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)【JIS適合】450、【電気用品適合】300 材質導電部/電気銅・スズメッキ、操作レバー/耐熱性PBT(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性ポリカーボネート 本体/透明、レバー/オレンジ 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品
1箱(10個)ほか
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

穴全長:13.0mm 適合電線範囲:より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、1.25mm2 2本 入数:10
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)より線 0.5mm2:2~4、0.75mm2:2~3、1.25mm2:2
1袋(10個)
123 税込135
当日出荷

単線/より線をレバー操作でワンタッチ結線! ケージクランプスプリング採用の新機構。 単線・より線混在使用OK レバー操作でワンタッチ結線!
用途各種電源、盤内中継、ジョイントBOX、ダウンライトなど 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)300/400 定格電流(A)20/32 材質導電部/電気銅スズメッキ操作レバー/耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 材質(スプリング)ステンレス鋼 材質(ハウジング)耐熱性66ナイロン 本体/グレーレバー/オレンジ 引出し線長さ(mm)10 適合規格特定電気用品適合マーク(PSE)、認定検査機関名(JET)、RoHS対応品 適合電線【特定電気用品】単線(銅)Φ1.6・Φ2.0mm【一般用途】単線(銅)/Φ0.65~Φ2.0IV7本より線/0.08~2.5(3.5※)mm2より線/0.08~4.0※mm2※電線の種類、使用条件等により使用できない場合があります。
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

屋内配線・機器内配線の接続分岐に圧着も絶縁テープもいらない! 線を揃えて指先でねじ込むだけで、均一で完全な結線と絶縁ができるためテーピング、圧着手間、スリーブなど特殊工具は不要 耐熱、難燃、耐衝撃に優れたポリプロピレン樹脂のシェルはすべての化学薬品、オイルの影響をうけない 断面が四角のノンスリップリングが、からまわりすることなくワイヤに食い込み、永久的な接続をする。また振動や温度変化によるゆるみ、脱落がない 配線の変更や誤配線の時も取り外しが容易で再使用できる 単線(0.6~2.6Φmm)、撚線(0.3~14mm2)両用。併用もOK
用途照明器具、エアコン、冷凍機、換気扇、制御盤、記電盤、屋内外照明装置、各種警報装置、その他電機機器全般 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)300 仕様屋内用 使用温度範囲(℃)105Max 適合規格UL規格・CSA規格取得 特性耐熱、難燃、耐衝撃、耐薬品、耐油
1パック(30個)ほか
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接続コネクター 細線対応 モノタロウ 動画あり
配線コードの被膜を剥かずにプライヤーで挟むだけで簡単接続出来ます。また細線にも対応しています。
用途自動車用配線コードの接続に 適合電線サイズAV(S)0.2~0.5sq セット内容形状1タイプ:10個、形状2タイプ:10個、合計20個 材質ハウジング:ポリカーボネイト、コンタクト:りん青銅スズメッキ 使用可能電力0.2~0.3sq:2A、0.5sq:5A
1袋(2個組×10セット)
689 税込758
当日出荷

3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。 種類ねじ込み式電線コネクタ 定格電圧(V)600 規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定 材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン 仕様難燃性(UL) 使用温度範囲(℃)105 特性難燃
1袋(500個)
16,980 税込18,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 寸法L(mm)15 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全長:20.8mm 適合電線範囲:より線 0.5~1.75mm2 入数:100
種類絶縁被覆付圧着端子 端子形状閉端
1個
760 税込836
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プライヤーではさむだけで取り付けできる。単一コネクターでオス・メス接続が可能。被覆取り不要。脱着可能。 同じ形状のものが12個入っております。向きを変えて差し込むことで連結します。
用途複数のコネクターを連結できる。
1パック(12個)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防災用耐熱型閉端接続子に、より線を接続する場合に必要です。本品に、より線を挿入後に、端子へ接続して下さい。
特性耐熱 種類裸圧着スリーブ 全長(mm)10
1パック(100個)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
139 税込153
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

従来工法の面倒なテーピング作業の必要はなく作業時間が短縮できます。 消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格しています。
仕様RoHS指令の規制適合品専用圧着工具/NH40 赤透明 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~75 定格電圧(V)300 端子形状閉端接続子 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン 作業温度範囲(℃)0~40
1箱(100個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型でスペースをとらない 確認窓により電線被覆むき長さが適正か確認可能 黒色印字で技術データが見やすい 透明度の高いハウジングにより、目視確認しやすい 単線の被覆をむき、差し込むだけの簡単結線 電線が差し込みやすく、抜けにくい 内線規程記載工法1/公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)記載工法
長さ(mm)12~14 種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)(PSE適合)300 20A/(JIS適合)450 32A 被覆最大外径(Φmm)4.2 適合電線径(Φmm)(PSE適合/単線・銅)1.6、2.0/(JIS適合/単線・銅)0.8~2.0 再生紙使用マーク適合
1個(5個)ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ケージクランプ・スプリング採用の新機構! 単線・より線の混在使用OK! レバー操作でワンタッチ結線!
種類差込形電線コネクタ 定格電圧(V)400 定格電流(A)32 材質スプリング : ステンレス鋼導電部 : 電気銅、スズメッキハウジング : 耐熱性66ナイロン操作レバー : 耐熱性66ナイロン(ガラス入り) 適合電線単線Φ0.65~2.0mm、より線0.08~4.0mm2、7本より線~2.5mm2、むき出し長さ10mm
1袋(10個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室・OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスタンダード シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)500
1本
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ツメ折れ防止のダブル構造!高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットに対応。狭い場所などでの配線に最適なスリムケーブルを採用し、高速で安定したネットワーク環境を実現するカテゴリー8対応ツメ折れ防止LANケーブル。 高速光通信に最適な次世代40ギガビットイーサネットの「40GBASE-T」に対応したカテゴリー8対応LANケーブルです。 カテゴリー6の8倍である2000MHzまでの高周波帯域まで対応しており、ノイズ干渉にも強く、高速で安定したネットワーク環境を実現します。 10GBASE-T/1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-Tといった環境でも安定したデータ転送速度を確保します。 伝送帯域2000MHzに対応し、複数台の機器の接続による伝送速度の低下を防ぎます。 ギガビット以上の高速通信で起こりがちな、隣り合ったケーブル間でのノイズ干渉による通信エラー(エイリアンクロストーク)を防ぐ二重シールド構造を採用しています。 従来のケーブルより遮蔽効果に優れており、EMI(電磁妨害)対策が必要とされる医療施設、機械室OAルームでの敷設にも最適です。 ツメ折れ防止用プロテクタとやわらかい素材のツメを採用しています。通常の使用環境では絶対にツメが折れません。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) ツメ折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。 狭い場所などでの配線に最適な直径わずか4.1mmのスリムケーブルを採用しています。 十字介在をなくしたツイストペア(ヨリ対線)仕様なので、柔らかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。 ケーブルの外皮には、「JIS C 3005」に相当した、火災の延焼原因になりにくい難燃性素材を使用しています。 TIA-568-C規格に準拠しています。 EUの「RoHS指令(電気電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
仕様PoE 材質(シース)PVC 芯数8芯 ケーブルスリム シールドSTPケーブル インターフェイスRJ-45コネクター RoHS指令(10物質対応)対応 伝送速度(Gbps)40 伝送帯域(MHz)500
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1箱(10個)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。 トラスコ品番831-4429 材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート 全長(mm)21.9 透明 定格電圧(V)600 外径(Φmm)8.1 電線抱合範囲AWG(#)22-16 内寸(mm)4.1 JIS規格× 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 入数(個)パック:100 RoHS指令(10物質対応)対応 スタッド径(Φmm)4.3
1パック(100個)
1,498 税込1,648
翌々日出荷

全長:27.0mm 適合電線範囲(抱合):より線 2.5~6.0mm2 入数:70
種類絶縁付圧着端子 全長(mm)27 端子形状差込形 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5~6
1パック(70個)
799 税込879
当日出荷

穴全長:21.0mm 適合電線範囲: ・単線 1.6mm 2本 ・より線 0.5mm2 2~4本、0.75mm2 2~3本、2.0mm2 2本 入数:5
種類差込形電線コネクタ 差込み線数(本)単線 16mm:2/より線 0.5mm2:2~5、0.75mm2:2~4、1.25mm2:2
1個
227 税込250
当日出荷

両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。 材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート 形状B形 全長(mm)25.5 透明 寸法L(mm)15.0 JIS規格× RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。 材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき) シルバー 種類裸圧着端子 端子形状丸形(R形)
1パック(70個)ほか
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

圧着位置を示す線入りです。
用途電線の分岐接続用端子として。 材質/仕上電気すずメッキ 種類分岐接続用端子
1箱(100個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 保管温湿度範囲-40~90℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)0.7~1.6 導体外径(Φmm)0.4~0.8(単線)または0.12×7~0.32×7(より線)、0.4~0.65(単線のみ) 仕様【接続線数】ケーブル側:最大 2本/ジャンパ側:最大 2本
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
特価
209 税込230
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (420種類の商品があります)

Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●極数:5●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6675 アズワン品番65-7561-11
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-MTD-PE●結線方法:スクリュー●動作温度 Max:+120℃●モデル番号:UT 2,5-MTD-PE●コード番号:804-4266 アズワン品番65-7776-47
1個
679 税込747
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:黄●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5 YE●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:5.2mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 2,5 YE●コード番号:804-3153 アズワン品番65-7774-98
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様アース端子台、ねじ接続式、ユニバーサル取り付け、タイプWK. 密閉設計 細より線及びソリッドワイヤに最適 緑 / 黄 シリーズWK 定格電圧(V)800 端子種別スクリュー RoHS指令(10物質対応)対応 レベル数シングル ケーブルサイズ(AWG)20→10、22→10
1袋(10個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

端子間ピッチ(mm)5 仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP グレー 質量(g)5.3 取付方式DINレール 定格電圧(V)800 定格電流(A)24 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG) 準拠規格IEC/EN60947-7-1 インパルス電圧(V)8k 結線方式スクリューレス RoHS指令(10物質対応)対応 定格電流(UL)(A)20
1袋(5個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

。UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:オレンジ●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 6 OG●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:6mm2●定格電圧:1 kV●モデル番号:UT 6 OG●コード番号:804-3187 アズワン品番65-7520-38
1個
339 税込373
7日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな
仕様●色:白●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD WH●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD WH●コード番号:804-3409 アズワン品番65-7520-06
1個
309 税込340
7日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:12●接続タイプ数:1●可変コーディング:あり●回転防止保護:あり●誤差込防止:あり●省スペースのプラグ形成:なし●プラグイン接続のロッキング:なし●絶縁材料:ポリアミド (PA66) ●火災負荷:0.14MJ●導体部 CSA:1.5mm 材質ステンレス鋼(クランプスプリング) 幅(mm)44.2 ライトグレー 高さ(mm)13.4 質量(g)9 ピッチ(mm)3.5(ピン) 極数12 奥行(mm)18.6 段数1 定格電圧(V)160(III/3) 定格電流(A)10 接続方式CAGE CLAMP(R) 接続フィメールコネクタ/ソケット 材料グループI 接続ケーブル単線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、可とうより線:0.08~1.5mm2/28~14AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.25~1.5mm2、絶縁カラーなしフェルール圧着線:0.25~1.5mm2 難燃性UL94準拠V0 接点材質銅合金(スズメッキ) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5 操作方法操作工具 動作温度(℃)-35~60 電線挿入角度0°(接続方向に応じた) アズワン品番65-1539-99 許容温度(℃)-60~100 電線むき長さ(mm)6~7 操作方向方向 1:電線挿入口と同じ方向から操作可能、方向 2:電線挿入方向と垂直の方向から操作可能 接続位置12
1個
5,498 税込6,048
10日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:青●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 2.5-TWIN BU●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:500 V●モデル番号:UT 2,5-TWIN BU●コード番号:804-3119 アズワン品番65-7511-36
1個
409 税込450
7日以内出荷

仕様●説明 (定格):(III / 3) → 過電圧カテゴリ III / 汚染度 3●電位数:3●絶縁材料:ポリアミド (PA66)●火災負荷:0.433MJ●ハロゲンフリー:あり 幅(mm)36 ブラック 高さ(mm)22.3 質量(g)20.5 取付方式ネジ取付け ピッチ(mm)12(ピン) 極数3 奥行(mm)35 定格電圧(V)500 (III/3) 列数2 定格電流(A)32 接続方式Push-in CAGE CLAMP(R) 材料グループI 接続ケーブル単線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、単線・ プッシュイン結線:0.75~4 mm2/18~12 AWG、より線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、可とうより線:0.5~4 mm2/20~12 AWG、絶縁カラー付フェルール圧着線:0.5~1.5 mm2/20~16 AWG、フェルール圧着線; プッシュイン結線:0.75 mm2/18 AWG 難燃性UL94準拠V0 定格インパルス耐電圧(kV)6 (III/3) 操作方法プッシュボタン 配線方式サイドエントリ配線 アズワン品番65-1498-65 接地アース接続なし コネクタ仕様パネルマウント 電線むき長さ(mm)10~11 接続位置12
1個
999 税込1,099
8日以内出荷

UTフィードスルー端子台。Phoenix Contact社の業務用UTシリーズのDINレール端子台は、コンパクトなデザインで広い配線スペースを提供し、単線及びより線の導体の接続が可能です。コンパクトな設計で省スペースになると同時に、狭いスペースの中でユーザフレンドリーな配線が可能 閉じたねじシャフトを通る最適なドライバガイダンス マルチ導線接続により、最大の柔軟性と配線密度を実現 ケーブルエントリファンネルにより、公称断面積の範囲内で、フェルールとプラスチックカラーを用いて導体を使用可能
仕様●色:黒●適合電線サイズ:26 → 10 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:UT 4-MTD BK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●定格電圧:800 V●モデル番号:UT 4-MTD BK●コード番号:804-3399 アズワン品番65-7535-72
1個
369 税込406
7日以内出荷

Samtec HCSD シリーズ 2 列 IDC リボンケーブルアセンブリです。Terminal Material定格電圧: 425V ac / 600 V dc ワイヤ 28 AWG 7/36 より線スズめっき銅 動作温度範囲: -40 → +105℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ
仕様●入数:1チューブ(15個入り)●極数:13●行数:2●ピッチ:2.54mm●タイプ:IDC ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●シリーズ:HCSD●コード番号:197-6681 アズワン品番65-7682-81
1セット(15個)
13,980 税込15,378
欠品中

Phoenix 貫通型 Terminal Block は、大きな配線スペースを備えているため、フェルールなしの単線導体とより線導体を、公称断面積の上でも接続できます。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します時間短縮と省スペース化を実現します 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ
仕様●色:白●適合電線サイズ:24 → 8 AWG●シリーズ:UT 6●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:0.2 → 10mm2●定格電圧:1 kV●危険区域認証:ATEX, IECEx●モデル番号:UT 6 WH●コード番号:201-6440 アズワン品番65-7535-91
1袋(50個)
15,980 税込17,578
7日以内出荷

DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
18,980 税込20,878
7日以内出荷

DELTA Pro 3本体とDELTA Pro 3専用エクストラバッテリー接続用のケープルです。DELTA Pro本体とDELTA Pro専用エクストラバッテリーの接続にもご使用いただけます。本体背面のエクストラバッテリーポートを使用して接続します。DELTA Pro3専用エクストラバッテリーケーブルには編組線が採用されているため、DELTA Pro専用エクストラバッテリーケーブルよりも柔軟で便利にご使用いただけます。
長さ(m)0.85 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
7日以内出荷