21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
名称リン酸水素二カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式K2HPO4 濃度(%)≧99 化学組成K2HPO4 アズワン品番2-3647-49 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量174.18 CAS登録番号7758-11-4 別称りん酸二カリウム
1本(500g)
2,598 税込2,858
10日以内出荷

名称リン酸二水素カリウム 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式KH2PO4 濃度(%)≧99.5 化学組成KH2PO4 アズワン品番2-3647-45 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称りん酸一カリウム
1本(500g)
1,998 税込2,198
当日出荷

名称りん酸水素二カリウム 等級一級 化学式K2HPO4 濃度(%)≧98.0 化学組成K2HPO4 アズワン品番89-0066-14 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量174.18 CAS登録番号7758-11-4 別称りん酸二カリウム
1本(500g)
2,398 税込2,638
3日以内出荷

名称りん酸二水素カリウム 等級食品添加物 FD 規格食品添加物 FD 化学式KH2PO4 濃度(%)≧98(乾燥後) 化学組成KH2PO4 アズワン品番3-4763-06 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称リン酸一カリウム
1本(500g)
2,598 税込2,806
3日以内出荷

名称Disodium hydrogen phosphate, dodecahydrate 化学式Na2HPO4 12H2O 化学組成Na2HPO4 12H2O 危険物の類別非危険物 平均分子量358.14 CAS登録番号10039-32-4 別称りん酸二ナトリウム・12水
1本(500g)
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

等級一級 化学式KH2PO4 名称りん酸二水素カリウム 濃度(%)≧99 化学組成KH2PO4 アズワン品番89-0066-13 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量136.09 CAS登録番号7778-77-0 別称りん酸一カリウム
1本(500g)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

1個
2,099 税込2,309
当日出荷

名称リン酸水素二ナトリウム 無水 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式Na2HPO4 濃度(%)≧99 化学組成Na2HPO4 アズワン品番2-3647-23 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量141.96 CAS登録番号7558-79-4 別称りん酸二ナトリウム(無水)
1本(500g)
2,298 税込2,528
10日以内出荷

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

名称リン酸二水素ナトリウム・2水和物 等級特級 仕様JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの その他等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品 化学式NaH2PO4 2H2O 濃度(%)99.0-102.0 化学組成NaH2PO4 2H2O アズワン品番2-3647-61 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量156.01 CAS登録番号13472-35-0 別称りん酸一ナトリウム二水和物
1本(500g)
1,798 税込1,978
当日出荷


名称りん酸 等級一級 化学式H3PO4 濃度(%)85 化学組成H3PO4 労働安全衛生法の表示労57,57-2 アズワン品番89-0065-79 危険物の類別非危険物 特性金属腐食のおそれ、飲み込むと有害、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有毒、臓器の障害 (呼吸器系)、水生生物に有害 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 平均分子量98.00 CAS登録番号7664-38-2
1本(500mL)
1,898 税込2,088
当日出荷

名称酢酸カリウム 等級一級 化学式CH3COOK 濃度(%)96 化学組成CH3COOK アズワン品番89-0065-84 危険物の類別非危険物 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) 平均分子量98.14 CAS登録番号127-08-2
1本(500g)
2,498 税込2,748
当日出荷

シーバイエスデライム
特にカルシウム、マグネシウム系のスケールに威力を発揮します。 簡単かつ短時間にスケールを除去します。 鉄、ステンレス、タイル等の材質を傷めることなく、マイルドなスケール除去が行えます。 非劇物商品です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途業務用食器洗浄機に付着したスケールの除去に。 成分りん酸、非イオン系界面活性剤 液性酸性 使用の目安お湯1Lに対して50mL
1本(5kg)
5,798 税込6,378
当日出荷

茹釜に発生するスケールを簡単に除去する洗浄剤。 スケール除去剤・汚れに応じて20~50倍に希釈。
用途麺釜用 使用方法釜に添加し一煮立ちさせた後に濯ぐだけ 容量(kg)4 主成分リン酸・スルファミン酸 繰り返し・詰め替え対応
1個(4kg)
4,998 税込5,498
当日出荷

強力な洗浄力をもつ、食器・調理器具、野菜・果物用の中性洗剤です。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用 商品タイプ業務用 液性中性 使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、野菜洗浄:水1Lに対して1.0mL 使用場所キッチン・厨房 繰り返し・詰め替え対応
1本(20kg)
5,998 税込6,598
当日出荷

極東製薬工業粉末酵母エキス 500g
ビール酵母抽出物。ビタミン類、核酸、各種ミネラル等を豊富に含有しています
仕様貯法:室温、防湿 有効期間2年 アズワン品番63-2993-01
1本
8,398 税込9,238
当日出荷

フォスファタイジング処理:皮膜中にリン酸塩皮膜が含まれるので耐熱硬化・防錆効果・塗装下地剤。 すべての金属のサビ(緑青・赤錆)だけでなくトイレの尿石・黒ずみ・水道水のカルキ・鉱物、食用油・スケール・エフロ・炭化した油・水アカ・カーペット等のもらい錆び・外壁タイルの黒ずみまで広範囲の素材の汚れが取れます。 塗料に付着したサビもハルトを塗布2時間後コスれば除去。
用途鉄・アルミ・真鍮・銅・鉛管・合金・メッキ・ステンレス・御影石・砂岩・ラスタータイル・磁器タイル・トイレ陶器他のサビ・汚れ落とし。 仕様JIS K 5674合格 使用方法洗浄の場合汚れた面に直接原液を塗って後は拭き取るか水で洗い流してください。ハケ・ローラー・スプレーでムラなく塗ってください。頑固な汚れの時(アルミ・ステンレスは除く)は、10分以上置いてから金属製のヘラ及びブラシで擦ってください。原液使用です。一回で除去できない場合は、再度行ってください。 危険物の類別非危険物 関連資料使用可能素材(0.65MB)
1缶(500mL)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

容量(mL)2000 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 仕様ふたはネジ式 エスコ品番EA508AJ-142 寸法(mm)99.5×100×264(H) 質量(g)131 口内径(Φmm)23
1個
680 税込748
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷

残留塩素測定器(DPD法)用のDPD試薬です。 DPD試薬Sは従来の緩衝液(NO.1試薬)と発色剤(NO.2試薬)の2薬タイプをひとつの試薬にした1包タイプの粉末試薬で、測定手順の簡素化、すばやい発色反応を可能にしました。 1.DPD硫酸塩 2.無水硫酸ナトリウム 3.りん酸緩衝剤(リン酸水素二ナトリウム:リン酸二水素カリウム) 4.キレート剤(CyDTA)
1箱(50包)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)