165件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物で床合板の上から接合できます。床合板(30mmまで)の上から接合できますので、面倒な合板の欠き込みが不要です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品柱側専用ビス(CPQ-45)(グレー)×2本、土台( 横架材) 側専用ビス(CPQ-75)(ブルー)×2本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0881号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.69 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):3.7kN
1セット
83 税込91
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)DHベビーコーナー小町
長ほぞ差し込み栓打ちまたはかど金物CP-L同等の接合耐力。 仕口金物告示1460号 「ろ」
材質JIS G 3302(溶融亜鉛メッキ鋼板および鋼帯) SGHC・SGCCまたは相当材 t=1.6 トラスコ品番858-6111 質量(kg)0.046 規格性能試験/(一財)日本建築総合試験所 試験報告書 ⅡJ-09-0064(2) 表面処理溶融亜鉛メッキ Z27 使用接合具DBH-45(4本/組) N値0.8以下 短期基準接合耐力(kN)4.5
1個
159 税込175
当日出荷

従来のCP-Lを超える短期基準引張耐力があります。横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。43mmのビスを横架材側に2本、柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×4本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT027 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.6以下 耐力試験短期基準引張耐力3.5kN
1セットほか
88 税込97
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちっちゃくてもスグレ物!内使い用コーナー金物。 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、長ほぞ差し込み栓打ち・かど金物などが使用されてきましたが、これらの金物では使用出来ない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用する事ができる内使いタイプの金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)4本(柱用2本・横架材用2本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に2本、横架材に2本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27
1個
57 税込63
当日出荷

取り付け作業が簡単!N値計算で最もよく使用される0.65以下に適した接合金物です。仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。外周部に金物を出さずに接合できます。軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。かど金物(CP-L)に比べてビスが少数で接合できます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×4本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第09A0880号 表面処理溶融亜鉛-6%アルミニウム-3%マグネシウム合金めっき鋼板 法規制告示 平12建告第1460号第2号(ろ) N値0.79 耐力試験短期基準接合引張耐力(P0t):4.2kN
1セット
70 税込77
当日出荷

柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430 付属品YA-S45×4本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 使用接合具皿ビス N値0.7以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A2122号 短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
93 税込102
当日出荷

外周部に金物を出さずに接合できます。本体幅が30mmで納まりが良く、施工性が向上しました。板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びが楽に行えます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×6本 寸法(mm)60×40 表面処理溶融亜鉛-6% アルミニウム-3%、マグネシウム合金めっき鋼板 板厚(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.3、(隅柱)5.8 N値(中柱)1.1、(隅柱)1.0 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP11-KT010/HP11-KT012
1セット
87 税込96
当日出荷

従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 55mmのビスを横架材に2本、柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。 Z山形プレートVP同等以上
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)×5本 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「シャープな角形デザイン」と「多くの機能」でオフィス空間にジャストフィット。ストップ装置はカム式アンチフリクション機構を採用、確実堅牢です。ストップ角度の設定はカムにセレーション工法を実施し、開き角度約70°~180°まで設定可能。戻りしろが約15°ありますので、180°付近に壁がある場合はご注意ください。左右勝手の区別はなく共用です。
勝手左右兼用 タイプスタンダード型 ストップ角度約70~120° ストップ外装式
1台
6,298 税込6,928
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計なので、現場での持ち運びも非常に楽になりました。 ビスが少数で接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 【性能試験済】財・建材試験センター 性能試験 第05A0586号、第09A2356号/短期基準接合引張耐力 6.6kN(中柱)、6.5kN(隅柱) 告示 第1460号第2号(は)該当品 接合部倍率N値1.2
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM※(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品(3番)四角ビスYB-55(グレー)×6本 短期許容引張耐力(kN)(中柱)6.6、(隅柱)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 建材試験センター(中柱)05A0586/(隅柱)09A2356
1セット
119 税込131
当日出荷

既存住宅等の耐震補強にも最適です。 本体幅が45mmとコンパクトでリフォーム時にも納まりが良く、施工性が向上しました。 本体・ビス共にクロムフリーを実現し、環境に配慮した製品となっております。 外周部に金物を出さずに接合できます。 接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質ZAM(MSM-HC-DZC90もしくはMSM-CC-DZC90) 付属品ビスYPR-85(グレー)×8本 表面処理溶融亜鉛6%、アルミニウム3%、マグネシウム合金めっき鋼板 短期許容引張耐力(kN)(中柱)16.3、(隅柱)16.2 N値(中柱)3.0、(隅柱)3.0 告示1460号第2号 建材試験センターハウスプラス確認検査(株)性能試験HP12-KT003/HP12-KT006
1セット
439 税込483
当日出荷

紙など、つい色々なものを切ってしまうとおっしゃる方に。 洋裁から工作、事務用にと幅広くお使い下さい。
1丁
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合バスケット(OGK技研):RB-037、RB-052、RB-012、SPB-001、RB-018、RB-005、SB-011
材質スチール シルバー
1セット
699 税込769
4日以内出荷

専用ビスTB-76で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板30mm厚以下)。75mmのビスを横架材側に2本、44mmのビスを柱側に2本打つだけなので、CP-Lに比べて施工の効率化が図れます。幅28mm、高さ47mmと製品が小さいので、納まりよく施工できます。ハウスプラス確認検査による接合部金物試験済み商品です
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-45)×2本・(TB-76)×2本 厚さ(mm)2.3 寸法(mm)28×47×27 規格ハウスプラス確認検査 HP11-KT028 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z 27) 法規制告示1460号第二号(ろ) N値0.8以下 耐力試験短期基準引張耐力4.3kN
1セット
88 税込97
当日出荷

商品付属の取付金具を使用し、台座キャリアに取り付ける商品です。台座キャリアが無い場合は、別途ご購入いただく必要があります。
底部寸法(幅×奥行)(mm)約370×260 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約450×375×前220/後275 材質スチール 付属品スチール製取付金具 質量(g)約1400 容量(L)約30 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約465×390×前225/後280 材質(取付金具)鉄製 RoHS指令(10物質対応)対応 底内寸法(mm)約350×240
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。 材質スチール 表面処理ユニクロームメッキ仕上げ
1個
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

33リットルの大容量で、たくさんの荷物を楽々積むことができるリアバスケット マイバスケットに利用されるスーパーのバスケットがスッポリ収まる超大型タイプ フリーキャリーシステムに対応しており、FCアダプター(FCS-005)を取り付け可能で、FCベース台(B-2)と組み合わせることで着脱できるバスケットとして使用可能
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

二段階に調節できる網受け金具がついておりますのでお好きな高さに設定でき、温度調節もできます。本体についている脚は、回転して取っ手代わりになりますので持ち運びに便利です。収納時には脚を折りたたみ、金具を取外すことでコンパクトになります。
用途バーベキュー 付属品アミ用フックハンドル、網受け金具、網 材質本体:スチール(焼付塗装)、アミ:クロムメッキ 質量(kg)1.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×25.4×24.5 取扱説明書(0.48MB) 折りたたみ寸法(cm)W43×D25.4×H6.5
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

1本
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外枠の面積を増やし中枠を肉抜きすることで強度と軽さを両立したデザイン 内容量27リットルの十分なサイズを確保 角が丸く荷物にやさしい設計
材質樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×480×240 付属品取付金具 質量(g)640 容量(L)約27 寸法(幅W×奥行D)(mm)底面:205×360
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

内側は角がとってあり、荷物に優しい設計です。 たくさんの荷物を載せることが出来る大型タイプで、電動アシスト車に最適です。 350ml缶飲料1ケース(24缶)が運べる大きさです。 斜め格子状のオシャレなデザインを採用しています。
材質樹脂 付属品取付金具 寸法(mm)330×250×470 適合車種うしろキャリア付き軽快車・婦人車
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質本体・網受け金具:鉄(メラミン樹脂塗装)、脚・バーベキュー網:鉄(クロムめっき) 質量(kg)約1.5 収納時寸法(mm)(約)幅430×奥行255×高さ65 組立寸法(mm)(約)幅500×奥行260×高さ270
1台
2,898 税込3,188
翌々日出荷

イースタン工業コンロ台付き流し台
付属品4本差し包丁差し 材質(底板)アルミ貼り 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ116中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
46,980 税込51,678
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き55cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き97cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ナチュラルウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き69cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ナチュラルウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き66cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き65cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ナチュラルウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き64cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)パステルグリーン(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き56cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)パステルグリーン(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き90cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き83cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き77cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ナチュラルウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
72,980 税込80,278
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き63cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ホワイト(低圧メラミン) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
84,980 税込93,478
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き60cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途壁出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)パステルグリーン(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
85,980 税込94,578
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き102cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1400×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き86cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1800×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)ダークウッド(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
89,980 税込98,978
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き92cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)パステルグリーン(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷

高さが80cm奥行き55cm流し台と高さ62cm奥行き88cmコンロ台が一体になり、下部がオープンスペースになったコンロ台付き流し台です。
用途デッキ出し水栓と据置型加熱機器用のコンロ台付き流し台です。 付属品4本差し包丁差し 穴径(Φmm)【水栓】38 間口W×奥行D×高さH(mm)1600×550×800(620) 本体白化粧 材質(天板)ステンレス 材質(底部)アルミ貼り 色(扉)パステルグリーン(コート紙) シンク位置 排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
1台
87,980 税込96,778
11日以内出荷