螺旋状の溝が濾過スピードを速める。内部ラセン状リブでフィルターの密着を防止するため高速濾過が可能になります。
材質ポリプロピレン
粉末や大量の液体の注入に最適です。
材質HDPE
60度の角度を持ち、オートクレーブが可能なPP製のロートで、粉末や大量の液体の注入に用います。足部が平行になっており、粉末の滞留を最小限にしています。
耐薬品性に優れるHDPE製の液体濾過用ロートです。
材質HDPE(ポリエチレン)
使用温度範囲(℃)-30~70
ロート内側部のらせん形状の突起がフィルターの密着を防止するので、従来のロートと比べてろ過時間が大幅に短縮されます。
材質HDPE
材質PP(ポリプロピレン)
口が広く、注ぎやすいので、作業効率も高いです。
材質HDPE
材質プラスチック
仕様耐油、耐薬品性
仕様洗浄機対応
耐熱温度(℃)120
エンジンオイル、マシンオイルの小分け計算に。農薬や、その他液体の小分け計算に。水、しょう油、天ぷら油の小分け計算に。
傾斜角60度で、粉末や大量の液体の注入に適しています。
材質PP(ポリプロピレン)
仕様オートクレーブ可
粉体や液体の両方に使用できる耐薬品性が良いロートです。持ちやすいハンドルがついています。
大型容器に移す時に便利な広口構造になっています。
調味料や飲料の移し替えに便利なプラスチックロート[9cm]です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約90×105×85
質量(g)約15
寸法(cm)9
1本
¥159
税込¥175
当日出荷
ろ紙を使用した吸引、ろ過作業が大幅に向上します。ロート内部のらせんリブがフィルターの密着を防止、従来のロートに比べてろ過時間が大幅に向上します。食品にも使用できます。
用途液体のろ過、回収等
材質ポリエチレン(PE)
仕様スピードタイプ
耐熱温度(℃)80
基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ビーカーにのせるだけでろうと台になります。小型で積み重ねられ、収納時にスペースをとりません。
材質透明プラスチック
仕様適合ビーカー:200~500mL、適合ろうと:口径45~90mm(目安)
寸法(mm)123×60×42
穴径(Φmm)30
1個
¥1,100
税込¥1,210
7日以内出荷
材質ポリエチレン
粉末や液体等を入れたり、移し替える際に便利です。
材質ポリプロピレン
材質ポリエチレン
調味料や飲料の移し替えに便利なプラスチックロート[12cm]です。食洗機可能なので、お手入れ簡単です。
材質ポリプロピレン(耐熱温度110℃)
寸法(mm)約125×140×110
質量(g)約30
寸法(cm)12
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
秤量皿とロートの2つの機能があります。
帯電防止仕様です。
仕様帯電防止
材質PP
秤量皿とロートの2つの機能があります。
仕様ノーマル
材質PP
車の元気寿命伸ばしませんか?ホンダ軽自動車のCVTフルード交換に最適!
JTC7677AとJTC5031のセットとなります。
仕様(JTC7677A)先端ノズル2種類
材質(JTC7677A)プラスチック
寸法(mm)(JTC7677A)漏斗:170×140×205
容量(L)(JTC5031)5
ノズル長(mm)(JTC7677A)290、フレキシブルノズル:120~215
ノズル内径(Φmm)(JTC7677A)9
開口部(mm)(JTC5031)180
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
じょうごとホースは取り外し可能
材質プラスチック
直径(Φmm)165
ノズル外径(Φmm)12.7
アズワン品番64-2298-48
1個
¥2,080
税込¥2,288
翌日出荷
中心から171mmのオフセット形状になっているので、届きにくい場所での使用に最適です。
口径(Φmm)90
材質プラスチック
エスコ品番EA992BL-2
先端ノズル径(Φmm)12
1個
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。 プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
材質硼珪酸ガラス(1級)
バケツ内に設置するプラスチックグリッドです。水を溜めたバケツ内にウォッシュフロートを置くことができます。対応バケツ:1405090・505543・505570
材質ABS樹脂
色黒
トラスコ品番836-9844
適合機種1-4050-90、505543、505570
質量(g)640
縦(mm)300
横(mm)230
2018年トラスコ掲載ページ9 0341
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
ビーカーにのせるだけでロート台になります。
収納は小型で積み重ねられますのでスペースをとりません。
材質透明プラスチック
寸法(mm)約123×60×42
質量(g)約50
穴径(Φmm)30
適合ビーカー容量(mL)200・300・500
1セット(6個)
¥6,300
税込¥6,930
4日以内出荷
天びんで試薬を量り、メスフラスコ等に溶かしいれる際に便利なロートです。プラスチック秤量皿からのコンタミなどに配慮が必要な、微量有機物分析などにお薦めです。
セット内容1mL、2mL、10mL
アズワン品番64-1240-62
1セット
¥13,099
税込¥14,409
4日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:50ml●全長:24.0x345mm●目盛:1.0ml●マイナス目盛:+20ml(リザーバー容量)●カラーコード:紫
ファンネル - ヘビーデューティ. 寒冷気候下でも壊れないヘビーデュティプラスチックファンネル製品 オイル及び薬品耐性
仕様容量 = 4L素材 = PE
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 10mmファンネル径 = 75mm
1袋(10個)
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
RS Pro PP ファンネル、 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS Pro の軽量 PP 漏斗は、幅広い用途で液体や粒状物質を安全かつ効率的に処理するのに最適です。この漏斗は PP (ポリプロピレン)プラスチック製で、軽量ながら Durable な漏斗を備えていて、耐薬品性が高くなっています。漏斗は TOP に小さなハンドルを備えているので、液体を注入しながら、漏斗を安全に保持でき、流出のリスクを大幅に削減します。先細のボディで液体を簡単かつ正確に移動でき、内部のリブでろ過速度を向上させ、発生する可能性のあるエアロックを防止します。RS Pro PP 漏斗は、さまざまなサイズが用意されており、多くの用途に使用できます。 特長と利点 安全かつ効率的に液体を取り扱うのに最適です エアロックを防止し、ろ過速度を高める内部リブ 121 C までオートクレーブし、安全な洗浄と滅菌が可能です 軽量、ポータブル すばやく簡単に使用可能 Durable PP 材製です 各種サイズあり 用途 漏斗は、液体、化学薬品、食品物質をある物体や容器から別の容器に移動する必要がある幅広い用途に使用されます。漏斗は多くの場合、 TOP 部分が広く開口しているため、液体や物質を容易に注入できます。先細のボディには、物質が細い先端又は底部の開口部にフィルタされ、正確に注ぎやすくなっています。漏斗は幅広いサイズと素材に対応でき、一般的に次のような分野で使用されています。 自動車 産業用 蒸留所 調理 研究所 規格 食品安全( EU FDA EU10 2011 FD CRF21 177 BSE/TSE フリー 手が届きにくい ラテックス よくある質問 これはオートクレーブ可能ですか? はい。 RS Pro PP 製漏斗はオートクレーブ可能で、 121 C までのオートクレーブ装置で洗浄し、安全に滅菌できます どのようなサイズがありますか? RS 品番( 2012422) 2012422 TOP 直径 40 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012423) 2012423 TOP 直径 50 mm 、ステム直径 mm RS 品番( 2012424) 2012424 TOP 直径 75 mm 、ステム直径 10 mm RS 品番( 2012425) 2012425 TOP 直径 100 mm 、ステム直径 13 mm RS 品番( 2012426) 2012426 TOP 直径 120 mm 、ステム径 14 mm RS 品番( 2012427) 2012427 TOP 直径 150 mm 、ステム直径 17 mm
仕様素材 = PPステム直径 = 9mmファンネル径 = 50mm
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
7日以内出荷
ロットナンバー表示。TPP社では、全ての個々の商品にロットナンバーの印刷を行っております。ロットナンバー毎に商品の生産工程や商品検査等をトレースできる様にしており、お客様に安心してお使い戴ける様日々努力しております。商品番号とロット番号により、ロット毎の品質証明書をご用意することができます(ダウンロートタブをご参照ください)。
仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●エンドトキシンレベル:0.1EU/ml以下●材質:P.S●温度耐性:P.S(ポリスチレン) -40℃~70℃●規格:25ml●全長:20.5x345mm●目盛:0.2ml●マイナス目盛:+15ml(リザーバー容量)●カラーコード:赤
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ