信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
容量(L)45
トラスコ品番828-4083
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)650×800
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥299
税込¥329
当日出荷
耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。指先の伸縮性が高くフィット感に優れているので、小さな部品も掴むことができ、細かい作業に適しています。ホコリの出にくい長繊維で編んだ手袋に、耐油・耐薬品性に優れたニトリルゴムをコーティングしています。ニトリルゴムを手のひらにコーティングした、指先感覚を活かせる背抜き手袋です。薄くて強度があるため、指先感覚が必要な細かい組立作業にも適しています。環境に配慮し、包装資材を削減した業務用パックです。
用途機械工業に自動車関連業に土木・建築業に。
材質繊維部:ナイロン、ポリエステル、その他、すべり止め部:ニトリルゴム
厚さ(mm)約0.7
ゲージ数13
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Hシリーズは商品をフックに吊り下げて陳列する際に便利な、穴の開いたヘッダー付きです。底から商品を入れて、底についたテープを本体側に折り返して使用します。ヘッダーの色が白色のタイプです。食品衛生法規格基準適合商品です。
穴径(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4085
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)900×1000
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥549
税込¥604
当日出荷
特厚の黒になります。
特厚となるため、重量物の廃棄に最適となります。
トラスコ品番828-4084
材質低密度ポリエチレン
入数(枚)10
寸法(横×縦)(mm)800×900
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
極細い糸で細やかな編み目(18ゲージ)に仕上げていますので従来品より薄く、下履きとして使用しても指先の感覚を損ないません。長繊維のウーリーナイロンを採用した、手袋自体からのホコリが発生しにくい低発塵性編み手袋です。洗濯で繰り返し使用が可能です。裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
用途食品加工業、精密機械工業、機械工業、自動車関連業。使い捨て手袋のインナーとしてもお使いいただけます。
材質ナイロン・ポリエステル・その他
入数(枚)20
機能低発塵性
柔軟性・加工性に優れ線心識別も容易にできます。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。
種類産業機械用ケーブル
芯数(C)3
全長(m)10
色灰
シース厚(mm)1
規格JIS C 3306
仕様PSE適合
絶縁体厚さ(mm)0.6
定格電圧(V)300
適合規格PSE
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。S(サイドシール)シリーズは封緘テープは付いておりません。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。G(ガゼット)シリーズは底にガゼットが付いており、その分広がるため、厚みのあるものの封入に対応します。食品衛生法規格基準適合商品です。
袋の底部分の両脇に、中の空気を逃すための空気穴を開けたOPP袋です。通気性が必要な衣料品の包装に利用されます。食品衛生法規格基準適合商品です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。厚口タイプ。Tシリーズは作業性の良いテープ付でワンタッチで封ができます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
15ゲージ編みのナイロン製インナー手袋のため、フィット製・装着感に優れています。又、耐久性にも優れています。
サイズフリー
材質ナイロン100%
入数(双)50
機能耐久性
中身を引き立てる、柄入りのOPP袋です。パッキンやリボン、タイ、シールなどと組み合わせることで、さまざまなラッピングアレンジが可能です。
信頼の国産フィルムを材料とし、透明度も抜群なOPP袋です。Tシリーズボディタイプはテープがベロ側ではなく、袋本体側に付いており、開封して中の物を取り出す際に糊が付着するトラブルを防ぎます。テープは帯電防止加工を施し、手にまとわりつきにくくしています。食品衛生法規格基準適合商品です。
テープ部分(mm)40
アルコールや酸、アルカリ等の耐久性に優れた天然ゴム製手袋です。補強用リング付。
用途工場関係
サイズL
材質天然ゴムラテックス
色ブラック
全長(cm)36.5
中指長(cm)8.1
手のひらまわり(cm)25.0
厚さ(mm)1.06
質量(g)230
入数(双)1
機能耐久性
手の平幅(cm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐溶剤性一般化学薬品
1双
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
プロクソン・プレセット式トルクレンチ、トルクドライバーシリーズマイクロクリックは全てのモデルに校正検査証明書が付属し、再校正が可能です。精度はISO6789国際基準をクリアトルク設定が非常に容易で、より直感的な設定が可能です。クイックリリース搭載で(MC30/60/100/200/320)、ソケットを確実に保持し抜け防止にも優れています。ドライバーシリーズにはアダプターが付属し、1/4(6.3mm)ソケットと六角軸が使用出来ます。24枚歯で確実かつ耐久性にも優れます(レンチタイプ)。右ネジ測定のみ
用途トルク管理・検査
負荷方向右
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
タイプシングル
線幅(mm)1.5
インク水性染料
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ使い切り本体
線の太さ中字
傷みやすい指先部分に特殊強化編み加工を施し、耐久性を向上しています。繊維からの発塵を抑えるため、長繊維のウーリーナイロンを使用。手のひらにウレタンコーティングを施しグリップ力を上げ、長時間の作業や細かな作業に最適です。
用途弱電・精密機器の組み立て・製品検査。
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
最大300枚一括自動細断
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
ハイスペック中型モデル
質量(kg)23
消費電力(W)300
電源AC100V
連続使用時間(分)60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)465×410×775
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)60
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)2.2
細断寸法(mm)2×15
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
推奨ゴミ袋サイズ90L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時8枚(オート時最大300枚)
細断可能物CRAD
オートフィード機能あり
リバース機能あり(リバーススイッチ、オートリバース)
最大投入幅A4サイズ(230mm)
1台
¥89,980
税込¥98,978
当日出荷
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SCM435相当
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルスタンドEXのNo.27800とマイクロクロステーブルNo.27100の企画セット品、特典ミニバイスNo.28130付きになります。
用途ドリルスタンドEX:ルーター等を取り付けて穴あけ作業。傾斜をつけた、穴あけ加工も可能。
付属品マイクロクロステーブル:取り付け用ネジ一式、クランプセット、ミニバイス取り付け用ネジ一式、L型レンチ
材質ドリルスタンドEX:アルミダイカスト製、ミニバイス:亜鉛ダイカスト製
質量(g)ドリルスタンドEX:2200、マイクロクロステーブル:800、ミニバイス:250
テーブル寸法(mm)マイクロクロステーブル:210×70
スライド寸法(mm)ドリルスタンドEX:45、マイクロクロステーブル:前後各23mm、左右各66mm
口幅(mm)ミニバイス:50(口の広がり33)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル目盛マイクロクロステーブル:0.05mm/1目盛(1mm/1回転)
寸法(横×奥行×高さ)(mm)ドリルスタンドEX:テーブル120×225×310※ハンドル部含まず(テーブル有効140奥行、最大有効高さ160)
口金高さ(mm)ミニバイス:12
1セット
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
作業は紙を置いて閉める等の3ステップ。
細断中そばにいる必要はありません。
機密性に優れたマイクロクロスカット、プラス、静音
使いやすい小型タイプ
質量(kg)15.4
容量(L)44
消費電力(W)220
電源AC100V
連続使用時間(分)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)434×365×617
運転音(dB)55
ダストボックス容量(L)44.0
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)1.8
細断寸法(mm)2×15
最大細断枚数手差し:6
細断形状マイクロカット
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)434×365×617
推奨ゴミ袋サイズ70L
最大細断枚数(50Hz/60Hz)手差し時6枚(オート時最大150枚)
細断可能物CRAD
最大投入幅A4
1台
¥61,980
税込¥68,178
当日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。
種別半ねじ
材質合金鋼
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付きボルト
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
定番の「エコ袋」にロールタイプが新登場!
コンパクト収納が可能!!
45L/70L/90Lの3サイズ
ミシン目付で切取り簡単
形状ロール
種類平袋
RoHS指令(10物質対応)対応
最高級合金鋼使用(SNCM+V)
パーカー仕上げ
六角穴付ネジの締付け・ ゆるめ作業に!
先端形状六角
硬度HRC52°~58°
RoHS指令(10物質対応)対応
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
種別全ねじ
材質合金鋼
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
1.作業中もずれにくい、指の関節、指股に絞り入り。2.手のベタつきを防ぐ、細かな内側エンボス加工。
長さ(mm)270
厚さ(mm)0.028
RoHS指令(10物質対応)対応
エンボス加工内
食品衛生法適合
三角形(アイロン型)と長方形の異なるサンディングプレートをワンタッチで交換できるSDSシステムです。
ダイヤル式無段変速で作業内容と材料に合わせた最適なサンディングが可能です。
マイクロフィルター付ダストボックスが細かな粉じんまでキャッチ、クリーンな作業を実現します。
ベロクロ採用プレートでペーパー交換が簡単、ゆるみないペーパー取付で作業効率が向上します。
充電残量が確認できるバッテリーインジケーター。
他のDIY・ガーデン電動工具と共用可能な18Vバッテリー採用です。
用途木材の研磨作業塗装剥がし。
セット内容本体、アイロン型サンディングプレート(装着済み)、長方形サンディングプレート、サンプルペーパー(アイロン型、長方形 各1枚)
寸法(mm)オービットダイヤ軌道:1.6
質量(g)980
定格電圧(V)DC18(ボッシュDIY用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)279×154×99
プレート寸法(mm)(アイロン型)101×149、(長方形)93×183
ストローク数(min-1[回/分])12000~22000
回転数(min-1[回/分])6000~11000
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
導体に集合軟銅より線を使用し、柔軟性、加工性に優れたビニル絶縁、ビニル被覆コードです。
絶縁体の色及びドットパターンによる識別方式のため、配線接続が容易です。
配線時に室内の美観を損なわない白色シースもラインナップしています。
用途屋内で交流300V以下の小型電気器具に
芯数3
長さ(m)100
電圧(V)300
適合規格PSE
許容温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロサイズ六角棒レンチ
用途穴付ボルト等の締付け取外しに
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプロング
材質Cr-V
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番213-0025
色白
1袋入数(個)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(200個)
¥711
税込¥782
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ