213件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定性濾紙のなかでは、厚く、濾過速度の速い濾紙です。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられる濾紙です。JIS P 3081〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される2種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途一般定性分析、理化学実験、析出結晶分別、硫黄分析(石炭・コークス・木炭など) 厚さ(mm)0.26 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5
1箱(100枚)
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

微細な沈殿物のろ過に適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Cに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途微細な沈殿物(硫酸ストロンチウム、硫酸バリウム、クロム酸水銀など)のろ過。細菌試験のろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5C種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)1
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

定性濾紙のなかでは濾過速度の速い濾紙です。 水酸化鉄のような粗大沈殿物の濾過に適します。 JIS P 3801[ろ紙(化学分析用)]に規定される1種に相当します。 αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途染色試験、粘稠液の濾過(油・果汁など) 厚さ(mm)0.2 JIS規格JIS P 3801 1種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)90 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)45 吸水度(cm)9 破裂強さ(kPa)79 灰分0.10% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)6
1箱(100枚)
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙 GmF150
濾過にかかる時間が少なくてすみます。 1枚の濾紙でより多量に濾過できます。 小さいサイズがありますので、それに合わせた小さい器具を使うことができます。 従来の濾紙では目詰まりしたような溶液でも濾過できます。
タイプ円形
1箱(40枚)ほか
8,998 税込9,898
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、最もろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過が適しています。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される5種Aに相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。 適合ロートは目安です。
用途粗大な沈殿物(水酸化鉄、水酸化アルミニウム、酸化ケイ素など)のろ過。鋼中ケイ素の定量分析。電解分析、比色分析、光学器械試験の溶液ろ過 厚さ(mm)0.22 JIS規格JIS P 3801 5A種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)97 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)60 吸水度(cm)9.5 破裂強さ(kPa)61 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)7
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)0.26 粒子保持能(μm)5 JIS規格JIS P 3801 2種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)125 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)80 吸水度(cm)8 破裂強さ(kPa)122 灰分0.1% 湿潤破裂強さ(kPa)8
1箱(100枚)
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

強靭に作っているため、強酸強アルカリ溶液に適します。
ろ紙No.4 保留粒子径(μm)1 ろ過速度特に遅い 厚さ(mm)0.17 灰分0.00006g
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ろ過速度・沈でん保持性は中位。最も広範囲な沈でん物ろ過用。
保留粒子径(μm)4 厚さ(mm)0.21 JIS規格JIS P3801 5種B 質量(g/m2)108 ろ水時間(s)195 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(100枚)
460 税込506
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

定量ろ紙の中では、比較的ろ過速度が速く、粗大な沈殿物のろ過に適しています。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。塩酸とフッ化水素酸による処理を行い、灰分の含有率を0.01%程度の低レベルにしているため、制度のよい定量分析ができます。定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。 適合ロートは目安です。
用途土壌試験、セメント試験、肥料試験、鉱物試験 厚さ(mm)0.23 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)113 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)130 吸水度(cm)7.5 破裂強さ(kPa)49 灰分0.01% 仕様1包装:100枚入り 粒子保持能(μm)5 JIS規格-
1箱(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。微細な沈殿物のろ過に適しています。
厚さ(mm)0.22 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 5種C 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)118 使用pH範囲0~12 ろ水時間(s)570 吸水度(cm)6 破裂強さ(kPa)92 灰分0.01% 湿潤破裂強さ(kPa)12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


JIS規格1種から3種に相当する仕様のろ紙を選択可能。 サンプルに含まれる物質の検出、同定に広く使われる。 コロイド状沈殿物などの粗い粒子から微細な沈殿物までのろ過に対応する製品ラインナップ。
用途果肉、ワイン、シロップ、樹脂液、油、植物あるいは漢方薬など高濃度溶液のろ過に適しています。中程度のろ過速度を持つグレードです。 厚さ(μm)158 JIS規格JIS P 3801 2種相当 坪量(g/m2)80.0±4.0 保留粒子径(μm)約10 ろ過速度>35to≦70(s) 灰分含有率(%)≦0.11
1箱(100枚)
309 税込340
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般ろ過用。ろ過速度が速いため、粗大沈殿のろ過に適します。
保留粒子径(μm)7 厚さ(mm)0.22 灰分0.00004g ろ過速度速い ろ紙No.5A
1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維に有機バインダー(アクリル樹脂)処理し、強度を高め、取り扱いやすくしました。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 孔径は約1μm。 β線式大気粉塵連続測定装置のテープサンプラーとして用いられます。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 ろ水時間(s)15 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 保留粒子径(μm)0.6 最高使用温度(℃)120 坪量(g/m2)70 圧力損失(kPa)0.32 厚さ(mm)0.21
1箱(100枚)ほか
2,788 税込3,067
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ガラス濾紙のなかで濾過速度が速く、糖液など、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 厚さ(mm)0.44 粒子保持能(μm)1 最高使用温度(℃)500 坪量(g/m2)110 ろ水時間(s)11 捕集効率(%)96(0.3μmDOP) 圧力損失(kPa)0.2
1箱(100枚)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


セルロース濾紙に比べ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。 最高使用温度が高く、バインダーを含まないものは、500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 生化学的液体に対し、不活性であり、オートクレープ滅菌も可能です。 ガラス濾紙のなかで、厚さが薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。 一般に液体清澄用に用いられます。 大気中の浮遊粒子状物質の捕集用(ハイボリウム/ロウボリウムエアサンプラー)にも用いられます。
保留粒子径(μm)0.6 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP) 厚さ(mm)0.21 最高使用温度(℃)500 質量(g/m2)55 圧力損失(kPa)0.33 ろ水時間(s)23 仕様バインダーナシ
1箱(100枚)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

紙質は硬く、強度あり。減圧、加圧にも使用できるろ紙です。No.2よりさらに細かい沈でん物(硫酸バリウムなど)用。
質量(g/m2)140 仕様1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.25 ろ水時間(s)240
1箱(100枚)
899 税込989
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.1)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:1種 厚さ(mm)0.2 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例水酸化鉄などの粗大凝集沈殿物のろ過 グレードNo.1
1箱(100枚)
499 税込549
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

厚さは0.74mmで、沈殿物保持能力が高く、多量の沈殿物を含む液体の濾過に適しています。 濾過速度が速く、粘性の高い液体の濾過に適しています。
材質硼珪酸塩ガラス繊維 粒子保持能(μm)0.8 最高使用温度(℃)500 坪量(g/m2)175 捕集効率(%)99.9(0.3μmDOP%) 圧力損失(kPa)0.35 ろ水時間(s)15 厚さ(mm)0.74
1箱(50枚)ほか
1,488 税込1,637
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

アドバンテック定性ろ紙(No.2)
分析試料中に存在する化学物質・ゲル状物質・粗沈殿物などの、ろ過・分離・検出に使用します。
仕様JIS P3801:2種 厚さ(mm)0.26 種類定性ろ紙 入数(枚)100 用途例定性分析実験、理化学実験、結晶析出 グレードNo.2
1箱(100枚)
559 税込615
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
使用温度範囲(℃)1000
1箱(50枚)ほか
8,398 税込9,238
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

定量濾紙として、一般的に使用される濾紙です。沈でん保持性はNo.5Bより優れています。α-セルロース〔繊維素(セルロース)の中で、重合度の高い純粋なセルロース〕99%以上のセルロース繊維のみを原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ素水素酸による複酸処理を行い、灰分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度のよい定量分析ができます。
用途研究・開発・品質管理・水質分析 厚さ(mm)0.20 ろ水時間(s)300 保留粒子径(μm)3 吸水度(cm)6.0 破裂強さ(kPa)12 最高使用温度(℃)120 使用pH範囲0~12 JIS規格6種相当 仕様1包装:100枚入り
1箱(100枚)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般的な定性ろ過分析に広く使われているろ紙グレードです。粒子保持能と流速は中程度です。
用途溶液からの沈殿(不純物)除去(例:硫酸塩、シュウ酸カルシウム(加熱状態)、炭酸カルシウム) 農業分野:土壌分析、種子検査 食品分野:固形食材の分離、液体の抽出 定性分析の基礎学習 大気汚染モニタリング 粒子保持能(μm)11 対応商品国産ろ紙:No.1 厚さ(mm)0.18 JIS規格1種(JISP3801)相当 坪量(g/m2)88 灰分含有率(%)0.06 荷重容量 ろ過速度中速(40s/100mL) 仕様JIS規格:1種、国産ろ紙相当品:No.1、粒子保持能(μm):11、厚さ(μm):0.18、灰分(%):0.06、重量(g/m2):87、初期ろ過速度(秒):40 グレード#1
1箱(100枚)ほか
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きわめて微細な保留性を持つため、微細な沈殿のろ過に適しています。
保留粒子径(μm)1 ろ過速度遅い 厚さ(mm)0.21 灰分0.00004g ろ紙No.5C
1箱(50枚)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #2
グレード1と比較して、保持能が高いことと吸収性に富んでいることが特長です。ろ過速度は少し遅くなります。 吸収性を生かした使用例として、植物の成長試験の際に土壌栄養分を保持させるというような使い方もできます。大気中や土壌中の特定の不純物をモニターするのにも利用できます。
粒子保持能(μm)8 質量(g/m2)97 灰分0.06% 対応商品国内ろ紙:No.2 厚さ(mm)0.19 仕様国産ろ紙相当品No.2 入数(枚)100 JIS規格2種相当 ろ水時間(s)55(初期)
1箱(100枚)ほか
919 税込1,011
翌々日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。500℃までの高温に耐えることができます。 強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。 吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。 。生化学的液体に対し不活性であり、オートクレーブ滅菌も可能です。 。ガラス濾紙のなかで厚さは最も薄く、高い粒子捕捉性能を持つ製品です。
用途研究・開発・品質管理、水質分析 ろ紙番号GC-50 厚さ(mm)0.19 ろ水時間(s)28 保留粒子径(μm)0.5 圧力損失(kPa)0.52 捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP) タイプバインダーなし 最高使用温度(℃)500
1箱(100枚)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

有機バインダー処理された中で最も高い捕集効率。極微細な硼珪酸塩ガラス繊維のみから作られたものと、さらに有機バインダー処理により、強度を高め、取り扱いやすくしたものの2種類があります。2種類ともセルロース濾紙に比べ、次の特長を持っています。濾過速度が速く、沈殿物保持性に優れているため、短時間に高効率の濾過が可能です。最大許容温度が高く、バインダーを含まないものは500℃までの高温に耐えることができます。強酸、強アルカリ以外の薬品に対して、優れた耐性を発揮します。吸湿性が小さく、乾燥により恒量になりやすく、寸法安定性にも優れています。
保留粒子径(μm)0.5 厚さ(mm)0.3 タイプバインダーあり 質量(g/m2)100 捕集効率(%)99.99 圧力損失(kPa)0.42 ろ水時間(s)20 最高使用温度(℃)120
1箱(100枚)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


化学的な処理を施し、ろ紙の表面を硬化させているため、紙質が強靭で表面平滑性に富み、繊維の離脱がほとんどありません。加圧、減圧濾過に適しています。比較的酸、アルカリに耐性があり、微細な沈殿物を補修します。JIS P 3801〔ろ紙(化学分析用)〕に規定される4種に相当します。αセルロース(重合度の高い純粋なセルロース)を原料としています。 定性濾紙は、本来、分析試料中に存在する物質の検出に使われますが、安価で寸法も豊富にあり、研究室や生産現場で、幅広い目的に利用されています。
用途ろ紙表面での沈殿物採取、微細な硫酸バリウム、コロイド状の水酸化アルミニウムなどのろ過 仕様厚さ0.12mm・1包装:100枚入り 厚さ(mm)0.12 粒子保持能(μm)1 JIS規格JIS P 3801 4種 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)96 使用pH範囲0~14 ろ水時間(s)915 吸水度(cm)4.0 破裂強さ(kPa)224 灰分0.025%
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

厚さはGF/Aの3倍で湿潤強度がさらに高く、荷重容量がかなり高い濾紙です。微細な粒子を保持しつつ高い濾過速度をキープできます。微細粒子の懸濁物を高密度に含む液体の浄化や固体の定量を行う際に活躍します。 日本ではJIS K0102をはじめ、水中懸濁物質の測定などに使用されています。また、かなりの荷重容量が要求されるLSC法(液体シンチレーション測定法)にも用いられます。 結合剤フリー。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 厚さ(mm)0.68 粒子保持能(μm)1 坪量(g/m2)143 ろ過速度中~速い 荷重容量極めて高い 材質硼珪酸ガラス
1箱(100枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1箱(50枚)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

試料に含まれる物質の検出・同定に使われる一般仕様のろ紙です。
用途試料に含まれる物質の検出・同定
1箱(100枚)
919 税込1,011
4日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (53種類の商品があります)

密度が低く濾過速度の速い濾紙で、高粘稠液の濾過に適します。
厚さ(mm)1 白色 最高使用温度(℃)120 質量(g/m2)350 表面平滑 保留粒子径(μm)4 破裂強さ(kPa)196 湿潤破裂強さ(kPa)23
1箱(50枚)ほか
1,498 税込1,648
24日以内出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)定性ろ紙 #4
粗い粒子やゼラチン状沈殿物(例:水酸化鉄、水酸化アルミニウム)のろ過に適しています。ろ過速度が速いことから、生物の体液や有機物を含む抽出物を分析する際のサンプル浄化に手軽に使えます。大気汚染モニタリングにおいては、粒子の捕集よりもろ過速度に重点が置かれる場合にこのろ紙が用いられます。
スペースASTMのD981-56の試験法の変法で、径15cmろ紙を4つ折りにし、100mlの水をろ過させる時間を秒であらわしたもの。 入数(枚)100 仕様JIS規格:─、国産ろ紙相当品:No.101、粒子保持能(μm):20-25、厚さ(μm):0.21、灰分(%):0.06、重量(g/m2):92、初期ろ過速度(秒):12
1箱(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維ろ紙 GF/A
高廃液の水質汚染モニタリング、水溶液のろ過、藻類およびバクテリアの培養、食品分析、タンパク質ろ過、β線放射体によるラジオイムノアッセイなどに用いられます。 大気汚染モニタリングにおける、浮遊微小粒子の重量測定や排煙サンプリング、吸着法にも使われます。
用途水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。 グレードGF/A 粒子保持能(μm)1.6 厚さ(mm)0.26 坪量(g/m2)53 荷重容量 ろ過速度
1箱(100枚)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Whatman(ワットマン)ガラス繊維濾紙
用途浮遊固体による水質モニタリング用、液体シンチレーションカウンティング用、大気汚染モニタリング用など。 仕様ワットマン濾紙名:934-AH、濾過速度:特に速 厚さ(mm)0.44 粒子保持能(μm)1.5 荷重容量
1個
4,298 税込4,728
8日以内出荷から83日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

折りたたみ済みのため、前処理不要で使用可能です。4つ折りと比べてろ過面積が大きくなるひだ折り仕様です。
1箱(100枚)
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)