フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)20
「ワサガード抗菌シート」はワサビやカラシの持つ自然の力を利用したお弁当・おせち料理向けの抗菌・保鮮シートです。安全性、抗菌力ともに高い「ワサガード抗菌シート」がプロの作り手の思いを守る1枚として安心をお願い致します。お届けします。おめでたい席での紅白鶴柄や、厳粛な場での菊と流水柄など行事に合わせて柄をお選びいただけます。特長:。食中道の原因となる菌やカビの繁殖を制御し、食品の鮮度保持、日持ち向上効果を発揮します。ワサガード抗菌シートは密封されたお弁当容器内で効果成分が発揮し、抗菌・保鮮効果をあらわします。味移り、匂い移りも起きませんので安心してご使用いただけます。容器の表面積75%以上をカバーするサイズが適当です。原紙の取り都合に応じて別寸サイズの御提案をいたします。使用上の注意:。ワサガード抗菌シートは印刷面を上にして盛りつけ済みの食品の上に置き、速やかにフタをしてください。一度ご使用になったものは再利用できません。初期の状態で汚染された食品には効果はありません。安全のため決められた保存基準(湿度や賞味期限)を守ってご使用ください。高温多湿の場所を避けて湿気の少ない涼しいところで保管してください。使用途中のものは冷蔵庫に保管し、なるべく早く使い切ってください。
色透明
材質シート素材:PP/PP、主成分:カラシ抽出物
フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えるとともに、死滅させてゆきます。
フィルム両面に「防曇性を付与」
食品包装に最適。厚生省告示20号に適合しています。
厚さ(μm)40
シートに付着する菌の増殖を防ぎます。安心・安全・高品質。クリーンルームで製造・カットしています。電子レンジ使用可(食品と触れる部分が120℃以下)
用途お弁当の上に/抗菌シートに付着する菌の増殖を抑え、ゆるやかに減菌させていきます。
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)120
材質OPP
作ったお弁当の上に置き、お弁当の傷みを抑える抗菌シートです。
「拡散型」タイプなので接触面だけでなくお弁当全体に効果を発揮します。
食べる際には気にならない、わさびの香りで効果を実感。
安心の食品由来の天然抗菌成分を使用。メッセージ入り。
1個(20枚)
¥279
税込¥307
翌日出荷
防カビ・消臭・抗菌・防虫(忌避)鮮度保持剤。わさび特有のツンとくる香りに含まれる「アリルからし油」を有効成分とし、ポリエチレン等のマイクロカプセルにして練り込み、様々な。用途に使用できるように開発した物が「WasaP"-わさび-」です。
用途博物館の標本、はく製の防カビ・防虫でも活躍。密閉条件なら1枚で約40Lをまかないます。
1パック(100個)
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
作ったお弁当の上に置き、お弁当の傷みを抑える抗菌シートです。
「拡散型」タイプなので接触面だけでなくお弁当全体に効果を発揮します。
カットして使えるので、お弁当箱サイズに合わせれます。
食べる際には気にならない、わさびの香りで効果を実感。
安心の食品由来の天然抗菌成分を使用。メッセージ入り。
サイズおおきめ
1個(20枚)
¥299
税込¥329
翌日出荷
防カビ・消臭・抗菌・防虫(忌避)鮮度保持剤。わさび特有のツンとくる香りに含まれる「アリルからし油」を有効成分とし、ポリエチレン等のマイクロカプセルにして練り込み、様々な。用途に使用できるように開発した物が「WasaP"-わさび-」です。
用途博物館の標本、はく製の防カビ・防虫でも活躍。密閉条件なら1枚で約40Lをまかないます。
1パック(100枚)
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
ワサビパワーの抗菌・消臭・鮮度保持効果。植物を主成分としておりますので安心して お使いいただけます。ワサビのにおいは食品にはうつりません。効果期間は約30~40日です。(使用状況により異なります。) 中身がゴム状の薄い固まりになったらお取り替え時期です。
容量(g)0.1
危険物の類別非危険物
TKG品番9-0733-0701
TKG品番(2017)6-0650-0201
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
食品に安全性の高い抗菌のOPフィルムですので、お料理やテイクアウトに安心してご利用頂けます。フィルム表面に付着する浮遊菌・雑菌の増殖を抑えるとともに死滅させ、その効果は長時間持続します。無機系の抗菌剤を使用しておりますので、安全性が高く、お弁当、お料理に安心して御使用頂けます。フィルムが曇りにくい為、内容物をはっきり見せる事が出来ますので、商品価値を高めます。両面抗菌仕様です。耐熱温度:-50℃~120℃(使用状況により異なります)
材質抗菌OPフィルム
厚さOPP#20
耐熱温度(℃)-50~120(使用状況により異なります)
商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。
安心・安全・高品質。
クリーンルームで製造・カットしています。
耐熱温度(℃)120
材質OPP
適合機種HD-3002HD-3003HD-3008HD-3009HD-3010HD-5004HD-5005HD-5008HD-5009HD-5010HD-7010HD-9001HD-9008HD-9009HD-9010HD-RX308HD-RX309HD-RX508HD-RX509HD-RX709
アズワン品番64-8202-30
1セット
¥549
税込¥604
欠品中
食品の下に敷いたり、上にかぶせて汚れや乾燥を防止するOPPフィルムのシートです。
防カビ・消臭・抗菌・防虫(忌避)鮮度保持剤。わさび特有のツンとくる香りに含まれる「アリルからし油」を有効成分とし、ポリエチレン等のマイクロカプセルにして練り込み、様々な。用途に使用できるように開発した物が「WasaP"-わさび-」です。
用途100gは調理現場のグリストラップ消臭に最適
1箱(5袋)
¥15,980
税込¥17,578
3日以内出荷
材質ポリプロピレン
厚さ(μm)20
耐熱温度(℃)約120
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.01
質量(g)990
縦(mm)1000
横(mm)500
現在お使いのキーに簡単に取付可能です。カギ操作をすると表示窓の色が変わって施錠・解錠をお知らせします。操作感・施錠音に加え、目でもカギの開け閉めの状態をチェックすることができます。ChecKEY2はカギ閉めを習慣づけるお手伝いをいたします。エントランスの非接触キーに対応可能です。従来品(ChecKEY)より小型化、2色あります。
用途住宅玄関等。
適合【U9/URキー(旧製品】、【U9/URキー(現行品)】、【PR/PSキー】
材質ポリプロピレン
1セット(30枚)
¥129
税込¥142
当日出荷
寸法(mm)中子:126×126×H120
EBM品番5643400
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
ハッカ・琉球ハーブ(月桃)・ワサビなどの天然ハーブやネコのニオイなど、ネズミが嫌がる成分とニオイを配合したゲルタイプの忌避剤です。※ネズミのすみか付近に製品を置き、ネズミの定着防止効果を確認しました。
倉庫・物置・屋根裏などに、置くだけ簡単です。
天然由来の成分を使用していますので、安心して使用できます。
殺鼠剤ではありませんので、死骸の後処理は一切不要です。
【品名】芳香剤
【用途】ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
用途ネズミの忌避(ネズミの定着防止)
種別忌避剤
成分天然ハッカ油、天然ワサビオイル、天然月桃エキス、香料(ネコのニオイなど)
トラスコ品番818-5055
容量350g
シリーズネズミのみはり番
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×103×92
使用の目安ネズミの侵入しそうな場所に1個
使用場所ネズミの侵入しそうな場所
アズワン品番64-0923-27
使用期間約2ヶ月
対象動物ネズミ
1個(350g)
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
天然の竹を使った串です。
内部にわさびなどに含まれる成分を持つ抗菌シートを敷いていますので、衛生的です。
48個のお寿司パーツを使って10種類の遊び方が楽しめる、はらはらドキドキのバランス系パーティーゲームです。お箸でお寿司を積み上げたり、抜いたりすることで、手指の巧緻性や集中力、判断力を育む知育要素が満載です。「お寿司将棋」や「わさびシート」を使った罰ゲームなど、戦略性やユーモアもあり、子どもから大人まで幅広く楽しめます。視覚と運動の協応スキルや社会性、感情のコントロール力も自然に養えるため、療育の現場でも活用されています。
材質ピース、サイコロ、お箸:ABS/お箸のキャップ:合成ゴム、サイコロシール、説明書、ボードシート、わさびシート:紙
適合年齢(歳)3以上
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
関連キーワード