セラールは、メラミン樹脂含侵の化粧層と特殊不燃コアを高温・高圧でプレス成形。美しい鏡面仕上の表面からは考えられない硬度と強度、耐熱性、耐久性に優れた不燃化粧材です。
熱や湿気に強い。
衛生的で安心(抗菌)。
硬度・強度に優れ「ひび」「割れ」「欠け」など、運搬中のトラブルも減少します。
木工用超硬刃で、簡単かつキレイにカット。乾式工法で工期短縮を実現します。
用途キッチン壁※1、サニタリー壁※2、トイレ壁※2、エントランス壁、室内壁、通路壁
※1 コンロ廻りのご注意がございます。詳しくは施工ガイドを確認ください。
※2 浴室を除く。ホース等で水を直接かける場所を除く。
厚さ(mm)3
認定番号(不燃認定番号)国土交通大臣認定 NM-2183
アイカもバリなく切断。抗菌メラニン不燃化粧板用。
最高の精度、最高のチップで最高に美しい仕上がり。
こんなお得な商品も!

壁ボード用接着剤 変成シリコーン系
モノタロウ
¥659
税込¥725
壁ボード用接着剤です。アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボードに使用できます。硬化物は弾性に優れ、ボードの動きに追従します。タレにくく、作業効率が大幅にアップします。
用途アイカセラールをはじめ、不燃化粧材を中心とした壁ボード専用。
仕様健康住宅対応ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分変成シリコーン系樹脂
容量(mL)333
JIS規格JIS A 5538(F☆☆☆☆)
改正建築基準法(JAIA対応)4VOC基準適合
標準塗布量セラール3×8サイズ/1本
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
不衛生な空間から、いつもキレイな空間へ、リフォーム。
トイレはお小水の飛び跳ねによる不衛生な壁面のシミが気になります。
抗菌パネルを腰壁に使用するリフォームなら汚れにくく、お手入れもサッとひと拭きで簡単です。
抗菌パネルは清潔で、いつもキレイにお使いいただけます。
抗菌メラミン不燃パネルと必要部材を0.5坪用にサイズカットしてパッケージ。
現場でのカット作業が大幅に軽減し、施工の時間短縮が可能。専用の施工キットも同梱。
用途トイレ用壁パネル(腰壁用)
セット内容抗菌メラミン不燃パネル×4,見切り(コの字型・ホワイト・樹脂製)×6,巾木×4,施工キット×1
関連資料商品リーフレット(0.47MB)
1セット
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
仕上アルマイト仕上げ
仕様【標準施工量】M工法:1巻/3×8サイズ 1枚分ONタイル工法:1巻/3×8サイズ3.5枚分(ZK-5A併用)
RoHS指令(10物質対応)対応
主なワークパーツ
1巻
¥859
税込¥945
当日出荷
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
磁石がくっつくアクセント化粧ボード。気分や用途に合わせて飾るものを簡単にチェンジできます。
釘や画びょうが不要なので壁を傷つける心配もありません。
厚さ(mm)3.5
材質MDF+スチール+樹脂シート
戸が閉まる約50mm手前でソフトクローズが作動します。
用途屋内用木製引戸(浴室には使用できません)
付属品なべタッピンねじ 3.5×30 2本、トリガー(FC-310)、専用治具(FC-610)
材質本体:POM、PA66複合材、鋼、ステンレス鋼、カップ:亜鉛合金、車輪:POM、鋼
ねじ(結合ねじ)皿小ねじ4×15 1本
ベアリング金属ベアリング
適合レールAFD-1500H、AFD-1300H
適合扉厚(mm)24以上
適合扉質量(kg)30以下
防菌・防カビ特性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン、サニタリー、病院の内装、クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室、ユニットバスの目地シール、衛星機器の接着。洗面台、流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
色アイスホワイト
仕様ノンホルムアルデヒド仕様脱トルエンキシレンタイプ
成分シリコーン系
容量(mL)320
改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
1本(320mL)
¥899
税込¥989
当日出荷
断熱層には熱に強い硬質発泡ウレタンを採用、結露しにくい設計になっています。
表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
用途物件用、天井材、壁材
本体寸法(mm)300×2000
長さ(mm)(廻り縁)2000
仕様抗菌、UV塗装
材質耐硫化樹脂製
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様板厚3mm用
材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状コ型見切り
幅(mm)13
厚さ(mm)5.5
軽量なランバーコア構造の化粧棚板です。
同一体積当たりの重さがDIYボードと比較して約3分の2と軽量なので、女性でも作業がしやすくなっています。
幅(mm)1800
材質アルミ押出し材
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
高精度の台金・チップの研磨により作業性・仕上がりが向上。
高水準なチップソーで耐久性アップ。最高級チップ採用、最高精度研磨。
アイカもキレイに切れる。抗菌メラミン不燃化粧板用。
ねじ穴Φ5.5穴、Φ7.5皿
ねじ穴間隔(mm)300
ねじ穴(Φmm)5.5(穴)、7.5(皿)
材質アルミ押出し材
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。建材など幅広い用途に使用されています。
材質6063アルミ
長さ(mm)1000
幅(mm)25
仕上アルマイト仕上げ
RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌・防カビ性に優れています。1成分型で施工が容易です。
用途キッチン・サニタリー・病院の内装・クリーンルーム等のパネルの目地シール。浴室・ユニットバスの目地シール、衛生機器の接着。洗面台・流し台廻り等一般家庭の水もれ防止用。
成分シリコーン樹脂系
タイプノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量9600g
RoHS指令(10物質対応)対応
ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
標準施工量:1梱包で3×8サイズ3枚分
セット内容専用接着剤(SE-1)×3、専用仮留めテープ×3
関連資料(2.47MB)
1セット
¥8,198
税込¥9,018
6日以内出荷
メラミンの強さと施工性を両立。厚さ0.55mmの薄型シート。カッターでも自由に加工できます。コーナーRもハサミで簡単調整。粘着剤付き。接着剤添付の手間や、溶剤の臭いが解消されます。0.55mmの薄さならではの曲面施工も可能です。(常温100R)。メラミン化粧板の優れた物性をそのままに、簡易施工性を実現しました。オルティノや他の化粧材と柄連動。部位によって最適な仕上げを選択可能。
厚さ(mm)0.55
表面の質感、光沢が美しく、色褪せません。
表面がガラス質で、油汚れも簡単に落とせてお手入れ簡単です。
熱やキズに強く、硬い金属たわしも使えます。
マグネットが使えて、使い方の幅も広がります。
ホワイトボードマーカーの書き消しもできます。
有害物質を使用していない安心素材です。
用途キッチンパネル、洗面・水まわり、事務所・幼稚園・保育園・リビングの内装に。
厚さ(mm)0.5
関連資料施工要領書(2.74MB)
用途ビル・店舗用
基材ロックウール吸音板
燃性不燃NM-8599
施工性捨て張り工法
関連キーワード