20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IS-001 ハンズフリー氷のう アイスストロング MIクリエーションズ 動画あり
材質本体:塩化ビニル樹脂、キャップ・アーム:ポリプロピレン 容量(mL)約350(1本あたり) 質量(g)380 口内径(Φmm)48.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)連結時:216×78×235、単体時:108×78×223
1個
2,988 税込3,287
当日出荷

氷と水 の比率をご自身の好みで調整し長時間クールダウンできます。
用途キャップを回して投入口を開け、冷水・氷を入れてください。容量の約2/3程度の量を目安にしてください 仕様冷凍不可 材質PVC(本体・キャップ) 寸法(mm)190×210×72 ブルー 質量(g)250 特性加熱不可
1個
1,998 税込2,198
欠品中

仕様カバー付き(洗濯可/脱水機可/乾燥機不可) 材質中身/水・吸水性ポリマー等、フィルム/ナイロン、カバー/ポリエステル・ゴム・PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)270×225 質量(g)830 アズワン品番8-8426-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:24B3X00004000009 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

オリジナルホルダーリング採用で巻き込まれ事故防止に優れています。
タイプ気化熱効果タイプ 材質本体:ポリエステル100%、縫糸:ポリエステルスパン系、吸水体:セルロース、高分子、吸水ポリマー、レーヨン、ホルダーリング:ポリプロピレン 寸法(mm)本体:約330×48、ホルダーリング:約:Φ96 質量(g)18
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単にまんまるの氷が作れます。
材質ポリエチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

独自の気化冷却システムによってバッテリーや保冷剤を使用せず、水のみを利用して身体を連続して最長72時間冷却できる冷却ベストです。常温の水でも効果を発揮し,効果が薄れてきたら水を追加するだけで効果が回復。水を使用するメリットとして、危険物を扱う現場や医療現場などでも使用可能・充電などの面倒な手間が不要・災害対策としても有効。熱がこもりにくいため、電動ファン付きウエアのインナーとしても最適です。電動ファンの風が気化熱冷却効果を高めます。コンパクトにたためて驚きの軽さです。独自技術で外側・内側ともにドライな状態をキープします。
用途暑さ対策、気化熱冷却ベスト。 セット内容服のみ ブラック タイプバッテリーや化学薬品を一切使用せず水のみを利用する環境に配慮した新しいタイプの冷却ベストです。 関連資料(93.61MB)
1着
18,000 税込19,800
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『コーディネートに印づけるBAG』をコンセプトに作られたRename markシリーズのトートバッグ!。カラフルなカラーや柄を着るのに抵抗のある方でも、アイテムとして取り入れればグッとオシャレ度アップ!。大容量でA3サイズが楽々入る大きさだから、普段使いから小旅行にもオススメ!。また付属のショルダーベルトでショルダーバッグとしても持つことができます。
材質帆布 質量(g)720 幅(cm)53 高さ(cm)36 奥行き(cm)16.5
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今、注目を浴びつつあるカジュアルブランド「GAZELLE」シンプルな見た目ながら使い勝手抜群。口が広く出し入れしやすいトートバッグ。ショルダーストラップ付きで肩がけとしても使えます。前面にファスナーポケット2つ、両サイドにオープンポケット、内側にオープンポケット3つ、ファスナーポケット1つ付いています。
混率(%)ポリエステル100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30×38×16
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水と氷ですぐ冷却できます。
用途熱中症予防対策に 材質/仕上キャップ:ポリススチレン、シリコンパッキン、注水口:ポリスチレン/アルミ、生地:ポリエステル(裏地PVCコーティング)
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

暑さ対策やスポーツ後のアイシングに!氷が入れやすい大口タイプ。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71×78×230
1個
498 税込548
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NASAが宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発されたP.C.M冷却素材を使用したネッククーラーです。首元の接触部分を平らにしていることで冷感を感じやすくしております。また形状を細長くしたことで首元の圧迫を軽減しています。溶けやすい首元部分を太くしてより冷却時間が長持ちする仕様にした高機能タイプです。22℃以下の部屋に置いておくだけで凍り始めます。中の状態を確認できる窓を設置し、デザインプリントを追加したスタイリッシュな当社オリジナルデザインの商品です。流水や冷水に浸けたり、冷蔵庫に保存すると、凍ります。冷やすと水溶化したPCM(冷却素材)が再結晶化するので、繰り返し使用することができます。一度凍ると約4時間ほど首回りヒンヤリ(但し使用環境、気温、製品液体の温度により異なります)電器を一切使用していないので、面倒な充電の必要がなく経済的です。
用途熱中対策用として 材質表素材:TPU、中材:PCM サイズフリー 質量(g)約360 タイプ保冷剤入 種類ネッククーラー 内径(Φmm)約130 外径(Φmm)約195 適合サイズ首周り41cmまで 融点(℃)約22 固着時間(分)冷凍庫:約20、冷蔵庫:約30、水道水:約40 使用時間(時間)約3~4時間
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

湿気(結露)が表面にでないので、着衣の上からでも使用できます。
材質(本体)ポリエチレン<裏面ゴム>、(キャップ)ポリ塩化ビニール
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

28℃以下で自然凍結。蒸し暑い夏場でも気持ちよくクールダウンして快適に。首周りフィットする、スマートなデザイン。結露しないから首元が濡れずに快適。充電・電池不要
用途熱中症対策など 材質外側:TPU、内容部:PCM 質量(g)135 サイズフリーサイズ 寸法(cm)約14.5×17 内周長(mm)約345 RoHS指令(10物質対応)対応 タイプ保冷剤入りタイプ
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

水と氷を入れるだけで瞬間冷却
用途U字形状だから首回りだけでなく肩や腕、足など様々な箇所に使える 材質本体:塩化ビニル樹脂/キャップ:ポリプロピレン/注入口:ポリアミド 寸法(mm)(約)200×70×205 グレー 区分新品
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

簡単!扇風機のモーター部にのせるだけ!! 「睡眠の質」をあげよう! 扇風機の風邪を利用し、心地良い冷気を、お部屋全体へ穏やかに循環させます。
用途エアコンとの併用、保冷剤として、氷枕として 材質本体/ジョイント:HDPE(高密度ポリエチレン)、結露カバー/水受皿固定フック/給水口キャップ/水受け皿:PP(ポリプロピレン)、滑り止めシート:EVA(合成樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約340×40×315 耐熱温度(℃)-20~+70 適合寸法(mm)モーター部の直径:100~120 総質量(kg)約1.2
1個
1,990 税込2,189
当日出荷

PCM使用で熱を吸収して26度を維持します。従来品に比べ皮膚にあたる接触面が大きいので冷感が伝わりやすくなり、快適に使用する事が出来ます。首に密着するよう考えられた形状です。外周部のプラスチックが脱落を防止します。
用途首周りの冷却に。 質量(g)250 タイプ気化熱効果タイプ
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

真夏の汗・熱中症対策に。溶けない氷(スマートアイス)で首を冷却。 繰り返し使える、ひんやり涼しいアイスネックバンド。 最先端素材の『PCM素材』を使用。 氷は0度になると溶け始めますが、スマートアイスは融点が高く27度で溶け始めるからより長時間ひんやりとした冷感を得ることが可能。 小さなお子様からお年寄りまで低温火傷の心配もなく使用できます。 26度以下の環境なら屋外・室内問わず自然に氷のように固まりすぐに使用することが可能。結露現象が起きないから首まわりがよごれません。 製品の液体が固まっているときは、そのままご使用いただけます。 製品の液体が固まっていない状態の場合は、冷凍室に10分間または水道水に30分間つけておくと、中身が固まります。
用途屋内外で適度に冷やす、熱中症対策に。スポーツ、キャンプ、野外フェス、屋内外の仕事、通勤通学、工場現場、外遊び、お子様の熱中症対策などに。スマートエコアイス 首掛け ひんやり エコ 夏 ネック 材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)、PCM(Phase Change Material) 成分ノルマルパラフィン(オクタデカン) 冷却時間冷凍庫:10分、水道水30分
1個
特価
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新設計のパターンデザインにより、氷雪路からウェット・ドライ路面まで、安定感あるグリップ力と操縦安定性を実現したSUV/CCV専用スタッドレス。
用途スタッドレス(冬タイヤ) 種別スタッドレス(冬タイヤ)
1本
14,980 税込16,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『U-COOL(ユークール) ハンズフリーアイスパック ブルー』は、氷と水を入れるだけですぐにキーン!と冷たくなってその場で使えるハンズフリーアイスパックです。注入口のキャップを回して外して氷と少量の水を入れ、キャップをしっかりと閉めて首にかけるだけで簡単にご使用いただけます。男女兼用のフリーサイズです。U字形状なので、首だけではなく額部分や腕、太腿部など、幅広くお使いいただけます。暑いときには氷と水を入れて熱中症予防に、寒いときにはお湯(60℃以下)を入れて防寒対策に使え、冷・温両対応であるところも魅力的です。
用途スポーツ観戦、スポーツ練習時やスポーツ後のクールダウンに。野外フェスやキャンプ、アウトドア、工事現場、農作業に。室内での熱中症予防に。 ブルー 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×210×75 対応冷温両対応
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

UCC(上島珈琲)UCC ドリップポッド DP3
エコ商品
プロのハンドドリップの味わいがボタンひとつで再現できる、カプセル式のコーヒーマシン。 DP3では、蒸らし・注湯にじっくり時間をかけて抽出する「ストロングモード」やアイスメニューに最適な「アイスモード」を新たに搭載し、飲み方のアレンジの幅が広がりました。
仕様抽出時間:約60秒/メモリ4(140ml設定) 適合【カプセル】DPBM002、DPHK002、DPSB002、DPRB002、DPCL002、DPCC002、DPSM002、DPOC002、DPMK002、DPGC002、DPMB002、DPAT002、DPJT002、DPGT002 質量(kg)約3.0 容量(mL)700 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)133×290×224 立ち上がり時間約30秒 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,000 税込13,200
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)