材質アルミニウム
幅W×全長(mm)43×175
TKG品番9-0947-1303
TKG品番(2017)6-0837-1303
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アルミニウム
幅W×全長(mm)47×180
TKG品番9-0947-1302
TKG品番(2017)6-0837-1302
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質アルミニウム
幅W×全長(mm)47×185
TKG品番9-0947-1301
TKG品番(2017)6-0837-1301
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
シャーベット、凍結物、氷等の固形物やワックス、グリス、ゼリー等の半固形物を垂直または水平方向に採取するサンプラー。先端鋸刃状のT型ハンドル付き外筒を採取物にゆっくりと捻じ込んで内部へ取り込みます。採取後、T型ハンドル側から外筒内へ取出棒を押し込んで、中の採取物を強制的に押し出します。オールステンレス(SUS316)製で、外筒の外径は2.5cmです。
採水量(mL)最大:140
種別外筒50
質量(kg)0.7
全長(cm)50
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
用途アイスクリームやポテトサラダの盛り付けに
幅(mm)45
全長(mm)178
全長(mm)180
材質18-8ステンレス
材質(ハンドル)ポリプロピレン、(金属部)ステンレス
全長(mm)200
直径×高さ(mm)47×61
TKG品番9-0456-2301
TKG品番(2017)6-0412-2301
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
材質18-10ステンレス
全長(mm)205
TKG品番9-0947-1901
TKG品番(2017)6-0837-2201
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1000
質量(g)2100
本体径(mm)25
1本
¥63,980
税込¥70,378
18日以内出荷
シャーベットや氷などの固形物やワックスなどの半固形物を採取するのに適しています。高品質ステンレス316L製。サンプラーの先端部は非常に鋭利になっているため、使用時は取り扱いに注意ください。写真の排出ロッドは別売です。【採取方法】。サンプラーを採取物に捻り入れてハンドルを回し、サンプラーに取り込みます。サンプラーを取り出し、排出ロッド(別売:8570A-700)をハンドル側から挿入し、採取物を排出します。
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)500
質量(g)1300
本体径(mm)25
1本
¥53,980
税込¥59,378
18日以内出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー/土壌サンプラープロ 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)1100
質量(g)1500
ロッド径(Φmm)20
1本
¥60,980
税込¥67,078
18日以内出荷
約30cc。レバーをワンプッシュすることでアイスクリームがスムーズに離れ、簡単に盛り付けることができます。
材質18-8ステンレス
直径×長さ(mm)52×180
TKG品番9-0947-1001
TKG品番(2017)6-0837-1001
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
粘性粉末用ランスサンプラー/アイスボーラー 専用の押し出し棒です。高品質ステンレス316L製
用途品証・製造・調剤他
材質ステンレス
全長(mm)700
質量(g)1000
ロッド径(Φmm)20
1本
¥54,980
税込¥60,478
18日以内出荷
材質18-8ステンレス鋼
寸法(mm)60×235×40
容量75cc
質量(g)159
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質18-8ステンレス
サビにくいステンレス製。
用途アイスやポテトサラダの盛り付けに。
材質18-8ステンレス
全長(mm)204
頭部寸法(mm)42×52
1個
¥969
税込¥1,066
翌々日出荷
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
材質18-8 ステンレス
伝導率の高いアルミ製。
カチカチのアイスクリームも簡単にすくえます。
体温がすぐ伝わるように計算されたデサイン。
用途アイスクリームに。
アズワン品番64-4071-92
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開。
材質18-8ステンレス
用途アイスクリームやポテトサラダなど軟らかい食材をすくいます。
材質18-8 ステンレス
経費削減の強い味方!。Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
経費削減の強い味方!。用紙が見やすい高透明タイプ!Jフック吸盤に吊り下げるだけの簡単取り付け!。印刷した紙を入れるだけで見栄えも素敵なプライスボードに!。使い勝手とコスパの良さを両方を叶えてくれるアイテムです。
用途カーディーラー様におすすめ!。展示車の価格表示に!
セット内容プライスシート入れ(A3)×20枚、溝付吸盤×40個
材質本体:PP吸盤:PVC(塩化ビニール)
寸法(幅W×高さH)(mm)436×327
1セット(20枚)
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
最先端バイオ技術応用の新発想消臭スプレー。米発酵エキス[マスキット」により本来の臭いにもどし、不快臭「トリメチルアミン」を大幅に低減。柿渋エキス、さとうきび抽出エキス、緑茶乾留エキスによる消臭効果。ラクトン含有香料による持続効果。4種類のラインナップによりそれぞれの臭いにより強力に対応
用途調理後やキッチン周りの臭いが気になった時の新消臭習慣。魚焼きグリルやまな板の魚臭に。クーラーボックスやゴミ箱や排水口などの臭い対策にも!
使用場所キッチン
商品タイプ本体
成分エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料
使用の目安1ヶ所につき3~4回スプレーする。
香り無臭
シリーズアフタークッキング
危険物の類別非危険物
強力な吸盤で固定するタイプのレールシステムなので、取付対象物に穴を空ける必要がありません。
そのため、クーラーボックス・ボートのブルワークなど、様々な場所に気軽に取付けることが可能です。
2Lのペットボトルを3本吊るしておける脅威の吸着力をもつ「つりピタ」シリーズの吸盤ベースです。
レールカラーが30色あるので、取り付けるBOXの色や、好みに合わせて選ぶことが可能です。
材質アルミ/樹脂
バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。
用途【さかな消臭スプレー】焼き魚や生魚の調理後、魚焼きグリル・まな板・クーラーボックスなどに。
セット内容さかな消臭スプレー×2本
材質エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料
使用の目安1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)
使用場所キッチン
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1セット(120mL×2本)
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
バイオ技術応用による米発酵エキスと天然消臭成分によるW消臭。天然由来成分99%。ラクトン含有香料配合。
用途【さかな消臭スプレー】焼き魚や生魚の調理後、魚焼きグリル・まな板・クーラーボックスなどに。【にく消臭スプレー】肉調理後のまな板や焼肉後のお部屋のこもった臭いに。【あぶら消臭スプレー】天ぷら・唐揚げなどの調理後やコンロ・換気扇・キッチン周りに付着した油臭に。【スパイス消臭スプレー】ニンニクやネギなどの香味野菜をのせたまな板や餃子やカレーの調理後のキッチン周りに。
セット内容さかな消臭スプレー×1本・にく消臭スプレー×1本・あぶら消臭スプレー×1本・スパイス消臭スプレー×1本
材質エタノール、米発酵エキス、消臭剤(柿抽出物、さとうきび抽出物、緑茶抽出物)、香料
使用の目安1ヶ所につき3-4回(1本で約400回スプレーできます)
使用場所キッチン
危険物の類別非危険物
商品タイプ本体
1セット(120mL×4本)
¥4,598
税込¥5,058
6日以内出荷
進化した固定力。パラソルの取り付け・取り外しが簡単!。ボート縁の側面(壁面)やクーラーボックスなどの側面(壁面)に。取付可能なパラソルスタンドがリニューアルしました。新設計のパイプベース(ソケット)IIにより、パラソル支柱の固定力と安定性が向上しました。好みのパラソルで簡単に快適な日陰スペースを作ることができます。取付用に両面テープが付属しております。必要に応じてネジでしっかり固定することが出来ます。2個のベースでがっちり2点止めするのでパラソルがぐらつきにくく、安心してご使用いただけます。【主な特長】。?シンプルな金属プレート&樹脂パーツ採用。 パラソル支柱を2箇所で固定するため、安定感があり、剛性が高い!。?パラソル支柱固定用のパーツがリニューアル。 新形状のスペーサーにより、支柱との接触面積が増加。 しっかり掴んでズレにくい!。?3サイズの支柱径に対応。 付属スペーサーでΦ22mm・Φ25mm・Φ32mmに対応。 市販の多くのパラソルに対応。?取付用に強力な両面テープが付属!。「簡単に両面テープだけでの固定する」or。「ネジでしっかり固定する」状況に合わせて固定方法が選べる。
付属品両面テープ
セット内容パラソルスタンド部分(壁面取付用) ×2、強力両面テープ×2
材質樹脂/アルミ/ゴム
寸法(mm)110×76×68
タイプ壁面取付
ねじ穴4-M5皿ネジ加工
ねじ穴間隔(mm)94×60
取付可能パイプ径(Φmm)【パラソル】22・25・32
1セット
¥9,598
税込¥10,558
8日以内出荷
ホイール付きで重たくなるクーラーボックスも移動が可能です。バスケット・ドリンクホルダー・ カッティングボードが標準装備。BBQシーンで活躍する栓抜きや、釣りなどで使えるコンパス、スケール(inch表記)も搭載し。様々なシーンを想定しての使い易さは抜群です。使いやすい機能。・悪路でも使いやすい大きなホイールで移動が楽に。・2段階に長さ調節可能なハンドル。・片手でも開閉可能なラッチハンドルを採用。・特大のドレインバルブで中にたまった水もサッと排水。・底面には安全を重視して滑りにくいデッキパッドを採用。・ボディーは変色や変質を防ぐUVカットコーディング
用途驚異の保冷力 グループキャンプに嬉しい大型サイズ。約5cmのポリウレタンフォームが注入されたボディと気密性の高い蓋により、最長5日間の保冷力をキープします。60QTのサイズは、ファミリーキャンプやグループキャンプ、BBQ、アウトドアイベントなどで活躍するサイズ感。
セット内容本体、仕切り板兼カッティングボード、ワイヤーバスケット、ドリンクホルダー
材質ポリウレタン、ポリプロピレン、 リニアポリエチレン
質量(kg)17.5
容量(L)56.8
寸法(cm)(外寸)W71.2×D47.5×H56、(内寸)W52.8×D28×H40.7
1個
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
関連キーワード