材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル並目
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様鍛造品
材質スチール(生地)
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状アイボルト
ねじ山種類ウィット
仕様鍛造品
材質スチール
リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質ステンレス(SUS304)
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
長さ(mm)1000
表面処理黒亜鉛メッキ
三価クロム処理なので人体・自然にもやさしい。また耐食性も向上。リング状の頭がロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用するのに便利です。
材質炭素鋼(SS400)
表面処理三価クロム
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
首下が長く、厚みのある部材にも適合できます。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。
仕様六角ナット付
材質ステンレス(SUS304)
寸法B(mm)50
材質ステンレス
表面処理ブラック
頭部形状アイボルト
ねじ山種類メートル並目
リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
用途土木、建築、造船、金型、機械設備などの重量物の吊り上げ。
仕様六角ナットなし
材質スチール(SS400)
寸法B(mm)50
材質鉄
表面処理生地
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
色ブラック
入数(枚)20
露出全ねじボルトの貫通部をキレイにカバー。
ぴったりフィット、隙間なし。
段差を設けて配置したツメ構造によりワンタッチで天井面に隙間なく施工できます。
取付け簡単。挟んでスライドさせるだけ。
用途吊りボルトの天井貫通部に。吊りボルトの天井貫通部に。
材質PP
寸法(mm)Φ50×7
ロープや鎖をかけたり、フックにしたり、全ねじを固定するのに使用したり様々な用途で使用できます。
本物のアイナットをムラを多くした黒亜鉛メッキで仕上げました。
材質鉄
表面処理黒亜鉛メッキ
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊りボルトへの防犯カメラ等の取り付けに使用します。
色ブラック
適合ボルトW3/8・M10(サイド・中央固定部)
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス8.8/黒
形状B
RoHS指令(10物質対応)対応
モニターの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!13~32インチサイズのモニターに対応するロングアームタイプのダブルモニターアーム。
セット内容クランプ×1、ポール×1、アーム×1、VESAマウント×2、ケーブルホルダー×1、グロメット用上プレート×1、グロメット用下プレート×1、キャップ×1、クッションパッド×5、皿ネジ×3、VESAマウント固定ボルト×2、VESAマウント固定ネジ×2 、六角レンチ(4mm)×1、六角レンチ(6mm)×1、M4×12(×8)、M4×16(×8)、M5×12(×8)、M5×16(×8)、ワッシャー×8、樹脂スペーサー×8、取扱説明書×1
材質スチール
質量(kg)約4.3
色ブラック
タイプデスク取付
適合規格VESA規格(75×75/100×100mm)
耐荷重(kg)約8.0(×2)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約913×約122×約548(突起部、クランプノブを含まず)
適合サイズ13~32インチ
固定方法クランプ式/グロメット式
軸数5軸
設置形態2画面
可動範囲パン:左90度/右90度、ローテーション:360度、チルト:上45度/下45度
アームの可動方向垂直平行
取付可能板厚(mm)クランプ:10~88、グロメット:10~75
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
クイックインタイプ(1~2回ねじるだけで取付けができます。)
防水タイプ(パッキン使用)
用途キュービクルの吊りボルト用穴隠し
材質ポリプロピレン(PP)
普通は青みがかった銀色のメッキがかかっている全ねじですが、DIY_IDでは雰囲気重視で黒くしてみました。
黒く塗る必要もないうえ、メッキの独特な風合いが良い味を出します。棚の脚や、吊り棚の柱にするのに最適です。
材質鉄(SWCH相当材)
表面処理黒亜鉛メッキ
寸法D(Φmm)29
寸法l(mm)14
寸法h(mm)12
材質(ボルト)鋼材SCM435・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(ナット)鋼材SS400・黒色四三酸化鉄皮膜
寸法MM20×P2.5
国内で市販されているほとんどの電動・充電ドライバー/エアードライバーに装着して使用できます。
職人魂《プロコン》シリーズ!
黒染め仕上げ。
全ネジ、鉄用のバリ取り専門ビットです。
従来、グラインダーで落としていた全ネジのバリ取りを電動インパクトで簡単に行えます。
現場で”ナットが入らない…”を解決!
全ネジを扱う職人さんの必需品です。
耐久性抜群。
吊りボルト、空調設備取り付けの必需品。アンカーボルトの端面処理にも最適。
用途バリトリ
全長(mm)55
トラスコ品番438-7546
質量(g)34
ねじ寸法M8、3/8、M10、M12
差込角対辺(mm)6.35
刃先マグネットなし
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
吊りボルトへの黒バンドの取り付けに使用します。
黒バンド取り付け箇所には十分な曲げRが確保してあり、バンドへの負荷が軽減されます。
使用温度(℃)60迄
適合バンド黒バンド(MDBP-50B)
適合ボルト径W3/8・M10
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1セット(50個)
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
液晶ディスプレイの位置を自由に調整でき、デスクのスペースを有効活用!17~32インチサイズ対応ガススプリング式のシングルディスプレイアーム
仕様ガススプリング:有
セット内容スプリングアーム・クランプ・クランププレート・グロメット用上プレート・グロメット用下プレート・蝶ナット・グロメット用ネジ・六角レンチ(4mm)/(5mm)・説明書×各1、六角穴付き極低頭ボルト(M6)×3、六角穴付ボタンボルト(M6)×2、M4ネジ・M5ネジ・ワッシャー×各4
材質アルミ合金、スチール、ABS
質量(kg)約2.22
色ブラック
タイプデスク取付
耐荷重(kg)9
容量範囲(kg)対応:2.0~9.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×470×465(※クランプ部/グロメット部を除く最長寸法)
固定方法クランプ式/グロメット式
天板厚さ(mm)取り付け可能:10~85
軸数5軸
液晶モニター1台
アズワン品番65-0533-94
対応インチサイズ17~32
可動範囲パン:左90°/右90°、チルト:上70°/下45°、ローテーション:±180°
取付個数1画面
対応VESA規格75×75/100×100mm
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。吊りボルトにナットを付けたまま、下部金具にセットできます。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)
色黒
表面処理電気亜鉛めっき
適合フランジ厚(mm)30~240
1箱(10個)
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

Tスロットナット
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
ボルトが突き出て機械テーブルを痛めないようカシメ加工をしています。
用途T溝テーブルにボルトを固定します。
材質S45C
ピッチ並目
仕上黒染
硬度HRC23~31
熱処理焼入
吊りボルトへ組立後、ケーブルハンガーの上下移動も簡単に行える
ダイクロダイズド防錆処理、ビニールコーティング被膜仕上げ
質量(g)36
適合吊りボルトW3/8
別売の金具と組み合わせて、コンパクトアレイスピーカーHX-7Bを壁や天井に取り付けるための金具です。また本金具のみで、天井や梁などに直付けや、アイボルトなどを用いて天井から吊り下げることも可能です。
付属品スピーカー取付ボルト×一式、金具取付ボルト×一式
材質圧延鋼板黒(マンセルN1.0近似色)半艶塗装
質量(kg)4.8
構成部品T字金具×1、取付台×1、アングル金具×1
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
建設現場で活躍するガラ入れに適した台車です。
フロント部が、扉式になっている為ガラなどをかき出しがしやすいです。
台車上部四隅に、アイボルトを装備しております、フォークリフトがない場所でもクレーンでの吊り上げ作業が可能です。
使わないときは、2段まで積み重ねができます。
現場でのガラ入れ用。
仕様●材質/仕上:スチール●仕上げ/フタル酸塗装●キャスター金具/スチール●車輪/黒ゴム●ブレーキを掛けたまま台車を押さないでください。ブレーキおよびその他部品の破損につながります。●最大積載荷重以上では使用しないでください●人を絶対に載せないでください。●使用しな場合は、キャスターブレーキをかけてください。●配送は混載便、車上渡し条件となります。●原産国:日本●コード番号:337-7321
アズワン品番67-5590-24
1台
¥239,800
税込¥263,780
60日以内出荷
アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
ブラック/ゴールドのキットは、ブラックホースのみの設定です
仕様取り廻し:スタンダード
色(フィッティング )ブラック/ゴールド
タイプクリア
主な適合車種GSXR1000 (ABS) 17/GSXR1000R (ABS) 17
1個
¥30,980
税込¥34,078
3日以内出荷
アクティブオリジナルのACパフォーマンスラインは、純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造に持ち、ストリートでの安全性を確保。
さらに、ステンレス製パーツの使用で耐久性も飛躍的に向上します。
車種別ボルトオンキットには、ブレーキホース本体のほか各車両への装着に必要となるフィッティングパーツやボルト類が含まれます。
ブラック/ゴールドのキットは、ブラックホースのみの設定です。
関連キーワード
1
2
3
次へ