28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
船底にたまった水を汲み出す際に使用します。 0.75L(Sサイズ)は底面が平らになっているのでしっかり水を汲み出したい時や狭い場所に。 1.75L(Mサイズ)は底面に凹凸があるので、大雑把に水を汲み出したい場合にぴったりです。
容量(L)0.75
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,698 税込4,068
当日出荷

水切り作業用ツール。水が逆流しない構造です。ドライワイパーとセットでお使用ください。 塩ビ不使用。
材質亜鉛引鉄板 グレー 寸法(mm)310×300 質量(g)約700
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

プランター用土入れ
用途農業用、大袋入れ、大豆等にも 仕様L 寸法(mm)120×220×90 グリーン 質量(g)140
1個
469 税込516
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

便利なハンドル付のすくいスコップです。ハンドル付の為、従来のスコップと比べ手首が痛くなりにくく、土の植え替え、混ぜ込みなどの作業が楽に行なえます。たっぷりすくえる深型形状で、肥料袋やプランターから土をすくう様なシーンでも、従来のスコップに比べ作業が容易に行なえます。水気のある土や砂利などをすくう際に便利な水抜け穴つきです。
用途土などのすくい作業。 仕様ハンドル付・水抜け穴付 材質(本体)PP
1個
579 税込637
当日出荷

1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
469 税込516
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)

コンパクトな”pHAT”サイズ コンパクトなRaspberry Pi Zero にぴったりの”pHAT”サイズでラズパイZeroと重ねて使用可能! 照度と近接センサーを内蔵したVCNL4020を搭載 赤外線エミッタを有しされ人間の目の感度に近い完全集積型の近接 / 周辺光センサであるデジタル光センサ VCNL4020をI2C接続で搭載。 ラズパイゼロで明るさを高精度で容易に測定可能です。 Groveシステム※(I2C)対応コネクタ搭載 Groveシステム※(I2C)対応のコネクタを搭載、市販のGroveシステムに対応したサーボやセンサ、アクチュエータを利用できるなど拡張性を活かした設計のため、IoTシステムのプロトタイピングにも最適です。 *GroveシステムはSeeed Technology Limited社の登録商標です。
仕様環境光分解能:16ビット (0.25~16000ルクス) 近接分解能:16ビット (1~200mm) 本体重量:約12g 付属品ネジセットx1/1X2ピンヘッダx1/保証書 x1 スイッチ再起動スイッチ/シャットダウンスイッチ (シャットダウン等の動作についてはメーカーWEBページをご確認下さい) 電源Raspberry Pi Zeroより給電 対応機種Raspberry Pi Zero v1.3 / W / WH (v1.3,WにはGPIOピンヘッダのはんだ付けが必要です)Raspberry Pi 2/3 (ネジ固定が出来ない場合があります、再起動スイッチは使えません) 本体寸法W65×D30×H19mm (突起部含めず) 保証期間お買い上げから1年間 生産国Made in Japan LEDステータス×1
1個
2,398 税込2,638
8日以内出荷

最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
採水量(mL)1000 タイプPE製ディスポタイプ 寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ40×970
1本ほか
4,390 税込4,829
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
1個ほか
769 税込846
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途救助船や航空機等に遭難位置を知らせる昼夜間の位置標示信号 性能発炎時間:1分以上 炎色:赤色炎 質量(g)約170(2本組)/薬量:約41 適合規格国土交通省型式承認番号:第4026号 寸法(Φ×mm)39×139 有効期間3年6ヶ月 光度(cd)400以上
1セット(2本)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

TGK(東京硝子器械)地下水サンプラー
最小口径5cm(スリムタイプ2cm)の穴、パイプや深い井戸から数10m以上先の地下水を汲み上げ採水します。 サンプラーは可塑剤を含まないポリエチレンバッグの個別包装されていてすぐの使用ができます。
1本
27,900 税込30,690
6日以内出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
39,900 税込43,890
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オイルフィルター モノタロウ 定期注文 動画あり
日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
用途エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

この商品は、小型船舶安全規則第57条の2に定められた救難信号で、海上での事故や遭難を起こした際、発煙し救助を求める救難信号です。
全長(mm)142 区分小形船舶(平水・限定沿海)、小型第1種漁船 質量(g)82 外径(Φmm)39 発光色明るい赤色 光度(cd)400以上 有効期限3年6ヶ月 発光時間(分)1以上
1セット(2個)
5,998 税込6,598
6日以内出荷

ウエルダー加工により、水漏れ2%以下
用途小型船舶用消防用布製バケツ 仕様日本小型船舶検査機構 基準・性能確認品 付属品引き上げロープ2.5M付 レッド 高さ(mm)255 容量(L)9 直径(mm)230
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

使い方は自由です。 ルームミラーに吊下げて車内を演出。引張強度は有りません。
1本
3,490 税込3,839
8日以内出荷

ハンドスコップ Vikan(ヴァイカン) 動画あり
粉末や氷をすくうスコップとして最適です。
耐熱温度(℃)100 質量(g)116 材質ポリプロピレン 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)300×95×80 幅(mm)97 全長(mm)305 高さ(mm)60
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

力を入れずラクに開けられます。 携帯に便利なキーホルダーとして 長い爪でも安心 ミニサイズで携帯に便利 缶のプルトップとペットボトルのフタがラクに開けることができます。
仕様●材質:AS樹脂(耐熱温度/70~-20℃)●サイズ:43×7×69Hmm●カラー:青&赤●重量:7.5g アズワン品番68-4537-89
1組(2個)
479 税込527
10日以内出荷

フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。 トラスコ品番183-8705 材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材 幅(mm)(反射部)50 赤反射 質量(g)22 縦(mm)140 横(mm)150
1組(2枚)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

フルハーネス型や胴ベルト型の墜落制止用器具へ色別識別表示が出来ます。肩、胸、腰、背中等のベルト部分に巻き付け面ファスナーで固定します。識別色部分は高輝度反射材を使用しています。
用途墜落制止用器具への反射材取付、識別確認に。 トラスコ品番184-0236 材質ナイロンメッシュ、高輝度反射材 幅(mm)(反射部)50 蛍光赤反射 質量(g)22 縦(mm)140 横(mm)150
1組(2枚)
2,098 税込2,308
翌々日出荷

テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)オプション DMM用テストリード 1組 (黒・赤 各1本)
エコ商品
テストリード
タイプGDM-8261A/8255A用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
61日以内出荷

土がこぼれにくい筒形形状 底面穴明きなのでふるいとして使用可能
用途プランター・お庭の植え替え時の土すくいに 材質ポリプロピレン
1個
579 税込637
当日出荷

自由自在にコマの間隔を設定できます。輪投げ等にも使用可能です。マジックテープ式結束バンド付きですので、収納・移動時もかさばりません。
材質PVC 質量(g)75×10=750 サイズ(cm)外径:Φ40、内径:Φ36、厚み:0.6
1セット(10本)
6,798 税込7,478
7日以内出荷


1袋(50枚)ほか
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)