テープ幅(mm)100
テープ長さ(m)50
トラスコ品番849-9861
質量(kg)1.6
基材セイデンF
特性帯電防止、防炎
1巻
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
代表的な間仕切り、養生用フィルムと同一の防炎基材を使用した(PETを除く)非移行性、帯電防止性の特性を兼備した軟質塩ビ製粘着テープです。
幅(mm)30
長さ(m)50
主な用途補修用
特性両面テープ
幅(mm)50
長さ(m)50
トラスコ品番849-9860
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)0.8
1巻
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
優れた導電性・透明性を有しています。
用途クリーンルームのガラスやアクリル板等、透明性と導電性の両方が必要な場合の、表面導電化用として。
はく離帯電を防止したいセロハンテープの代替えや、静電気に敏感な半導体デバイスの梱包用テープとして。
仕様切断にはカッターが必要
色スモーク半透明
テープ長さ(m)50
引張強度40N/10mm
テープ厚さ(mm)0.069
粘着力4.0N/10mm(対ステンレス)
特性導電性
幅(mm)100
長さ(m)50
トラスコ品番849-9859
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.6
1巻
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
イエローセイデンF用
フイルムと同一素材を使用しているので特性をさらに発揮させ、機能面、安全面でより高い効果が得られます。
用途フイルムを接合したり、天井、壁面、床面、への取り付けの特性粘着テープです。補修テープとしても
幅(mm)100
仕様セパレーター付
トラスコ品番849-9862
材質基材:ポリ塩化ビニール(PVC)、粘着剤:アクリル系
質量(kg)1.6
1巻長さ(m)50
使用フィルム【相手方】イエローセイデンF
1巻
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
マチ部分があるので使い勝手が良好です。
視認性に優れた黄色ファスナーを使用しており、シートによるセキュリティルームの簡易出入り口用ファスナーとして最適です。
用途ポリシートのアスベスト除去工事のセキュリティーゾーンの出入口に。
幅(mm)200
長さ(m)2.2
長さ(mm)(ファスナー)2000
適合取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)
トラスコ品番331-3158
材質ポリ塩化ビニール(PVC)
厚さ(mm)0.2
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
耐熱・耐火・防炎・遮熱用として、空調設備・保冷保温配管・ダクトシートなどに最適。
アクリル系強力粘着剤を使用、どこにでもよく付き扱い易く優れた耐久性があります。
基材厚さ(mm)0.1
耐熱温度(℃)-30~130
粘着力(g/25mm)3000
粘着力(N/25mm)29.4
特性耐火、防炎
1巻
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)
色透明
抗ウイルス・抗菌効果のあるテープです。多数の人が触る場所などに貼ることでウイルス対策ができます。透明なので、雰囲気を壊さずに使用できます。
用途ドアノブ・手すり・エレベーターのボタンなど、様々な箇所に貼って抗ウイルス対策に。
トラスコ品番244-7824
材質本体:多層ポリオレフィン、アクリル樹脂、剥離紙:紙
厚さ(mm)0.1
色透明
タイプ3枚組
縦(mm)150
横(mm)100
1袋(3枚)
¥669
税込¥736
9日以内出荷
クリーンルーム内で静電気対策が必要な場所、耐久性が必要とされる場所に適しています。
テープ長さ(m)33
材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)、表面/PETコート、芯/PE(ポリエチレン)
テープ厚さ(μm)142±5
抵抗値テープ表面/≦1×10^8Ω/□、糊/≦1×10^9Ω/□
対象物に直接貼付できる粘着テープ式。摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間にご使用ください。粘着糊も導電剤入りでできています。
用途摩擦によるホコリが発生しやすい、机上面の端やすき間に。
長さ(m)5
厚さ(mm)0.5
材質/仕上(基材)超極細繊維不織布・はく離紙
表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
生地に防炎性フィルムを使用しています。
カーテン式よりも密閉性が保てる上に、既存現場に後付可能です。
用途防炎シートとの併用や開閉頻度の高い出入口に。
適合防炎シート(推奨)/アキレス フラーレ(FU-REシリーズ)、取付用(推奨)/アキレスビニールテープ(NM50/NM100)・
トラスコ品番331-3140
長さ(mm)(ファスナー)2200
幅(mm)300
厚さ(mm)0.3
質量(kg)0.4
長さ(m)2.5
1枚
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
寺岡製作所製造のモノタロウ限定養生テープです。手切れ製が良く、粘着力が低い、糊残りの少ない弱粘着タイプです。剥がすときにテープを引っ張っても切れにくいので作業性が上がります。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途各種養生資材の仮止め、建築養生、床養生、鉄骨養生
粘着力(N/10mm)1.9
引張強度(N/10mm)56
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
粘着タイプ弱粘着
再剥離可
抗ウイルス性・抗菌性軟質粘着シートです。フィルム表面に付着したウイルス・細菌を低減させ、活動を抑制します。
V-SAFE-T100はテープ状に加工したものです。
色乳白
サイズA4サイズ
1袋
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
リニューアルしました。
REACH規則・RoHS2指令対応
特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
家族みんなで眠れる つなげて使える高反発マットレス。子供に安心の工夫がいっぱい。防ダニ、抗菌防臭加工の中綿を使用。こだわりの高反発マットレスを利用。高反発の厚さ8cmのため底付き感がなし。高反発ウレタンフォームが寝返りをサポート。耐圧分散性で寝姿勢をキープ。ワンタッチテープでしっかり連結。滑り止め加工もついて安心。収納に便利な三つ折り仕様。肌触りの良いピーチスキン生地を使用したこだわりのカバー キルト加工で見た目も高級感あり
用途マットレス、布団、寝具として。3つ折り/マットレス/ウレタン/ウレタンフォーム/マットレス/ウレタン/マット/寝具/バランス/抗菌/防臭/3人用/三人用/ファミリー/家族/ファミリーマットレス/子供/寝室
材質側地:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様
温度上昇を抑制する高い保冷効果
店舗ですぐに設置可能。
付属の両面テープ(強粘着再剝離タイプ)で、納入後すぐに設置が可能。ハサミ等でカットし、高さ調整も簡単。
用途冷蔵ショーケースの保冷用途に
仕様穴あけ加工
厚さ(mm)0.5
硬度530
幅(cm)90
高さ(cm)170
色相アオミ ※青味系透明色
関連資料(0.37MB)
1枚
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
みんなでごろ寝出来る、大型のウレタンマットレス。横に並べて使用可能。2枚重ねても使用可能。接合部はズレ防止の為にマジックテープを3箇所設置。腰部を固めにしたバランスタイプを採用しており、理想な寝姿勢を実現。体圧分散性のよいプロファイル加工。
用途普段使いの寝具としても、来客用、仮眠用、お昼寝用、防災用として。
材質(中材)ウレタンフォーム
材質(側地)ポリエステル100%
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル
幅(cm)137
表面抵抗値(Ω)8.5×106
垂直方向(厚さ方向)、両方向ともに高い導電性を安定して得ることが出来ます。
難燃性(UL510 Flame retardant取得)
背面にハンダ付けが可能です。
用途電子機器用
電磁波のシールドケーブル、コネクターなどのシールドスイッチングトランスなどのショートリング静電気除去やアース取りハウジングのシールド電極等の固定
色茶褐色
芯径(mm)76
基材厚さ(mm)0.035
電気抵抗(Ω/cm2)0.04
引張強度(N/25mm)98.1
粘着力(N/25mm)8.85
粘着力(N/10mm:参考値)3.43
用途電気コードの被覆補修、補強に。
機械、工具の絶縁被覆に。
破断伸度(%)100以上
引張強度(N/25mm)70.0
剥離強度(N/25mm)1.5以上
粘着力(N/25mm)4.5
帯電防止タイプのフッ素樹脂粘着テープです。耐熱性・非粘着性・耐薬品性・滑り性に優れています。ガラスクロスを基材とした寸法安定性の高いタイプです。
用途電子部品、デバイスの製造工程。その他、静電気を嫌う用途。
連続使用温度(℃)-60~200
主な用途電気・電子用
粘着力(N/10mm)4.4
引張強度(N/10mm)160
RoHS指令(10物質対応)対応
特性帯電防止
養生シートに出入口を簡単に設置できます。
開いた状態を保持するためのマジックテープや、手袋をしていても開け閉め可能な組みひも付属です。
2mファスナーに両面テープ加工。
用途リフォーム・改修工事等での仮設養生の出入り口設置。
トラスコ品番324-8607
セット内容2m接着テープ付ファスナー2本25mmマジックテープ2セット500mm組みひも2本
幅(mm)30
質量(g)80
長さ(m)2.0
質量(g/本)40
材質(テープ)ポリプロピレン(PP)
材質(ファスナー)亜鉛ダイキャスト
1袋(2本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
足関節のテーピング時にヒール&レースパッドと併用する潤滑剤。甲とアキレス腱部位に当てて上からテープを巻いて使用します。患部や肌にかかるストレスや痛みを軽減。
長靴による足の痛み・悩みを軽減。
滑り止め効果のある割繊糸(かっせんし)を使用。靴の中で脱げない。滑りにくい。
ソフト圧着・メッシュ編み。段階着圧設計。やわらかな履き心地で足の疲れを軽減。メッシュ編みにより、汗や熱を放出。ムレにくく、靴の中を快適に保つ。
アキレス腱クッションサポート。摩擦し、破れやすいアキレス腱部分をナイロン補強で保護。靴擦れを軽減する。
テーピング効果のあるサポート編みにより、関節部分に圧をかけ、足指を開き、外反母趾を抑制。
テーピングのような補正機能で内側・外側のアーチをサポートし、足首を安定させ歩行時の負担を軽減。
サイズ(cm)25~27
材質綿、アクリル、その他
仕様抗菌防臭、吸水速乾
長さ(cm)32
入数1足
指タイプ先丸
1足
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
クロステープライン構造により疲労を軽減。【アーチ強制構造で衝撃吸収】タック編みによるアーチ強制構造は衝撃を吸収し、洗濯後もアーチ形成を維持する。【足首、ふくらはぎをしっかり固定】左右のブレや筋肉の無駄な動きを押さえることで、スムーズな足運びをサポート。【アキレス腱保護】膨らみを持たせるように編むことでクッション性を上げアキレス腱を保護。【フィット感】ソックス全体にゴム糸を入れることでフィット感、抑制効果を上げパフォーマンスを向上。【つま先、かかとを補強】つま先、かかとに補強糸を加えることで耐久性をUP。【通気性確保】甲側全体をメッシュにすることで通気性を良くし熱を逃がしムレを解消。【抗菌防臭素材】吸汗性の良い抗菌防臭素材を使用することでデオドラント機能により、臭いを抑える。
関連キーワード