水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。
乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。
様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。
用途コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など)
金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など)
FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど)
防水工事下地処理。
成分変性エポキシ樹脂
比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1
粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS
可使時間(分)30~40
標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)
外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色
質量混合比主剤100:硬化剤75
硬化時間(時間)6~8
危険等級Ⅲ/Ⅲ
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の数量1kg/1kg
危険物の性状非水溶性/非水溶性
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1箱(1kg×6セット)
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料
危険物の類別非危険物
特性防水
水中でも湿潤面でも塗装・接着・充填・不陸調整ができる画期的な製品です。
仕様水中硬化型防水塗装材料/水質基準規格適合品(JWWA K-143)/コンクリート構造物、FRPタンク用防水補修塗装材料高粘度タイプ
危険物の類別非危険物
特性防水
2液性エポキシ系材料で、乾いているところはもちろん、水中でも直接施工ができ、湿潤面や水中で施工すると各分子ごとに強い力で塗布面に密着していき、硬化後は防水性のある強力な接着膜を形成します。
主剤と硬化剤が一体となっていますので、計量の必要がありません。よって、計量ミスによる硬化物の劣化を防ぐことができます。
水質基準規格適合品ですので飲料水にも使用できます。
用途パイプの漏水の補修、タンク類の補修、排水マス内の補修、冬期類の接着、タイル類の接着、ヒューム管類の補修。
各種金属(ステンレスは下地処理をしてください)・コンクリート・FRP・塩ビなどに使用できます。
特性防水性
成分(主剤)変性エポキシ、(硬化剤)変性ポリアミン
使用方法1.被着体表面に付着している錆・油・汚れなどをきれいにふき取ってください。2.使う分量を底部から押出しナイフなどで輪切りしてください。なるべく薄くスライスした方が混合が容易です。3.コテ・ヘラなどで漉すようにつぶしてください。4.均一な乳白色になるようによく混ぜてください。5.拭くように塗布し硬化まで固定してください。
形状(主剤・硬化剤)スティック状
比重(主剤)1.16、(硬化剤)1.10
耐熱温度(℃)56
硬化時間(分)60~180(25℃)
外観(主剤)クリアー、(硬化剤)乳白色
危険等級Ⅲ/Ⅲ
曲げ強度(kg/cm2)1120
危険物の類別第四類/第四類
危険物の品名第四石油類/第三石油類
危険物の性状非水溶性/非水溶性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
安全な水質を保ちます。塗装後短時間で注水が可能です。無溶剤形塗料のため溶剤中毒の恐れがなく、安全です。1回塗りで200~250μmの厚膜塗装が可能なため、優れた保護効果を発揮します。はけ・ローラーで手早く、簡単に施工できます。ガラスクロスライニングに適用可能です。
用途鋼製水槽、コンクリート製水槽、FRP水槽などの内面構造部。
セット内容基剤2kg、硬化剤1kg
主な用途鋼、コンクリート、ガラス
膜厚(μm)200
密度1.5g/mL
塗布方法はけ・ローラー
使用量500g/m2
使用環境条件5~40℃、85%以下
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
混合比基剤:硬化剤/2:1(重量比)
危険物の性状非水溶性
水中でも硬化
2液混合型
完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用
水回りタイルのはがれ
排水管の水漏れ
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
外壁、ベランダ、浴室、池など透水しては困る場所の補修にお使いください。砂や砂利は不要です。水を加えるだけでだれにでも手軽に使えます。
用途防水補修材
危険物の類別非危険物
硬化時間半日~2日
水性2液型超低汚染リアルハイブリッド無機塗料。
フッソ塗料を凌ぐ、20年以上の耐候性。
用途住宅外壁、サイディング、鉄部塗替え
主な用途外カベ・塀
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
特性耐候
適合下塗り一般外壁・サイディングボード:ハイパーシーラーエポ又はエラステックフィラー、カチオンシーラーマルチ、鉄部:2液型サビカット
凹凸のある接着面や、湿潤面(乾燥できないところ)にも使える2液混合型エポキシ充てん接着剤です。
水中やぬれた所でも固まり、充てん接着効果があります。
パテ状なので、垂直面に使っても垂れることがありません。
固まっても収縮しないので、凹凸面の接着、充てんができます。
熱(80℃)・水・薬品に強く耐久性に優れます。
約24時間(23℃)で硬化します。
用途下水管・水路目地。
完全に乾燥できない箇所への各種タイル接着。
濡れた場所および水中での金属・コンクリート・レンガ・木材の充てん接着。
耐熱温度(℃)約80
可使時間(分)約60
付属品保護手袋
色灰色
主成分エポキシ樹脂
完全硬化時間24(23℃)
危険等級その他のもの
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名合成樹脂類
特性耐熱、耐水、耐薬品、耐久性
適合用途防水・耐水・屋外
被着材の素材金属
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
耐水性に優れ、コンクリートから浸出するアルカリ分をシャットアウト。
用途モルタル製の池や水槽(飲料水用を除く)、プール等のカラーリングに
使用場所屋外用
特性耐水
種別ラッカーつや消し
主な用途モルタル、コンクリート
希釈剤ラッカーうすめ液
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.7L
標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4.5
指触乾燥時間(時間)約2
危険物の性状非水溶性
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
色(本剤)白、(硬化剤)青緑
容量(kg)1.0
質量(kg)1.1
トラスコ品番470-3456
セット内容A剤+B剤 1kg
主成分エポキシ樹脂
可使時間(分)50
主な用途コンクリート
硬化時間(時間)約24
危険物の類別非危険物
特性耐水
適合用途防水・耐水・屋外
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(1kg)
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
湿潤面でもそのまま接着できます。水中でも、海水中でも硬化します。季節により、夏用・冬用の使い分けが可能です。
用途トンネルの打継ぎ時のシーリングや、クラックからの漏水の補修。下水暗渠などの漏水防止。海水中での岩やコンクリートの接着。
色主剤:灰白色、硬化剤:灰色
容量(kg)10
質量(kg/セット)10.5
主成分エポキシ樹脂
硬化時間(時間)24(20℃)
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
硬化時間(時間)24
可使時間(分)50
種別本剤
色白
主成分エポキシ樹脂
トラスコ品番470-3430
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
コンクリートのアルカリ分を止めます。汚れ、キズをつきにくくします。防塵・美装に。水・油・磨耗に強い
コンクリートのアルカリ分をストップ。
用途屋内外のコンクリート・モルタル面、ベランダ、ポーチ、事務所などのコンクリート床面 コンクリート製の池・水槽の内面、ガレージ
タイプコンクリート用塗料
指触乾燥時間(分)約30(20℃)、約60(冬期)
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
油性 or 水性油性
半硬化乾燥時間(分)約60(20℃)、約120(冬期)
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
塗料タイプ塩化ビニル
強靭で光沢のある平滑塗面
飲料水タンクに使用が可能(ただしJWWA認定が必要でない場合の飲料水タンク)
膜厚(200μm)に塗付が可能
無溶剤
はけ、ローラー塗装が可能
用途「水道用無溶剤形エポキシ樹脂塗料」浸漬試験適合
硬化時間(時間)5℃:24
指触乾燥時間(時間)5℃:16
塗装間隔最短:24時間(5℃)
水中、湿潤面でも強力な接着力を発揮します。
肉盛り性に優れています。
使いやすいパテ状です。
施工個所が垂直面でも、垂れたり、流れたりしません。
エポキシ樹脂を主成分としたパテ状の水中硬化タイプ補修剤です。
水中や潤滑面での接着充填補修に効果を発揮します。
用途コンクリートの湿潤面のひび割れ補修に。
水中、湿潤面での接着充填補修。
硬質塩ビ配管の接着補修。
水漏れ配管の接着補修。
コンクリートやモルタルの亀裂や穴埋めなどの接着補修。
硬化時間(時間)24
可使時間(分)50
色青緑
種別硬化剤
主成分エポキシ樹脂
トラスコ品番470-3448
主な用途コンクリート
危険物の類別非危険物
主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1缶(1kg)
¥5,198
税込¥5,718
当日出荷
1液型変性エポキシ樹脂系(金属用)。水性1液型でありながら、高い次元で防錆力と作業性を融合させたプライマーです。水性ですが乾燥性にも優れており、臭気などの点で溶剤系が使用しにくい場所などでも安心して使えます。当然ながら鉛、クロムといった重金属は含んでおりません。
用途鋼構造物、鉄鋼品、鋼板、トタン、カラートタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス等
色白
危険物の類別非危険物
1缶(15kg)
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
水中でも湿潤面でも接着や充填ができる接着補修材料です。
仕様水中硬化型エポキシ系充填接着剤/水質基準規格適合品(JWWA K-161)
危険物の類別非危険物
不透明カラー仕上げの場合はプライマーアクア#50をお使いください。
用途PC板押出成形板の新築改修、RC面の改修で既存塗膜がある場合はプライマーアクア#50をお使いください。
種別水生
pH5.5±0.5
粘度10±5
固形分22±1%
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料施工要領書(0.29MB)
比重(g/mL)1.02±0.1
1缶(15kg)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
4つのS(性能)。S1:遮熱性、S:2錆止め、S:3速乾性、S:4下地を選ばない
用途屋根や手すり等
規格F☆☆☆☆
分類水性
適合場所屋根,壁
機能遮熱,速乾,低臭
希釈エアレス:水道水(10~20%)/ハケ・ローラー:水道水0~10%
危険物の類別非危険物
光沢艶有
樹脂特殊ハルスUVAハイブリッド型樹脂
手の甲までしっかりコート防水防汚。水に濡れても滑りにくい!!
用途農作業・ガーデニング・建設作業・運送・荷役作業・日曜大工
規格EN388
コーティング天然ゴム
耐摩耗性レベル2
耐切創性レベル1
耐突刺し性レベル1
これ1本で12ヶ月輝きキープ、水を掛けるだけで曇らない鏡の曇り止めです。界面活性剤の曇り止めとは異なり、超親水が鏡に固着することで、長期間曇らないです。業務用の曇り止め加工が自宅で簡単にムラなく施行できます。鏡面を水で濡らすことで、アクアベール効果(防雲・防汚)が得られます。入浴前、入浴後に水をかけると効果が長持ちします。
用途浴室鏡の曇り止め。
材質蒸留水、特殊シリカ
容量(mL)30
タイプ超純水、ナノ化二酸化珪素の超親水コート
液性中性
使用の目安30×45cmの鏡25枚
商品タイプ本体
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
エアコンフィルター
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する。有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質。【三層構造フィルターの機能と4つの力】。高除塵(特殊静電不織布)。 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸。脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み)。 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭。抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙)。 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ。安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ)。 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保。エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】。グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
幅(mm)9
商品タイプ撥水
入数(本)1
こんなお得な商品も!
撥水ワイパー替えゴム
モノタロウ
¥359~
税込¥395~
ワイパーゴムを交換するだけで雨を弾きクリアな視界を保つ!。【撥水ガラス加工】。ガラス面の洗浄。ガラス面に付着する油膜、汚れは完全に洗い落として下さい。撥水被膜の形成。ガラス面が完全に乾燥した状態でワイパーを3分程度乾拭きして下さい。ラバー(交換ゴム)に混練りする撥水ポリマーがガラス面に撥水膜を形成します。本製品は日本で企画開発され、メーカーと提携するISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプ撥水
入数(本)1
鉛・クロムなどの有害な物質を使用していない塗料。シリコン樹脂と異層構造樹脂配合で、汚れにくく耐久性にも優れた高性能塗料。酸性雨や酸性雪・排気ガス・塩害に強い塗料。エナメル調の美しいつや有りに仕上がります。厚塗りしても垂れにくく、刷毛さばき性に優れた塗料。
用途門扉・フェンス・物置・ロッカー・鉄柵・手すりなどの屋内外鉄部・鉄製品。
外板・板塀・羽目板・雨戸・戸袋・ガーデニング用品などの屋内外木部・木製品。
ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング(窯業系・無機コーティングしたセラミックサイディングは除く)。
浴室、台所、居間などのモルタル、コンクリート、壁紙など。
成分合成樹脂(シリコンアクリル)
主な用途屋内外鉄部・鉄製品、屋内外木部・木製品、ブロック・モルタル・コンクリート壁・各種サイディング、浴室・台所・居間などのモルタル、コンクリート、壁紙
使用場所屋内外兼用
特性耐久
種別水性多目的塗料
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
指触乾燥時間(時間)約0.5(20℃)、約2(冬期)
半硬化乾燥時間(時間)約1(20℃)、約3(冬期)
塗料タイプエマルション
小径穴で安定した加工が出来ます。生材から高硬度鋼の加工に最適です。
材質超硬合金
被削材焼入れ鋼
先端角(°)140
表面処理アクア(TiAlN)コート
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でX型のシンニング
公差(mm)0~-0.09
全面コートで土や水の侵入を防止します。手首は面ファスナー(マジックベルト)仕様で脱げにくくフィット感抜群です。手の平側は水に濡れても滑りにくいサンディ加工が施されています。
用途建築、土木、農林業、水産業、清掃、園芸、アウトドア、物流業、水場作業、雨天の屋外作業などにご使用下さい。
材質コーティング部:天然ゴム
材質(手袋)ポリエステル
ゲージ数15
50~70HRCの焼入れ鋼の高能率加工が可能です。
材質超硬合金
公差h7
先端角(°)140
表面処理アクア(TiAlN)コート
ねじれ角弱ねじれ
ドリルのシンニング形状ツーレーキ研削でXR型のシンニング
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬
先端角(°)135
表面処理REVOD
許容差(シャンク径)h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
硬さと靱性を両立した超硬母材を新開発。直線刃形の採用により応力を分散し、コーナーの欠損強度を向上。耐酸化性と耐摩耗性に優れた、REVO-Dコートを新開発。さらに超平滑化処理によるスムーズな切りくず排出を実現。
材質超硬
先端角(°)135
シャンク径公差h6
ねじれ角(°)30
直径許容差h7
耐寒耐熱に優れるマレーシア産天然ゴムを採用!。【製品の特長】。品質実績が高いマレーシア原産天然ゴムにグラファイト加工をした1本単位PP袋1本入10本包装替えゴムです。【品質性能】。気温変化に強いマレーシア産ゴム(NR)とグラファイトコーティング効果で、ビビリの極めて少ない替えゴムです。グラファイトコート効果…ガラス面の撥水剤など摩擦抵抗を生じる塗膜に対し、スムーズな反転と静かな動作を保ちます。本製品は日本で企画開発され、提携をするISO品質規格を取得する台湾メーカーで生産された製品です。
商品タイプグラファイト
入数(本)10
切削バランスに優れた3枚刃を採用しています。リーマレスも可能な高精度穴加工を実現します。
先端角(°)150
ねじれ角標準
耐水圧10,000mm、わずか約100gの軽量・防水コンパクトウェア。生地の厚さは約0.05mmと非常に薄くて軽いため、着ぶくれしにくく、走行中でも体への負担が少なく疲れにくいのが特長です。メッシュジャケットの防風インナーとしても、突然の雨に対応するアウターとしても活躍。小さくたたんで携帯しやすく、ツーリング中の急な天候変化にも柔軟に対応できます。ライディング姿勢に配慮したロングテール仕様でお尻までしっかりカバー。インナー・アウターの両方で使えるシンプルなデザイン。前後の反射プリントで夜間走行も安心です。収納袋は持ち運びに便利なカラビナ付き。
用途ロングテール仕様&反射プリントでライディング姿勢に対応し、夜間の視認性も確保
色BK
質量(g)100
収納寸法(mm)150×100
素材ポリエステル100% / 裏:TPUコート
2項目除去タイプ。さらに、天然サンゴを原料とする活性コーラルサンドにより、ミネラル分がプラスされます。
カートリッジの交換目安が1年の長寿命タイプ。ろ過流量たっぷりで、とっても便利。
ダブルろ過+「コーラルサンド」でより安心でおいしい水に!。
「粒状活性炭」と「多層構造中空糸フィルター」によるダブルろ過システムを採用。残留塩素を強力に除去し、ミネラル分を損なわずに、ニゴリ・鉄サビ・一般細菌・大腸菌・原虫類等ミクロの汚れをしっかりキャッチします。
交換目安8000L=1年(1日20L使用の場合)
材質ABS樹脂
タイプ交換用カートリッジ
浄水能力【除去対象物質】遊離残留塩素、濁り
ろ過材の種類活性炭、中空糸膜(ポリスルホン)、イオン交換体
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
低炭素鋼の長寿命加工に最適です。
材質超硬合金
公差h7
先端角(°)140
表面処理アクア(TiAIN)コート
ねじれ角標準
ドリルのシンニング形状2ブレーキ+XR形シンニング
コート・プール等に残った雨水などを素早く取り除くワイドドライヤー。軽量でサビにくいアルミ・ステンレス材を採用
材質柄:アルミ、ボルト:ステンレス
幅(mm)1400
質量(kg)1.9
スポンジサイズ(mm)高さ100×長さ1480×厚さ15
柄径×長さ(mm)25.4×1350
繰り返し・詰め替え対応
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
ハイレベルな機能性と安全性を備えた素材で、現場作業を快適にするための高機能白衣シリーズ。
混率(%)ポリエステル100
生地ストレッチツイル
性別男女兼用
袖丈長袖
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ