1.土は不要です。水を使用して作る土のうのため、土砂の少ない都市部での水害対策に最適です。2.吸水スピードが早い。厚み2mm、重さ400gの麻袋が、わずか3分ほどで約20kgの土のうになります。(ND-20・NX-20の場合)。3.丈夫で軽い麻素材の外袋。麻素材なので積み上げた時に滑りにくく、強靭です。吸水しやすい特殊処理を施しています。4.安全性が高く、環境にやさしい素材を使用。紙おむつと同じ素材の無毒性高吸水ポリマーを天然の麻繊維で包みました。5.再利用可能版もあります。2~3回の再利用ができます。6.廃棄が簡単でスピーディー。アクアブロック用脱水剤「水カット」を使用すれば、約5分で廃棄が可能となります。(すべてのアクアブロックは自然放置や焼却しても無害です)。7.保管が省スペース。軽くコンパクトなので緊急時の持ち運びが素早くでき、備蓄にも適しています。8.確実に水を止めます。積み重ねても水漏れしにくく、また保水力が高いので、時間をおいての出水にも対応できます。
用途家屋、店舗、車庫などの浸水防止。地下道、地階への流入防止。工事現場などへの流入防止。災害現場の水対策 消防署、役所、自衛隊など。まわし水 鉄道線路の浸水、がけ崩れの防止など。水路誘導 雪解け水、あふれ水など
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
水害対策に!土は不要!水に附けて浸けて3分で20~22kgの土のうができます。陰干し(風通しの良い場所)で自然乾燥させると、また再利用することができます。
材質袋:天然麻繊維/吸水材:高吸水性ポリマー
質量(g)440
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×420×5
アズワン品番64-9291-26
TKG品番9-2609-1501
1個
¥9,698
税込¥10,668
3日以内出荷
2~3回の再利用が可能です。
水に反応して約3分で土のうになります。
外袋は麻素材で滑りにくく強靭です。
無毒性高吸水ポリマーを天然の麻素材で包んでいます。
自然放置や焼却しても無害です。
用途水害、浸水対策に。地下道、地階への流入防止に。水路誘導などに。
トラスコ品番363-9471
材質麻素材、真水向きの超高吸水ポリマー
質量(kg)吸水後:8
高さ(mm)2
入数(枚)パック:30
寸法(縦×横×厚さ)(mm)吸水前:420×300×2
縦(mm)420
横(mm)300
1箱
¥48,980
税込¥53,878
翌々日出荷
水だけで膨らむ吸水ポリマーを使用しています。
水に浸けて約5分で完成
片面に滑り止めドット樹脂付きでズレにくい
使用後は天日干しで5~7日程すると元に戻り一般ゴミとして処理が出来ます。
用途豪雨や河川の氾濫など自然災害による家屋・オフィス・店舗等の浸水対策として
寸法(mm)490×360×5 (使用前)
材質本体:ポリプロピレン・吸水ポリマー
材質(すべり止め)PVC
材質(耳紐)ポリエステル
最大使用寸法(mm)470×330×80(使用後)
質量(g)180(使用前)
質量(kg)約10(吸水後)
1セット(10枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
土砂が不要な土のうです。水を吸収して急速に膨張します。
軽くて薄いため、運搬が容易で保管スペースを取りません。
安全な素材を使用し、廃棄処理も安心です。
脱水処理後、一般ごみとして廃棄が可能です。
用途水害、浸水対策用。
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前/吸水後)400×600×15/400×600×150
質量(g/枚)400
トラスコ品番356-1623
材質外:麻内袋:ポリエステル不織布
質量(kg)(吸収後)17
質量(g)400
時間吸水時間/約5分
1箱(5枚)
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
環境にやさしい再生材タイプの土嚢袋です。口紐で開口部を縛れます。
色白
寸法(横×縦)(mm)480×600
種別再生材使用
材質ポリエチレン他
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
再生材使用率(%)80
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(吸水前)400×360×15、(吸水後)400×360×150
仕様吸水時間2分
トラスコ品番475-8609
材質吸水性ポリマー(ポリアクリル酸ナトリウム)、不織布
質量(kg)(吸水後)20
質量(g)270
1セット(10袋)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
バージン材をメインに作られた土のう袋です。素材にこだわる方に!丈夫です。
保管しやすいケース入り。
用途建築・土木工事、災害復旧工事における土のう、建築廃材等の回収・運搬に(ゴミ袋)
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン他
色白
質量(g)約40
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
蛇口からすぐ給水。水害の初期防水に。
使用前は薄い布のような状態ですが吸水することにより、約12kgの土が入ったような『土のう』になります。
これにより、道路、地下、家屋への水の侵入を防ぎます。
寸法(mm)400×600
材質(外装)ポリエステル不織布、(中材)高吸水性樹脂<吸水ポリマー>
質量(g)(吸水前)140、(吸水後)12000<最大吸水値>
1袋(10枚)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高品質、高機能タイプで、環境省騒音環境基準A.A.地区40デシベル(図書館レベル)をクリアする静音性に優れた台車です。
天板をフルに使えるハンドルレイアウトで積載面を有効に活用できます。
先端向かって前上がりの天板構造により積載時の安定性が向上します。
折り畳み時、使用時にしっかりとロックするハンドル構造により安全性の向上と収納時のコンパクトさを両立。
天板に設けている持ち手部分も手にやさしい形状です。
ボルトレス構造でキャスター交換がカンタンです。
『MonotaROのTrolley』と『モノが載る』という意味を『モノリー Monolley』というネーミングで表現しました。
安心の日本製。
特許・意匠・商標出願中
用途運送業、工場内の作業。
物流倉庫内での運搬作業。
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)ゴム
キャスター前輪:自在キャスター×2、後輪:固定キャスター×2
ハンドル折りたたみ式
ハンドル高さ(mm)864
材質(ハンドル)スチール(粉体塗装)
折りたたみ時高さ(mm)255
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
材質(荷台)PP
スタッキング可否不可
連結可否不可
UV剤(紫外線に対する安定剤)の添加により、耐候性に大変優れ、常設土塁に最適です。
用途長期間での常設土塁。
河川工事などでの土塁用土のうとして。
災害対策用の備品として。
土、砂不要!水タンクにもなる水のう袋です。家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導に使えます。。〈水のう袋としての設置参考例〉。1.単体で重ねてバリケードを作る場合。積むときは注ぎ口側を外側に揃え、5~10cm程重ねて並べて隙間を最小にします。3段積みまでを目安とし、4段以上は段ボールに入れるなど崩れ防止にしてください。。2.シート等を併用して強固なバリケードを作る場合。【別途ご準備いただくもの】。防水シート:なければブルーシートや防水性のレジャーシートでも代用可。防水テープ:なければ布製ガムテープで代用可。止水クッション:水を吸わないゴムスポンジが理想ですが、バスタオルをゴミ袋に入れ、テープで密封」したものでも代用可。。〈水タンクとしてのご使用参考例〉。1.いざという時のために水の備えを!。本品1つでひとり4日分に必要な水分量を備蓄できます。。2.水道水の保存期間・保存方法。夏:約3日。冬:約10日。冷蔵庫:約5日。食品衛生法適合商品なので、災害時にこの袋に飲料用の水を入れても問題ありません。。1段積みで水位7.5cm,2段積みで水位15cmに対応できます。
用途家屋の浸水防止、車庫の浸水防止、流水防止・水路誘導
材質本体/フェライト磁石、粘着シート基材/不織布
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用前:360×32×520、注水時:300×120×450
1セット(7枚)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バージン材を使用したUV剤入の土のう袋です。
用途建築・土木工事、災害復旧工事での土のうに。
寸法(横×縦)(mm)480×620
材質ポリエチレン(バージン)、炭酸カルシウム、UV剤
色白
質量(g)約42
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
折りたたみ式で収納ラクラク!!全周ゴム付きで安全です。
材質(車輪)TPRゴム
ブレーキ有無なし
キャスター(前輪)自在キャスター×2個、(後輪)固定キャスター×2個
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)スチール
スタッキング可否不可
連結可否不可
もしものときの災害対策。
水だけ簡単、土・砂 不要。
水だけなので捨てるときも流すだけ。
繰り返し使えて経済的、吸水ポリマー不使用なので処理が簡単。
食品衛生法適合なので水の備蓄も可能。
用途目安として幅約25cm、水位約7.5cmをせき止めることが1袋で可能です。
水を注ぐだけで使用できるので土のうとくらべても簡易です。
後処理も水を捨てるだけでで簡単です。
材質(本体)PET・ナイロン・PE、(注ぎ口)PE
質量(kg)注水時:約12.1
質量(g)使用前:約83
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用前:約380×520×0.38、注水時:約360×480×120
1個(7枚)
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
折りたたみの際にはフラットになるため、収納の際は大変便利です。フラット時の寸法が14.5cmなので15cmの隙間があれば収納可能です。天板には4ヵ所のすべり止めが付いているので走行時に安定した運搬ができます。また天板には3ヶ所の持ち手があるので持ち運び時は大変便利です。後輪には75Φ固定キャスター、前輪には75Φ自在キャスターが付いています。
用途荷物の運搬に
車輪径(Φmm)75
材質(車輪)ゴム
車輪幅(mm)26
ブレーキ有無なし
キャスター固定×2(後輪) ・自在×2(前輪)
ハンドル高さ(mm)820
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×730×145
材質(ハンドル)スチール
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否不可
連結可否不可
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
こんなお得な商品も!

平台車 樹脂製 TPR車輪 自在×4
モノタロウ
¥2,198
税込¥2,418
軽量のため、お手軽にご使用になれます。
自在キャスター×2個(持手穴側)、固定キャスター×2個
材質(本体)ポリプロピレン
材質(車輪)ナイロン
キャスター2輪自在
材質(車輪・金具)スチール
キャスター径(Φmm)75
特性軽量
材質(荷台)樹脂
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
関連キーワード