21,642件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバーなし 型式SE15 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)2 スライドブロックB(ロングブロック2個付) モータ取付部形状A2
1台
65,980 税込72,578
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)6 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)196±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
14日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

サポートブロック型式 SMC CADデータあり
・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,535 税込1,689
翌日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1個
4,198 税込4,618
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (320種類の商品があります)

ボールねじと直線案内機器を一体化し、複雑な精度調整が不要、取付工数の大幅な削減が可能。 直線運動部は、ボールねじ溝と同様にゴシックアーチを採用し、高精度の位置決め精度が可能。 U字形状のガイドレールの採用でコンパクトで高剛性を実現。 U字形状のガイドレールの中にスライドブロックを配置し、低断面構造とし省スペース化を実現。 ※詳細はカタログをご確認ください
カバー上面カバー付 型式SE23 関連資料カタログ(3.2MB) ボールねじリード(mm)5 スライドブロックA(ロングブロック1個付) モータ取付部形状A5
1台
54,980 税込60,478
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (128種類の商品があります)

リード(mm)(ねじ)2 質量(g)700以下 寿命400時間(Duty10%・定格推力で使用時) 使用環境温度(℃)-10~60(20~80%RH以下) 推力(kN)(定格)490±10% 保存環境-20~70℃(20~80%RH以下)
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



1個
29,980 税込32,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

本体に制御回路を組込んだ一体型です。 取付け方向を問いません。 推進力、引込み力は一定です。 施解錠信号を出力できます。 遠隔操作で施解錠ができます。
用途中大型扉 仕様推力:49N ストローク(mm)40 質量(g)771 定格電圧(V)DC24 消費電流(A)待機時:0.2以下、最大:1.5以下 使用周囲温度(℃)-20~+50(結露・氷結しないこと) 動作時間無負荷時:0.9sec以下 出力信号施解錠:DC30V/10mA(フォトカプラ出力)、解錠:茶ー灰、施錠:青ー灰 無負荷電流(A)0.5以下 タキゲンコード50226
1個
41,601 税込45,761
4日以内出荷



TAKIGEN(タキゲン)アクチュエーター
ロック装置とリンクさせることにより電気的に施解錠ができます。 極性切換により正逆2方向に回転 焼損防止用ポジスター内蔵
付属品クイックブッシュAC-25-Q-14 動作時間約0.5秒~1.0秒以内
1個
6,746 税込7,421
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、高推力のDCモータ採用した安価なアクチュエータです。
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)




プラスチック・マイクロ歯車減速機とステッピングモーターを組み合わせた小型マイクロアクチュエーターです。
用途マイクロロボットの関節、マイクロポンプなど小型製品に。 材質(本体)ステンレス、樹脂 種類ステッピングモーター 電源二相 減速方法不思議 2018年トラスコ掲載ページ2 0088
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



このアクチュエーターは、基本バルブと組み合わせて、エアパイロットバルブを構成するものです。
材質黄銅(ニッケルめっき) 質量(g)30 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力範囲(MPa)0.05~0.9 有効断面積(mm2)(CV値)5.5(0.27) 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.35 最大作動頻度(Hz)5 給油要(タービン油1種(ISO VG32)相当品)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

FYタイプ用アクチュエーターです。
用途FYセーフティースイッチシリーズのアクチュエーターとして。 トラスコ品番526-0651 材質ステンレス アクチュエータの種類アングルキー
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷





EAO 押ボタンアクチュエータは、さまざまなオプションが用意されており、優れた品質を実現する設計です。オプションには、押ボタン、インジケータ、多様なレンズの色、カバー、ベゼルが含まれます。凸型ベゼル付きのスイッチ及びインジケータ すべての標準レンズは透明で半透
仕様●種類:プッシュボタンアクチュエータ●併用可能製品:シリーズ 01●コード番号:200-4046 アズワン品番65-7805-62
1個
特価
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,798 税込10,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)




1個ほか
特価
24,980 税込27,478
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (197種類の商品があります)

スペース効率を重視した角形、一面配管のコンパクトボディ。ノーバックラッシュ、ノンリークを実現したダブルラック方式。
1個
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)